農業機械 :「エアチェーン」の検索結果
農業機械は、農業をする際に仕事の時間を短縮したり、作業を軽量にしたり、収納する際に使用したりなど収穫後までの作業に必要な機械です。栽培している植物に均等に水を撒くことのできる機器や、農作業のエンジン始動に必要なロープなど時間が短縮されるようにつくられているため、効率的に作業を進めることができます。また、経費を削減できるような工夫までしている機器もあります。水量を図ることができるバケツや雑草などをとる際に使用する歯も石に当たっても丈夫なものになっているなど、作業をスムーズにしながら経費削減できるものが多くあります。いずれも使用する人が使いやすいような機器が数多くあります。
特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、苛酷な使用条件に耐えるよう設計された薄形ベルトです。
また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。
ベルト高さ(mm)11
ベルト幅(mm)22
電気抵抗(Ω)6M以下
使用限界温度(℃)-30~+90
関連資料展開図【こちらから該当の部品番号をご確認ください】(0.22MB)
関連資料展開図【こちらから該当の部品番号をご確認ください】(0.16MB)
1個
¥619
税込¥681
翌々日出荷
部品の交換に
用途型式・該当箇所をよく確認してからお買い求めください 販売は1個単位になりますので必要個数をよく確認してからお買い求め下さい
適合本体GZ2800T
部品の交換に
用途型式・該当箇所をよく確認してからお買い求めください 販売は1個単位になりますので必要個数をよく確認してからお買い求め下さい
適合本体G5201
ゼノア エンジンチェーンソー GZ381 部品 キャブレタおよびエアフィルター
用途部品の交換に
仕様部品グループ:キャブレタおよびエアフィルター
適合本体GZ381
ゼノア エンジンチェーンソー GZ360 部品 キャブレタおよびエアフィルター
用途部品の交換に
仕様部品グループ:キャブレタおよびエアフィルター
適合本体GZ360
ゼノア エンジンチェーンソー GZ3700 部品 キャブレタおよびエアフィルター
用途部品の交換に
仕様部品グループ:キャブレタおよびエアフィルター
適合本体GZ3700
関連資料展開図【こちらから該当の部品番号をご確認ください】(0.17MB)
部品の交換に
用途型式・該当箇所をよく確認してからお買い求めください 販売は1個単位になりますので必要個数をよく確認してからお買い求め下さい
適合本体GZ2700T
用途部品の交換に
仕様部品グループ:キャブレタおよびエアフィルター
適合(本体品番)120eMark ll
用途部品の交換に
仕様部品グループ:キャブレタおよびエアフィルター
適合(本体品番)135 Mark II
使いやすく、始動も簡単。小木の伐採や薪つくりを時々行うホームオーナーに最適なガーデンチェンソー。
低排ガス、低燃費のX-Torq(R)エンジンテクノロジーとフィルターを清潔に保つエアインジェクションの特長を備えています。
安全性を高めるためのローキックバックチェン付き。サイドチェンテンショナーにより、チェン張りも工具を使わず、簡単に行えます。SmartStart(R)で、始動性も抜群。
用途薪割、剪定、日曜大工
スパークプラグチャンピオン RCJ7Y
質量(kg)5.1
排気量(mL)38.2
チェーン形式3/8[91PX]、52コマ
1台
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
パワフルな直接駆動式で、コンパクトな形状なため作業性が向上します。また、軽量設計で根切機専用軽量バーを標準装備し、操作・運搬も簡単に行えます。さらに、三重構造の高性能エアクリーナーを装備し、エンジンの耐久性向上が図られており、超硬チップ付きリムスプロケットで抜群の耐久性を誇ります。
質量(kg)6.4
排気量(mL)62
全長(cm)41
燃料タンク容量(L)0.67
スパークプラグNGK BPM7A
キャブレターダイヤフラム式バタフライバルブ
全高(cm)29
全幅(cm)27
1台
¥279,800
税込¥307,780
4日以内出荷
部品名称ザガネ M5
関連資料展開図1(1.07MB) 展開図2(0.81MB) 展開図3(0.72MB) 展開図4(0.81MB) 展開図5(0.72MB) 展開図6(0.81MB) 展開図7(0.72MB) 展開図8(0.99MB) 展開図9(0.96MB) 展開図10(0.81MB) 展開図11(0.88MB) 展開図12(0.77MB) 展開図13(1MB) 展開図14(1MB) 展開図15(1.57MB) 展開図16(0.92MB) 展開図17(0.74MB) 展開図18(1.49MB) 展開図19(1.97MB) 展開図20(1.97MB) 展開図21(0.95MB) 展開図22(1.35MB) 展開図23(1.52MB) 展開図24(1.12MB) 展開図25(1.54MB) 展開図26(1.04MB) 展開図27(1.12MB) 展開図28(0.9MB) 展開図29(1.05MB) 展開図30(1.05MB) 展開図31(1.06MB) 展開図32(1.07MB) 展開図33(1.09MB) 展開図34(1.62MB) 展開図35(0.92MB) 展開図36(1.02MB)
図解NoMGC-S400 ショウモウヒン,コウカンブヒン,フゾクヒン部品_No.13、RMC33TS エアクリーナ、マフラ部品_No.25、MC30A オイルフィルターとポンプフィルター部品_No.3、MGC-S501EX-1 ゼンゴシャジクケース,タイヤ,クドウチェーンケース部品_No.37、MGC-S400 クドウチェーン,シャリン部品_No.42、MGC-S501EX-1 ハリマーク,フゾクヒン部品_No.26、MGC-S501EX ゼンゴシャジクケース,タイヤ,クドウチェーンケース部品_No.66、MSW1008-K-1 カム軸,ピストン,クランク軸,ガバナ,速度調整板部品_No.33、MGC-S500 5.ハンドル,フゾクヒン部品_No.75、RMC33RS エアクリーナ、マフラ部品_No.25、MS171EMK-1 ピストン カムシャフト ガバナ部品_No.33、MGC-S501 ゼンゴシャジクケース,タイヤ,クドチェーンケース部品_No.66、MGC-S401 ゼンゴシャジクケース,タイヤ,クドチェーンケース部品_No.66、RMC33TS オイルフィルタなど
1セット(10個)
¥64
税込¥70
7日以内出荷
部品名称ヒラザガネ
関連資料展開図1(1.57MB) 展開図2(0.98MB) 展開図3(1.07MB) 展開図4(1MB) 展開図5(1.62MB)
図解NoMS160EMK エンジン(カム,クランククシャフト,マグネト部品_No.24、MGC-S401 ゼンゴシャジクケース,タイヤ,クドチェーンケース部品_No.93、MSW-70-K カム,クランクシャフト,マグネト部品_No.24、MGC-S401EX ゼンゴシャジクケース,タイヤ,クドチェーンケース部品_No.93、MEC60C-2コンプレッサ エンジン(リコイルスタータ マグネロ 付属品)部品_No.31
1個
¥13
税込¥14
7日以内出荷
規格M10X1.25X20
部品名称6カクボルト M10X1.25X20
関連資料展開図1(1.37MB) 展開図2(1.07MB) 展開図3(0.71MB) 展開図4(0.97MB) 展開図5(1.04MB) 展開図6(1.37MB) 展開図7(1.46MB) 展開図8(1.09MB) 展開図9(1.23MB) 展開図10(0.79MB) 展開図11(1.23MB) 展開図12(0.97MB) 展開図13(1.4MB) 展開図14(1.36MB) 展開図15(1.3MB) 展開図16(1.36MB) 展開図17(1.32MB) 展開図18(1.36MB) 展開図19(1.33MB) 展開図20(1.36MB) 展開図21(1.33MB) 展開図22(1.29MB) 展開図23(0.92MB) 展開図24(1.46MB) 展開図25(1.09MB) 展開図26(1.23MB) 展開図27(1.33MB) 展開図28(1.32MB) 展開図29(0.89MB)
図解NoSSA-F617MAT-1 エンジン取付部品_No.40、SSA-α1000 チェーンケース部品_No.12、SSA-Z500MA-1 エンジン取付・オイルドレン部品_No.14、SSA-F617VT-1 エンジン取付部品_No.40、SSA-V1000 トランスミッション部品_No.21、GX-1500J ラジエータ取付部品_No.3、SSA-Z500DX-2 エンジン取付 オイルドレン部品_No.14、CGA-6 エアクリーナ マフラ部品_No.14、SSA-Z601S エンジン取付、オイルドレン部品_No.14、SSA-F617VT-1 エアクリーナ・マフラ部品_No.5、SSA-F617VT 電装品部品_No.22、SSA-Z550 エンジン取付・オイルドレン部品_No.14、SSA-V1000C トランスミッション取付(1)部品_No.19、SSA-Z500DX-1 エンジン取付 オイルドレン部品_No.14、SSA-V600C エアコン(3) ※~2008年7月部品_No.21、SSA-Z500-2 エンジン取付 オイルドレン部品_No.14、SSA-V600C エアコン(3) ※2008年8月~部品_No.21、SSA-V600C-1 エアコン(3)部品_No.21、MJI300 1997ネン リヤアクスル部品_No.26、GX-1500J 電装品部品_No.48、SSA-Z500MA-2 エンジン取付・オイルドレン部品_No.14、BSA-600LDEQ(JP) センタブーム部品_No.7、SSA-F617MAT 電装品部品_No.22、SSA-Z601S-1 エンジン取付、オイルドレン部品_No.14、SSA-F617MAT-1 エアクリーナ・マフラ部品_No.5、SSA-α1010 チェーンケース部品_No.12、SSA-Z500-1 エンジン取付 オイルドレン部品_No.14、SSA-V1000C エアコン(3)部品_No.16、BSA-600LDMQ(JP) センタブーム部品_No.7
1個
¥120
税込¥132
7日以内出荷
関連資料展開図1(1.23MB) 展開図2(1.12MB) 展開図3(0.9MB) 展開図4(0.63MB) 展開図5(0.63MB) 展開図6(1.26MB) 展開図7(1.19MB) 展開図8(1.13MB) 展開図9(1.2MB) 展開図10(1.1MB) 展開図11(1.18MB) 展開図12(0.99MB) 展開図13(1.28MB) 展開図14(1.28MB) 展開図15(1.13MB) 展開図16(1.28MB) 展開図17(1.13MB) 展開図18(1.19MB) 展開図19(1.16MB) 展開図20(1.2MB) 展開図21(1.16MB) 展開図22(1.2MB) 展開図23(1.22MB) 展開図24(1.19MB) 展開図25(1.19MB) 展開図26(1.21MB) 展開図27(1.16MB) 展開図28(1.21MB) 展開図29(1.24MB) 展開図30(0.79MB) 展開図31(1.23MB) 展開図32(1.21MB) 展開図33(1.28MB) 展開図34(1.06MB) 展開図35(1.1MB) 展開図36(1.19MB) 展開図37(1.18MB) 展開図38(1.06MB) 展開図39(1.24MB) 展開図40(1.2MB) 展開図41(1.2MB) 展開図42(1.1MB) 展開図43(1.19MB) 展開図44(1.18MB) 展開図45(1.06MB) 展開図46(1.23MB) 展開図47(0.79MB) 展開図48(1.24MB) 展開図49(1.2MB) 展開図50(1.14MB)
図解NoMS413EW-K エアクリーナ,キャブレタ部品_No.8、MGC-605R エンジンプーリ,カバー,フゾクヒン部品_No.8、MGC-704RD-1 ヘンソクレバー,カリトリレバー,カクドレバー,アクセルレバー,セーフティユニット部品_No.4、MSA613R2T-K-1 エンジン キャブレタ、フューエルタンク部品_No.19、MGC-Q60 ギヤケースブラケット,カバー部品_No.19、MGC-605R エンジンフレーム,ハンドル,クラッチレバー,ソウコウレバー部品_No.6、MS410R4T-K エンジン ファンカバー、ガバナ、リコイルスタータ部品_No.31、MSV613R2-M-A(13X130M) ピストン、ガバナ部品_No.44、MGC-704RD ミッション部品_No.4、GR16-M フェンダ左部品_No.150、MSV313B-K エンジン フューエルタンク、キャブレタ、エアクリーナ部品_No.8、MGC-704R サイドシャリンレバー,サイドシャリン部品_No.8、MGC-S401 ゼンゴシャジクケース,タイヤ,クドチェーンケース部品_No.48など
1個
¥195
税込¥215
7日以内出荷
『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 農業・園芸資材
- 肥料・農薬・除草剤・種
- 農具
- 農業機械
農業機械 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。