農業機械 :「エアー ノコギリ」の検索結果
農業機械は、農業をする際に仕事の時間を短縮したり、作業を軽量にしたり、収納する際に使用したりなど収穫後までの作業に必要な機械です。栽培している植物に均等に水を撒くことのできる機器や、農作業のエンジン始動に必要なロープなど時間が短縮されるようにつくられているため、効率的に作業を進めることができます。また、経費を削減できるような工夫までしている機器もあります。水量を図ることができるバケツや雑草などをとる際に使用する歯も石に当たっても丈夫なものになっているなど、作業をスムーズにしながら経費削減できるものが多くあります。いずれも使用する人が使いやすいような機器が数多くあります。
クラス最軽量&高出力!
リーチの長い両手ハンドルソー
取外しのしやすいエアクリーナは、清掃・メンテナンスが簡単で、天候変化にも強いナイロンメッシュを採用しています。
手のひらの形に沿ったハンドル形状で、手首を使った作業も負担軽減に貢献します。
用途大径木の枝払い作業に
使用燃料混合燃料
切断有効長さ(mm)300
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)400×213×210
乾燥質量(kg)2.6
燃料タンク容量(L)0.19
スパークプラグNGK CMR7H
始動方式リコイルスタータ
チェーン形式25AP-68E
振動3軸合成値(m/s2)4.8
オイルタンク容量(L)0.14
排気量(cm3)25
1台
¥67,980
税込¥74,778
4日以内出荷
部品の交換に
用途型式・該当箇所をよく確認してからお買い求めください 販売は1個単位になりますので必要個数をよく確認してからお買い求め下さい
適合本体GZ2800T
部品の交換に
用途型式・該当箇所をよく確認してからお買い求めください 販売は1個単位になりますので必要個数をよく確認してからお買い求め下さい
適合本体G5201
ゼノア エンジンチェーンソー GZ381 部品 キャブレタおよびエアフィルター
用途部品の交換に
仕様部品グループ:キャブレタおよびエアフィルター
適合本体GZ381
ゼノア エンジンチェーンソー G2000T 部品 エンジン
用途部品の交換に
仕様部品グループ:エンジン
適合(本体品番)G2000T
部品の交換に
用途型式・該当箇所をよく確認してからお買い求めください 販売は1個単位になりますので必要個数をよく確認してからお買い求め下さい
適合本体GZ2700T
用途部品の交換に
仕様部品グループ:キャブレタおよびエアフィルター
適合(本体品番)120eMark ll
用途部品の交換に
仕様部品グループ:キャブレタおよびエアフィルター
適合(本体品番)135 Mark II
プロの定番、最上級プロソー。低速のねばり・加速がUP!
ストローク(mm)シリンダー/31.1
回転数(min-1[r.p.m])クラッチ接続/3750
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)235×390×275
速度アイドリング/2700rpm
スパークプラグNGK CMR7H
ゼノア エンジンチェーンソー GZ360 部品 キャブレタおよびエアフィルター
用途部品の交換に
仕様部品グループ:キャブレタおよびエアフィルター
適合本体GZ360
ゼノア エンジンチェーンソー GZ3700 部品 キャブレタおよびエアフィルター
用途部品の交換に
仕様部品グループ:キャブレタおよびエアフィルター
適合本体GZ3700
部品の交換に
用途型式・該当箇所をよく確認してからお買い求めください 販売は1個単位になりますので必要個数をよく確認してからお買い求め下さい
適合本体G3650
ゼノア エンジンチェーンソー G2050T 部品 エンジン
用途部品の交換に
仕様部品グループ:エンジン
適合(本体品番)G2050T
ゼノア エンジンチェーンソー GZ381 部品 スターター
用途部品の交換に
仕様部品グループ:スターター
適合本体GZ381
部品の交換に
用途型式・該当箇所をよく確認してからお買い求めください 販売は1個単位になりますので必要個数をよく確認してからお買い求め下さい
適合本体GZ2800T
部品の交換に
用途型式・該当箇所をよく確認してからお買い求めください 販売は1個単位になりますので必要個数をよく確認してからお買い求め下さい
適合本体GZ330
部品の交換に
用途型式・該当箇所をよく確認してからお買い求めください 販売は1個単位になりますので必要個数をよく確認してからお買い求め下さい
適合本体GZ2800T
ゼノア エンジンチェーンソー GZ3750 部品 Flywheel, ignition, and starter group
用途部品の交換に
仕様部品グループ:Flywheel, ignition, and starter group
適合本体GZ3750
ゼノア エンジンチェーンソー GZ3750 部品 Carburetor and fuel supply group
用途部品の交換に
仕様部品グループ:Carburetor and fuel supply group
適合本体GZ3750
1
2
3
次へ
『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 農業・園芸資材
- 肥料・農薬・除草剤・種
- 農具
- 農業機械
農業機械 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。