農業機械 :「オールマイティソー」の検索結果

農業機械は、農業をする際に仕事の時間を短縮したり、作業を軽量にしたり、収納する際に使用したりなど収穫後までの作業に必要な機械です。栽培している植物に均等に水を撒くことのできる機器や、農作業のエンジン始動に必要なロープなど時間が短縮されるようにつくられているため、効率的に作業を進めることができます。また、経費を削減できるような工夫までしている機器もあります。水量を図ることができるバケツや雑草などをとる際に使用する歯も石に当たっても丈夫なものになっているなど、作業をスムーズにしながら経費削減できるものが多くあります。いずれも使用する人が使いやすいような機器が数多くあります。
9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
あらゆる場所に、パーフェクトな刈りを!!一般草刈りから竹・笹・山林まで。軽量フッ素仕上。
用途草刈時に刈払い機に取つけて草を刈る。 穴径(Φmm)25.4
1個
2,798 税込3,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

刈払機用チップソー 草刈用 モノタロウ 定期注文 動画あり
メッシュ軽量タイプなので、長時間作業時の負担を軽減します。 斜め埋込み両刃仕様のため耐久性も抜群。
用途一般草刈用 刃厚(mm)2 穴径(Φmm)25.4
1パック(2枚)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

通常より刃数を増やして、抵抗少なく切れ味抜群! 。刃先部に耐摩耗・耐衝撃用のタングステンカーバイトチップを使用し、長く使える 。4面フル研磨・強力縦埋込型で切れ味アップ 。軽くて疲れにくメッシュタイプ
用途竹・笹・雑木・一般草刈・下刈用
1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

通常より刃数を増やして、抵抗少なく切れ味抜群! 刃先部に耐摩耗・耐衝撃用のタングステンカーバイトチップを使用し、長く使える 4面フル研磨で切れ味アップ チップが飛びにくい強力縦埋込型 軽くて疲れにくメッシュタイプ 安心の品質/JIS準拠品
用途竹・笹・雑木・一般草刈・下刈用 穴径(Φmm)25.4
1枚
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

何でもよく切れる万能タイプです。木工用チップソーをベースに生まれた新設計です。
用途雑木・竹・笹・雑草に。 穴径(Φmm)25.4 最高使用回転数(min-1[r.p.m])11000 刃厚(mm)2
1枚
3,798 税込4,178
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鋸の目立てを応用した千鳥刃に、斜め埋込み超硬チップを採用しました。 直径50mmまでの竹・笹・雑木の切断が可能です。
用途山林、竹、笹、雑木、下刈用に。 刃厚(mm)約2 穴径(Φmm)25.4
1枚
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

。約1.7mm薄刃チップ採用で空気抵抗少なくモーターへの負荷が少なくバッテリー長持ち 。チップをガードするコブ付き 。エンジン刈払機でも使用可能
用途。雑草の草刈に 一般草刈用 厚さ(mm)台金:約1.1 内径(Φmm)25.4 チップ厚さ(mm)約1.7
1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使いやすい!オールマイティなプロソー。 新型掃気ポート形状(Y型掃気)の採用(特許出願中) 最大出力約3%、最大トルク約7%アップ。 全モデルにリムスプロケット(R)を採用。 ローラーチェンキャッチャーの採用。 バーチェンが装着しやすいインボードクラッチを継承。 大型給油キャップ。 スケルトン燃料タンク。 優れたアイシング防止機能を継承。
用途伐倒・玉切りから枝払いまで、あらゆる場面で活躍! 質量(kg)4.5 仕様チェンブレーキ付、やまびこ純正チェンオイル 使用燃料混合燃料 エンジン部総排気量(mL)38.4 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)395×240×280 燃料タンク容量(L)0.42 始動方式リコイルスタータ(ソフトスタート) 点火プラグNGK BPM8Y
1台
99,980 税込109,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パワフルな使用感で、平地から傾斜地までハードな雑草刈りにオールマイティに活躍します。ループハンドル。10"チップソー付。
用途雑草の刈払い 仕様(刈刃)10インチチップソー 質量(kg)4.4 タンク容量(L)0.75 排気量(mL)25.5 スパークプラグNGK BPMR7A ハンドル形状ループハンドル 肩掛けバンド肩掛タイプ
1台
45,980 税込50,578
5日以内出荷

『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります