カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 農業資材・園芸用品
      • 農業機械
        • 防除機・噴霧器(104)
        • シュレッダー・薪割機(1)
        • 耕うん機(1)
        • 農業機械部品(754)
絞り込み

農業機械 :「コック」の検索結果

農業機械は、農業をする際に仕事の時間を短縮したり、作業を軽量にしたり、収納する際に使用したりなど収穫後までの作業に必要な機械です。栽培している植物に均等に水を撒くことのできる機器や、農作業のエンジン始動に必要なロープなど時間が短縮されるようにつくられているため、効率的に作業を進めることができます。また、経費を削減できるような工夫までしている機器もあります。水量を図ることができるバケツや雑草などをとる際に使用する歯も石に当たっても丈夫なものになっているなど、作業をスムーズにしながら経費削減できるものが多くあります。いずれも使用する人が使いやすいような機器が数多くあります。
土壌分析サービス 注文ステップ
関連キーワード
  • 燃料コック
  • ボールコック
  • レバーコック
860件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボールコック BIGM(丸山製作所)ボールコックBIGM(丸山製作所)(22件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
手元で散布、停止ができます。
最高使用圧力(MPa)約5.0
背負い式手動噴霧器 グランドマスター 工進背負い式手動噴霧器 グランドマスター工進(19件のレビュー)
8,198税込9,018
1台
当日出荷
背負って手漕ぎで加圧する手動噴霧器。使いやすく、疲れにくい新設計。軽さと姿勢の安定に配慮しました。
用途薬剤散布にホース長さ(m)1.2ノズル長(mm)600
散布機 (融雪剤・肥料・砂の散布用) 3255-20 GARDENA(ガルデナ)散布機 (融雪剤・肥料・砂の散布用) 3255-20GARDENA(ガルデナ)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
融雪剤、砂、塩、砂などの均等な散布に最適大きくて使いやすい調整つまみレバーを回して、材料に応じて大小サイズのスプレッド口を選択可能バヨネットロック方式なのでカバーの開閉が簡単
用途融雪剤、砂、塩、砂などの均等な散布などに。園芸/庭/ガーデニング/庭いじり/融雪剤/散布/砂/散布用/GARDENA散布機/バヨネットロック方式/シャベル代わり/スプレッド口/大小サイズ/開閉/肥料/材料/レバー/カバー/塩材質プラスチック質量(g)295容量(L)1.2容量(kg)砂:約1.7、塩:約1.4、肥料:約1.3保証期間最大25年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)27.5×10.9×15.5
背負い式エンジン動噴(カスケードポンプ) 工進背負い式エンジン動噴(カスケードポンプ)工進(4件のレビュー)
22,980税込25,278
1台
当日出荷から4日以内出荷
消毒・除草の薬剤散布に威力を発揮するエンジン式背負い動噴 ハイパワーで効率良く散布可能。
用途薬剤散布に種類エンジン式ホース長さ(m)1.5ノズル長(mm)600対応溶液薬剤燃料2サイクルオイル混合ガソリン(50:1)
ハイタッチコック 永田製作所ハイタッチコック永田製作所(5件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
工進噴霧器SS用 ノズルパイプクミ 工進工進噴霧器SS用 ノズルパイプクミ工進
1,198税込1,318
1個
当日出荷から4日以内出荷
ノズルパイプの交換用として
用途交換・補修用として
レバーコッククミタテ BIGM(丸山製作所)レバーコッククミタテBIGM(丸山製作所)(9件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷
手元で散布、停止ができます。
ホース長さ(mm)1100適合機種肩掛S5型・S5型DX・9B型・9B型DX・背負10D・15D・18D・13A・18A取付ねじG1/4(8.5)
タンクキャリー付きエンジン動噴(シングルピストン式) 工進タンクキャリー付きエンジン動噴(シングルピストン式)工進(1件のレビュー)
62,980税込69,278
1台
当日出荷から4日以内出荷
●25Lタンク・キャリー付で持ち運びが簡単です。●直射で4m以上飛び、高い木の消毒もOKです。●タンクもホースも一体で片付けも楽です。●公園施設の消毒。●庭園の木々の消毒に。 2サイクル工進エンジン シングルピストン式
用途薬剤散布に付属品鉄砲ノズル・ボールコック・オイルボトル種類エンジン式燃料2サイクルオイル混合ガソリン(50:1)FC級以上接続ねじ噴口接続部:G1/4 パイプ接続部:G1/4連続使用時間約70分ホース径(Φmm)6ノズル長(mm)870燃料タンク容量(L)0.6使用距離範囲(m)4(直射)最高圧力(MPa[kgf/cm2])締め切り時:3.0[30]エンジン形式2サイクル 工進KC26材質(タンク)PE主な用途殺虫・消毒剤用ポンプ一連差動ピストン式吸水量(L/min)5.2対応溶液薬剤関連資料(2.3MB)取扱説明書(5.8MB)
充電式タンクキャリー付きモーター動噴 25L 工進充電式タンクキャリー付きモーター動噴 25L工進
72,980税込80,278
1台
4日以内出荷
コードレスで使用場所を選ばないバッテリー動噴。バッテリー充電式なので電気が無い場所でも使用出来ます。移動に便利な25Lタンク・20mホースリール・専用キャリーの一体式。直射距離4m、高い木への噴霧が可能。噴霧ノズルのグリップを回せば直射・噴霧の調節が出来ます。便利なボールコック付き。ポンプ:水平一連差動ピストン式噴霧量(高圧時):噴霧2.0L/分 直射2.3L/分噴霧量目安:噴霧120L(タンク約5杯分) 直射138L(タンク約5.5杯分)
用途家回りの消毒作業に付属品ノズル(54cm)・吐出ホース(6mm×20m)・吸水ホース(10mm×0.7m)・余水ホース(7mm×0.8m)・ストレーナー・ジュビリバンド・ボールコックタイプ充電器・バッテリー付き寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)500×600×640-900本体質量(kg)18.3モーターブラシモーターバッテリーリチウムイオン DC36V2.5Ah×2個最高圧力(MPa[kgf/cm2])3.5使用電池PA-334 36V2.5Ahバッテリーモーター出力(W)250吸水量(L/min)2.8充電時間(分)約90関連資料(1.01MB)運転時間(分)約60(2個使用時)取扱説明書(9.71MB)
ハンドルコック BIGM(丸山製作所)ハンドルコックBIGM(丸山製作所)(9件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
手元で散布、停止ができます。
適合機種各人力噴霧器質量(g)132ねじサイズG1/4(8.5)
背負い落下式除草剤散布機   JR-20-AAA-0 部品 工進背負い落下式除草剤散布機 JR-20-AAA-0 部品工進
539税込593
1個
4日以内出荷
背負い落下式除草剤散布機 JR-20-AAA-0 部品
用途部品の交換に関連資料(0.78MB)
ウルトラビーム BIGM(丸山製作所)ウルトラビームBIGM(丸山製作所)(2件のレビュー)
9,798税込10,778
1個
当日出荷
吐出量可変のレバーコックタイプ。
用途立木、果樹仕様300E型全長(mm)370吐出量8~14L/2.0MPa(20kgf)到達距離(m)9
エンジン式洗浄動噴 DMV-30-AAA-1 部品 工進エンジン式洗浄動噴 DMV-30-AAA-1 部品工進
769税込846
1個
4日以内出荷
エンジン式洗浄動噴 DMV-30-AAA-1 部品
用途部品の交換に関連資料(1.02MB)
工進噴霧器SS用 ホースクミ 工進工進噴霧器SS用 ホースクミ工進
1,998税込2,198
1個
当日出荷
ホース・握りの交換用として
用途交換・補修用としてホース長さ(m)1
背負い式エンジン動噴 ES-20PDX-AAA-0 部品 工進背負い式エンジン動噴 ES-20PDX-AAA-0 部品工進(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から4日以内出荷
背負い式エンジン動噴 ES-20PDX-AAA-0 部品
用途部品の交換に関連資料(1.35MB)
ニューレバーコック (G1/4) 永田製作所ニューレバーコック (G1/4)永田製作所(1件のレビュー)
6,498税込7,148
1個
当日出荷
取付ねじG1/4
フューエルコック 三菱フューエルコック三菱
5,998税込6,598
1個
当日出荷
GB131LN-100の部品です
エンジン式洗浄動噴 DM-30 エンジン部品【GB131LN-100】 工進エンジン式洗浄動噴 DM-30 エンジン部品【GB131LN-100】工進
219税込241
1個
4日以内出荷
用途部品の交換に適合品番DM-30-AAA-4エンジン型式GB131LN-100関連資料※部品展開図(1.74MB)
レバーコック LC-35(樹脂製) 麻場レバーコック LC-35(樹脂製)麻場(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
レバーを握って放して簡単開閉!
取付ねじG1/4適合ホース径(Φmm)8.5
背負い式エンジン動噴(シングルピストンポンプ) 工進背負い式エンジン動噴(シングルピストンポンプ)工進(7件のレビュー)
36,980税込40,678
1台ほか
4日以内出荷
消毒・除草の薬剤散布に威力を発揮するエンジン式背負い動噴 ハイパワーで効率良く散布可能。シングルピストン方式採用で高い木の直射にも対応。
用途薬剤散布に種類エンジン式接続ねじ噴口接続部:G1/4 パイプ接続部:G1/4ホース長さ(m)1.5連続使用時間約40分ノズル長(mm)600燃料タンク容量(L)0.5最高圧力(MPa[kgf/cm2])締め切り時:3.0[30]始動方式リコイルスターター方式主な用途除草・殺虫・消毒剤用吸水量(L/min)5.2対応溶液薬剤取扱説明書(7.0MB)
動噴用ボールコック G3/8xR3/8 永田製作所動噴用ボールコック G3/8xR3/8永田製作所
1,698税込1,868
1個
当日出荷
動噴用ボールコック G1/4xR1/4 永田製作所動噴用ボールコック G1/4xR1/4永田製作所
1,498税込1,648
1個
当日出荷
コックセット ダリヤ(マルハチ産業)コックセットダリヤ(マルハチ産業)(4件のレビュー)
679税込747
1セット
当日出荷
レバーが戻らない時などに。
種類手動式噴霧器パーツ適合品番#4000、#5000、#6000、TN4300、H-4400、T-4800、T-5800、T-6800
フューエルコック 三菱フューエルコック三菱
2,798税込3,078
1個
当日出荷
GB300PN-010用の部品です
フューエルコック 三菱フューエルコック三菱(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
GB181PL-910用の部品です。
PPレバーコック(ストレーナー付)G1/4 永田製作所PPレバーコック(ストレーナー付)G1/4永田製作所
3,298税込3,628
1個
当日出荷
人力用
KCボールコック(6) G1/4 麻場KCボールコック(6) G1/4麻場
999税込1,099
1個
当日出荷
噴口をスムーズに開閉可能!
取付ねじG1/4適合ホース径(Φmm)8.5
高品質ボールコック オーミヤ高品質ボールコックオーミヤ
819税込901
1個
当日出荷
用途ホース接続金具材質(本体)黄銅性寸法(Φ)8.5 G1/4材質(ハンドル)ステンレス
噴霧機用レバーコック 工進噴霧機用レバーコック工進(1件のレビュー)
979税込1,077
1個
当日出荷から4日以内出荷
動力噴霧器のレバーコック 吐出と停止を手元で操作
用途交換用として関連資料(10.1MB)
工進噴霧器SS用 ボールコック 工進工進噴霧器SS用 ボールコック工進
1,198税込1,318
1個
欠品中
ボールコックの交換用として
用途交換・補修用として
レバーコックセット セフティー3レバーコックセットセフティー3(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
幅(mm)70高さ(mm)165質量(g)60奥行(mm)30ねじ径規格:16×P2
ボウシンゴム BIGM(丸山製作所)ボウシンゴムBIGM(丸山製作所)
499税込549
1個
7日以内出荷
規格22-M6X11X11部品名称ボウシンゴム関連資料展開図1(1.09MB) 展開図2(1.09MB) 展開図3(1.23MB) 展開図4(1MB) 展開図5(1.34MB) 展開図6(1.35MB) 展開図7(1.38MB) 展開図8(1.38MB) 展開図9(1.36MB) 展開図10(1.15MB) 展開図11(1.06MB) 展開図12(1.15MB) 展開図13(1.15MB) 展開図14(1.15MB) 展開図15(1.1MB) 展開図16(1.15MB) 展開図17(1.1MB) 展開図18(0.97MB) 展開図19(0.95MB) 展開図20(1.17MB) 展開図21(1.12MB) 展開図22(1.17MB) 展開図23(1.12MB) 展開図24(0.9MB) 展開図25(0.89MB) 展開図26(1.16MB) 展開図27(1.13MB) 展開図28(1.16MB) 展開図29(1.13MB) 展開図30(1.15MB) 展開図31(1.13MB) 展開図32(1.15MB) 展開図33(1.13MB) 展開図34(1.2MB) 展開図35(1.15MB) 展開図36(0.98MB) 展開図37(1.34MB) 展開図38(0.83MB) 展開図39(0.83MB) 展開図40(0.83MB) 展開図41(0.83MB) 展開図42(0.83MB) 展開図43(1.06MB) 展開図44(1.09MB) 展開図45(1.06MB) 展開図46(1.09MB) 展開図47(0.96MB) 展開図48(0.96MB) 展開図49(0.84MB) 展開図50(0.84MB)図解NoMS515R4CF(10) デンソウヒンクミタテ部品_No.26、MS415R4CS-1(ライト10)アワジ デンソウヒンクミタテ部品_No.26、MS3900D-15 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.16、MS415R4CF-1(10) デンソウヒンクミタテ部品_No.26、MS415R4CF-125(8.5) デンソウヒンクミタテ部品_No.26、MSV413R2L(10) マキトリソウチ部品_No.17、MSV613R2L(11.5) ソウコウテンション、ドウフンテンション部品_No.18、MS413R4CF(10) エンジン フューエルタンク、コック、マフラ部品_No.6、MS515R4CF-1(10) デンソウヒンクミタテ部品_No.26、MSA415R4C-125(10) デンソウヒンクミタテ部品_No.26、MS413R2TS-M-1 エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.6、MSV613R2L(11.5) マキトリソウチ部品_No.19、MSV413R2L(8.5) マキトリソウチ部品_No.17など
散水器 S-5コック付 永田製作所散水器 S-5コック付永田製作所
4,798税込5,278
1個
当日出荷
全長(mm)350適合ホース内径(Φmm)15頭径(縦×横)(mm)45×45水量(L/min)[圧力(MPa)]14[0.2]
タンクキャリー付きエンジン動噴(ツインピストン式) 工進タンクキャリー付きエンジン動噴(ツインピストン式)工進(1件のレビュー)
129,800税込142,780
1台
翌々日出荷
●25Lタンク・キャリー付で持ち運びが簡単です。●直射で4m以上飛び、高い木の消毒もOKです。●タンクもホースも一体で片付けも楽です。●公園施設の消毒。●庭園の木々の消毒に。 4サイクルホンダエンジン ツインピストン式
用途薬剤散布に種類エンジン式主な用途除草・殺虫・消毒剤用対応溶液薬剤エンジン形式4サイクル ホンダGX25最高圧力(MPa[kgf/cm2])締め切り時:3.0[30]燃料タンク容量(L)0.58燃料自動車用無鉛ガソリン接続ねじ噴口接続部:G1/4 パイプ接続部:G1/4連続使用時間約40分ポンプ二連ピストン式関連資料(42.5MB)取扱説明書(38.5MB)
電動噴霧器 ガーデンスプレーヤー 25Lタンクキャリー付き 工進電動噴霧器 ガーデンスプレーヤー 25Lタンクキャリー付き工進
68,980税込75,878
1台
翌々日出荷
家回りの高い木の消毒や菜園での使用に最適なモーター動噴(家庭用AC100V電源) 電気式なので安定して使用出来、騒音も気になりません。 ●25Lタンク・キャリー付で移動が簡単です。●直射で4m飛び、高い木の消毒もOKです。●タンクもホースも一体で片付けも楽です。
用途薬剤散布に仕様25Lタンクキャリー付き付属品ノズル(54cm) :1本、ボールコック:1ケトラスコ品番458-6719質量(kg)23.5出力(W)250種類電気式電圧(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)50Hz:350 60Hz:370タンク容量(L)25モーター分相起動形単相モーター材質(ホース)塩化ビニール(PVC)電源コード(m)5ホース長さ(m)20ノズル長(mm)540材質(ノズル)真鍮・ポリカーボネート(PC)使用距離範囲(m)4(直射)最高圧力(MPa[kgf/cm2])締め切り時:3.5[35]噴射能力(mL/min)50Hz:2500 60Hz:2900噴霧能力(mL/min)50Hz:2200 60Hz:2700材質(タンク)ポリエチレン(PE)主な用途殺虫・消毒剤用吸水量(L/min)50Hz:3.2 60Hz:4.0対応溶液薬剤アズワン品番64-6358-30関連資料(42.5MB)取扱説明書(10.7MB)
半自動噴霧器 9L用 セフティー3半自動噴霧器 9L用セフティー3(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から9日以内出荷
元用ボールコック G1/4×R1/4 麻場元用ボールコック G1/4×R1/4麻場
1,998税込2,198
1個
当日出荷
噴口をスムーズに開閉可能!
取付ねじG1/4×R1/4適合ホース径(Φmm)8.5
元用ボールコック G1/4×R3/8 麻場元用ボールコック G1/4×R3/8麻場
1,998税込2,198
1個
当日出荷
噴口をスムーズに開閉可能!
取付ねじG1/4×R3/8適合ホース径(Φmm)8.5
ボールコック(6) G1/4 箱入 麻場ボールコック(6) G1/4 箱入麻場
1,298税込1,428
1個
当日出荷
噴口をスムーズに開閉可能!
取付ねじG1/4適合ホース径(Φmm)8.5
ガーデンシュレッダー「木っ端微塵」専用ボックス アルミスガーデンシュレッダー「木っ端微塵」専用ボックスアルミス
3,698税込4,068
1台
翌日出荷
...

農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります

農業機械