カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 農業資材・園芸用品
      • 農業機械
        • 防除機・噴霧器(82)
        • 刈払機(21)
        • バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ(14)
        • 芝刈機(25)
        • チェーンソー(38)
        • シュレッダー・薪割機(5)
        • 耕うん機(12)
        • 農業機械部品(1,382)
        • 種子播種機(種まき機)(3)
        • 測定機器(2)
        • 唐箕・脱穀機(9)
        • 運搬・収納・保管(41)
        • 農機用バッテリー/オイル(1)

農業機械 :「ゴム」の検索結果

農業機械は、農業をする際に仕事の時間を短縮したり、作業を軽量にしたり、収納する際に使用したりなど収穫後までの作業に必要な機械です。栽培している植物に均等に水を撒くことのできる機器や、農作業のエンジン始動に必要なロープなど時間が短縮されるようにつくられているため、効率的に作業を進めることができます。また、経費を削減できるような工夫までしている機器もあります。水量を図ることができるバケツや雑草などをとる際に使用する歯も石に当たっても丈夫なものになっているなど、作業をスムーズにしながら経費削減できるものが多くあります。いずれも使用する人が使いやすいような機器が数多くあります。
土壌分析サービス 注文ステップ
関連キーワード
  • ゴムバンド
  • ゴムパッキン
  • ゴムキャップ
1,635件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
農業機械用Vベルト LB形 モノタロウ農業機械用Vベルト LB形モノタロウ(52件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷
農業機械用の一般的なベルトです。
用途農業機械用Vベルト種別LB形ベルト上幅(mm)16.5ベルト高さ(mm)9.5材質ゴム使用限界温度(℃)-30~+90
畜圧式噴霧器 3565RT FERROX MESTO畜圧式噴霧器 3565RT FERROXMESTO
22,980税込25,278
1台
当日出荷
種類蓄圧式タンク容量(L)6型式肩掛式ノズル長(mm)1100ホース長さ(m)2.5主な用途ガーデニングノズル一頭口材質ノズル:真鍮、ノズルパイプ:真鍮、タンク:スチール(ポリエステルコーティング)、ホース:ポリウレタン、シール材:バイトン[[(R)]]ゴム幅(mm)255奥行(mm)275高さ(mm)500トラスコ品番828-0677質量(kg)4.8
畜圧式噴霧器 3275RJ CLEANER MESTO畜圧式噴霧器 3275RJ CLEANERMESTO
11,980税込13,178
1台
当日出荷
種類蓄圧式タンク容量(L)5型式肩掛式ノズル長(mm)480ホース長さ(m)2.0主な用途ガーデニングノズル一頭口材質ノズル:プラスチック、ノズルパイプ:プラスチック、タンク:プラスチック、ホース:ポリ塩化ビニール、シール材:バイトン[[(R)]]ゴム幅(mm)200奥行(mm)240高さ(mm)490トラスコ品番828-0683質量(kg)2.6
畜圧式噴霧器 3232RT FLORI MESTO畜圧式噴霧器 3232RT FLORIMESTO
7,698税込8,468
1台
当日出荷
種類蓄圧式タンク容量(L)3型式肩掛式ノズル長(mm)1100ホース長さ(m)1.3主な用途ガーデニングノズル一頭口材質ノズル:真鍮、ノズルパイプ:真鍮、タンク:プラスチック、ホース:ポリ塩化ビニール、シール材:ニトリルゴム幅(mm)220奥行(mm)210高さ(mm)400トラスコ品番828-0673質量(kg)1.35
充電式ハンディソー マキタ充電式ハンディソーマキタ(6件のレビュー)
25,980税込28,578
1台
当日出荷から3日以内出荷
さっと、手軽に、手のこ感覚 手軽に使えるハンディタイプ+本格切断性能 「安心」可動式ガード:ガイドバー上部をカバーし、切り込み深さに応じてガードが可動します 手を保護するゴム製ハンドガード:柔らかく変形し、入り組んだ場所での作業時にジャマになりにくい ハイパワーブラシレスモータ搭載 チェーン部への給油を自動で行い使用時の注油の手間を省きます レバーを緩めて締め直すだけで、チェーンのテンション調整が自動で行えます
付属品チェーンカバー、チェーンオイルチェーンスピード(m/s)[m/分]8 [480]チェーン形式80TXL-26Eオイルタンク容量(mL)55ガイドバー長さ(mm)100
農業機械用Vベルト LA形 モノタロウ農業機械用Vベルト LA形モノタロウ(24件のレビュー)
779税込857
1本
当日出荷
農業機械用の一般的なベルトです。
用途農業機械用Vベルト種別LA形ベルト上幅(mm)12.5ベルト高さ(mm)8材質ゴム使用限界温度(℃)-30~+90
VベルトLA形スーパー AG-X 三ツ星ベルトVベルトLA形スーパー AG-X三ツ星ベルト(83件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から12日以内出荷
特殊帆布の採用により、優れた耐摩耗性を実現しました。 高弾性/短繊維補強ゴムにより、耐衝撃性を向上しました。
寸法T(mm)8.0寸法W(mm)12.5寸法θ40
薄形Vベルト LB形 LB116 三ツ星ベルト薄形Vベルト LB形 LB116三ツ星ベルト
9,998税込10,998
1個
当日出荷
・オレンジラベルVベルト・特に農業機械用に適しています。・一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、苛酷な使用条件に耐えるよう設計された薄形ベルトです。・耐熱性・耐屈曲性・耐亀裂性にもすぐれています。・スーパー AG-X・ニューオレンジ仕様をさらに上まわる耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性を備え、特殊帆布、高弾性/短繊維補強ゴムを採用した、最上級グレードの農業機械用Vベルトです。
形状LBサイズ非標準タイプオレンジラベルベルト呼び長さ116ベルト長さ(mm)2946寸法T(mm)10寸法W(mm)16.5角度θ(°)36RoHS指令(10物質対応)対応
交換用プラスチックノズル 1100mm MESTO交換用プラスチックノズル 1100mmMESTO
1,898税込2,088
1本
当日出荷
MESTO社製の噴霧器用の交換ノズルです。エチレンプロピレンゴムを使用しています。フラットジェットノズルです。
用途ガーデンニング用。ペスト対策。粉じん対策。クリーニング用。2018年トラスコ掲載ページ9 1490材質ノズル:プラスチック、ノズルパイプ:プラスチック品名プラスチックノズルノズル一頭口
タンクキャリー付きエンジン動噴 MS-ERH50TH85-AAA-0 部品 工進タンクキャリー付きエンジン動噴 MS-ERH50TH85-AAA-0 部品工進
439税込483
1個
4日以内出荷
タンクキャリー付きエンジン動噴 MS-ERH50TH85-AAA-0 部品
用途部品の交換に関連資料(1.74MB)
芝カッター 縁切り アークランズ芝カッター 縁切りアークランズ
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷
グリップ一体式/滑りにくいゴム付きグリップ
用途芝生のエッジ切り、狭い所の仕上げに材質【ハンドル】スチール【刃部】スチール寸法(mm)【足置き】200×65グリーン/ブラックタイプ縁切りタイプ
工進噴霧器用 握りグリップ G1/4ネジ 工進工進噴霧器用 握りグリップ G1/4ネジ工進
1,398税込1,538
1個
当日出荷
握りグリップの交換用として
用途交換・補修用として種類動力式噴霧器パーツ材質(本体)ゴム、真鍮適合機種RV-DX/RW-DX/ES など仕様背負い噴霧器用握りグリップトラスコ品番793-1280質量(g)80接続ねじノズル側:G1/4オス ホース側:G1/4メスアズワン品番64-6359-84関連資料(31.8MB)
ふんばるくん セフティー3ふんばるくんセフティー3(10件のレビュー)
2,998税込3,298
1セット(2個)
当日出荷
あぜ道・堤防など、斜面の草刈に安心。 すべり止め防止スパイク。
材質本体:S50C(鋼)、止め皮:塩ビ(合成ゴム)幅(mm)95高さ(mm)100質量(g)160奥行(mm)45
工進噴霧器HS用 HSシリーズ パッキンフルセット 工進工進噴霧器HS用 HSシリーズ パッキンフルセット工進(22件のレビュー)
559税込615
1個
当日出荷
パッキンの交換用として
用途交換・補修用として
蓄圧式スプレー”MULTIPRO2” IK[農業機械]蓄圧式スプレー”MULTIPRO2”IK[農業機械]
4,198税込4,618
1個
当日出荷
耐酸性に優れており、塩素系消毒液の散布が可能なプロ用噴霧スプレーです(pH0~10)。安全弁、セーフティーロック機能付です。人間工学に基づいたデザインで扱いやすく、屈強なタンクを備えハードな使用に対応します。内容物を色で識別できるハンドルキャップ付です。タンクの口が広く液体を補充しやすいです。安定したベースで倒れる心配がありません。半透明ボディーで液体の残量が確認できる目盛付です。付属ノズルの付け替えで霧状からジェット状に変更可能です。
用途消毒液散布、クリーニングに。付属品カラーハンドルキャップ(赤、緑)、霧状ノズル×1、ジェットノズル×1、霧状ノズル×1、ジェットノズル×1トラスコ品番217-9324材質タンク、ノズル:ポリプロピレン(PP)、ガスケット:バイトン(R)ゴム幅(mm)160容量(mL)1500高さ(mm)310奥行(mm)160最高圧力(MPa)0.24吐出量(L/min)0.7
まる刈りくん 本体 ムロヤまる刈りくん 本体ムロヤ(5件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
驚異的な切れ味と力強さを実現 一般的な雑草の草刈りや、除草作業に困難なすきま草の処理、コンクリートや歩道脇などにも対応できます。 石などが多い場所では、本体を逆に装着していただくと、石はねを軽減できます。 夏場に繁茂する大型の雑草や繊維質の多い厄介な雑草も簡単に刈り取りができます。 フェンスやガードレール際の除草作業に大きな効果を発揮します。 田んぼの草刈りや、芝刈りにも最適です。 本体はアルミ合金により、軽量で劣化しにくく、半永久的にご使用いただけます。次回からは替刃(別売り)で対応可能です。 6ヶ所の差し込み口があり、用途に応じて2方出し、3方出しを選択可能で、時短できます。
用途ハンドル付、動力式エンジン付草刈機にそのまま取り付けるだけ。刃先がブラシなので、お年寄りや女性にも安全に、安心してご使用いただけます。ブラシ刃だから、すきま草の処理や、コンクリート構造物の際刈り、フェンス草際の草など、気にせずこれ1枚でOK。チップソーや金属刃をお使いの方もこれ1枚あれば多用途にご使用いただけます。仕様本製品は、替刃(2方出し、クリスタルドラゴン)が取り付けられた状態でのお届けになります。ラベルが貼付されている面が上です。材質ブラシ刃/特殊ナイロン、パイプ/ポリウレタン、接続ゴム/ポリ塩化ビニル、本体盤/アルミ(合金)本体質量(g)約240排気量(cc)エンジン:22以上
スチール四輪あぐりキャリー アルミススチール四輪あぐりキャリーアルミス(1件のレビュー)
9,898税込10,888
1個
翌々日出荷
ハンドルと荷台フレーム前方に道具やロープ掛けに使えるフック付き!
用途採集コンテナ・球根コンテナが積める。材質本体:鉄、タイヤ:ゴム・鉄ホイール幅(mm)410質量(kg)9.7高さ(mm)地面から荷台までの高さ:310奥行(mm)750最大積載量(kg)100荷台寸法(幅)(mm)410ハンドル高さ(mm)820収納数コンテナ積載数:1タイヤタイプ2.50-4エアータイヤ(専用タイヤ)荷台寸法(奥行)(mm)610
クロームメッキ噴霧器 防水型 ヨコヤマクロームメッキ噴霧器 防水型ヨコヤマ
14,980税込16,478
1個
当日出荷から3日以内出荷
アルコールも使用できます。
種類蓄圧式型式手持式対応溶液アルコール材質(本体)真鍮材質(パッキン)バイトン(フッ素ゴム)材質(台)プラスチック
背負い式充電噴霧器 SLS-7N-AAA-0 部品 工進背負い式充電噴霧器 SLS-7N-AAA-0 部品工進(1件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷から4日以内出荷
背負い式充電噴霧器 SLS-7N-AAA-0 部品
用途部品の交換に関連資料(0.45MB)
背負い式エンジン動噴 ES-20C-AAA-2 部品 工進背負い式エンジン動噴 ES-20C-AAA-2 部品工進(2件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷から4日以内出荷
背負い式エンジン動噴 ES-20C-AAA-2 部品
用途部品の交換に関連資料(0.44MB)
スーパージェットPKセット(小袋入) 麻場スーパージェットPKセット(小袋入)麻場
799税込879
1セット
当日出荷
各噴口・部品の交換に必要なパッキンや噴板がセットになっています。
セット内容噴板Φ1.5×1/噴板Φ2.0×1/座金(12.2×8.6×0.8mm)×2/ゴムブッシュ×1/合成ゴムパッキン(24×8×2.1mm)×1/キャップ×1
レガースPro ゼノアレガースProゼノア
1,898税込2,088
1組
当日出荷
草刈り作業中の飛散物からスネを守ります。着脱が簡単なマジックテープ式で、長靴の上からでも装着できます。軽量で耐衝撃に優れたポリプロピレン(PP)製です。水洗いOK。
材質ポリプロピレン(PP)
YARD FORCE 18V2.0Ahリチウム(残量ケージ付) コードレス高枝ポール付2WAY電動のこぎり YARD FORCEYARD FORCE 18V2.0Ahリチウム(残量ケージ付) コードレス高枝ポール付2WAY電動のこぎりYARD FORCE(3件のレビュー)
16,880税込18,568
1セット
3日以内出荷
YARD FORCE 18V2.0Ahリチウム(残量ケージ付) コードレス高枝ポール付2WAY電動のこぎり 軽量ハイパワーな本体(重量1.4Kg/バッテリー含)と強靭な粘りと切味持つスイス企業製OEM刃2種(木用・金属用)採用 用途に合わせて刃と高枝ポール(重量1Kg)選択装着可能な「18V2.0Ahリチウム(残量ケージ付)コードレス2WAY電動のこぎり」です。 2100 回/分のストローク回数と刃切れ味に使い易い握手部と刃先形状によりスムーズに切断可能 引越しや大掃除などで出る例えばプラスチックケース・厚手ダンボール・雨どい・アミパイプ・トタン・ブロック・廃タイヤなどの粗大ゴミ分解処理や解体作業も細かく切ってコンパクト化し簡単処分できます。 木用刃を装着したら棚など自作できる日曜大工用電動のこぎり工具に早変わり! 更に付属延長ポール装着したら最長2.1m・合計重量2.4Kgと軽量で身長含めれば大凡3m上のお庭樹木の高枝切りのこぎりとして大変身します。 本体部のヘッド角度も変えられ高枝切りなら直径10cmまで切断できます。 高い場所も届き、誤作動を防ぐダブルスイッチ付きで安全性にもしっかり配慮、ご年配の型や女性でも扱いやすい設計となっています。
用途本体持っての作業でハンディコードレス電動のこぎりとして使用した場合の参考切断能力 【切断能力】 [金属(合板・軟鋼)用ブレード刃選択時] 参考切断素材:合板、プラスチック、竹、ポリプロピレン、釘および釘が入った木材、ネジ、軟鋼金属、パイプ(アルミプロファイル) 等 参考切断厚サイズ(約):合板10~100mm、プラスチック8~50mm、釘の入った木材5~100mm、軟鋼金属8mm、パイプ(アルミプロファイル)3~12mm [木(枝切り・木材)用ブレード刃選択時] 参考切断素材:木材、パーチクルボード、木材のポケット切断、プラスチック、竹、ゴム、ダンボール、合板木材等 参考切断厚サイズ(約):木材6~100mm、パーチクルボード6~60mm、プラスチック6~100mm ・本体に延長ポールを装着してコードレス高枝切り電動のこぎりとして使用した場合の参考切断能力 【切断能力】 [切断可能高さ] 最長2.1m(本体にポール装着しポールを伸ばした場合の長さ)、身長含めれば大凡3m頭上の高枝を切断 [作業時の重量] 本体1Kg+ポール1Kg+バッテリー0.4Kg=合計重量2.4Kg [切断可能枝直径幅(木用ブレード刃使用)] 10cmバッテリー電圧(V)18バッテリー容量(Ah)20充電時間(時間)約1.5セット内容本体、高枝延長ポール、18V2.0Ahリチウムイオンバッテリー(残量ケージ付)、充電器材質スチール、アルミ、樹脂、他質量(kg)約2.4(本体約1+高枝延長ポール1+バッテリー0.4)バッテリーリチウムイオン(残量ゲージ付)角度調整範囲高枝ポール時ヘッド部/3段階ストローク数(min-1[回/分])0~2100ブレード木用×1、金属用×1(スイス製)電源タイプ充電式稼働時間(フル充電での連続稼動)約30分(無負荷作動時)ストローク長(mm)13安全機能誤作動防止安全機能Wスイッチ寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)本体手持ち仕様/42×9×15.5、高枝仕様/160~210×9×15.5
背負い式充電噴霧器 SLS-15HN-AAA-0 部品 工進背負い式充電噴霧器 SLS-15HN-AAA-0 部品工進
219税込241
1個
4日以内出荷
背負い式充電噴霧器 SLS-15HN-AAA-0 部品
用途部品の交換に適合品番SLS-15HN-AAA-0関連資料部品展開図(0.45MB)
草刈安定板 マキタ草刈安定板マキタ
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷
軽く置いて滑らすだけ 簡単ラクラク草刈り。地面を滑らせて草刈ラクラク、地ズリ作業で負担軽減。刃先を地面に置いてスイングしながらの地ズリ作業が簡単。腕、肩、腰などの負担を軽減。誤って小石に当たった際に発生する金属音をゴムリングで抑制。カップ外表面に摩耗量確認用凹形状付き。一目で交換時期が確認可能。刃押さえ金具一体型設計により、ボルト(ナット)で簡単取り付け。
用途エンジン式刈払機、充電式草刈機に対応。ボルト式、ナット式両機種対応。関連資料(1.71MB)グリーン購入法適合
背負い式充電噴霧器 SLS-10-AAA-0 部品 工進背負い式充電噴霧器 SLS-10-AAA-0 部品工進
219税込241
1個
当日出荷から4日以内出荷
背負い式充電噴霧器 SLS-10-AAA-0 部品
用途部品の交換に適合品番SLS-10-AAA-0関連資料部品展開図(0.44MB)
背負い式充電噴霧器 SLS-15N-AAA-0 部品 工進背負い式充電噴霧器 SLS-15N-AAA-0 部品工進
219税込241
1個
4日以内出荷
背負い式充電噴霧器 SLS-15N-AAA-0 部品
用途部品の交換に適合品番SLS-15N-AAA-0関連資料部品展開図(0.44MB)
芝カッター 一体式 6本爪 アークランズ芝カッター 一体式 6本爪アークランズ
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷
グリップ一体式/滑りにくいゴム付きグリップ
用途芝の古い根カット作業に材質【刃】スチール(S45C)【ハンドル】スチール寸法(mm)【足置き】180×90ブラックタイプ6本爪タイプ
まる刈りくん 替刃クリスタルドラゴンJr 10個入 ムロヤまる刈りくん 替刃クリスタルドラゴンJr 10個入ムロヤ(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1セット(10本)
当日出荷
驚異的な切れ味と力強さを実現 刃がブラシ刃なので、安全で研ぐ必要がありません。 ブラシ刃の先端が、草に不規則に当たるので、刈り取った草が細かくなります。 ブラシ刃が下向きになっているため、草の根元にヒットし、草の成長を抑制させることができます。 本体に取り付けたまま保管、そのまま使用ができ、次回からは替刃で対応できるため経済的です。 替刃は差し込むだけで簡単に取り付けることができます。 ブラシの先端部で草を捉えることになるため、エンジンにかかる抵抗、付加が少なく燃費向上につながる。 ブラシ刃自体の長さが左右異なるため、取り付け方法によって抜けの良さが実感できます。
用途まる刈りくん替刃。低草&芝用。3角ツイスト。材質ブラシ刃/特殊ナイロン、パイプ/ポリウレタン、接続ゴム/ポリ塩化ビニル
背負い落下式除草剤散布機  JS-10-AAA-1 部品 工進背負い落下式除草剤散布機 JS-10-AAA-1 部品工進(1件のレビュー)
429税込472特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
背負い落下式除草剤散布機 JS-10-AAA-1 部品
用途部品の交換に関連資料(0.52MB)
電動噴霧器 MS-252RT25-AAA-0 部品 工進電動噴霧器 MS-252RT25-AAA-0 部品工進
339税込373
1個
当日出荷から4日以内出荷
電動噴霧器 MS-252RT25-AAA-0 部品
用途部品の交換に関連資料(16.61MB)
(064)ゴムパッキング スバル(064)ゴムパッキングスバル(2件のレビュー)
77税込85
1個
当日出荷
工進噴霧器HS用 HSシリーズ ピストンクミ 工進工進噴霧器HS用 HSシリーズ ピストンクミ工進(3件のレビュー)
779税込857
1個
当日出荷
ピストンの交換用として
用途交換・補修用として質量(g)10材質(本体)ゴム・プラスチック関連資料(31.8MB)
刈払機用振動吸収バンド TRUSCO刈払機用振動吸収バンドTRUSCO(3件のレビュー)
2,798税込3,078
1本
当日出荷
刈払機のエンジン振動を吸収するので、肩や腰にほとんど振動が伝わりません。 伸縮性に富んだ特殊ゴムを使用することで、刃先を左右に大きく軽く振れるので作業効率が良くなります。
用途刈り払い機の振動の吸収。材質天然ゴム、鉄、プラスチック、PVCナイロン質量(g)170
防振肩掛けバンドPRO-S セフティー3防振肩掛けバンドPRO-Sセフティー3
1,598税込1,758
1個
当日出荷
草刈り作業時の振動や草刈り機本体の重量負担を大幅削減します。パット部は立体エアークッションが肩にしっかりフィットし肩へかかる負担を軽減します。パットはマジックテープで着脱可能で、汚れたときは取り外し汚れを取り除くことができます(洗濯は不可)。緊急脱着機能付き、ゴム部分を引くことで即座に刈払機を身体から離すことができます。引き抜く部分を溝付きのゴムにすることでグリップ性が上がり、引き抜きやすさもプラスチック製に比べアップします。
用途草刈作業用。仕様エアークッションパット材質ポリエステル・鉄
苗箱バンド ホクエツ苗箱バンドホクエツ(4件のレビュー)
7,498税込8,248
1箱(50本)
当日出荷
フックの部分がスチール製で長持ちします。 苗箱バンド用に開発された専用特殊ゴムの為、耐久性に優れています。 余裕のある収納袋付なので、保管にとても便利です。 ヒモ等よりも数倍早くセットでき、運搬にも最適です。 1箱50本入れで250枚の苗箱がセット出来ます。
背負い式エンジン動噴 ES-20PDX-AAA-0 部品 工進背負い式エンジン動噴 ES-20PDX-AAA-0 部品工進(1件のレビュー)
969税込1,066
1個
当日出荷から4日以内出荷
背負い式エンジン動噴 ES-20PDX-AAA-0 部品
用途部品の交換に関連資料(1.35MB)
手押し式エンジン草刈機 EBC-35C-AAA-3 部品 工進手押し式エンジン草刈機 EBC-35C-AAA-3 部品工進(1件のレビュー)
219税込241特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
手押し式エンジン草刈機 EBC-35C-AAA-3 部品
用途部品の交換に関連資料(0.44MB)
(064)ゴムパッキング EH25 スバル(064)ゴムパッキング EH25スバル
84税込92
1個
当日出荷
蓄圧式スプレーガン TEC 360° ガスケット:ニトリルゴム EPOCA蓄圧式スプレーガン TEC 360° ガスケット:ニトリルゴムEPOCA(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
横向き、逆向きどの角度でも噴霧できます。特許取得済みハンドルの固定ロックで、トリガーを放しても噴霧できます。液体の残量を確認し易い半透明ボトルです。ニトリルゴムのガスケットを備えており、耐油性に優れたプロ向けのスプレーです。霧状からジェット状に調整可能です。
用途あらゆる清掃作業に。緑化用として。材質タンク:高密度ポリエチレン(HDPE)、ヘッド:ポリプロピレン(PP)、ガスケット:ニトリルゴム(NBR)幅(mm)227
...

農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります

農業機械