農業機械 :「マジック トリマー」の検索結果

農業機械は、農業をする際に仕事の時間を短縮したり、作業を軽量にしたり、収納する際に使用したりなど収穫後までの作業に必要な機械です。栽培している植物に均等に水を撒くことのできる機器や、農作業のエンジン始動に必要なロープなど時間が短縮されるようにつくられているため、効率的に作業を進めることができます。また、経費を削減できるような工夫までしている機器もあります。水量を図ることができるバケツや雑草などをとる際に使用する歯も石に当たっても丈夫なものになっているなど、作業をスムーズにしながら経費削減できるものが多くあります。いずれも使用する人が使いやすいような機器が数多くあります。
関連キーワード
15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PL-3001-2B 充電式 伸縮スリムバリカン【電池2個付き】 ムサシ 動画あり
10.8Vリチウムイオン電池仕様なので、放電が少なく使いたい時にすぐ使えます。また継ぎ足し充電が可能で軽量、高パワーです。伸縮が自在で、最長約3.1mです。コードレスでどこでも使えます。
用途高い枝木の刈り込み生垣の剪定やちょっとした下草刈り工場やご自宅のお庭のお手入れに バッテリー電圧(V)DC10.8 バッテリー容量(mAh)1300 ストローク数(min-1)1300 刈り幅(mm)約300 充電時間(時間)約1(周囲の温度で変わります) モーター直流マグネットモーター 10.8V 駆動方式(刈刃)両刃駆動 高さ(mm)160 最大切断径(Φmm)約8(樹木の種類や季節で変わります) 材質(刃)ニッケルクロームメッキ、高炭素鋼 質量(kg)2.1 消費電力(W)16.2 長さ(m)1.7~3.1 直流電圧(V)10.8 電流(mA)DC1500 付属品リチウムイオン電池パック2個、リチウムイオン専用充電器 幅(mm)95 連続使用時間(分)約25 トラスコ品番412-6211 電源タイプ充電式
1台
21,980 税込24,178
当日出荷

LPH-1025 充電式 高枝ポールトリマー 高枝ヘッジトリマー YAMAZEN(山善) 動画あり
生け垣の高さや使用場所に応じて本体のヘッジ角度が調節可能。162度の角度調整可能。段数:9段(毎段18度)。下草も立ったままの姿勢でらくらくお手入れすることが可能。電源を気にせず、どこでも高枝切りができるLi-ionバッテリー2.5Ah式。 生け垣の高さに合わせて着脱ポールの接続本数を変更することで3段階の高さ調節が可能。高さ調節は「伸長タイプ」ではなく「ポール継ぎタイプ」のため、先端に重量負担が掛かりにくい構造。約1.97kgの軽量タイプなので作業も快適におこなえる。 切込み幅約30cmとワイドで効率の良い剪定が可能。広い面を一度に刈り取れる。両面駆動:先端ブレードはあらゆる方向で刈り込み可能。
用途電動式のガーデントリマー、ヘッジトリマー、植木バリカン、生垣バリカンとして。 定格電圧(V)10.8 バッテリー容量(Ah)2.5 充電時間(時間)約2 刈込み幅(mm)300 セット内容本体一式、バッテリー×1、専用充電器×1、ブレード刃(本体取付済)×1、保護メガネ×1、肩掛けベルト×1、ドライバー×1、取扱説明書 材質ケース:ABS、本体パイプ:アルミ 質量(kg)1.97 オレンジ 切断能力(mm)8 連続使用時間(分)(無負荷)約80 全長×全幅W×全高(mm)2710-660×80×122 バッテリーリチウム電池 バッテリー電圧(V)10.8 保証期間お買い上げ日より1年 電源タイプ充電式
1台
19,880 税込21,868
当日出荷

生垣や植木の手入れ、草刈りや芝刈りがラクな姿勢で出来ると大人気の「コードレス2WAYバリカンシリーズ(ヘッジトリマー)」が、。軽く、さらに長くなって、切れ味もアップ!して新登場です!。ポールをつけても2Kgなのに最長2.4mになり、ポールは伸縮可能で全長が178~244cmに可変、。身長を合わせれば高さ3mの生垣にも届くコードレス2WAYバリカンⅢ(ヘッジトリマー)です。刈る所に合わせてハンディー本体ヘッド角度6段調節可能、。手が届きづらい高い枝葉も簡単生垣・切断可能、自由自在に伸びた枝葉をこれで整理が可能となります。延長ポールを装着しての高所剪定作業もポールグリップが3段階に調節可能なので作業に合わせて持ちやすい角度に調整できます。パワーアップした毎分1500回のストロークに加えて、3Dブレード刃でスーッとなぞるだけで抜群の切れ味でスムーズにラクラク切れるヘッジトリマー型刃を搭載、。刈り込み可能長さ30cm、最大切断枝径10mm※、。(※樹木により硬い柔らかい枝があり切断及び切断能力も異なります、また細い小枝でも、硬い小枝や1ストローク中に硬い小枝の本数が増えた場合、力強いエンジン式と違いモーターの力不足によって切断が困難な硬い小枝もあります)。しかも連続50分稼働※で作業ができます。(※フル充電・無負荷状態時間)。コードレスなので広い家はもちろん、車で運んでも使えて春から秋まであらゆる場所で大活躍するコードレス2WAYバリカンⅢ(ヘッジトリマー)です。Wスイッチの安全装置付きで操作も安心です。
用途低い場所の芝刈りや高い場所の生垣などの芝刈・生垣・剪定・高枝・植木・垣根・植込み作業用に便利です。 セット内容本体、延長ポール、12Vリチウムイオン電池、充電アダプター、肩ベルト、バリカン刃プラスチックカバー、取扱い説明書(保証書) 材質ナイロン樹脂、アルミ、ステンレス 質量(kg)本体約1、共有バッテリー0.18、ポール0.8 ストローク1500rpm 切断径(mm)【最大】10 (樹木によって異なる)/刈り込みブレード長300 寸法(cm)幅7×高さ12×長さ63(ポール取付時:長さ178~244) バッテリー12Vリチウムイオン電池(充電式) 充電時間(分)約120(フル充電/急速充電) バッテリー稼動時間連続稼動:約50分 (※無負荷時)
1セット
14,980 税込16,478
3日以内出荷

首振り機能付で、最大180°回転が可能です。 高枝切り機能、植木バリカン機能、刈払い機能付です。
用途高い生垣や庭木の刈り込み等。 刈込み幅(mm)300 ストローク数(回/分)1200 電源(V)AC100 消費電力(W)200 コード長さ(mm)400 最大切断径(Φmm)10(直径) モーターDCハイボルテージモーター 質量(kg)2.3 本体サイズ(mm)1670×95×110 刃長(mm)300 長さ(m)1.67~3(伸縮機能) 付属品防護メガネ、肩かけベルト 連続使用時間(分)20 トラスコ品番280-7891 電源タイプAC電源式
1台
20,980 税込23,078
当日出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)リョービ ポールヘッジトリマー 210mm
高い生垣や手の届きにくいところの刈り込み作業に適しています。
用途生垣、植え込みの刈り込み。 刈り幅(mm)210 最大切断径(Φmm)10 仕様スタンダード刃 トラスコ品番379-9239 質量(kg)1.4 電流(A)0.8 電源(V)単相100 消費電力(W)70 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1220~1480×76×139 電源コード(m)0.25 首振角度(°)120 延長コード(m)10 電源タイプAC電源式 駆動方式両刃駆動 ストローク数(min-1)1600
1台
18,980 税込20,878
3日以内出荷

充電式 高枝ガーデンポールソー 高枝切り YAMAZEN(山善) 動画あり
電源を気にせず、どこでも高枝切りができるLi-ionバッテリー2.5Ah式。切断する枝の高さに合わせて着脱ポールの接続本数を変更することで3段階の高さ調節が可能。高さ調節は「伸長タイプ」ではなく「ポール継ぎタイプ」のため、先端に重量負担が掛かりにくい構造。 約2kgの軽量タイプなので作業も快適。太枝最大約80mmの硬い枝で約26本の枝切りが可能。※枝の種類、使用環境などで異なります。 付属の枝キャッチャーを使用すれば細い枝の切断も簡単。 木の枝や切断した枝のカットなどは本体のみでの使用が最適。トリガースイッチでスピード調節も可能。枝切り刃は安心の日本製。
用途電動式の高枝切りバサミ、高枝切りばさみ、太枝切りバサミ、太枝切りばさみ、剪定バサミとして。 定格電圧(V)10.8 バッテリー容量(Ah)2.5 充電時間(時間)約2 切断能力(mm)80 材質ポール部:アルミ、本体:ナイロン6 質量(kg)2 連続使用時間(分)(無負荷)約50 全長×全幅W×全高(mm)2570-540×66×185 バッテリーリチウム電池 バッテリー電圧(V)10.8 保証期間お買い上げ日より1年 電源タイプ充電式
1台
23,980 税込26,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

刈太郎 ニシガキ工業 動画あり
刈払機に取り付けるだけで高速バリカンに変わります。 軽量でどなたでも楽に扱えます。 固定レバー1本で角度変更できます。 刃は高級刃物鋼/無電解ニッケルメッキ。切れ味のよい3面研磨+ヤニや錆に強い仕上げです。
用途上向き:水田の畔草刈りや市街地の草刈りに。 水平:植え込みや生垣側面の刈込に。 下向き:生垣上面の刈込みや水田傾斜地の草刈りに。 最大切断径(Φmm)7(生木) 付属品シャフト用ソケット(A~F 計6種)刈太郎用ソケットベアリングスリーブ(Φ24/Φ25 計2種) 適合パイプ径(Φmm)ポール外径Φ24/Φ25/Φ26 刃先角度(°)上向:47度/下向:47度
1台
29,980 税込32,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コードレス充電シリーズの共通の替えバッテリーです。
バッテリー電圧(V)10.8 バッテリー容量(mAh)1500 充電時間(分)約60 適合機種PL-3001/PL-3002/LiH-1350/LiG-1160/LiS-1175 バッテリーリチウムイオン電池 アズワン品番64-8900-87
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

伸びる、届く、楽らくせん定 家周りの生垣や庭木を「簡単」お手入れ
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1887×172×194 刈込み幅(mm)300 電源タイプ充電式 ストローク数(min-1)1800 最大切断径(Φmm)15 カット数3600
1台
20,980 税込23,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

充電式 ガーデンポールトリマー・ソーセット YAMAZEN(山善) 動画あり
10.8V充電式ガーデントリマー&ガーデンソー。着脱ポールで長さ調節2段階。高枝ポールソー、高枝トリマー、ハンディソー、ハンディトリマーの4WAY。
用途ガーデニング、庭、園芸、目立て、粗大ごみ、チェーンソーアート、切断、枝払い、丸太、伐採、薪割り草刈り、芝刈に。 電気チェーンソー、高枝チェーンソー、電動ノコギリ、高枝切鋏、太枝切鋏、剪定バサミとして。 刈込み幅(mm)300 切断能力(mm)80 バッテリー2.5Ah リチウム電池 バッテリー電圧(V)10.8 電源タイプ充電式 ストローク数(min)トリマー:1200、ソー:0~2500
1セット
24,980 税込27,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

YARD FORCE 18V2.0Ahリチウム(残量ケージ付) コードレス高枝ポール付2WAY電動のこぎり。 軽量ハイパワーな本体(重量1.4Kg/バッテリー含)と強靭な粘りと切味持つスイス企業製OEM刃2種(木用・金属用)採用。 用途に合わせて刃と高枝ポール(重量1Kg)選択装着可能な「18V2.0Ahリチウム(残量ケージ付)コードレス2WAY電動のこぎり」です。 2100 回/分のストローク回数と刃切れ味に使い易い握手部と刃先形状によりスムーズに切断可能。 引越しや大掃除などで出る例えばプラスチックケース・厚手ダンボール・雨どい・アミパイプ・トタン・ブロック・廃タイヤなどの粗大ゴミ分解処理や解体作業も細かく切ってコンパクト化し簡単処分できます。 木用刃を装着したら棚など自作できる日曜大工用電動のこぎり工具に早変わり!。 更に付属延長ポール装着したら最長2.1m・合計重量2.4Kgと軽量で身長含めれば大凡3m上のお庭樹木の高枝切りのこぎりとして大変身します。 本体部のヘッド角度も変えられ高枝切りなら直径10cmまで切断できます。 高い場所も届き、誤作動を防ぐダブルスイッチ付きで安全性にもしっかり配慮、ご年配の型や女性でも扱いやすい設計となっています。
用途本体持っての作業でハンディコードレス電動のこぎりとして使用した場合の参考切断能力。 【切断能力】。 [金属(合板・軟鋼)用ブレード刃選択時]。 参考切断素材:合板、プラスチック、竹、ポリプロピレン、釘および釘が入った木材、ネジ、軟鋼金属、パイプ(アルミプロファイル) 等。 参考切断厚サイズ(約):合板10~100mm、プラスチック8~50mm、釘の入った木材5~100mm、軟鋼金属8mm、パイプ(アルミプロファイル)3~12mm。 [木(枝切り・木材)用ブレード刃選択時]。 参考切断素材:木材、パーチクルボード、木材のポケット切断、プラスチック、竹、ゴム、ダンボール、合板木材等。 参考切断厚サイズ(約):木材6~100mm、パーチクルボード6~60mm、プラスチック6~100mm。 。 ・本体に延長ポールを装着してコードレス高枝切り電動のこぎりとして使用した場合の参考切断能力。 【切断能力】。 [切断可能高さ]。 最長2.1m(本体にポール装着しポールを伸ばした場合の長さ)、身長含めれば大凡3m頭上の高枝を切断。 [作業時の重量]。 本体1Kg+ポール1Kg+バッテリー0.4Kg=合計重量2.4Kg。 [切断可能枝直径幅(木用ブレード刃使用)]。 10cm バッテリー電圧(V)18 バッテリー容量(Ah)20 充電時間(時間)約1.5 セット内容本体、高枝延長ポール、18V2.0Ahリチウムイオンバッテリー(残量ケージ付)、充電器 材質スチール、アルミ、樹脂、他 質量(kg)約2.4(本体約1+高枝延長ポール1+バッテリー0.4) バッテリーリチウムイオン(残量ゲージ付) 角度調整範囲高枝ポール時ヘッド部/3段階 ストローク数(min-1[回/分])0~2100 ブレード木用×1、金属用×1(スイス製) 電源タイプ充電式 稼働時間(フル充電での連続稼動)約30分(無負荷作動時) ストローク長(mm)13 安全機能誤作動防止安全機能Wスイッチ 寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)本体手持ち仕様/42×9×15.5、高枝仕様/160~210×9×15.5
1セット
16,880 税込18,568
3日以内出荷

この1台で植木の剪定も下草の刈り払いも高い所の刈り込みも出来ます。ポールは1.6~3m伸縮可能。無段階調整なので好きな長さで作業ができます。180度の首振り機能がついていますので、まっすぐなバリカンでは届かない位置にある枝や垣根も自在に刈り込めるようになっています。10m延長コード付きです。
用途高い庭木や生垣の刈り込み。下草刈りにも。 付属品防護メガネ、肩かけベルト、10m延長コード 質量(kg)2.3 電源(V)AC100 刃長(mm)300 本体寸法(mm)1670×95×110 連続使用時間(分)約20 シャフト長さ(mm)1670~3000 アズワン品番64-8900-67
1セット
22,980 税込25,278
当日出荷

DKW-1035T-R ハイパワー造園バリカン カルゼ ロングチルト付 アルス 動画あり
最大切断径15mm刃のピッチを広げ(DKP-0336と比較し5mm拡大)、可動刃の円弧形状”クレセントエッジ”と固定刃の直線形状”ストレートエッジ”で構成された「ハイブリッドブレード」で葉刈りは勿論、整枝にもご使用いただけます。 ※最大切断径は、刃を軽く数秒間押し当てて切断できる枝の直径です。 樹木の種類や刃物の切れ味などにより変わります。 疲れにくい低振動【カウンターウエイト方式】モーター部は、シャトルとウエイトを前後逆方向に駆動させ振動を打消し合う「カウンターウエイト方式」を採用。 作業時の振動による身体への負担を和らげます。 ※DKW-0335T-Rの場合、DKP-0336と比較し、1/4以下の低振動刈り込みやすい角度に刃先の調節が可能【チルト機構】首振りメカニズム「チルト機構」の採用で、刈り込み角度に合わせて刃先の角度を調節できます(上下最大30°幅)。 手にしっかりフィットするグリップ【エラストマーグリップ】グリップ部は、本体グリップ、中間グリップ共に手にしっかりフィットするエラストマー樹脂を採用。 手元がすべりにくく安全に作業できます。 耐久性アップハードな作業環境にも耐えるよう、チルト部、モーターのベアリング支持方法を見直し、耐久性を向上させました。 経済的な替刃式替刃式で経済的です。 替刃は4つのネジを脱着するだけで、簡単でスピーディーに交換できます。
用途生垣、植え込みの整枝・葉刈り ストローク数(min-1)1300 電源(V)AC100 50/60Hz 消費電力(W)160 機構チルト機構 材質高炭素刃物鋼(ハードクローム仕上げ) 付属品刃カバー付、10m延長コード付 仕様スーパースイングカット方式、二重安全スイッチ、サーキットプロテクタ、替刃式、二重絶縁構造 全長(mm)1700 刃長(mm)350 刃数10 質量(g)2650 電源タイプAC電源式 適合替刃DKW-35-1 RoHS指令(10物質対応)対応 切断目安(Φmm)生木:15
1台
46,980 税込51,678
4日以内出荷

N-831 L型バリカン 400 ニシガキ工業 動画あり
1個
28,980 税込31,878
当日出荷

500mm 充電式ポールヘッジトリマ マキタ 動画あり
軽量・低騒音・パワフル エンジン式を超える使用感、高所の剪定もラクラク
電源(V)直流18 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)2115×97×137 刈込み幅(mm)500 電源タイプ充電式 ストローク数(min-1)低速:1000、中速1800、高速:2200 最大切断径(Φmm)18 カット数低速:2000、中速3600、高速:4400(min-1)[回/分]
1台
31,980 税込35,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります