農業機械 :「加圧タンク」の検索結果
農業機械は、農業をする際に仕事の時間を短縮したり、作業を軽量にしたり、収納する際に使用したりなど収穫後までの作業に必要な機械です。栽培している植物に均等に水を撒くことのできる機器や、農作業のエンジン始動に必要なロープなど時間が短縮されるようにつくられているため、効率的に作業を進めることができます。また、経費を削減できるような工夫までしている機器もあります。水量を図ることができるバケツや雑草などをとる際に使用する歯も石に当たっても丈夫なものになっているなど、作業をスムーズにしながら経費削減できるものが多くあります。いずれも使用する人が使いやすいような機器が数多くあります。
関連キーワード
こんなお得な商品も!

オートスプレー 加圧式
モノタロウ
¥529~
税込¥582~
可変、ドリフト(飛散)防止カップノズル付きオートスプレー。
ノズルより液だれしない構造です。
軽い力でレバーを押すことができます。
タンクの破裂防止機構付きのため、加圧のしすぎによるタンクの破裂を防ぎます。
パッキンは薬品に強いバイトンを使用しています。
ノズルの角度を上下180°に傾けられます。
用途植物の水やり、薬品の散布
種類蓄圧式
型式手持式
対応溶液薬剤、水
材質(本体)ポリプロピレン
材質(ノズル)ポリプロピレン
材質(タンク)ポリエチレン
仕様180度可変ノズル、減圧力弁付
可変、ドリフト(飛散)防止カップノズル付きオートスプレー。
ノズルより液だれしない構造です。
軽い力でレバーを押すことができます。
タンクの破裂防止機構付きのため、加圧のしすぎによるタンクの破裂を防ぎます。
パッキンは薬品に強いバイトンを使用しています。
23.5cmのノズル付きで手の届きにくい場所への散布に最適です(360度可変可能)。
用途植物の水やり、薬品の散布。
種類蓄圧式
型式手持式
ノズル長(mm)235
対応溶液薬剤、水
材質(本体)ポリプロピレン
材質(ノズル)ポリプロピレン
材質(タンク)ポリエチレン
仕様360度可変ノズル、減圧力弁付
可変、ドリフト(飛散)防止カップノズル付きオートスプレーです。ノズルより液だれしない構造です。軽い力でレバーを押すことができます。タンクの破裂防止機構付きのため、加圧のしすぎによるタンクの破裂を防ぎます。パッキンは薬品に強いバイトンを使用しています。23.5cmノズル付きで手の届きにくい場所への散布に最適です(360度可変可能)。
用途噴霧作業。
仕様360度可変ノズル・減圧力弁付
付属品減圧力弁付
材質本体・ノズル:ポリプロピレン タンク:ポリエチレン ロングノズル:スチール
タンク容量(mL)2000
1台
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
ショーとノズルのスタンダードなモデル。
瞬間噴霧・連続噴霧に便利なレバー式バルブです。
ホースも掛けられるノズルホルダー付。
ハンドルロック式でポンプの着脱・持ち運びに便利です。
安全装置つきで安全です。(最高圧力約4kgf/cm2)
霧の角度が約80°から直射まで変えられます。直射OK!
加圧が軽く耐久性のあるポンプです。
タンクの色は白く内部の液が見えます。
種類蓄圧式
型式肩掛式
ホース長さ(m)1.5
ノズル長(mm)450
タンク寸法(mm)径:180
RoHS指令(10物質対応)対応
エンプラ製の伸縮ノズルの自重はわずか145gで軽くて丈夫。
霧の角度が調整できます。直射OK!
ハンドルとタンクは使いやすく洗練されたデザイン。
瞬間噴霧・連続噴霧に便利なレバー式バルブです。
ホースも掛けられるノズルホルダー付。
ハンドルロック式でポンプの脱着・持ち運びに便利です。
安全弁装置つきで安全です。(最高圧力約4kgf/cm2) ・霧の角度が約80°から直射まで変えられます。
加圧が軽く耐久性のあるポンプです。
タンクの色は白く内部の液が見えます。
用途園芸用、観賞植物の殺虫殺菌剤・消毒剤の散布、潅水に。
高い庭木や手の届かない所の殺虫、消毒に最適!!
石灰硫黄合剤・マシン油剤にも使えます。
ノズル長(cm)最長150(3段式)
RoHS指令(10物質対応)対応
『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 農業・園芸資材
- 肥料・農薬・除草剤・種
- 農具
- 農業機械
農業機械 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。