農業機械 :「吸気」の検索結果
農業機械は、農業をする際に仕事の時間を短縮したり、作業を軽量にしたり、収納する際に使用したりなど収穫後までの作業に必要な機械です。栽培している植物に均等に水を撒くことのできる機器や、農作業のエンジン始動に必要なロープなど時間が短縮されるようにつくられているため、効率的に作業を進めることができます。また、経費を削減できるような工夫までしている機器もあります。水量を図ることができるバケツや雑草などをとる際に使用する歯も石に当たっても丈夫なものになっているなど、作業をスムーズにしながら経費削減できるものが多くあります。いずれも使用する人が使いやすいような機器が数多くあります。
関連キーワード
果樹の凍霜害対策に『霜よけ用オイルヒーター』。火力調整用吸気口の操作で、3段階の火力調整が可能。筒の上部に雨よけ用傘付。移動持ち運び用ベース付
仕様組み立て式
材質スチール
タンク容量(L)40
使用燃料軽油・灯油
燃焼時間(時間)目安:1穴開放時 燃料使用1.5L/時(約26.6時間)(L)、2穴開放時 燃料使用2.5L/時(約16時間)、3穴開放時 燃料使用3L/時(約13.3時間)
1個
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
軽量でハイパワーのゼノア動力散布機MD4300。1キロ剤に対応し、小中規模圃場にお薦めの一台です。残量が分かりやすい半透明タンクと大口径薬剤タンクで作業効率アップさせます。また、微調整の効くスライドクランク式シャッタ採用。さらに、腐食しやすい金属部分にはステンレス合金や樹脂を採用して、さびや腐食を防ぎます。低騒音タイプのエアクリーナーにより、耳障りな吸気音をカットします。
質量(kg)10.6
対応1キロ剤対応
薬剤タンク容量(L)23
排気量(cm3)41.5
1台
¥94,980
税込¥104,478
4日以内出荷
軽量でハイパワーのゼノア動力散布機MD4300。1キロ剤に対応し、小中規模圃場にお薦めの一台です。残量が分かりやすい半透明タンクと大口径薬剤タンクで作業効率アップさせます。また、微調整の効くスライドクランク式シャッタ採用。さらに、腐食しやすい金属部分にはステンレス合金や樹脂を採用して、さびや腐食を防ぎます。低騒音タイプのエアクリーナーにより、耳障りな吸気音をカットします。
排気量(cm3)41.5
質量(kg)10.2
薬剤タンク容量(L)14
対応1キロ剤対応
1台
¥109,800
税込¥120,780
4日以内出荷
心地よい音。
EXシリーズは、既存の同クラスエンジンと比べ、騒音値を約2dBA低減。更に、不快な高周波音を大幅にカット。
一発始動。
EXシリーズは、始動が簡単確実。
効果的なメカニカルデコンプの採用と、燃焼室などの最適設計により、軽いリコイル操作で簡単確実な始動を実現。マイナス10度の環境下でもケッチン無く、確実なエンジン始動を実現。
快適なアフターサービス。
EXシリーズは、部品の共通性が高く、アフターサービスの効率化を実現。
90%以上の部品が、2型式以上にまたがって使われています。また、日常点検整備は、通常工具で対応可能。
先進テクノロジー。
ロビンならではの信頼性と耐久性
伸びの少ないチェーンを使った、信頼性の高いチェーン駆動OHC構造を採用。
高剛力の新設計メインベアリングカバー装着。
効率の良いオイル潤滑冷却システム
出力軸両端の大口径ボールベアリングや鋳鉄シリンダーなどの耐久性を誇る基本性能。
優れた基本性能。
最適燃焼室ストレートな吸気ポート設計によるハイパワーと経済性の両立。
米国排出ガス規制EPA、CARB対応のクリーンなエンジン。
傾斜シリンダー採用による、優れた搭載性。
仕様調速方式:遠心重錘式
形式空冷4サイクル傾斜形単気筒OHC式ガソリンエンジン
排気量(mL)169
使用燃料自動車用無鉛ガソリン
定格出力(kW[PS]/rpm):2.6[3.5]/3000、2.9[4.0]/3600
乾燥質量(kg)15
最大出力(kW[PS]/rpm):4.2[5.7]/4000
燃料タンク容量(L)3.2
回転方向左(出力軸側より見て)
潤滑方式強制飛沫式
気化器形式フロート式
点火方式無接点式マグネト点火
行程(mm)48
潤滑油10W-30;SEクラス以上、ロビン純正オイル又は自動車用エンジンオイル
筒径(Φmm)67
潤滑油量(L)0.6
点火プラグNGKBR6HS
寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)304×335×354
1台
¥74,980
税込¥82,478
3日以内出荷
心地よい音。
EXシリーズは、既存の同クラスエンジンと比べ騒音値を約2dBA低減。更に、不快な高周波音を大幅にカット。
一発始動。
EXシリーズは、指導が簡単確実。
効果的なメカニカルデコンプの採用と、燃焼室などの最適設計により、軽いリコイル操作で簡単確実な始動を実現。マイナス10度の環境下でもケッチン無く、確実なエンジン始動を実現。
快適なアフターサービス。
EXシリーズは、部品の共通性が高く、アフターサービスの効率化を実現。
90%以上の部品が、2型式以上にまたがって使われています。また、日常点検整備は、通常工具で対応可能。
先進テクノロジー。
ロビンならではの信頼性と耐久性
伸びの少ないチェーンを使った、信頼性の高いチェーン駆動OHC構造を採用。
高剛力の新設計メインベアリングカバー装着。
効率のいいオイル潤滑冷却システム
出力軸両端の大口径ボールベアリングや鋳鉄シリンダーなどの耐久性を誇る基本性能。
優れた基本性能。
最適燃焼室ストレートな吸気ポート設計によるハイパワーと経済性の両立。
米国排出ガス規制EPA、CARB対応のクリーンなエンジン。
傾斜シリンダー採用による、優れた搭載性。
仕様調速方式:遠心重錘式
形式空冷4サイクル傾斜形単気筒OHC式ガソリンエンジン
排気量(mL)126
使用燃料自動車用無鉛ガソリン
定格出力連続:(kW[PS]/rpm) 1.9[2.6]/3000 2.2[3.0]/3600
乾燥質量(kg)14
最大出力(kW[PS]/rpm) 3.2[4.3]/4000
燃料タンク容量(L)2.3
回転方向左(出力軸側より見て)
潤滑方式強制飛沫式
気化器形式フロート式
点火方式無接点式マグネト点火
行程(mm)48
潤滑油10W-30;SEクラス以上、ロビン純正オイル又は自動車用エンジンオイル
筒径(Φmm)58
潤滑油量(L)0.6
点火プラグNGK BR6HS
寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)297×318×341
1台
¥67,980
税込¥74,778
3日以内出荷
備考24,25フクム
部品名称フイルタアセンブリ
関連資料展開図1(1.14MB) 展開図2(1.14MB) 展開図3(1.06MB) 展開図4(1.06MB) 展開図5(1.16MB) 展開図6(0.84MB)
図解NoMCZ375(16) 吸気、燃料供給系部品_No.20、MCZ330AV(14) ブレーキ装置、指導装置、燃料供給装置部品_No.23、MCZ330AV(16) ブレーキ装置、指導装置、燃料供給装置部品_No.23、MGC-S400 キャブレタ,タンク,フゾクヒン部品_No.35、MCZ425(18) キュウキ、ネンリョウキョウキュウケイ部品_No.20、MGC-S300 エンジン部品_No.72
1個
¥929
税込¥1,022
7日以内出荷
部品名称スタツド(M8X70)
関連資料展開図1(1.26MB) 展開図2(1.26MB) 展開図3(1.25MB) 展開図4(1.25MB)
図解NoSSA-V602C-DX エンジン(吸気マニホルド・排気マニホルド)部品_No.13、SSA-アルフア605MA 吸気マニホルド,排気マニホルド部品_No.13、SSA-アルフア605V 吸気マニホルダ,排気マニホルド部品_No.13、SSA-V602C エンジン(吸気マニホルド・排気マニホルド)部品_No.13
1個
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
部品名称マニホルド(エキゾースト)
関連資料展開図1(1.26MB) 展開図2(1.26MB) 展開図3(1.25MB) 展開図4(1.25MB)
図解NoSSA-V602C エンジン(吸気マニホルド・排気マニホルド)部品_No.11、SSA-アルフア605MA 吸気マニホルド,排気マニホルド部品_No.11、SSA-アルフア605V 吸気マニホルダ,排気マニホルド部品_No.11、SSA-V602C-DX エンジン(吸気マニホルド・排気マニホルド)部品_No.11
1個
¥23,980
税込¥26,378
7日以内出荷
部品名称スロツトルバルブアセンブリ
関連資料展開図1(1.26MB) 展開図2(1.26MB) 展開図3(1.25MB) 展開図4(1.25MB)
図解NoSSA-V602C エンジン(吸気マニホルド・排気マニホルド)部品_No.5、SSA-アルフア605MA 吸気マニホルド,排気マニホルド部品_No.5、SSA-V602C-DX エンジン(吸気マニホルド・排気マニホルド)部品_No.5、SSA-アルフア605V 吸気マニホルダ,排気マニホルド部品_No.5
1個
¥36,980
税込¥40,678
7日以内出荷
部品名称ステー(ブラケツト)
関連資料展開図1(1.26MB) 展開図2(1.26MB) 展開図3(1.25MB) 展開図4(1.25MB)
図解NoSSA-アルフア605MA 吸気マニホルド,排気マニホルド部品_No.9、SSA-V602C-DX エンジン(吸気マニホルド・排気マニホルド)部品_No.9、SSA-V602C エンジン(吸気マニホルド・排気マニホルド)部品_No.9、SSA-アルフア605V 吸気マニホルダ,排気マニホルド部品_No.9
1個
¥5,598
税込¥6,158
7日以内出荷
備考18~21フクム
部品名称フユエルパイプアセンブリ
関連資料展開図1(1.01MB) 展開図2(1.01MB)
図解NoMCZ375-1(16) 吸気、燃料供給系部品_No.17、MCZ425-1(18) 吸気、燃料供給系部品_No.17
1個
¥2,598
税込¥2,858
7日以内出荷
部品名称キャブレタアセンブリ
関連資料(1.1MB)
図解NoBSA-400 吸気管 キャブレタ エアクリーナ マフラ部品_No.1
1個
¥39,980
税込¥43,978
7日以内出荷
部品名称グロメツト チヨーク
関連資料展開図1(1.02MB) 展開図2(1.02MB) 展開図3(1.06MB) 展開図4(1.01MB) 展開図5(1.06MB) 展開図6(1.01MB)
図解NoMCZ330AV(14) エンジン主要部、クラッチ、点火装置部品_No.37、MCZ425-1(18) 吸気、燃料供給系部品_No.9、MCZ330AV(16) エンジン主要部、クラッチ、点火装置部品_No.37、MCZ375-1(16) 吸気、燃料供給系部品_No.9、MCZ375(16) 吸気、燃料供給系部品_No.9、MCZ425(18) キュウキ、ネンリョウキョウキュウケイ部品_No.9
1個
¥549
税込¥604
7日以内出荷
1
2
3
次へ
『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 農業・園芸資材
- 肥料・農薬・除草剤・種
- 農具
- 農業機械
農業機械 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。