農業機械 :「噴霧器 電動」の検索結果

農業機械は、農業をする際に仕事の時間を短縮したり、作業を軽量にしたり、収納する際に使用したりなど収穫後までの作業に必要な機械です。栽培している植物に均等に水を撒くことのできる機器や、農作業のエンジン始動に必要なロープなど時間が短縮されるようにつくられているため、効率的に作業を進めることができます。また、経費を削減できるような工夫までしている機器もあります。水量を図ることができるバケツや雑草などをとる際に使用する歯も石に当たっても丈夫なものになっているなど、作業をスムーズにしながら経費削減できるものが多くあります。いずれも使用する人が使いやすいような機器が数多くあります。
関連キーワード
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電池式の電動噴霧器。霧の広がりを自由に調節できます。従来機種に比べ音が静かになりました。 音の静かな振動型ポンプ内蔵(従来のギアモーターポンプ)と比べ、静音性を実現、隣近所にもやさしい駆動音です。
用途庭木の殺虫、消毒に。 種類電池式 ホース長さ(m)約1.6 材質(本体)ポリプロピレン(PP) ノズル一頭口 噴霧能力(mL/min)約260 使用電池単1形乾電池×4本(別売) 材質(パイプ)グラスファイバー 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハイパワー電池式噴霧器 セフティー3 動画あり
ミクロの噴霧粒子で、葉のすみずみまで効率よく散布します。噴霧圧が高い為、ミクロの霧で隅々まで効率よく噴霧作業ができます。 ノズル部を付け替えれば除草用噴口(別売)が取付可能です。ハイパワータイプの為、噴霧量約2倍(メーカー社比)です。 1頭・2頭の切替可能な為、用途に合わせた最適な噴霧ができます。噴口キャップ調整で直射・噴霧が簡単に切り替えるとこができます。
用途庭木の噴霧・除草剤の噴霧に最適な噴霧器。 種類電池式 型式手持式 ホース長さ(m)約1.7 ノズル長(cm)約40~90 噴霧能力(mL/min)1頭口:約400、2頭口:約660 主な用途ガーデニング 対応溶液薬剤 ノズル1頭及び2頭 材質(本体)ポリプロピレン 材質(ノズル)アルミ 材質(ホース)塩ビ 材質(タンク)ポリエチレン 電源単1形乾電池6個 電池寿命(1頭口)約80L・(2頭口)約190L 噴射量(mL/min)1頭口:約640、2頭口:約830
1台
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

乾電池式ですぐに使える、ノズルはシンプルなシングルタイプの電池式噴霧器です。害虫駆除・水やり・雑草駆除・草木の消毒などの庭のお手入れに活用できます。墳口キャップで簡単に霧の細かさが調節可能、キャップを緩めると粗い霧に、キャップを閉めると細かい霧になります。ロングノズルで高いところもラクラク散布、ムダのない効果的な噴射ができます。
仕様ノズル伸縮調節範囲:61~83cm 付属品延長パイプ(27cm)※ノズル最長110cm、スポイト(目安として約1~1.2mL) グリーンカーキ 種類電池式 ノズル長(cm)83
1台
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

乾電池式噴霧器 ガーデンマスター ハイパワータイプ 工進 動画あり
ダイヤフラムポンプ搭載で低騒音、低振動、長時間使用が可能になりました。 カートリッジ式電池ボックスで出し入れが簡単です。 庭木の殺虫・殺菌・消毒剤の散布に。 野菜・果実・草花などへのホルモン剤の散布に。 タンク容量、霧状噴口、除草噴口等、用途に合わせてお選びください。
用途薬剤散布に 種類電池式 使用電池アルカリ単一形 6本(別売)
1台
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

最新鋭モーターポンプ搭載! 電池長持ち! 音の静かな振動型ポンプ内蔵!従来のギアモーターポンプと比べ、静穏化を実現。隣近所にもやさしい駆動音です。 JapanQualityの3年保証!自信があるから3年保証。長い保証で安心を形にしました。
ホース長さ(cm)160 付属品ショルダーベルト、スポイト 各1本、延長ジョイントパイプ 使用電池単1型乾電池4本(別売り)
1台
3,998 税込4,398
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電池式噴霧器はモーターのギアが液剤によって固まる、ギア詰まりを起こさないよう、構造を見直しました。TGMシリーズでは、ギアを使わない新開発モーターポンプです。
種類電池式 タンク容量(L)3 質量(g)1800 使用電池単1型乾電池4本 作業量(目安)約7時間半 噴射量(mL/min)700 電池寿命約315L
1台
3,798 税込4,178
当日出荷

『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります