農業機械 :「手動噴霧器」の検索結果

農業機械は、農業をする際に仕事の時間を短縮したり、作業を軽量にしたり、収納する際に使用したりなど収穫後までの作業に必要な機械です。栽培している植物に均等に水を撒くことのできる機器や、農作業のエンジン始動に必要なロープなど時間が短縮されるようにつくられているため、効率的に作業を進めることができます。また、経費を削減できるような工夫までしている機器もあります。水量を図ることができるバケツや雑草などをとる際に使用する歯も石に当たっても丈夫なものになっているなど、作業をスムーズにしながら経費削減できるものが多くあります。いずれも使用する人が使いやすいような機器が数多くあります。
関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
容量(L)3 材質本体・ノズル:ポリプロピレン、タンク:ポリエチレン、耐圧ホース:軟質ビニール樹脂、ノズルパイプ:グラスファイバー 質量(g)860 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×150×360 ノズル長(cm)72 ホース長さ(cm)180 アズワン品番64-6534-29
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

容量(L)6 材質本体:ポリプロピレン、容器:ポリエチレン、耐圧ホース:軟質ビニール樹脂、ノズルパイプ:グラスファイバー、伸縮ノズル:真鍮 質量(g)1290 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×190×430 ノズル長(cm)40~最大96 ホース長さ(cm)180
1個
5,798 税込6,378
3日以内出荷

容量(L)6 材質本体・ノズル:ポリプロピレン、タンク:ポリエチレン、耐圧ホース:軟質ビニール樹脂、ノズルパイプ:グラスファイバー 質量(g)1250 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×190×430 ノズル長(cm)80 ホース長さ(cm)180
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

ステンレス製のタンクと耐油性のシールを備えたプロ向けの噴霧器で、溶剤、潤滑剤、石油類にも使用できます。人間工学に基づいたデザインでハードな使用環境に対応します。タンクの口が広く液体を補充しやすいです。安定性に優れるベース付です。ステンレス製のノズルパイプは本体に収納できます。ストラップ付で肩にかけて使用できます。
用途クリーニング用。ペスト対策用。 容量(L)10 トラスコ品番856-9943 材質ノズル:ポリアセタール(POM)、ノズルパイプ:ステンレス、タンク:ステンレス、ホース:強化塩化ビニール 幅(mm)280 質量(kg)5.49 高さ(mm)640 奥行(mm)260 ホース長さ(m)1.8 ノズル一頭口 2018年トラスコ掲載ページ9 1494
1台
63,980 税込70,378
翌々日出荷

ステンレス製タンクと耐油性シール、ステンレス製ランスを備えた堅牢性の高いプロ向け噴霧器です。油類や石油系溶剤、炭化水素系溶剤、中性(非塩素系)洗剤に適しています。人間工学に基づいたデザインでハードな使用環境に対応します。2つのノズルが付属しており、霧状からジェット状に変更可能です。タンクの口が広く液体を補充しやすいです。過剰な圧力が加わると安全バルブが圧力を放出します。ステンレス製のランスは本体内蔵ホルダーに収納できます。ストラップ付きなので肩にかけて作業できます。
用途クリーニングに。ウイルス対策に。機械メンテナンスに。 付属品霧状ノズル×1、ジェットノズル×1 トラスコ品番677-9941 材質ノズル:ポリアセタール(POM)、ランス:ステンレス、タンク:ステンレス、ホース:強化塩化ビニール 幅(mm)280 高さ(mm)500 奥行(mm)260 容量(L)6 最高圧力(MPa)0.6 ホース長さ(m)1.8 吐出量(L/min)0.7 ノズル長(mm)560 ノズル一頭口
1台
32,980 税込36,278
翌日出荷

『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります