防除機・噴霧器 :「手動噴霧器」の検索結果
防除機は、噴霧器や散粒機、散布機、散粉機と関連するパーツのことで、草木の殺虫や殺菌、消毒のための薬剤散布、野菜や果実のホルモン剤散布などに使用します。種類は、大きく分けると、手動式噴霧器と動力式噴霧器、そして、霧にはせず液状や粒状の薬剤を撒く散粒機・散布機・散粉機です。大小さまざまな形状があり、ハンドスプレーから肩掛け式、背負い型のほか、車輪付きの大きな機械を押して散布するタイプも。また、動力式噴霧器の動力は電池式やエンジン式などがあります。
関連キーワード
容量(L)3
材質本体・ノズル:ポリプロピレン、タンク:ポリエチレン、耐圧ホース:軟質ビニール樹脂、ノズルパイプ:グラスファイバー
質量(g)860
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×150×360
ノズル長(cm)72
ホース長さ(cm)180
アズワン品番64-6534-29
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
容量(L)6
材質本体:ポリプロピレン、容器:ポリエチレン、耐圧ホース:軟質ビニール樹脂、ノズルパイプ:グラスファイバー、伸縮ノズル:真鍮
質量(g)1290
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×190×430
ノズル長(cm)40~最大96
ホース長さ(cm)180
1個
¥5,798
税込¥6,378
3日以内出荷
容量(L)6
材質本体・ノズル:ポリプロピレン、タンク:ポリエチレン、耐圧ホース:軟質ビニール樹脂、ノズルパイプ:グラスファイバー
質量(g)1250
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×190×430
ノズル長(cm)80
ホース長さ(cm)180
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
ステンレス製のタンクと耐油性のシールを備えたプロ向けの噴霧器で、溶剤、潤滑剤、石油類にも使用できます。人間工学に基づいたデザインでハードな使用環境に対応します。タンクの口が広く液体を補充しやすいです。安定性に優れるベース付です。ステンレス製のノズルパイプは本体に収納できます。ストラップ付で肩にかけて使用できます。
用途クリーニング用。ペスト対策用。
容量(L)10
トラスコ品番856-9943
材質ノズル:ポリアセタール(POM)、ノズルパイプ:ステンレス、タンク:ステンレス、ホース:強化塩化ビニール
幅(mm)280
質量(kg)5.49
高さ(mm)640
奥行(mm)260
ホース長さ(m)1.8
ノズル一頭口
2018年トラスコ掲載ページ9 1494
1台
¥63,980
税込¥70,378
翌々日出荷
ステンレス製タンクと耐油性シール、ステンレス製ランスを備えた堅牢性の高いプロ向け噴霧器です。油類や石油系溶剤、炭化水素系溶剤、中性(非塩素系)洗剤に適しています。人間工学に基づいたデザインでハードな使用環境に対応します。2つのノズルが付属しており、霧状からジェット状に変更可能です。タンクの口が広く液体を補充しやすいです。過剰な圧力が加わると安全バルブが圧力を放出します。ステンレス製のランスは本体内蔵ホルダーに収納できます。ストラップ付きなので肩にかけて作業できます。
用途クリーニングに。ウイルス対策に。機械メンテナンスに。
付属品霧状ノズル×1、ジェットノズル×1
トラスコ品番677-9941
材質ノズル:ポリアセタール(POM)、ランス:ステンレス、タンク:ステンレス、ホース:強化塩化ビニール
幅(mm)280
高さ(mm)500
奥行(mm)260
容量(L)6
最高圧力(MPa)0.6
ホース長さ(m)1.8
吐出量(L/min)0.7
ノズル長(mm)560
ノズル一頭口
1台
¥32,980
税込¥36,278
翌日出荷
『農業機械』には他にこんなカテゴリがあります
防除機・噴霧器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。