農業機械 :「散粒機」の検索結果

農業機械は、農業をする際に仕事の時間を短縮したり、作業を軽量にしたり、収納する際に使用したりなど収穫後までの作業に必要な機械です。栽培している植物に均等に水を撒くことのできる機器や、農作業のエンジン始動に必要なロープなど時間が短縮されるようにつくられているため、効率的に作業を進めることができます。また、経費を削減できるような工夫までしている機器もあります。水量を図ることができるバケツや雑草などをとる際に使用する歯も石に当たっても丈夫なものになっているなど、作業をスムーズにしながら経費削減できるものが多くあります。いずれも使用する人が使いやすいような機器が数多くあります。
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HD-8 手動式散粒機 8L 工進 動画あり
粒状の農薬散布が手軽に可能な手回しタイプ
用途農薬の散布に 種類散粒機・散布機・散粉機 タンク容量(L)8 トラスコ品番775-8154 質量(kg)1.9 主な用途粒剤散布 アズワン品番64-6357-97 関連資料(42.5MB) 取扱説明書(3.9MB)
1台
6,598 税込7,258
当日出荷

1キロ剤対応。
種類散粒機・散布機・散粉機 タンク容量(L)8 対応溶液薬剤 散布幅(m)5~7 散布量1~15kg/10a 付属品両肩用ベルト×1 質量(kg)2
1台
8,598 税込9,458
当日出荷

レバーで散布量を調節できます。 方向調節レバーで片側だけ散布することも可能です。 透明キャップのため中身が確認できます。
用途散粒 質量(kg)1.9 タンク容量(L)8 散布幅(m)5~7
1個
9,698 税込10,668
5日以内出荷

『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング