農業機械 :「消毒噴霧器」の検索結果
農業機械は、農業をする際に仕事の時間を短縮したり、作業を軽量にしたり、収納する際に使用したりなど収穫後までの作業に必要な機械です。栽培している植物に均等に水を撒くことのできる機器や、農作業のエンジン始動に必要なロープなど時間が短縮されるようにつくられているため、効率的に作業を進めることができます。また、経費を削減できるような工夫までしている機器もあります。水量を図ることができるバケツや雑草などをとる際に使用する歯も石に当たっても丈夫なものになっているなど、作業をスムーズにしながら経費削減できるものが多くあります。いずれも使用する人が使いやすいような機器が数多くあります。
関連キーワード
手動蓄圧式スプレーです。
ノズル先端の調整で細かい霧からストレートに噴霧状態を変更できます。
広範囲に散布できるフラットノズルも付属。
スライドロックにより、レバーを握り続けることなく散布を行うことが可能です。
用途庭木の散水、消毒剤の散布に。
種類蓄圧式
型式肩掛式
ホース長さ(mm)約1000
主な用途ガーデニング
対応溶液薬剤/水
ノズル一頭口
材質(本体)PE、(ノズル)ガラスファイバー、(その他)PP
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
こんなお得な商品も!

ガーデンスプレー
モノタロウ
¥1,398~
税込¥1,538~
庭木や植物の病害虫の消毒や除草剤・液肥の散布等に最適、また潅水や環境衛生の為のアルコール消毒液散布などにもご使用になれます。マシン油・石灰硫黄合剤にも使えます。
種類蓄圧式
タンク容量(L)4.0
型式肩掛式
ホース長さ(m)1.25
ノズル長(mm)390
対応溶液薬剤/マシン油(園芸用)/石灰硫黄合剤/アルコール
ノズル1段1頭口
材質(本体)ポリプロピレン、(容器)ポリエチレン、(ホース)軟化ビニール樹脂、(ノズルパイプ)グラスファイバー
質量(g)960
色ホワイト
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×185×354
1台
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
電池式の電動噴霧器。霧の広がりを自由に調節できます。従来機種に比べ音が静かになりました。
音の静かな振動型ポンプ内蔵(従来のギアモーターポンプ)と比べ、静音性を実現、隣近所にもやさしい駆動音です。
用途庭木の殺虫、消毒に。
種類電池式
ホース長さ(m)約1.6
材質(本体)ポリプロピレン(PP)
ノズル一頭口
噴霧能力(mL/min)約260
使用電池単1形乾電池×4本(別売)
材質(パイプ)グラスファイバー
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
用途観賞植物への散水。庭木の殺虫、消毒。園芸用。
野菜、果実、草花等へのホルモン剤の散布。
種類半自動式
型式肩掛式
ホース長さ(m)1.0
主な用途ガーデニング
対応溶液薬剤、水
ノズル1頭口
材質(タンク)ステンレス
材質(ポンプ部)黄銅・ポリプロピレン
耐圧力性(kg/cm2)10
常用圧力(kg/cm2)3
ミクロの噴霧粒子で、葉のすみずみまで効率よく散布します。噴霧圧が高い為、ミクロの霧で隅々まで効率よく噴霧作業ができます。ノズル部を付け替えれば除草用噴口(別売)が取付可能です。1頭・2頭の切替可能な為、用途にあわた最適な噴霧ができます。噴口キャップ調整で直射・噴霧が簡単に切り替えるとこができます。噴霧・噴射のスタート、ストップが手元でできる手元バルブ、目詰まり防止フィルターが付いています。
種類電気式
ホース長さ(m)約10
ノズル長(mm)700~1600
噴霧能力(mL/min)1頭口:300、2頭口:600
主な用途ガーデニング
対応溶液薬剤
コード長さ(m)約2.5
タイプACタイプ
ノズル1頭及び2頭
材質(本体)ポリプロピレン
材質(ノズル)アルミ
材質(ホース)塩ビ
材質(タンク)ポリプロピレン
高さ(mm)385
電源AC100V
噴射量(mL/min)1頭口/約3802頭口/約700
噴霧圧力MPa(kgf/cm2)1頭時/0.342頭時/0.255
ミクロの噴霧粒子で、葉のすみずみまで効率よく散布します。噴霧圧が高い為、ミクロの霧で隅々まで効率よく噴霧作業ができます。
ノズル部を付け替えれば除草用噴口(別売)が取付可能です。ハイパワータイプの為、噴霧量約2倍(メーカー社比)です。
1頭・2頭の切替可能な為、用途に合わせた最適な噴霧ができます。噴口キャップ調整で直射・噴霧が簡単に切り替えるとこができます。
用途庭木の噴霧・除草剤の噴霧に最適な噴霧器。
種類電池式
型式手持式
ホース長さ(m)約1.7
ノズル長(cm)約40~90
噴霧能力(mL/min)1頭口:約400、2頭口:約660
主な用途ガーデニング
対応溶液薬剤
ノズル1頭及び2頭
材質(本体)ポリプロピレン
材質(ノズル)アルミ
材質(ホース)塩ビ
材質(タンク)ポリエチレン
電源単1形乾電池6個
電池寿命(1頭口)約80L・(2頭口)約190L
噴射量(mL/min)1頭口:約640、2頭口:約830
乾電池式ですぐに使える、ノズルはシンプルなシングルタイプの電池式噴霧器です。害虫駆除・水やり・雑草駆除・草木の消毒などの庭のお手入れに活用できます。墳口キャップで簡単に霧の細かさが調節可能、キャップを緩めると粗い霧に、キャップを閉めると細かい霧になります。ロングノズルで高いところもラクラク散布、ムダのない効果的な噴射ができます。
仕様ノズル伸縮調節範囲:61~83cm
付属品延長パイプ(27cm)※ノズル最長110cm、スポイト(目安として約1~1.2mL)
色グリーンカーキ
種類電池式
ノズル長(cm)83
こんなお得な商品も!

電池式噴霧器
モノタロウ
¥3,298~
税込¥3,628~
霧の広がりを自由に調節できます。ポンプは耐久性に優れたカーボンギアを内蔵したパワフル性能です。容器の底が傾斜になっているので少なくなった液も無駄なく使えます。三段伸縮ノズルプラス延長ジョイントパイプで高い所や離れた場所にも無理なく噴霧できます。
用途庭木の殺虫、消毒に。
種類電池式
ホース長さ(m)1.6
噴霧能力(mL/min)240
主な用途ガーデニング
対応溶液薬剤
ノズル一頭口
材質(本体)ポリプロピレン(PP)
材質(パイプ)グラスファイバー
電源単1乾電池×4(別売り)
より多くの散布ができる2頭式。
使いやすさと耐久性に優れます。
円錐状ノズルのため、ノズルを閉めると細かい霧で広範囲に散布し、緩めると霧が粗くなり風に飛ばされ難くなります。さらに緩めると直射になります。
用途園芸用
種類蓄圧式
型式肩掛式
材質(タンク)ポリエチレン(PE)
材質(ノズル)ステンレス(SUS304)
材質(ホース)エラストマー(TP)
園芸消毒等に使いやすい蓄圧式噴霧器。お求めやすい入門品、用途に合わせてお選びください。
用途薬剤散布に
取扱説明書(1.3MB)
ダイヤフラムポンプ搭載で低騒音、低振動、長時間使用が可能になりました。
カートリッジ式電池ボックスで出し入れが簡単です。
庭木の殺虫・殺菌・消毒剤の散布に。
野菜・果実・草花などへのホルモン剤の散布に。
タンク容量、霧状噴口、除草噴口等、用途に合わせてお選びください。
用途薬剤散布に
種類電池式
使用電池アルカリ単一形 6本(別売)
手間いらず、燃料いらず、静かに除草剤散布可能な充電式噴霧器。 消毒用としても使えます。 充電式なので操作も簡単、 工進スマートシリーズ共通バッテリーを採用同じバッテリーが使用可能。ダイヤフラムポンプ採用で薬剤固着しにくい構造です。
用途薬剤散布に
接続ねじ噴口接続部:G1/4 パイプ接続部:G1/4
ホース長さ(m)1.3
関連資料(42.5MB)
消毒や除草剤散布の加圧作業が不要な背負い式乾電池噴霧器。スイッチオンで手軽に利用できます。
用途薬剤散布に
種類電池式
ホース長さ(m)1.2
主な用途除草・殺虫・消毒剤用
対応溶液薬剤
使用距離範囲(m)二頭口(霧):0.5、(直射):約4、泡状除草:幅約0.5、カバー付泡状除草:幅約0.35
使用電池アルカリ単一形 6本(別売)
接続ねじ噴口接続部:G1/4 パイプ接続部:M16
電池寿命(時間)約4
ポンプギヤポンプ
電池寿命約100~160L(アルカリ乾電池)
噴霧調整霧・直射・泡状
関連資料(42.5MB)
取扱説明書(3.1MB)
園芸消毒等に使いやすい蓄圧式噴霧器。底面にボトムカバーが付いているので安定して使用出来ます。
用途薬剤散布に
種類蓄圧式
型式肩掛式
ホース長さ(m)2
対応溶液マシン油/石灰硫黄混合剤
安全弁設定圧力(MPa[kgf/cm2])0.3[3]
仕様スタンダードタイプ
関連資料(4.9MB)
取扱説明書(3.6MB)
多量散布(霧)~少量散布(泡)×縦横の4種類に切替が可能。
ドリフト低減噴口。
用途一般、消毒
人力噴霧器・バッテリー動噴用
吐出量多(霧)1.5L/0.2MPa(2kgf)、少(泡)0.55L/0.2MPa(2kgf)
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
園芸消毒等に使いやすい蓄圧式噴霧器。業界初のダブルピストン方式採用で早く、軽く加圧が可能。
用途薬剤散布に
取扱説明書(2.5MB)
噴口消毒用2頭口(切替)
噴霧調整霧・直射
安全弁設定圧力(MPa[kgf/cm2])0.4[4]
主な用途殺虫・消毒剤用
付属品スポイド1個
型式肩掛式
対応溶液マシン油/石灰硫黄混合剤
種類蓄圧式
ホース長さ(m)5
仕様蓄圧式噴霧器(Wピストン方式)
関連資料(4.9MB)
電動でラクラク使用できる、充電式噴霧器です。害虫駆除・水やり・雑草対策・草木の消毒などの庭のお手入れに使用できます。1回の充電で約2時間連続使用可能です。ハンドルレバーが固定可能で、連続して使用するのに便利です。噴口キャップを回すことで簡単に噴霧状態を調節可能です。キャップを緩めると狭く噴射、締めると広く噴霧します。持ち運びに便利な肩掛けベルト付きです。
付属品噴霧ノズル、肩掛けベルト、USB充電ケーブル(約1m、USB Type-C)
色ホワイトグレー
定格電圧DC3.7V
最高圧力0.3MPa
バッテリーリチウムイオン電池
充電時間約2.5時間(5V、1A
連続使用可能時間約2時間
噴霧圧力MPa(kgf/cm2)0.2
バッテリー容量(mAh)2000
容量(L)3
材質本体・ノズル:ポリプロピレン、タンク:ポリエチレン、耐圧ホース:軟質ビニール樹脂、ノズルパイプ:グラスファイバー
質量(g)820
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×150×360
ノズル長(cm)30
ホース長さ(cm)135
アズワン品番64-6534-28
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
乾電池式ですぐに使える、ノズルがツインタイプの電池式噴霧器です。害虫駆除・水やり・雑草駆除・草木の消毒などの庭のお手入れに活用できます。墳口キャップで簡単に霧の細かさが調節可能、キャップを緩めると粗い霧に、キャップを閉めると細かい霧になります。ロングノズルで高いところもラクラク散布、ツインノズルは角度が自由に調節でき広範囲に噴霧できます。
仕様ノズル伸縮調節範囲:61~83cm
付属品延長パイプ(27cm)※ノズル最長110cm、スポイト(目安として約1~1.2mL)
色ダークグレー
質量(g)1275
種類電池式
電源(V)DC9(単1乾電池6本)
タンク容量(L)4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×150×280
噴射能力(mL/min)約600(7.2V)
噴霧能力(mL/min)約500(7.2V)
ノズル長(cm)83
1台
¥4,498
税込¥4,948
欠品中
大容量、広い面積や長時間使用が可能な背負式噴霧器です。庭木の殺虫・消毒に最適です。丈夫なステンレスタンクです。圧縮ハンドルが手元についているため、ビニルハウス内・温室・果樹等の散布に最適です。防除用2頭口ノズル付です。
用途噴霧作業。
ノズル長(cm)49
型式背負式
ねじ規格ISOネジ(PF1/4)
最高圧力(MPa)常用:0.5
耐圧(MPa)0.7
材質タンク部:SUS304 ノズル部:C3604BPE バンド部:ナイロン
種や根からの除草、 土壌消毒や殺虫殺菌、 解氷など色々な作業に使用できます。
気化器はステンレス製で頑丈です。
噴霧式予熱ノズルを内蔵しているため付属のガスマッチで着火すると予熱も簡単です。
用途茎枯れ病などの予防、 雑草の焼却 害虫退治に
質量(kg)バーナー:1.2、タンク:1.9
タンク容量(L)8
連続使用時間(分)約45~90
火力(kcal)約58100
油量(L)6.5
1個
¥53,980
税込¥59,378
5日以内出荷
『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 農業・園芸資材
- 肥料・農薬・除草剤・種
- 農具
- 農業機械
農業機械 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。