農業機械 :「米粒透視器」の検索結果
農業機械は、農業をする際に仕事の時間を短縮したり、作業を軽量にしたり、収納する際に使用したりなど収穫後までの作業に必要な機械です。栽培している植物に均等に水を撒くことのできる機器や、農作業のエンジン始動に必要なロープなど時間が短縮されるようにつくられているため、効率的に作業を進めることができます。また、経費を削減できるような工夫までしている機器もあります。水量を図ることができるバケツや雑草などをとる際に使用する歯も石に当たっても丈夫なものになっているなど、作業をスムーズにしながら経費削減できるものが多くあります。いずれも使用する人が使いやすいような機器が数多くあります。
特価
本日8月5日(火)は、農業資材・園芸用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
TX-200は、精米や玄米の外観品質を観察するための器具です。
試料の背面から光を透過させて、形状や色調を観察します。
角度を確認しながら回転させることができる試料皿や、拡大レンズも付いています。
しかも試料の背景がブルーになるような工夫がされていますので、精米や玄米の性状を明確に識別することができます。
付属品小冊子「ライスミュージアム お米の品質評価テキスト」
適合(サンプル)精米、玄米
質量(kg)0.47
使用温度範囲(℃)10~40
電源電池1.5V(単3アルカリ)×4またはAC100V(50/60Hz)出力DC6V 0.5A
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)80×162×134
光源蛍光ランプ4W 昼光色(ZLP-701)
保管温度範囲(℃)0~40
電池使用時間(時間)連続で約5時間電池の保管状態や使用温度によって若干異なる。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥21,980
税込¥24,178
4日以内出荷
カルトンは農産物検査の品位検査に使用され、また、精米工場や製粉工場などでは穀物の荷受け検査時に使用されています。従来品のカルトンは耐熱・耐薬品性に優れ、しかも安価であることからメラミン樹脂などの熱硬化樹脂製でした。しかしながら、この熱硬化樹脂を使用したカルトンは硬いため、落下させると一部が欠け破片が飛散することがあります。食品を扱う現場では、備品の破片が異物として混入する事故は絶対に避けなければなりません。「ソフトカルトン」の材質は、弾力のある高分子化合物(エラストマー:ポリプロピレン+ 可塑剤)で、適度な柔軟性を有しているため、落下など衝撃による破損はありません。また、試料をカルトンから他の容器へ移す際に、一部を変形させ注ぎやすい形状にすることも可能です。素材は耐有機溶剤や静電気防止にも優れた特性を示し、環境安全性に関しPRTR(環境汚染物質排出移動登録制度)で指定する有害物質の放散もありません。原材料のポリプロピレンや添加物、および顔料はFDA(米国食品医薬品局)の承認や、EU のRoHs 指令をクリアしたものを使用していますので安心です。
水稲の登熟は出穂日から毎日の気温を測定し、その積算値がほぼ1000℃に達したころがピークとなり、刈取適期と言われています。
水稲の早刈りは未熟粒が多く、また遅刈りは胴割れ発生の危険があります。
適期に収穫することが最大の収量を保証し、同時に品質の向上に大きく寄与します。
本器は水稲の圃場に一度セットすると、自動的に温度を測定して積算したうえで、刈取適期として表示します。
寸法(mm)(本体)60W×45D×105H、(支柱)30×30×1300L 2本、(日除けフード)200W×200D×250H
測定範囲設置場所を中心に半径2km(条件による)
電源電池9V(アルカリ)
測定方式サーミスタによる温度検出
本体質量(kg)0.15
表示方式デジタル(LCD)
測定対象圃場の積算気温
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥58,980
税込¥64,878
5日以内出荷
ライスタシリーズは多くの検査機関で採用されています。
ライスタf2はわが国の米麦検査体系の大きな変化、いわゆる「民間検査機関等」による米の検査に適応する水分計です。
『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 農業・園芸資材
- 肥料・農薬・除草剤・種
- 農具
- 農業機械
農業機械 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。