農業機械 :「高枝 電動」の検索結果
農業機械は、農業をする際に仕事の時間を短縮したり、作業を軽量にしたり、収納する際に使用したりなど収穫後までの作業に必要な機械です。栽培している植物に均等に水を撒くことのできる機器や、農作業のエンジン始動に必要なロープなど時間が短縮されるようにつくられているため、効率的に作業を進めることができます。また、経費を削減できるような工夫までしている機器もあります。水量を図ることができるバケツや雑草などをとる際に使用する歯も石に当たっても丈夫なものになっているなど、作業をスムーズにしながら経費削減できるものが多くあります。いずれも使用する人が使いやすいような機器が数多くあります。
関連キーワード
電源を気にせず、どこでも高枝切りができるLi-ionバッテリー2.5Ah式。切断する枝の高さに合わせて着脱ポールの接続本数を変更することで3段階の高さ調節が可能。高さ調節は「伸長タイプ」ではなく「ポール継ぎタイプ」のため、先端に重量負担が掛かりにくい構造。
約2kgの軽量タイプなので作業も快適。太枝最大約80mmの硬い枝で約26本の枝切りが可能。※枝の種類、使用環境などで異なります。
付属の枝キャッチャーを使用すれば細い枝の切断も簡単。
木の枝や切断した枝のカットなどは本体のみでの使用が最適。トリガースイッチでスピード調節も可能。枝切り刃は安心の日本製。
用途電動式の高枝切りバサミ、高枝切りばさみ、太枝切りバサミ、太枝切りばさみ、剪定バサミとして。
定格電圧(V)10.8
バッテリー容量(Ah)2.5
充電時間(時間)約2
切断能力(mm)80
材質ポール部:アルミ、本体:ナイロン6
質量(kg)2
連続使用時間(分)(無負荷)約50
全長×全幅W×全高(mm)2570-540×66×185
バッテリーリチウム電池
バッテリー電圧(V)10.8
保証期間お買い上げ日より1年
電源タイプ充電式
YARD FORCE 24Vコードレス高枝電動チェーンソー (24V2.0Ahリチウム残量ケージ付バッテリー充電式/OREGON製チェーン刃搭載)
YARD FORCEシリーズ累計40万台以上販売の大人気「高枝電動チェーンソー」が、最新の24Vコードレス仕様で新登場!
1回のフル充電でなんと180本の枝が切れるスタミナ120%UPを実現※。
充電式なので、コードが届かない広い家、別荘、果樹園でも使えて、立ち回りも楽々。だから作業も素早くできます。
刃は世界の「OREGON(オレゴン)」ブランドで、吸い込まれるような滑らかさでパワフル切断。
長さは230~280cmに伸縮し、ヘッド角度も変えられるので、枝の向きに合わせて作業でき、3m以上の高枝も切断出来ます。
Wスイッチで誤作動も防げて、刃の張り調整も工具不要。体にあわせベルト位置を調節して腕への重さを軽減できます。
届いてすぐ作業できるバッテリー1個、充電器、チェーンソーオイル、手袋、保護メガネ、チェーン部カバーも標準付属します。
ポールジョイントを外せばコンパクトなので使わない時は隙間にスッキリ収納出来ます。
最新式なので使いやすさはシリーズナンバーワンです。
世界的なチェーンソーメーカー老舗OREGON社製チェーン刃搭載。
コードレスながらチェーン高回転5.5m/秒で最大18cm径の太高枝をみるみる切断します。
24V2.0Ahリチウム(残量ケージ付)バッテリーでパワーある切断と残量ゲージで時間の目安が計れます。
充電式なので、コードが届かない広い家、別荘、果樹園、山等でも使えて、立ち回りも楽々に使用できます。
ポールジョイントを外せばコンパクトなので持運びもラクラクです。
セット内容本体、24V2.0Ahリチウムイオンバッテリー(残量ケージ付)、充電器、ソーチェーンカバー、ショルダーベルト、チェーンソーオイル、手袋、保護メガネ、取扱い説明書(保証書)
寸法(幅W×高さH)(cm)約15×9
質量(kg)本体:約3.4
材質スチール、アルミ、樹脂他
バッテリー容量(Ah)2.0
バッテリーリチウムイオン(残量ゲージ付)
充電時間(分)フル:約80
稼働時間(分)(無負荷作動時)35
チェーン搭載:OREGON 91P033X(ピッチ3/8 コマ数33)
ガイドバー長さ(mm)203
最大切断能力(Φmm)180
角度調整範囲ヘッド部(3段階):0°・15°・30°
安全機能誤作動防止安全機能Wスイッチ
全長(cm)約230~280(伸縮式)
チェーン形式搭載:OREGON 91P033X(ピッチ3/8 コマ数33)
長さ(mm)203
電圧(V)24
チェーンスピード(m/s)[m/分]5.5
1セット
¥19,880
税込¥21,868
3日以内出荷
これまで、専門業者に頼んだり、脚立にのぼり手作業で剪定をしていた高所の作業も、高枝ポールチェーンソーを使えば、自分で簡単に作業することができます。
延長ポールを繋げると最大約3mになり、高所の太い枝もラクラク剪定可能です。
また、延長ポールを付けずに長さ約2mでも使用できるので高さの違う場所で大活躍。
組み立て簡単です。
バッテリー電圧(V)18
最大切断能力(mm)(木材)Φ170
チェーンスピード(m/s)1.9
チェーン長(mm)200
使用チェーン90SG-34コマ(A6158)
充電時間(分)60
バッテリーリチウムイオン
バッテリー数1
質量(kg)3.5(電池含む)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)12×293.5×21.5
付属品18Vリチウムバッテリー、急速充電器、六角レンチ、チェーン、チェーンバー、チェーンカバー、チェーンオイル、延長ポール、収納バッグ、保護メガネ
作業量(目安)(木材)Φ38mm×149本
トラスコ品番769-7678
YARD FORCE 24V 3mコードレス高枝電動のこぎりライト (24V2.0Ahリチウム残量ケージ付バッテリー充電式/日本製ブレード刃搭載)
軽い! 長い!作業がラクになって早い!しかもパワフル24Vリチウムイオンバッテリー搭載!
とにかく軽てパワフルストロークで身長合わせ3メートル以上の高枝もグングン切断していく気持ち良さが更に魅力のYARDFORCE 3m高枝電動のこぎりライト新登場です!
長さは、YARDFORCE高枝全シリーズ最長となる3mにも関わらず、2.6kgの軽量化に成功。
そのカギが日本初上陸の24Vバッテリー!
新開発の24V電池によって、軽量小型モーターで!パワーとスタミナを実現しました。
1回80分の急速フル充電で35分も連続稼働(※無負荷作動時間)。
直径20mmの枝なら、なんと340本も切断できるパワーとスタミナです。だから作業がラクなうえに時短にも繋がります。
ブレード刃は、国内刃物で有名な兵庫県三木産を採用して切れ味を追求しました。
もちろん、本体機能性は初心者にも使いやすい安全・便利機能も充実しています。
国内刃物で有名な兵庫県三木産のブレード刃を採用して切れ味を追求。
コードレスながらストローク数は0~2700回/分で最大15cm径の太高枝をみるみる切断します。
24V2.0Ahリチウム(残量ケージ付)バッテリーでパワーある切断と残量ゲージで時間の目安が計れます。
充電式なので、コードが届かない広い家、別荘、果樹園、山等でも使えて、立ち回りも楽々に使用できます。
ポールジョイントを外せばコンパクトなので持運びもラクラクです。
最大切断径(Φmm)150
セット内容本体、24V2.0Ahリチウムイオンバッテリー(残量ケージ付)、充電器、日本製のこぎり(レシプロソー刃)、ショルダーベルト、保護メガネ、取扱い説明書(保証書)
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)組立時最小:約90×150×1620、延長ポール取付時:約90×150×2580~3050
質量(g)本体:約2200、バッテリー:約440
材質樹脂、アルミ、スチール他
バッテリー電圧(V)24
バッテリー容量(Ah)2.0
バッテリーリチウムイオン(残量ゲージ付)
充電時間(分)フル:約80
稼働時間(分)(無負荷作動時)約35連続作動
ブレード搭載:日本製トリプル3D刃
ストローク数(回/分)0~2700
ストローク長(mm)20
安全機能誤作動防止安全機能Wスイッチ
電源タイプ充電式
1セット
¥18,000
税込¥19,800
3日以内出荷
YARD FORCE 18V2.0Ahリチウム(残量ケージ付) コードレス高枝ポール付2WAY電動のこぎり。
軽量ハイパワーな本体(重量1.4Kg/バッテリー含)と強靭な粘りと切味持つスイス企業製OEM刃2種(木用・金属用)採用。
用途に合わせて刃と高枝ポール(重量1Kg)選択装着可能な「18V2.0Ahリチウム(残量ケージ付)コードレス2WAY電動のこぎり」です。
2100 回/分のストローク回数と刃切れ味に使い易い握手部と刃先形状によりスムーズに切断可能。
引越しや大掃除などで出る例えばプラスチックケース・厚手ダンボール・雨どい・アミパイプ・トタン・ブロック・廃タイヤなどの粗大ゴミ分解処理や解体作業も細かく切ってコンパクト化し簡単処分できます。
木用刃を装着したら棚など自作できる日曜大工用電動のこぎり工具に早変わり!。
更に付属延長ポール装着したら最長2.1m・合計重量2.4Kgと軽量で身長含めれば大凡3m上のお庭樹木の高枝切りのこぎりとして大変身します。
本体部のヘッド角度も変えられ高枝切りなら直径10cmまで切断できます。
高い場所も届き、誤作動を防ぐダブルスイッチ付きで安全性にもしっかり配慮、ご年配の型や女性でも扱いやすい設計となっています。
用途本体持っての作業でハンディコードレス電動のこぎりとして使用した場合の参考切断能力。
【切断能力】。
[金属(合板・軟鋼)用ブレード刃選択時]。
参考切断素材:合板、プラスチック、竹、ポリプロピレン、釘および釘が入った木材、ネジ、軟鋼金属、パイプ(アルミプロファイル) 等。
参考切断厚サイズ(約):合板10~100mm、プラスチック8~50mm、釘の入った木材5~100mm、軟鋼金属8mm、パイプ(アルミプロファイル)3~12mm。
[木(枝切り・木材)用ブレード刃選択時]。
参考切断素材:木材、パーチクルボード、木材のポケット切断、プラスチック、竹、ゴム、ダンボール、合板木材等。
参考切断厚サイズ(約):木材6~100mm、パーチクルボード6~60mm、プラスチック6~100mm。
。
・本体に延長ポールを装着してコードレス高枝切り電動のこぎりとして使用した場合の参考切断能力。
【切断能力】。
[切断可能高さ]。
最長2.1m(本体にポール装着しポールを伸ばした場合の長さ)、身長含めれば大凡3m頭上の高枝を切断。
[作業時の重量]。
本体1Kg+ポール1Kg+バッテリー0.4Kg=合計重量2.4Kg。
[切断可能枝直径幅(木用ブレード刃使用)]。
10cm
バッテリー電圧(V)18
バッテリー容量(Ah)20
充電時間(時間)約1.5
セット内容本体、高枝延長ポール、18V2.0Ahリチウムイオンバッテリー(残量ケージ付)、充電器
材質スチール、アルミ、樹脂、他
質量(kg)約2.4(本体約1+高枝延長ポール1+バッテリー0.4)
バッテリーリチウムイオン(残量ゲージ付)
角度調整範囲高枝ポール時ヘッド部/3段階
ストローク数(min-1[回/分])0~2100
ブレード木用×1、金属用×1(スイス製)
電源タイプ充電式
稼働時間(フル充電での連続稼動)約30分(無負荷作動時)
ストローク長(mm)13
安全機能誤作動防止安全機能Wスイッチ
寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)本体手持ち仕様/42×9×15.5、高枝仕様/160~210×9×15.5
1セット
¥16,880
税込¥18,568
3日以内出荷
電動でラクラク剪定できる、女性や高齢者でも力を使わず剪定可能な充電式高枝剪定バサミです。高い場所の枝もカットできる延長ポール付きです。最長約2mまで調節可能です。本体のみでも延長ポールを付けても使える2WAYタイプです。延長ポールは、3段階のヘッド角度調整が可能です。刃先にキャッチ機能搭載、切った枝や果実をハサミで保持します(。保持できる果実の重量は枝の形状や実のつき方によって異なります)。過負荷保護機能・温度保護機能を搭載しています。ダブルロック機能によって誤作動を防止します。
付属品充電式リチウムイオン電池(DBL3715)1個、充電器(XH0600-0400WJ)1個、ブレードカバー1個
材質ナイロン、炭素鋼
寸法(mm)(充電池含む)本体:約308×45×110、延長ポール装着時:約1990×67×110
質量(kg)(充電池含む)本体:約0.67、延長ポール装着時:約1.35
直径(Φmm)最大剪定径:生木10
質量(g)670
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)308×45×110
連続使用回数直径7mmの枝カット時:約350回(※使用条件により変化します。)
1台
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
着脱式伸縮延長ポールの着脱、伸縮によって枝の高さに合わせて高さ調節が可能。
付属の枝キャッチャーを使用すれば細い枝の切断も簡単。
木の枝や切断した枝のカットなどは本体のみでの使用が最適。
トリガースイッチでスピード調節も可能。枝切り刃は安心の日本製。
用途庭などの剪定作業に。電動式の高枝切りバサミ、高枝切りばさみ、太枝切りバサミ、太枝切りばさみ、剪定バサミとして。ガーデンポールソー。コンセント 軽量 切断 工具 ガーデン用品。
仕様枝切り刃:無電解ニッケルメッキ、衝撃焼入れ
セット内容本体一式、延長コード10m ×1、210mm枝切り刃(製)×1、枝キャッチャー×1、保護メガネ×1、肩掛けベルト×1、コードストラップ ×1、ベルトフック ×1、取扱説明書
質量(kg)2.7
色ホワイト
ピッチ(mm)3
電流(A)1.5
消費電力(W)150
電源AC100V(50/60Hz)
切断能力(mm)庭木:80
板厚(mm)0.9
絶縁方式回二重絶縁
作業量(目安)角材(ホワイトウッド)幅27mm×厚さ38mm 260カット ※カット本数は条件によって異なります
定格時間30分
ストローク長(mm)約20
ストローク数(min-1)約0~2500
刃渡り(mm)210
本体寸法(全長×全幅×全高)(mm)2365~3000×70×165
1台
¥14,880
税込¥16,368
4日以内出荷
YARD FORCE 高枝切り電動チェーンソーVmax(100V電源コード仕様/OREGON製チェーン刃搭載)は、
3mもの高い場所の直径25cmとなる太枝も世界的老舗ブランドOREGON(オレゴン)刃と高枝チェーンソーVmaxの機能性によって、
吸い込まれるような速さでズバッ!っとスピーディーかつスムーズに切断する問答無用の約1馬力(700kW)のパワーと切れ味がある
100Vコンセントコード電源供給型仕様の高枝切り電動チェーンソーです。
大変で面倒な高枝切りが自分で簡単に出来る「YARDFORCE高枝切り電動チェーンソー」が、
更にシリーズ最大の切断力約1馬力(700W)に加え、OREGONハイクラスチェーン91シリーズソー刃(ピッチ3/8inch・9.5mm、リンク数40)にパワーアップして登場。
切れ味を徹底的に求めて特別ロングガイドバーにオレゴン91シリーズ刃を採用することで、YARDFORCEシリーズ最大の切断直径25cmを実現しました。
長さは本体ポール225~280cmに無段階調節できるので、身長を入れると3mの高さにある25cmの太い枝も力要らずでバッサリ切り落とせます。
組立式でコンパクトなので収納、保管も省スペース。もちろん使いやすさはそのままで、角度調節も刃の張り調節も簡単。
本体機器付属の安全装置Wスイッチ、肩ベルト、保護メガネも付いて初心者でも安心です。
アタッチメントを替えることなくモーターヘッド先端部の重みを利用しながら25cmまでの太枝に
OREGON刃を当てるだけでスムーズにすーと切り進むことができます。
ヘッド部分は作業性に便利なワンタッチで3段階(0・15・30度)に角度調節できるので様々な角度の枝も工夫して切断ができ、
100V電源コードの長さは余裕の20mで広範囲の敷地作業が可能です。
世界的なチェーンソーメーカー老舗OREGON社製チェーン刃搭載。
スピーディーかつスムーズに切断する問答無用の回転スピード12m/秒と約1馬力(700kW)のパワーが魅力
3mもの高い場所の直径25cmとなる太枝も簡単バッサリ!
20mコード付きなので広作業範囲で作業が可能。
ポールジョイントを外せばコンパクトなので持運びもラクラクです。
セット内容本体(20m電源コード付)、ソーチェーンカバー、ショルダーベルト、チェーンソーオイル、手袋、保護メガネ、取扱い説明書(保証書)
材質スチール、アルミ、樹脂他
質量(kg)約3.6(コード含まず)
寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)本体:150×90×2200~2820
電源コード(m)100V:20
電源(V)家庭用電源AC100
角度調整範囲ヘッド部(3段階):0°・15°・30°
最大切断能力(Φmm)250
安全機能誤作動防止安全機能Wスイッチ
消費電力(W)700
バー全長(mm)約300
チェーンスピード(m/s)[m/分]無負荷時:12
チェーン形式使用:OREGON 91P040X「ピッチ3/8(9.5mm) コマ数40)
1セット
¥21,880
税込¥24,068
3日以内出荷
首振り機能付で、最大180°回転が可能です。
高枝切り機能、植木バリカン機能、刈払い機能付です。
用途高い生垣や庭木の刈り込み等。
刈込み幅(mm)300
ストローク数(回/分)1200
電源(V)AC100
消費電力(W)200
コード長さ(mm)400
最大切断径(Φmm)10(直径)
モーターDCハイボルテージモーター
質量(kg)2.3
本体サイズ(mm)1670×95×110
刃長(mm)300
長さ(m)1.67~3(伸縮機能)
付属品防護メガネ、肩かけベルト
連続使用時間(分)20
トラスコ品番280-7891
電源タイプAC電源式
1台
¥20,980
税込¥23,078
当日出荷
生け垣の高さや使用場所に応じて本体のヘッジ角度が調節可能。162度の角度調整可能。段数:9段(毎段18度)。下草も立ったままの姿勢でらくらくお手入れすることが可能。電源を気にせず、どこでも高枝切りができるLi-ionバッテリー2.5Ah式。
生け垣の高さに合わせて着脱ポールの接続本数を変更することで3段階の高さ調節が可能。高さ調節は「伸長タイプ」ではなく「ポール継ぎタイプ」のため、先端に重量負担が掛かりにくい構造。約1.97kgの軽量タイプなので作業も快適におこなえる。
切込み幅約30cmとワイドで効率の良い剪定が可能。広い面を一度に刈り取れる。両面駆動:先端ブレードはあらゆる方向で刈り込み可能。
用途電動式のガーデントリマー、ヘッジトリマー、植木バリカン、生垣バリカンとして。
定格電圧(V)10.8
バッテリー容量(Ah)2.5
充電時間(時間)約2
刈込み幅(mm)300
セット内容本体一式、バッテリー×1、専用充電器×1、ブレード刃(本体取付済)×1、保護メガネ×1、肩掛けベルト×1、ドライバー×1、取扱説明書
材質ケース:ABS、本体パイプ:アルミ
質量(kg)1.97
色オレンジ
切断能力(mm)8
連続使用時間(分)(無負荷)約80
全長×全幅W×全高(mm)2710-660×80×122
バッテリーリチウム電池
バッテリー電圧(V)10.8
保証期間お買い上げ日より1年
電源タイプ充電式
1台
¥19,880
税込¥21,868
欠品中
軽くて作業がとってもラクな超軽量コンパクトなハンディー仕様及び高枝切りポール仕様で使える2WAYタイプチェーンソー「YARDFORCE 12Vコードレス高枝チェーンソーミニ」が新登場!
お客様からのリクエストで一番多い「もっと軽い高枝チェーンソーないの?」の声に...ついにお応えする「2WAYタイプ高枝電動チェーンソーミニ」。
とにかく軽量化を追求してヘッド部を極限まで小型化しました。
重さはなんとヘッド部分のハンディーミニチェーンソーがバッテリー含めて約1.1kgと軽量小型。
ポール部を接続してもハンディー部分・ポール部分・バッテリー含めて総本体重量が1.7kgと従来の高枝電動チェーンソー商品の半分以下を実現。
小型とはいえチェーンソーなので切れ味は抜群。
最長175cmまで伸ばせて、身長も合わせて高さ2mもの高枝切りもバッサリラクラクです。
枝切断能力は、切断枝径最大10cm!
フル充電で連続30分稼働!(※無負荷時)・105本切断!(※径2cmの枝の場合)
安全構造のWスイッチや刃カバー付きでポール手元スイッチ部も可変式で操作も安心です。
軽量ボディー12V充電式なので、持運びも楽であり、コードが届かない広い家、別荘、果樹園、山林等でも高い枝切りや手元の枝や木材切りに使えて、立ち回りも楽々に使用できます。
ポールジョイントを外せばコンパクトなので持運びもラクラクです。
セット内容本体(ヘッド部本体)、高枝切り用ポール、12Vリチウムイオンバッテリー1個、充電器(100V用)、チェーンソーオイル(メーカー標準付属)、サブハンドル(ハンディー使用時に取付)、チェーン刃部プラスチックカバー、取扱い説明書(保証書) 付
材質樹脂、アルミ、スチール他
質量(kg)本体(ミニハンディー部・ポール):約1.5、バッテリー:約0.2
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)ハンディ時:約110×100×390(ポール取付時:長さ1280~1750)
バッテリー12Vリチウムイオン電池(充電式)
充電時間(分)約80(フル充電/急速充電)
回転速度約5m/s
最大切断径(Φmm)木材:100(樹木によって異なる)
バッテリー稼動時間約30分(無負荷時)
作動音(dB)90
ガイドバー長さ(mm)105(刃渡り)
1セット
¥16,000
税込¥17,600
3日以内出荷
人気の「YARDFORCEコードレス高枝電動チェーンソー」がブラシレスモーター搭載と新設計で、。更なる軽さと重量バランス・パワーを備えて実現!。最も取り回しやすくなり、バッテリー含めても約3Kgと軽量化されて新登場しました!。延長ポール内蔵の伸縮式なので短いまま手軽に運べ、サッと伸ばして簡単に高枝切断ができる、。どこにでも運べて使える大人気コードレスタイプのブラシレス高枝チェーンソーです。稼働長持ちとパワーを生み出すYARDFORCE製品共有型の24Vバッテリーを搭載した充電式なので。電源コードが届かない広い家、別荘、果実園、畑、山林などでも力強い作業性を発揮、。本体長さは145~205cmに伸縮可能、身長もあわせると3m以上の高枝切りも取り回し良く切断が出来ます。小型で高出力のブラシレスモーターにより、ガイドバーサイズ203mm・切断能力は最大径約203mmの太枝もパワフルにスムーズに切断していきます。Wスイッチ採用により誤作動も防げ、チェーンソー刃の張り調整も簡単操作設計。標準付属24V2.0Ahバッテリーは、フル充電時間約1.5時間、稼働時間は約35分(無負荷作動時)。肩ベルト装着して腕への重さを軽減できます。届いてすぐに作業できるチェーンソーオイル付なので安心です。
用途充電式なので電源コードが届かない広い家、別荘、果実園、畑、山林などでも力強くスピーディーな枝切断作業性を発揮
仕様回転スピード(無負荷時):10m/s
セット内容本体、24V2.0Ahリチウムイオンバッテリー(残量ケージ付)、充電アダプター、肩ベルト、、ブレードカバー、チェーンソーオイル、取扱説明書(兼保証書)
材質スチール、アルミ、グラスファイバー、樹脂他
質量(kg)本体2.5kg、バッテリー440g
サイズ(cm)(約)幅10×高さ16.5×全長145~205
規格チェーン:GC08-38-43P(ピッチ7.6mm ゲージ1.1mm リンク数38)
モーターブラシレス
バッテリーリチウムイオン(残量ゲージ付)
バッテリー容量(Ah)2
充電時間(分)フル 約80
安全機能誤作動防止安全機能Wスイッチ
ガイドバー長さ(mm)203
最大切断能力(Φmm)203(実質150)
稼働時間(分)約35(無負荷作動時)
1セット
¥28,980
税込¥31,878
3日以内出荷
電源のない場所にも便利な充電式。枝までの距離に合わせてポールの長さを無段階に調節可能。軽くて丈夫な伸縮式のアルミ製パイプ。
用途高い枝木の切断に。
チェンスピード(m/sec)3.8
付属品ガイドバー(本体取付)、ソーチェン(本体取付)、チェンカバー(本体取付)、六角棒レンチ5mm(本体収納)、チェンオイル(40mL)、保護めがね、充電器(UBC-1803L)、電池パック(B-1815LA)
質量(kg)2.8
電圧(V)DC18
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1619~2454×114×134
連続使用時間(分)20
バッテリーリチウムイオン
充電時間(分)69
バッテリー容量(mAh)1500
電池パックB-1815LA
使用充電器UBC-1803L
振動3軸合成値(m/s2)2.5以下
有効切断長さ(mm)150
1セット
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
18V共通バッテリーシリーズ 高い枝でも、中間ポールを抜いて低い枝でも剪定可能。伸縮ポール最大約3mの長さで、高い枝もラクラク剪定。中間ポールを抜いて使用もできて低い枝も剪定可能。
用途切断や伐採などに。庭木 剪定 生垣 刈り込み 電気チェンソー 切断 枝払い 枝木 剪定 丸太 伐採 薪割り 庭木の伐採 丸太切り 電気のこぎり
付属品着脱式伸縮延長ポール、肩掛けバンド、チェーンカバー、チェンソーオイル、保護メガネ、取扱説明書
電圧(V)直流18
本体質量(kg)1.3
チェーンスピード(m/s)約6
電源タイプ充電式
最大切断能力(mm)約180
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)8.5×57×12
標準作業時間目安:約20分(バッテリーYBP-1825の場合)
高枝電動バリカンDKR用の替刃です。 対応品番DKR-0330-BK、DKR-0330T-BK、DKR-1030T-BK
用途生垣・植え込みの葉刈り
刃長(mm)300
仕様スイングカット方式、チルト機構、二重安全スイッチ、サーキットプロテクタ、替刃式
付属品刃カバー付、10m延長コード付
トラスコ品番385-5066
材質高炭素刃物鋼(ハードクローム仕上げ)
刃数10
全長(mm)370
質量(g)380
電源(V)AC100 50/60Hz
消費電力(W)110
ストローク数(回/分)1300/分
RoHS指令(10物質対応)対応
切断目安(Φmm)生木:6
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
高所の枝払いを軽快にこなす30mLエンジン式以上の作業能率
質量(kg)8.3
電源(V)直流18+18=36
刃長(mm)250
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)2.779~4011×155×191
電源タイプ充電式
チェーンスピード(m/s)[m/分]0~20[0~1200]
チェーン形式25AP-60
ガイドバー種類スプロケットノーズ
1充電当たりの作業量杉角材 100mm×100mm 約210本(BL1860B(2個))
切断面が滑らか。プロの切れ味。切ったあとが変色しにくい樹木にやさしいスイングカット。園芸刃物メーカーこだわりの高級刃は耐久性に優れ鋭い切れ味の本格仕様。ハサミのように刃が可動するスイングカット方式により刈込鋏同様の美しい仕上がりを実現、作業後の変色や発病から植物を守る。切った葉を落とさず、後片付けがラクになるチップレシーバー付き。錆びにくいハードクローム仕上げでお手入れ簡単、経済的な替刃式。軽量設計で作業時の疲労を軽減。造園業者などプロの方も愛用する品質にこだわった日本製。安心の1年間保証付き。アルスユーザー様へ修理、部品購入、商品お問合せなど、充実したアフターサービスを提供
用途生垣や庭木をスピーディに美しく整える、プロおすすめの高枝電動バリカンマキ、サツキ、カイズカ、カナメなど針葉樹、常緑樹問わず庭木の刈込に強い威力を発揮
刃長(mm)300
表面処理(刃)ハードクローム仕上
対象鋼材(刃)高炭素刃物鋼
適合替刃(品番)DKR-30-1
RoHS指令(10物質対応)対応
最大切断枝径(Φmm)6
YARD FORCE高枝チェーンソー用OREGON替刃です。
※対応機種は次の通りです。
1.YARD FORCE 18V2.0Ahリチウム(残量ケージ付) コードレス高枝電動チェーンソー。
2.YARD FORCE 高枝2WAYチェーンソーPro。
3.YARD FORCE 高枝切りチェーンソー3
適合高枝チェーンソー3/高枝2WAYチェーンソー/18V2.0Ahリチウム(残量ケージ付) コードレス高枝電動チェーンソー
セット内容OREGON 91P033X
材質スチール
質量(g)約109
1巻
¥4,500
税込¥4,950
当日出荷
質量(kg)3.4
チェーンスピード(m/s)[m/分]6.7[402]
チェーン形式80TXL-38
オイルタンク容量(mL)55
ガイドバー長さ(mm)200
1充電当たりの作業量【目安】杉角材50mm(本)(6Ah/3Ah):600/300
1台
¥37,980
税込¥41,778
3日以内出荷
充電式コードレス2WAY高枝チェーンソー用の替え刃です。高枝チェーンソー本体は商品に含まれておりません。
材質マンガン鋼
質量(g)(約)55
寸法(cm)(約)15(36段)
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
YARDFORCE 24Vコードレス3m高枝電動のこぎり専用純正替刃です。刃物で有名な兵庫県三木産の日本製ブレード刃です。生木の剪定、枝・幹の伐採に最適です。適応機種:LSC21P-JP、Y3LS-C08-0000、LSA30P-JP、LSA30BN-JP
用途YARDFORCE 24Vコードレス3m高枝電動のこぎり専用純正替刃
ピッチ(mm)3
板厚(mm)0.9
刃渡り(mm)210
1本
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
20cm長の刃と伸縮式ハンドルにより、最大4メートル高さの枝に到達。バッテリーの充電レベルを常に確認できるLEDインジケーター。はしごを使わずに樹冠に届き、地面の枝も身体に負担をかけずにカット。バッテリー稼働時間最大50分。直径5cmで最大200本の枝を剪定。カッティングヘッドの角度調整が可能。使用しないときには2つのパーツに分解して保管。18V POWER FOR ALL ALLIANCE(パワーフォーオールアライアンス 18Vバッテリーシステム)対応。本体のみの販売となります。別途18Vバッテリー・充電器をお買い求めください。
用途高枝の剪定・刈り込みに。園芸 庭 庭園 造園 公園 緑地 ガーデニング ガーデン 植物 電動のこぎり ノコギリ 高枝切り 切断 軽量 コンパクト 長時間 コードレス 高枝 太枝 高所
質量(kg)3.1
保証期間最大3年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)12.5×13.8×239
運転時間(分)約50
刃渡り(cm)20
1個
¥19,980
税込¥21,978
11日以内出荷
高枝剪定の後に後片付けもできる、電動高枝剪定機とガーデンシュレッダーの2点セット。
【高枝剪定機】バッテリー残量を気にせず、高枝切りができるAC電源方式。剪定する木の高さに合わせて着脱ポールの接続や伸縮を変更することで3段階の高さ調節が可能。
【ガーデンシュレッダー】山のような園芸ゴミをまたたく間に1/6にできるシュレッダー。粉砕チップは燃えるゴミとして出すことができます。30mmの太枝も協力粉砕。移動しやすい車輪付き。2重安全装置(モーター過負荷防止ブレーカー、本体カバー安全スイッチ)付きで安心。
用途枝切、剪定、伐採、切断に。園芸 生け垣 庭 整備 太枝切り ノコギリ トリマー 粉砕 シュレッダー
仕様ガーデンソー(枝切り刃):無電解ニッケルメッキ、衝撃焼入れ
付属品ガーデンシュレッダー:本体×1式、粉砕片バッグ×1、押し込み棒×1、保護メガネ×1、スパナ×1、六角レンチ×1、取扱説明書×1
セット内容高枝剪定機:ポールトリマーヘッド×1、ブレード刃(本体取付済)×1、ポールソーヘッド×1、210mm枝切り刃(日本製)×1、枝キャッチャー×1、着脱ポール(上)(中)(下)、バッテリー×1、専用充電器×1、充電器電源アダプター×1、保護メガネ×1、肩掛けベルト×1、ドライバー×1、取扱説明書×1
質量(kg)約2.7(ポールトリマーヘッド使用時/最長時)、約2.7(ポールソー使用時/最長時)、18(ガーデンシュレッダー)
電圧高枝剪定機:100 50/60Hz
電流(A)1.5(高枝剪定機)、15(ガーデンシュレッダー)
電源(V)100(50Hz/60Hz)(ガーデンシュレッダー)
消費電力(W)高枝剪定機:150、ガーデンシュレッダー:1500
刃長(mm)210(ガーデンソー/枝切り刃)
能力ガーデンシュレッダー(最大破砕能力):生木小枝(直径30mm)
コード長さ(m)4(ガーデンシュレッダー)
無負荷回転数(min-1[r.p.m])3750(ガーデンシュレッダー)
刈込み幅(mm)約300(ガーデントリマー)
板厚(mm)ガーデンソー(枝切り刃):0.9
絶縁方式二重絶縁(高枝剪定機)
定格時間(分)高枝剪定機:30、ガーデンシュレッダー:25(※気温20度基準)
保証期間1年
振幅数(min-1[回/分])約1500(ガーデントリマー/無負荷)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)42.5×51×88.5(ガーデンシュレッダー)
電源タイプAC電源式
ストローク長(mm)約20(ガーデンソー)
ストローク数(min-1)約2500(ガーデンソー)
最大切断径(Φmm)約12(ガーデントリマー)、約80(ガーデンソー)
バッグ容量(L)ガーデンシュレッダー(粉砕):45
本体寸法(全長×全幅×全高)(mm)ポールトリマーヘッド使用時:236~300×8.5×13、ポールソー使用時:236~300×7×17
刃ピッチ(mm)ガーデンソー(枝切り刃):3
1セット
¥49,980
税込¥54,978
翌々日出荷
YARDFORCE 12V高枝電動のこぎり専用純正替刃です。刃物で有名な兵庫県三木産の日本製ブレード刃です。庭木の剪定や枝払いや剪定後の枝処理にも最適です。ブレード長が150mmでバタつきにくく、切り始めがスムーズです。適応機種:LSA30P-JP、LSA30BN-JP、Y3LS-C08-0000、LSC21P-JP
用途YARDFORCE 12V高枝電動のこぎり専用純正替刃
ピッチ(mm)2.4
板厚(mm)0.9
刃渡り(mm)150
1本
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
太枝切りができるガーデンポールソーにゼットソー製の木工用刃、塩ビ用刃、金属用刃、竹切り刃をセットしたお得な商品。
【本体】AC電源タイプなのでバッテリー切れの心配なし。10m延長コードも付属しています。着脱式伸縮延長ポールの着脱、伸縮によって枝の高さに合わせて高さ調節が可能(約236.5cmから約300cm)。付属の枝キャッチャーを使用すれば細い枝の切断も簡単。トリガースイッチでスピード調節も可能。枝切り刃は安心の日本製 切れ味が違います。
【木工用替刃】リフォーム時の解体、造作時の窓抜き作業用ノコギリの替刃。縦横斜め引き。先端、窓開け専用刃で下穴いらず。柱の切断、木材の荒切りにも。刃がしなるため、壁に沿わせてフローリングやコンパネの切断が可能。
【塩ビ用替刃】塩ビ、PE管、ケイプラパイプ等切断用ノコギリの替刃。水道工事にレシプロを使うことで、仕事の作業効率をUPできます。
【竹切り用替刃】レシプロソー用竹切り用ノコギリの替刃。竹の伐採に特化した替刃です。伐採した竹を細く切って枝払いの処理もできる。刃先には、ハード、インパルス処理が施されています。切れ味、耐久性に優れている。
【金属用替刃】レシプロソー、セイバーソー用ノコギリ替刃。既設配管の切断、解体作業に。切り味の良い大きい刃とそれをサポートする小さな刃で切断スピードと耐久性をアップ。
用途枝切、剪定、伐採、切断、リフォーム、解体などに。園芸 生け垣 庭 整備 太枝切り
仕様枝切り刃:無電解ニッケルメッキ、衝撃焼入れ、金属用替刃:14+18(インチ)バイメタル構造
セット内容本体一式、延長コード10m ×1、210mm枝切り刃(日本製)×1、替刃全4種×各1(木工用、塩ビ用、竹切り用、金属用)、枝キャッチャー×1、保護メガネ×1、肩掛けベルト×1、コードストラップ ×1、ベルトフック ×1、取扱説明書×1
質量(kg)約2.7
電流(A)1.5
電圧(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)150
刃長(mm)210(枝切り刃/木工用替刃/塩ビ用替刃/竹切り用替刃/金属用替刃)
刈込み幅(mm)1.1(竹切り用替刃)
板厚(mm)枝切り刃:0.9
絶縁方式二重絶縁
ストローク数(min-1[回/分])0~2500
定格時間(分)30
作業量(目安)角材(ホワイトウッド)幅27mm×厚さ38mm 260カット
刃先金属用替刃:ハイス鋼
電源タイプAC電源式
ストローク長(mm)約20
のこぎり板厚(mm)0.9(木工用替刃)、0.6(塩ビ用替刃)、0.8(竹切り用替刃)
最大切断径(Φmm)庭木80
本体寸法(全長×全幅×全高)(mm)236.5~300×7×16.5
刃ピッチ(mm)木工用替刃:3.0、塩ビ用替刃:1.5、竹切り用替刃:2.15、枝切り刃:3
1セット
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
バッテリー式高枝チェンソーで、全長2.5m、作業者が手に持った時高さ約4mに達します。プロ仕様で、ガソリンの同等の高性能。高いパフォーマンス、耐久性、低重心、エルゴノミクスと、静音設計で、時間を選ばずあらゆる現場で活躍することが期待できます。住宅地、ホテル、病院などの騒音に敏感な環境でも静かで排ガスがなくクリーンです。また、ハスクバーナのBLiバッテリーと充電器は、他のハスクバーナバッテリー商品に共通です。(バッテリーと充電器は別売です。)
用途軽作業、高い木の枝払い、間伐、伐採
仕様【チェン】1/4(25AP 58コマ)、【日振動曝露量】1m/s2、【等価振動レベル(ahv・eq)リアハンドル】0.9m/s2
全長(mm)2190
電圧(V)36
全幅(mm)180
全長(m)2.5
全高(mm)190
乾燥質量(kg)3.4
バッテリーリチウムイオン
騒音レベル(dB(A))【耳元】88
寸法(inch)【バー】10
音響パワーレベル(dB)98
1台
¥73,980
税込¥81,378
4日以内出荷
ヘッドを切り替えるだけで4つの剪定作業ができるAC電源式 ガーデンポールトリマー&ポールソー 4WAYセット。
生け垣の高さや使用場所に応じてガーデントリマー本体のヘッジ角度が調節可能。
切込み幅約30cmとワイドで効率の良い剪定が可能。ガーデントリマーは両面駆動。
先端ブレードはあらゆる方向で刈り込みできる。
ガーデンソーは付属の枝キャッチャーを使用すれば細い枝の切断も簡単。
用途庭などの剪定作業に。高枝切り電動チェーンソー、高枝切りばさみ、太枝切りバサミ、太枝切りばさみ、剪定バサミとして。ポールトリマー ポールソー。コンセント 軽量 切断 工具 ガーデン用品。
仕様ガーデンソー枝切り刃:無電解ニッケルメッキ、衝撃焼入れ
セット内容ガーデントリマーポール付本体(ヘッジトリマー刃はガーデントリマーポール付本体に取付済)×1、ブレードカバー(ヘッジトリマー刃に取付済)×1、ガーデンソーポール付本体×1、枝切り刃210mm×1、枝キャッチャー×1、着脱式伸縮延長ポール×1、ハンドル×1、延長コード(VCT7A 2×0.72mm2)×1、コードストラップ×1、ベルトフック×1、保護メガネ×1、肩掛けバンド×1、取扱説明書×1
質量(kg)2.7 (各ヘッド取付時)
色ホワイト
ピッチ(mm)3
電流(A)1.5
消費電力(W)150
電源AC100V(50/60Hz)
切断能力(mm)ガーデントリマー:最大約12/ガーデンソー:最大約80
刈込み幅(mm)約300
板厚(mm)0.9
絶縁方式回二重絶縁
振幅数(min-1[回/分])約1500
定格時間30分
ストローク長(mm)ガーデンソー:約20
ストローク数(min-1)ガーデンソー:約2500
刃渡り(mm)210
本体寸法(全長×全幅×全高)(mm)ポールトリマーヘッド使用時:2360~3000×85×130/ポールソー使用時:2360~3000×70×170
1台
¥22,880
税込¥25,168
4日以内出荷
ヘッドを切り替えるだけで4つの剪定作業ができるAC電源式 ガーデンポールトリマー&ポールソーに日本製の竹切り刃とゼットソー製の木工用刃、塩ビ用刃、金属用刃、竹切り刃をセットしたお得な商品。
【本体】バッテリー残量を気にせず、高枝切りができるAC電源方式。剪定する木の高さに合わせて着脱ポールの接続や伸縮を変更することで3段階の高さ調節が可能。
【木工用替刃】リフォーム時の解体、造作時の窓抜き作業用ノコギリの替刃。縦横斜め引き。先端、窓開け専用刃で下穴いらず。柱の切断、木材の荒切りにも。刃がしなるため、壁に沿わせてフローリングやコンパネの切断が可能。
【塩ビ用替刃】塩ビ、PE管、ケイプラパイプ等切断用ノコギリの替刃。水道工事にレシプロを使うことで、仕事の作業効率をUPできます。
【竹切り用替刃】レシプロソー用竹切り用ノコギリの替刃。竹の伐採に特化した替刃です。伐採した竹を細く切って枝払いの処理もできる。刃先には、ハード、インパルス処理が施されています。切れ味、耐久性に優れている。
【金属用替刃】レシプロソー、セイバーソー用ノコギリ替刃。既設配管の切断、解体作業に。切り味の良い大きい刃とそれをサポートする小さな刃で切断スピードと耐久性をアップ。
用途枝切、剪定、伐採、切断、リフォーム、解体などに。園芸 生け垣 庭 整備
仕様ガーデンソー(枝切り刃):無電解ニッケルメッキ、衝撃焼入れ、金属用替刃:14+18(インチ)バイメタル構造
セット内容ガーデントリマーポール付本体(ヘッジトリマー刃はガーデントリマーポール付本体に取付済)×1、ブレードカバー(ヘッジトリマー刃に取付済)×1、ガーデンソーポール付本体×1、枝切り刃210mm×1、替刃全4種×各1(木工用、塩ビ用、竹切り用、金属用)、枝キャッチャー×1、着脱式伸縮延長ポール×1、ハンドル×1、延長コード(VCT7A 2×0.72mm2)×1、コードストラップ×1、ベルトフック×1、保護メガネ×1、肩掛けバンド×1、取扱説明書×1
質量(kg)約2.7(ポールトリマーヘッド使用時/最長時)、約2.7(ポールソー使用時/最長時)
電流(A)1.5
電圧(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)150
刃長(mm)210(ガーデンソー(枝切り刃/木工用替刃/塩ビ用替刃/竹切り用替刃/金属用替刃)
切断能力(mm)ガーデンソー:最大約80
刈込み幅(mm)1.1(竹切り用替刃)
板厚(mm)ガーデンソー(枝切り刃):0.9
絶縁方式二重絶縁
ストローク数(min-1[回/分])約2500(ガーデンソー)
定格時間(分)30
刃先金属用替刃:ハイス鋼
電源タイプAC電源式
ストローク長(mm)約20(ガーデンソー)
のこぎり板厚(mm)0.9(木工用替刃)、0.8(塩ビ用替刃)、0.8(竹切り用替刃)
本体寸法(全長×全幅×全高)(mm)ポールトリマーヘッド使用時:236~300×8.5×13、ポールソー使用時:236~300×7×17
刃ピッチ(mm)木工用替刃:3.0、塩ビ用替刃:1.5、竹切り用替刃:2.15、ガーデンソー(枝切り刃):3
1セット
¥28,980
税込¥31,878
翌々日出荷
パイプが伸びるテレスコピックタイプのバッテリー式ポールソーで、バー無しで最短の全長は、2.6mですが、最長バー付きで4m、作業者が手に持つと高さ約5m に達します。プロ仕様で、ガソリンの同等の高性能。高いパフォーマンス、耐久性、低重心、エルゴノミクスと、静音設計で、時間を選ばずあらゆる現場で活躍することが期待できます。 。バー長 25cm (10"), チェン H00 (1/4")。
仕様等価振動レベル(ahv、eq)リアハンドル:1.2 m/s2
質量(kg)5(バッテリーおよび刈刃 (バー・チェン)除く)
長さ(cm)(推奨バー)最長30、最短25
モータータイプBLDC (ブラシレス)
チェーンスピード(m/s)最大出力時20
チェンタイプH00
乾燥質量(kg)(本体)5
全長(cm)最大400(バーを含む)
バッテリーLi-Ion リチウムイオン
バッテリー電圧(V)36
騒音レベル(dB(A))(耳元)83
長さ(inch)(バー)10
音響パワーレベル(dB)(LWA)保証値:98(A)
オイルタンク容量(L)0.15
1台
¥79,980
税込¥87,978
4日以内出荷
生け垣の高さや使用場所に応じて、本体のヘッジ144度の角度調節が可能。
下草も立ったままの姿勢でらくらくお手入れすることができる。
AC電源タイプなのでバッテリー切れの心配なし。もちろん、10m延長コードも付属。
着脱式伸縮延長ポールの着脱、伸縮によって生け垣の高さに合わせて高さ調節が可能。(約234.5cmから約300cm)
切込み幅約30cmとワイドで効率よく広い面を一度に刈り取ることができる。
両面駆動でヘッジトリマー先端ブレードはあらゆる方向で刈り込可能。
用途庭などの剪定作業に。高枝切りばさみ 電動ノコギリ 太枝切りバサミとして。高枝ヘッジトリマー コンセント 軽量 切断 工具 ガーデン用品。
セット内容本体一式、延長コード10m×1、ブレード刃(本体取付済)×1、ブレードカバー(ブレード刃に取付済)×1、保護メガネ×1、肩掛けベルト×1、コードストラップ ×1、ベルトフック ×1、取扱説明書
質量(kg)2.7
色ホワイト
電流(A)1.5
消費電力(W)150
電源AC100V(50/60Hz)
無負荷回転数(min-1[r.p.m])約1500
刈込み幅(mm)約300
角度調整範囲9段階(毎段18度)
絶縁方式回二重絶縁
材質(刃)特殊鋼/クロムコーティング
定格時間30分
電源タイプAC電源式
本体寸法(全長×全幅×全高)(mm)2345~3000×85×130
1台
¥14,880
税込¥16,368
当日出荷
軽い、長い、特殊なガードパーツの枝ロックバー(枝固定ガード)もあり、切りやすいから女性もラクラク!。高枝切りと手元での作業ができるハンディータイプの1台2役の電動のこぎりが枝ロックバー(枝固定ガード)付きで新登場!。軽量12Vバッテリーで延長ポールをつけても2.1kgと超軽量。高枝切りから手元の枝切りまでこれ1台でできる1台2役のコードレス電動のこぎりです。延長ポール使用時の長さは166~232cmまで伸縮可能。66cmも調節でき、家中の色々な高さの木に使えます。シリーズ初の「枝ロックバー(枝固定ガード)」搭載で、揺れて切りにくかった高枝もしっかり固定してストレス軽減ラクに切り落とせます。採用するブレード刃は切れ味が鋭い国産製を採用。2時間のフル充電で30分使え(※無負荷時)、コードレスなので持ち運びも簡単です。安心のWスイッチと便利な角度調節機能付き。
用途植木や高枝、揺れて切りづらい小枝の切断、切り落とした枝の剪定など
セット内容本体(日本製3Dブレード刃150mm付)、延長ポール、12Vリチウムイオン電池、充電アダプター、肩ベルト、枝ロックバー(枝固定ガード)、取扱い説明書(保証書)他
材質樹脂、アルミ他
質量(kg)本体約1.2、共有バッテリー0.18、共有ポール0.8
ストローク2700rpm
切断径(mm)最大:100
寸法(cm)高枝時/幅7.5×長さ166~232×高14、手持ち時/長さ52
バッテリー12Vリチウムイオン電池(充電式)
充電時間(分)約120(フル充電/急速充電)
バッテリー稼動時間連続稼動:約30分 (※無負荷時)
1セット
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
軽い、長い、家中の植木や雑草のお手入れがこれ1台で役に立つ!。2WAY電動のこぎりと2WAY電動バリカンの2つヘッドが交換可能な1台4役(4WAY)セットの高枝ポールバリカンソーが新登場!。伸びた垣根、高枝、植え込み、切り落とした枝の剪定など、お家中の木の剪定、片付けがこれ1台で出来る。デュアルモデル「12Vコードレス4WAYデュアル枝切りツールセット(ハンディ・ポール2WAY電動バリカンⅢ+2WAY電動ノコギリ)」です。剪定時のあらゆる場面に対応するため、電動バリカンと電動のこぎりの優れた特徴を生かした2ヘッドを搭載。両ヘッド共に3D刃採用で軽量小型なのに抜群の切れ味を発揮。電動のこぎり装着モードは、シリーズ初の「枝ロックバー(枝固定ガード)」搭載で、揺れて切りにくかった高枝もしっかり固定してストレス軽減ラクに切り落とせます。採用するブレード刃は切れ味が鋭い国産製を採用。枝ロックバーを外せば約10cm径の太枝もラクラク切断できます。バリカン装着モードは、バリカンは刈る所に合わせてハンディー本体ヘッド角度6段調節可能、。パワーアップした毎分1500回のストロークに加えて3Dブレード刃でスーッとなぞるだけで抜群の切れ味でスムーズにラクラク切れるヘッジトリマー型刃を搭載、。刈り込み可能トリマー長は30cm、最大切断枝径は10mm※の小枝刈り込みができます。(※樹木により硬い柔らかい枝があり切断及び切断能力も異なります、また細い小枝でも、硬い小枝や1ストローク中に硬い小枝の本数が増えた場合、力強いエンジン式と違いモーターの力不足によって切断が困難な硬い小枝もあります)。もちろん二つのヘッドモード共にWスイッチの安全装置付きで操作も安心です。高枝ポールをつけてもバリカンモード2Kg、のこぎりモード2.1Kgと軽量で、。両ヘッド共に延長ポールを装着しての高所剪定作業もポールグリップが3段階に調節可能なので作業に合わせて持ちやすい角度に調整できます。最長はバリカンモード約2.4m長、ノコギリモードは2.3m長になり、ポールは伸縮可能で身長を合わせれば高さ3mの生垣や高枝にも届きます。
用途伸びた垣根、高枝、植え込み、芝刈り、草刈り、切り落とした枝の剪定など
セット内容本体×2「バリカン、のこぎり(日本製3Dブレード刃150mm付)」、延長ポール、12Vリチウムイオン電池、充電アダプター、肩ベルト、枝ロックバー(枝固定ガード)、バリカン刃プラスチックカバー、取扱い説明書(保証書)他
材質樹脂、アルミ、スチール他
質量(kg)バリカン/本体約1、のこぎり/本体約1.2、共有バッテリー0.18、共有ポール0.8
ストロークバリカン:1500rpm、のこぎり:2700rpm
切断径(mm)【最大】バリカン:10 (樹木によって異なる) 刈り込みブレード長300、のこぎり:100
寸法(cm)●バリカン/本体:幅7×高さ12×長さ63(ポール取付時:長さ178~244) ●のこぎり/本体:幅7.5×高さ14×長さ52(ポール取付時:長さ166~232)
バッテリー12Vリチウムイオン電池(充電式)
充電時間(分)約120(フル充電/急速充電)
バッテリー稼動時間連続稼動:バリカン:約50分、のこぎり:約30分 (※無負荷時)
1セット
¥23,980
税込¥26,378
3日以内出荷
電源を気にせず、どこでも高枝切りができるリチウムイオンバッテリー1.5Ah式。生け垣の高さに合わせて180~243cmまで伸縮可能なポールを取り付けて使用するのが最適。下草も立ったままの姿勢でらくらくお手入れすることが可能。126度のヘッジ角度調節が可能。刈込幅約300mmとワイドで効率の良い剪定が可能。肩掛けベルトや保護メガネ付属で剪定作業をしっかりサポート
用途草木の刈り込みに。高枝ヘッジトリマー 高枝チェーンソー 生垣バリカン 高枝切り 剪定 枝切 竹切
セット内容本体一式、1.5Ah リチウムイオンバッテリー×1、充電用USBケーブル(type C-Type C)×1、ブレードカバー(本体に取付け済)×1、ブレード(本体に取付け済)×1、ドライバー×1、保護メガネ×1、肩掛けベルト×1、取扱説明書
定格電圧(V)10.8
本体質量(kg)2.56
刈込み幅(mm)約300
連続使用時間(分)【無負荷】40
バッテリー1.5Ah リチウム電池
充電時間約90分
充電器入力UBS充電type-C DC 5V/2A9V/2.5A12V/2.5A(最大30W)
最大切断能力(mm)約6
ストローク数(min-1)約1200
寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)180-243×8×11.5
1セット
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
ヘッドを切り替えるだけで4つの剪定作業ができる10.8V 充電式 ガーデンポールトリマー&ポールソー 4WAYセット。電源を気にせず、どこでも高枝切りができるリチウムイオンバッテリー。肩掛けベルトや保護メガネ付属で剪定作業をしっかりサポート。【ガーデンソー仕様】。高い枝の切断には167~231cmまで伸縮可能なポールを取り付けて使用するのが最適。付属の枝キャッチャーを使用すれば細い枝の切断も簡単。低い木の枝や切断した枝のカットなどは本体のみでの使用が最適。トリガースイッチでスピード調節も可能。【ヘッジトリマー仕様】。生け垣の高さに合わせて180~243cmまで伸縮可能なポールを取り付けて使用するのが最適。下草も立ったままの姿勢でらくらくお手入れすることが可能。126度のヘッジ角度調節が可能なため、状況に応じて調整してください。刈込幅約300mmとワイドで効率の良い剪定が可能
用途枝の剪定に、草木の刈り込みに。高枝ヘッジトリマー 高枝チェーンソー 生垣バリカン 高枝切り 剪定 枝切 竹切 高枝切りばさみ 高枝ばさみ
セット内容【共通】本体一式、2.5Ah リチウムイオンバッテリー×1、充電用USBケーブル(type C-Type C)×1、保護メガネ×1、肩掛けベルト×1、取扱説明書【ガーデンソー】枝切刃210mm×1、枝キャッチャー×1【ヘッジトリマー】ブレードカバー(本体に取付け済)×1、ブレード(本体に取付け済)×1、ドライバー×1
定格電圧(V)10.8
本体質量(kg)【ガーデンソー】2.4【ヘッジトリマー】2.56
刈込み幅(mm)【ヘッジトリマー】約300
連続使用時間(分)【無負荷】40
バッテリー2.5Ah リチウム電池
充電時間約120分
充電器入力UBS充電type-C DC 5V/2A9V/2.5A12V/2.5A(最大30W)
最大切断能力(mm)【ガーデンソー】庭木約80【ヘッジトリマー】約6
ストローク長(mm)【ガーデンソー】約20
ストローク数(min-1)【ガーデンソー】2500【ヘッジトリマー】1200
寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)【ガーデンソー】167-231×6.8×11.8【ヘッジトリマー】180-243×8×11.5
1セット
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
生垣も草刈りも楽な姿勢でなぞるだけで簡単に剪定できます。
場所を選ばず作業ができるコードレスタイプ。
伸張パーツをつけて高枝にも対応し、はずせばハンディーとしてお使いいただけます。
バリカン刃の角度も変更できて、生垣の上部もラクラク剪定。
伸張パーツをつけても軽量1.65kg(生垣バリカン刃・伸張パーツ取り付け時)。
肩ベルト、取っ手、保護メガネまでつけた9点セット。
一部組立式
仕様モーター仕事率:約300W
セット内容本体、伸張パーツ、ガード、生垣バリカン刃(30cm)、ACアダプター、12Vバッテリー、肩ベルト、取っ手、保護メガネ、6カ月間保証書
材質本体:ABS樹脂、伸張パーツ:アルミニウム・ABS樹脂、生垣バリカン刃:ステンレス・スチール
質量(kg)生垣バリカン・伸張パーツ取付け時:約1.65
質量(g)約610(バッテリー含まず)
電源12V充電式
連続使用時間(分)20
ストローク数(min-1[回/分])約3000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)8×34×12、生垣バリカン・伸張パーツ取付け時:(約)8×148~181×19
充電時間(分)60
バッテリー容量(mAh)1500
回転速度約18500回/分
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
10.8Vリチウムイオン電池仕様なので、放電が少なく使いたい時にすぐ使えます。また継ぎ足し充電が可能で軽量、高パワーです。伸縮が自在で、最長約3.1mです。コードレスでどこでも使えます。
用途高い枝木の刈り込み生垣の剪定やちょっとした下草刈り工場やご自宅のお庭のお手入れに
バッテリー電圧(V)DC10.8
バッテリー容量(mAh)1300
ストローク数(min-1)1300
刈り幅(mm)約300
充電時間(時間)約1(周囲の温度で変わります)
モーター直流マグネットモーター 10.8V
駆動方式(刈刃)両刃駆動
高さ(mm)160
最大切断径(Φmm)約8(樹木の種類や季節で変わります)
材質(刃)ニッケルクロームメッキ、高炭素鋼
質量(kg)2.1
消費電力(W)16.2
長さ(m)1.7~3.1
直流電圧(V)10.8
電流(mA)DC1500
付属品リチウムイオン電池パック2個、リチウムイオン専用充電器
幅(mm)95
連続使用時間(分)約25
トラスコ品番412-6211
電源タイプ充電式
1台
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
エンジン式とは違い、振動が少なく楽々作業可能に。パワーモード、エコモード切り替えを採用。パワーモードではエンジン式に負けないチェーンスピード13.3m/sを実現。ガイドバー&ソーチェーンは切れ味抜群の薄刃を採用したので、作業スピードが充電式とは思えない程早い。チェーンの張り方はクイックサイドテンション機構を採用。本体横のハンドルを回すだけでOK。過負荷保護装置、チェーンブレーキも標準装備ですので安全に作業可能。
用途切断、枝切り、ガーデニング、薪、切断、伐採、粗大ごみ、高枝切り、粗大ごみ、粗大ゴミ、チェーンソーアート、材木、丸太、切断、枝払い、枝木、剪定、丸太、伐採、薪割りに。切断工具、万能のこぎり、チェンソ、チェンソー、電気チェーンソー、電動チェーンソー、作業用品、チェーンソー、電動ノコギリ、電動のこぎり、電気のこぎり、エンジンチェーンソー、エンジンチェンソーとして。
バッテリー容量(Ah)2.5
質量(kg)4.1
電圧(V)36
最大回転数(min-1[r.p.m])(パワーモード)7000、(エコモード)6000
モーターブラシレスモータ
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)255×715×248
連続起動時間(分)(パワーモード)15(±20%)、(エコモード)18(±20%)
速度範囲(m/s)チェーン:13.3(800m/分)、11.4(685m/分)
ガイドバー長さ(mm)300(12インチ)
モータ出力(W)最大:820
1台
¥39,980
税込¥43,978
欠品中
充電式&小型で持ち運びもラクラク!庭木の剪定や太枝をパワフル切断。高硬度と耐摩耗性に優れたチェーンで、樹皮への損傷を抑え枝を素早くパワフルに剪定します。使いやすさとチェーンソーの切れ味を両立!!。太枝もスパッと切断!!。LEDライト付きで、夜間の作業もできます。切削粉の跳ね返りを防ぐカバー付き。滑り止めハンドルで安心。誤作動を防ぐ安心のセーフティーボタン付き。有効切断直径約10cm。軽量約780g。組立不要完成品[仕様]。電源:AC充電式。充電時間:約3時間。連続使用時間:約20分。バッテリー容量:約1,500mAh。チェーン速度:約5m/s[セット内容]本体、バッテリー、ACアダプター、プラスドライバー、レンチ、収納ケース、予備バッテリー。6カ月間保証書付き
質量(g)(本体のみ)780
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×100×310
キックバックを低減する200mmのチェーンバー長で、届きにくい場所での素早い切断に最適です。ポールは分離可能でコンパクトな収納が可能です。
用途高所の枝剪定作業に最適です。高所での脚立使用等での不安定作業が軽減でき安全確保がより可能になります。
付属品5.0Ah電池パック(DCB184-JP)×1個、充電器(DCB1104-JP)
トラスコ品番658-7597
セット内容バッテリー・充電器
長さ(mm)1090
幅(mm)215
高さ(mm)163
電源(V)100
電圧(V)18
充電時間(分)75
バッテリー容量(mAh)5
ソーチェーン3/8-34コマ
ガイドバー長さ(mm)200
1台
¥46,980
税込¥51,678
翌日出荷
1
2
次へ
『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 農業・園芸資材
- 肥料・農薬・除草剤・種
- 農具
- 農業機械
農業機械 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。