カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 農業資材・園芸用品
      • 農業機械
        • チェーンソー(2)
        • 農業機械部品(1)
絞り込み

農業機械 :「UC204」の検索結果

農業機械は、農業をする際に仕事の時間を短縮したり、作業を軽量にしたり、収納する際に使用したりなど収穫後までの作業に必要な機械です。栽培している植物に均等に水を撒くことのできる機器や、農作業のエンジン始動に必要なロープなど時間が短縮されるようにつくられているため、効率的に作業を進めることができます。また、経費を削減できるような工夫までしている機器もあります。水量を図ることができるバケツや雑草などをとる際に使用する歯も石に当たっても丈夫なものになっているなど、作業をスムーズにしながら経費削減できるものが多くあります。いずれも使用する人が使いやすいような機器が数多くあります。
土壌分析サービス 注文ステップ
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
200ミリ充電式チェンソー MUC204D マキタ200ミリ充電式チェンソー MUC204Dマキタ(1件のレビュー)
30,980税込34,078
1台
3日以内出荷
軽量+高回転! 23mLエンジン式と同等の使用感! 粘りの高速切断、太枝モード搭載 ボタン長押し、黄点灯 太枝切断時(Φ100mmまでを目安)に電流リミッタを一時的に引き上げて、 粘りの高速切断を実現します。 優れた重心バランス。 軽い取り回し感 収納式」オイルタンクキャップ 枝の引っ掛かりを低減。 ワンタッチで電源ON 吊り下げ用フック ガイドバーが下を向きスムーズに吊り下げ。 業界最速高速フル充電 「アプト」防滴・防じん 本製品は水や粉じんに対する影響が抑えられる様に設計されていますが、 水や粉じんによって故障しないことを保証するものではありません。 [約40分(フル充電)/約27分(実用充電)]
バー全長(mm)200チェーンスピード(m/s)[m/分]0~22.5[0~1350]チェーン形式M11-52仕様薄刃付属品チェーンカバー、レンチ13-16・丸ヤスリ質量(kg)2.9(バッテリ含む)電圧(V)直流:18本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)442×184×191振動3軸合成値(m/s2)<2.5ガイドバー種類スプロケットノーズバー
200ミリ充電式チェンソー(赤) マキタ200ミリ充電式チェンソー(赤)マキタ
67,980税込74,778
1台
3日以内出荷
軽量+高回転 23mLエンジン式と同等の使用感 BLMOTOR アウトロータ ブラスレスモータ+ダイレクトドライブ、エンジン式と同等の高回転 一充電の作業量、切断スピード約15%アップ 薄い刃幅で切断抵抗を大幅低減、低振動で鋭い喰いつき。
付属品チェーンカバー、レンチ13-16、丸やすり長さ(mm)200厚さ(mm)ゲージ:1.1質量(kg)2.9(バッテリ、チェーン刃、ガイドバー含む)ピッチ1/4”電源(V)直流18本機寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)184×446×191(バッテリ、チェーン刃、ガイドバー含む)タンク容量(mL)23チェーンスピード(m/s)[m/分]0~24.0[0~1440]チェーン形式M11-52振動3軸合成値(m/s2)<2.5ガイドバー種類カービング
OIL,SEAL,UC20426 ホンダOIL,SEAL,UC20426ホンダ
689税込758
1個
18日以内出荷
ホンダ純正部品です。

農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります

uc206特集
おすすめ人気ランキング
農業機械