絞り込み
ブランド
  • 三洋化成
  • モノタロウ(46)
  • タカギ(476)
  • カクダイ(384)
  • サンホープ(250)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(209)
  • GAONA(ガオナ)(170)
  • イーエス・ウォーターネット(164)
  • セフティー3(152)
  • ネタフィム(147)
  • GARDENA(ガルデナ)(126)
  • 住化農業資材(116)
  • 岩崎製作所(112)
  • アイリスオーヤマ(109)
  • ニッコーエクステリア(107)
  • エスコ(97)
  • TOYOX(トヨックス)(76)
  • 玉川窯業(71)
  • グリーンライフ(70)
  • カクイチ(43)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(11)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月18日(水)は、農業資材・園芸用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
49件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヴァルナ ホースリール 三洋化成ヴァルナ ホースリール三洋化成(7件のレビュー)
6,198税込6,818
1台
当日出荷
用途庭の散水・植物の水遣り・育苗・窓洗い・掃除・洗車・水汲み等にホース長さ(m)20、給水:1材質(ホース)PVC仕様石目カバーなし種類水形:7キャスターなし材質(ノズル)ABS樹脂巻取形式手動再生紙使用マーク適合
さらさら耐圧ブラウンホース 三洋化成さらさら耐圧ブラウンホース三洋化成
1,998税込2,198
1個
当日出荷から3日以内出荷
表面がべとつかない耐寒耐圧防藻ホース。ホース表面の特殊加工によりサラッとした感触。耐圧性に優れた糸入り二重管ホース。紫外線をカットし、藻の発生を防ぐ黒いインナーホースカラー。
材質PVC、ポリエステル糸ブラウン内径×外径(Φmm)15×20
アーバン ホースリール 三洋化成アーバン ホースリール三洋化成
14,980税込16,478
1個
当日出荷
モダンフォルムのしっかりボディー。 大容量のホースドラム。 防藻耐圧ホース仕様。
用途庭の散水・植物の水遣り・育苗・窓洗い・掃除・洗車・水汲み等に仕様石目カバーなし種類水形:6キャスターなし材質(ノズル)ABS樹脂寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)37.6×36×43巻取形式手動再生紙使用マーク適合
農園芸ホース 三洋化成農園芸ホース三洋化成(4件のレビュー)
16,980税込18,678
1巻
当日出荷から7日以内出荷
黒色ホースで紫外線をカット。藻の発生を防ぐ耐寒ホース。
用途家庭用給水用具、家庭用散水用具、農業用散水道具としてブラック種別農園芸ホース材質PVC使用温度範囲(℃)0~60構造単層管チューブ脆化温度(℃)-50
スーパーソフトホース 三洋化成スーパーソフトホース三洋化成(3件のレビュー)
259税込285
1本ほか
当日出荷から3日以内出荷
さわやかなクリアグリーンカラー スジ入り加工でねじれ・折れグセが付きにくい 最高使用圧力:環境温度23℃時/0.22MPa
用途家庭用給水用具、家庭用散水用具として。
サンヨー ノズル付き散水セットホース 10m 三洋化成サンヨー ノズル付き散水セットホース 10m三洋化成(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷
6種類の水流が選べる、多機能ノズル付きのホースです。 蛇口とホースをワンタッチで繋げる蛇口プラグセット付きです。 藻が発生しにくい、耐圧防藻ホースです。
用途家庭用散水用具として。トラスコ品番368-4053セット内容10m巻ホース、FUNノズル、蛇口プラグセット材質ポリ塩化ビニール(PVC)+ポリエステル糸入り、ABC樹脂、POM樹脂クリアーブラック、ホースインナー:黒、ホースアウター:透明、FUNノズルR:ホワイト×ブルー使用圧力(MPa)0.7ホース長さ(m)10適合ホース外径(Φmm)11適合ホース内径(Φmm)7適合ホース内径×外径(Φmm)7×11
クリアブルーホース 三洋化成クリアブルーホース三洋化成
1,098税込1,208
1本
当日出荷から3日以内出荷
液体が見えるライトブルーカラーの耐圧ホース 最高使用圧力:環境温度23℃時/0.83MPa、環境温度60℃時/0.57MPa
用途家庭用給水用具、家庭用散水用具として。材質PVC、ポリエステル糸ブルー構造糸入り二重管ホース最高使用圧力(MPa)環境温度23℃時/0.83、環境温度60℃時/0.57適合流体内径(mm)15
交換ホース さらさらブラウン 三洋化成交換ホース さらさらブラウン三洋化成(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷から4日以内出荷
表面がサラサラした収納しやすいスリムタイプのリール交換用ホース 最高使用圧力:環境温度23℃時/0.77MPa、環境温度60℃時/0.57MPa
用途リール用、家庭用給水用具、家庭用散水用具として。材質PVC、ポリエステル糸ブラウン構造糸入り二重管ホース最高使用圧力(MPa)環境温度23℃時/0.77、環境温度60℃時/0.57適合流体サイズ(mm)12×16
ホースリール シャロ 三洋化成ホースリール シャロ三洋化成
8,398税込9,238
1台
当日出荷
充実した機能と安定感あるスタイル ロータリーコネクターでホースのねじれを防ぎ、巻き取りやすくなりました。 ノズルフックで横にスライド可能。左右で固定することができる便利なフックです。 コネクターエルボは360度回転するので、ホースのねじれ・折れぐせを防ぎます。ワンタッチで脱着もできるので持ち運びにも便利です。
材質PP、PVC、ABS、POM、NBR、合成ゴム、ナイロン、ポリエステル系、ステンレス、鉄、アルミニウムカバーなし(本体)ストーンカラー、(ドラム)ネイビーブルー、(ホース)ブルーキャスターなし材質(ホース)PVC、ポリエステル糸ホース内径(Φmm)12~15ホース長さ(m)20適合ホース外径(Φmm)~20ノズルクイックノズルR寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)30.8×34×40噴出形状キリ、カクサン、ストレート、ストップ、ジョーロ、シャワー使用ホーススーパー耐圧タイプ適合蛇口外径(Φmm)15巻取形式手動
蛇口プラグセット 三洋化成蛇口プラグセット三洋化成
729税込802
1個
当日出荷
ワンタッチで簡単に脱着できる。
用途蛇口とホースの接続具です。材質ABS樹脂蛇口取付形状止めねじ型再生紙使用マーク適合
シャロ ブラウンリール 15x20m ブラウンメタリック 三洋化成シャロ ブラウンリール 15x20m ブラウンメタリック三洋化成
8,998税込9,898
1台
5日以内出荷
落ち着きのあるレトロカラーでお庭を演出 ホースが貼りつかず巻き取りやすい 貼りつかない藻の発生を防ぐ中黒タイプの糸入り耐圧・防藻ホース 5つの水流が選べる多機能ノズル 蛇口とホースをワンタッチで脱着できる蛇口プラグセット
付属品クイックノズルR、蛇口プラグセット、コネクターエルボカバーなし質量(kg)6.15本体/ブラウンメタリック、ドラム/ブラウン、ホース/ブラック×ブラウンキャスターなしホース内径(Φmm)15ホース長さ(m)散水ホース:20/給水ホース:1巻取形式手動寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)30.8×40×34
スカイノズル 三洋化成スカイノズル三洋化成
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
ワンタッチ操作!握って通水、もう一度握って止水が出来る便利なコンパクトノズル 通水したまま水流変換 散水量を調整できるコック付き 草花にやさしい霧の水流が出ます 5つの水流が選べます(霧、拡散、ストレート、ジョーロ、シャワー) 最高使用圧力:0.7MPa以下(23℃時)取付可能なホースサイズ:内径/12~15mm外径/20mm以下
用途一般家庭水道用散水器具材質ABS、POM、SUS、合成ゴム寸法(mm)120×200×60最高使用圧力(MPa)0.7以下(23℃時)使用温度(℃)0~60取付可能寸法(mm)取付可能なホースサイズ:【内径】12~15/【外径】20以下適合流体水(水道水)
さらさら耐圧ブラウンホース 15×20mm 三洋化成さらさら耐圧ブラウンホース 15×20mm三洋化成(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷
表面がサラっとしてベトつかない 特殊表面処理を施した耐圧防藻ホース 最高使用圧力:環境温度23℃時/1.2MPa、環境温度60℃時/0.6MPa
用途家庭用給水用具、家庭用散水用具として。材質PVC、ポリエステル糸ブラウン長さ(m)5(カット)構造糸入り二重管防藻ホース最高使用圧力(MPa)環境温度23℃時/1.2、環境温度60℃時/0.6適合流体サイズ(mm)15×20
カンスイチューブ 三洋化成カンスイチューブ三洋化成(2件のレビュー)
399税込439
1巻(10m)
当日出荷
専用パーツを使って庭や花壇への散水が簡単にできる、水やりチューブです。
材質PVC耐熱温度(℃)約60度内径(mm)約4
ヴァルナ ブラウン 三洋化成ヴァルナ ブラウン三洋化成(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
落ち着きのあるレトロトカラーでお庭を演出。 表面さらさらホースで巻き取りやすい。
用途庭の散水・植物の水遣り・育苗・窓洗い・掃除・洗車・水汲み等にホース長さ(m)20、給水:1カバーなし質量(kg)4.63ブラウン種類水形:6キャスターなしホース内径(Φmm)12材質(ノズル)ABS樹脂寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)31.2×34×35巻取形式手動再生紙使用マーク適合
交換ホース ツインネット 三洋化成交換ホース ツインネット三洋化成
1,998税込2,198
1本
翌々日出荷から4日以内出荷
ツインネット構造でねじれにくい、スリムタイプのリール交換用ホース 最高使用圧力:環境温度23℃時/0.90MPa、環境温度60℃時/0.70MPa
材質PVC、ポリエステル糸ブルー構造糸入り二重管ホース最高使用圧力(MPa)環境温度23℃時/0.90、環境温度60℃時/0.70適合流体サイズ(mm)12×16
セレクト7ノズル 三洋化成セレクト7ノズル三洋化成
2,598税込2,858
1個
当日出荷
通水・止水を片手で調節できる、握りやすいラバー加工の多機能ノズル 丈夫な金属カバー 7つの水流が選べる
ホースコネクター 12mm-15mm 三洋化成ホースコネクター 12mm-15mm三洋化成
349税込384
1個
当日出荷
工具を使わず取り付けができる。
用途プラグへのホース接続具です。材質ABS樹脂接続方式ニップル-ホース適合ホース内径(Φmm)12~15再生紙使用マーク適合
ホースジョイント 三洋化成ホースジョイント三洋化成
359税込395
1個
当日出荷
工具を使わず補修・延長ができるホースどうしの接続具です
ホースリール ジュノ 三洋化成ホースリール ジュノ三洋化成
12,980税込14,278
1台
当日出荷
ロータリーコネクターにより、360°回転、ホースのねじれを防ぎます。 レバーで通水・止水を行うEノズルR。止水を含め7つの水流が選べます。(キリ・カクサン・ジョーロ・シャワー・ストレート・通水・止水) 円形ステップ台: 360°どこからでも踏むことができる便利な足踏み台。 コネクターエルボ: ワンタッチで脱着もできるので、持ち運びにも便利です。
付属品多機能ノズル(7種類)、蛇口用プラグセット、コネクターエルボカバーなし質量(kg)6.67(本体)ストーンカラー、(ドラム)ネイビーブルー、(ホース)ブルー内径(Φmm)15使用圧力(MPa)0.8キャスターなし材質(ホース)PVC、ポリエステル糸ホース内径(Φmm)12~15ホース長さ(m)30適合ホース外径(Φmm)~20補助ホース長さ(m)1.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)40×40×43.2噴出形状キリ、カクサン、ストレート、ストップ、ジョーロ、シャワー適合蛇口外径(Φmm)15巻取形式手動
さらさら耐圧ブラウンホース 三洋化成さらさら耐圧ブラウンホース三洋化成(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1巻
当日出荷
レトロ調カラーの落ち着いたブラウンカラーホースです。ホース表面に特殊表面処理を施していますので、ホースがベトつきません。糸入りホースの為、ノズル使用に最適です。中黒ホースなので紫外線をカットし、藻の発生を抑えノズルの目詰まりを防ぎます。
用途一般家庭水道散水用。トラスコ品番149-1837材質塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り質量(kg)9.3ブラウン長さ(m)50使用圧力(MPa)0.6使用温度(℃)0~60許容曲げ半径(mm)72外径(mm)20内径(mm)15耐寒温度(℃)(脆化温度)-39
蛇口プラグセット 三洋化成蛇口プラグセット三洋化成
749税込824
1個
当日出荷
ワンタッチでカンタンに脱着できる、蛇口とホースの接続具です
バラニップル I型 三洋化成バラニップル I型三洋化成
179税込197
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
用途ホースの延長・補修に使います。材質POM樹脂
I型ニップル 三洋化成I型ニップル三洋化成
339税込373
1袋(3個)
当日出荷から7日以内出荷
用途ホースの延長・補修に使います。材質POM樹脂
ジュノ ホースリール 三洋化成ジュノ ホースリール三洋化成
12,980税込14,278
1個
当日出荷
美しいフォルムと機能性を装備。 どこからでも踏むことができる円形ステップ台が便利。
用途庭の散水・植物の水遣り・育苗・窓洗い・掃除・洗車・水汲み等に仕様石目種類水形:6ホース内径(Φmm)15材質(ノズル)ABS樹脂寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)40×40×43.2
さらさらホース サンプロテクト 三洋化成さらさらホース サンプロテクト三洋化成
11,980税込13,178
1巻
3日以内出荷
紫外線劣化に強い、長寿命の黒色ホースです。農業向けにおすすめ!!長年の研究による成果で開発された本製品は、優れた耐候性により、従来品の約3倍品質が長続きします。(三洋化成比)寒くても硬くなりにくいため、冬場でも使いやすい筋入りでねじれグセがつきにくい藻が発生しにくい黒色ホース
長さ(m)50プラドラム使用温度範囲(℃)0~60内径×外径(Φmm)15×20耐寒性脆化温度ー45℃
SHガゼットホース 15×20 三洋化成SHガゼットホース 15×20三洋化成
10,980税込12,078
1巻
当日出荷
特殊なニット編み方式により、ねじれにくく水の流れをスムーズにします。
用途家庭用給水用具、家庭用散水用具として。トラスコ品番652-7489材質ポリ塩化ビニール(PVC)+ポリエステル糸クリアブルー長さ(m)50使用温度範囲(℃)0~60使用圧力(MPa)0.7(環境温度23℃時)許容曲げ半径(mm)79以上外径(mm)20内径(mm)15
S-BOX  箱入り 三洋化成S-BOX 箱入り三洋化成
8,598税込9,458
1台
3日以内出荷から7日以内出荷
存在感のあるディンプルデザイン コンパクトでスリムなボディーに20mの散水ホースをスッキリと収納でき、太陽光(紫外線)によるホースの劣化を防ぎます 本体全体に撥水効果があり、汚れを簡単に洗い流すことができます 散水ホースの交換が可能な構造になっています 摩擦抵抗軽減処理によりホースどうしのはりつきを解消 引き出し・巻き取り作業をスムーズに行うことができます 中黒ホースにより太陽光(紫外線)をカットして、藻の発生を防ぎノズルの目詰まりを防止します レバーで通水・止水ができる新しいスカイノズル 水道蛇口から離れた場所での散水でも、手元で水量を調節できる便利な水量調節コック付き 通水したまま5つの水流を選ぶことができます 水流の細かな「キリ」は、草花や苗・観葉植物への水やりに使用するのに最適です
付属品スカイノズル、蛇口プラグセット、ロータリーコネクターカバーなし質量(kg)4.7キャスターなしホース内径(Φmm)12ホース長さ(m)散水ホース:20/給水ホース:1巻取形式手動寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)18.5×36×33.5
ジュノブラウンホースリール 三洋化成ジュノブラウンホースリール三洋化成
14,980税込16,478
1個
当日出荷
落ち着きのあるレトロトカラーでお庭を演出。 表面さらさらホースで巻き取りやすい。 円形ステップ台が足踏み台として便利。
用途庭の散水・植物の水遣り・育苗・窓洗い・掃除・洗車・水汲み等にホース長さ(m)30、給水:1カバーなし質量(kg)6.67種類水形:5キャスターなしホース内径(Φmm)15材質(ノズル)ABS樹脂寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)41×41×45巻取形式手動再生紙使用マーク適合
ハンディプチリール 三洋化成ハンディプチリール三洋化成
4,898税込5,388
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
「気配り設計」という考えをもとに女性に優しいデザインに 場所を選ばずどこでも使えて便利さと楽しさを体感できます 軽いので持ち運びもカンタン、手を汚さず巻き取りもスムーズ フルカバーリールなので、巻き取り作業がカンタン 表面が滑らかで巻き取りやすい 自分の好みや用途に合わせて2種類の散水方法が選べます 使わないときの収納方法にひと工夫
付属品FUNノズルR、蛇口プラグセット、L型コネクターカバーなし質量(kg)1.73キャスターなしホース内径(Φmm)7ホース長さ(m)散水ホース:10/給水ホース:1巻取形式手動寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)29.5×28.7×21.3
さらさらホース アドバンス15x20 20mカット 三洋化成さらさらホース アドバンス15x20 20mカット三洋化成
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷
べとつきを抑える機能つき!さらさら長続きで快適にご利用いただけます 表面がさらっとしてべとつかない 特殊表面処理を施した耐圧防藻ホース 屋外と同等の環境でも、従来品と比較して3倍もさらさら状態が持続します
用途家庭用給水用や散水用、屋外園芸等に。材質PVC、ポリエステル糸長さ(m)20(カット)使用温度範囲(℃)0~61サイズ(mm)15×20
ツインネットホース 15x19.5 30mカット 三洋化成ツインネットホース 15x19.5 30mカット三洋化成
5,798税込6,378
1本
3日以内出荷
ツインネット構造とスジ入り加工により、ねじれにくく折れにくい 最高使用圧力:環境温度23℃時/0.90MPa、環境温度60℃時/0.70MPa
用途家庭用給水用具、家庭用散水用具として。材質PVC、ポリエステル糸ブルー長さ(m)30(カット)構造糸入り三重管ホース最高使用圧力(MPa)環境温度23℃時/0.90、環境温度60℃時/0.70適合流体内径(mm)15
パワーホース 15x20 15mカット 三洋化成パワーホース 15x20 15mカット三洋化成(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
3日以内出荷
長年の信頼と実績を誇る耐寒ホースの代表格 ねじれ・折れグセがつきにくい 最高使用圧力:環境温度23℃時/0.20MPa
用途家庭用給水用具、家庭用散水用具、農業用散水用具として。材質PVCグリーン長さ(m)15(カット)構造単層管チューブ最高使用圧力(MPa)環境温度23℃時/0.20適合流体サイズ(mm)15×20
ホースコネクター 三洋化成ホースコネクター三洋化成
359税込395
1個
3日以内出荷
工具を使わず取付けできるプラグへのホース接続具です
SHプラリール用ホース 9x13 プラドラム巻 60m 三洋化成SHプラリール用ホース 9x13 プラドラム巻 60m三洋化成
9,698税込10,668
1巻
3日以内出荷
収納性を重視したスリムなリール交換用ホース。
用途リール用、家庭用給水用具、家庭用散水用具として長さ(m)60最高使用圧力(MPa)(23℃)1.1/(60℃)0.80特性耐寒ブルー適合流体材質PVC、ポリエステル系仕様プチドラム巻き適合食品衛生法(厚生労働省告示第370号)使用温度範囲(℃)0~60内径(Φmm)9構造糸入り二重管ホース外径(Φmm)13ホース寸法(mm)9×13耐寒性脆化温度:-40
バラニップル T型 三洋化成バラニップル T型三洋化成
189税込208
1個
当日出荷から3日以内出荷
用途ホースの2方向への分水に使います。材質POM樹脂
アーバンブラウンリール 三洋化成アーバンブラウンリール三洋化成(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
当日出荷
落ち着きのあるレトロトカラーでお庭を演出。 表面さらさらホースで巻き取りやすい。 大容量ドラムで最大51mまでの収納が可能です。
用途庭の散水・植物の水遣り・育苗・窓洗い・掃除・洗車・水汲み等にホース長さ(m)50、給水:1カバーなし質量(kg)10.47ブラウン種類水形:5キャスターなしホース内径(Φmm)12材質(ノズル)ABS樹脂寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)39.8×36.5×46.3巻取形式手動再生紙使用マーク適合
らくらく散水セット10m巻 三洋化成らくらく散水セット10m巻三洋化成
2,998税込3,298
1巻
当日出荷
ホースに摩擦抵抗低減処理を施し、ホースどうしのベタつきを解消しています。
用途散水適合ホース内径(Φmm)7適合ホース外径(Φmm)11トラスコ品番360-4683材質ポリ塩化ビニール(PVC)幅(mm)300高さ(mm)100質量(g)940奥行(mm)300使用圧力(MPa)0.7
S-BOX 三洋化成S-BOX三洋化成
7,998税込8,798
1台
3日以内出荷
存在感のあるディンプルデザイン コンパクトでスリムなボディーに20mの散水ホースをスッキリと収納でき、太陽光(紫外線)によるホースの劣化を防ぎます 本体全体に撥水効果があり、汚れを簡単に洗い流すことができます 散水ホースの交換が可能な構造になっています 摩擦抵抗軽減処理によりホースどうしのはりつきを解消 引き出し・巻き取り作業をスムーズに行うことができます 中黒ホースにより太陽光(紫外線)をカットして、藻の発生を防ぎノズルの目詰まりを防止します レバーで通水・止水ができる新しいスカイノズル 水道蛇口から離れた場所での散水でも、手元で水量を調節できる便利な水量調節コック付き 通水したまま5つの水流を選ぶことができます 水流の細かな「キリ」は、草花や苗・観葉植物への水やりに使用するのに最適です
付属品スカイノズル、蛇口プラグセット、ロータリーコネクターカバーなし質量(kg)4.2キャスターなしホース内径(Φmm)12ホース長さ(m)散水ホース:20/給水ホース:1巻取形式手動寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)18.5×36×33.5
蛇口プラグ 三洋化成蛇口プラグ三洋化成
559税込615
1個
3日以内出荷
水圧の力で蛇口に密着、水漏れを防ぐ蛇口接続具です
散水・かん水資材