散水・かん水資材 :「電池」の検索結果

関連キーワード
10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
◆メイン電源はソーラー発電のため、バッテリー・電池切れによる停止の心配が少ないです。◆マンションやアパート、ビルなど長期間確認を行わない場所の設置にオススメです。◆電源を必要としないため、エコで環境にやさしく植物を育てられます。◆賃貸物件の植栽や花壇、家庭菜園や畑、プランターへの水やりに便利です。◆外径16~23ミリの吐水口や、呼13のカップリング付水栓(取付対応ネジ:G1/2)に取付けできます。◆あらかじめ設定しておいた時刻になると指示された時間通水します。水やりの手間が解消され、外出時なども安心です。◆水やり設定をした時刻以外でも「手動水やり」ボタンでいつでも水やりが可能です。◆満充電時間は2時間(日照時)です。◆電池は別売です。バックアップ用に1.5V単3形アルカリ電池を4個ご用意ください。
用途蛇口に取付け、時間などを設定しておくと自動で水やりを行うソーラー発電式タイマーです。 使用圧力(MPa)0.1~0.5 使用温度(℃)1~40
1個
41,980 税込46,178
6日以内出荷

◆メイン電源はソーラー発電のため、バッテリー・電池切れによる停止の心配が少ないです。◆マンションやアパート、ビルなど長期間確認を行わない場所の設置にオススメです。◆電源を必要としないため、エコで環境にやさしく植物を育てられます。◆賃貸物件の植栽や花壇、家庭菜園や畑、プランターへの水やりに便利です。◆ホースでつなぐだけなので移動や収納が簡単です。日当たりのよい場所へ自在に動かせます。◆置き型なので地面の中にある散水栓と接続しやすいです。◆あらかじめ設定しておいた時刻になると指示された時間通水します。水やりの手間が解消され、外出時なども安心です。◆水やり設定をした時刻以外でも「手動水やり」ボタンでいつでも水やりが可能です。◆満充電時間は2時間(日照時)です。◆電池は別売です。バックアップ用に1.5V単3形アルカリ電池を4個ご用意ください。◆土中には取付けないでください。
用途蛇口に取付け、時間などを設定しておくと自動で水やりを行うソーラー発電式タイマーです。 使用圧力(MPa)0.1~0.5 使用温度(℃)1~40
1個
48,980 税込53,878
6日以内出荷

蛇口に取付け、時間などを設定しておくと自動で水やりを行うタイマーです。 外径16~23ミリの吐水口や、呼13のカップリング付水栓(取付対応ネジ:G1/2)に取付けできます。 あらかじめ設定しておいた時刻になると指示された時間通水します。 水やりの手間が解消され、外出時なども安心です。 水やり設定をした時刻以外でも「手動水やり」ボタンでいつでも水やりが可能です。 凍結防止ユニットつきで、ユニット内部のSMA(形状記憶合金)バネの働きで、本体内温度が約2℃になると開弁し、少量の水を排出して自動で凍結を防ぎます。約6℃で閉弁します。 潅水コンピューター本体から操作ユニットが取り外せますので、別の場所であらかじめ水やり設定をしておくことができます。 電池は別売です。1.5V単3形アルカリ電池を4個ご用意ください。
付属品ネジ口金、ビスつきアダプター、アタッチメント 材質ABS樹脂、ポリアセタール 使用温度範囲(℃)6~40 使用圧力(MPa)0.1~0.5
1セット
24,980 税込27,478
当日出荷

蛇口に取付け、時間などを設定しておくと自動で水やりを行うタイマーと保護カバーのセットです。 外径16~23ミリの吐水口や、呼13のカップリング付水栓(取付対応ネジ:G1/2)に取付けできます。 あらかじめ設定しておいた時刻になると指示された時間通水します。 水やりの手間が解消され、外出時なども安心です。 水やり設定をした時刻以外でも「手動水やり」ボタンでいつでも水やりが可能です。 凍結防止ユニットつきで、ユニット内部のSMA(形状記憶合金)バネの働きで、本体内温度が約2℃になると開弁し、少量の水を排出して自動で凍結を防ぎます。約6℃で閉弁します。 潅水コンピューター本体から設定ユニットが取り外せますので、別の場所であらかじめ水やり設定をしておくことができます。 保護カバーつきで、雨風からコンピューターを守ります。 電池は別売です。1.5V単3形アルカリ電池を4個ご用意ください。
付属品ネジ口金、ビスつきアダプター、アタッチメント 材質ABS樹脂、ポリアセタール 使用温度範囲(℃)6~40 使用圧力(MPa)0.1~0.5
1セット
25,980 税込28,578
6日以内出荷

◆メイン電源はソーラー発電のため、バッテリー・電池切れによる停止の心配が少ないです。◆マンションやアパート、ビルなど長期間確認を行わない場所の設置にオススメです。◆電源を必要としないため、エコで環境にやさしく植物を育てられます。◆賃貸物件の植栽や花壇、家庭菜園や畑、プランターへの水やりに便利です。◆外径16~23ミリの吐水口や、呼13のカップリング付水栓(取付対応ネジ:G1/2)に取付けできます。◆あらかじめ設定しておいた時刻になると指示された時間通水します。水やりの手間が解消され、外出時なども安心です。◆水やり設定をした時刻以外でも「手動水やり」ボタンでいつでも水やりが可能です。◆サーモエレメントを内蔵した凍結防止エレメントつきで、周囲の温度が下がると少量の水を排出して凍結を防ぎます。万が一の急な寒波に備えておけます。◆満充電時間は2時間(日照時)です。◆電池は別売です。バックアップ用に1.5V単3形アルカリ電池を4個ご用意ください。
用途蛇口に取付け、時間などを設定しておくと自動で水やりを行うタイマー(ソーラー発電式)と凍結防止エレメントのセットです。 使用圧力(MPa)0.1~0.5 使用温度(℃)1~40
1個
47,980 税込52,778
6日以内出荷

◆メイン電源はソーラー発電のため、バッテリー・電池切れによる停止の心配が少ないです。◆マンションやアパート、ビルなど長期間確認を行わない場所の設置にオススメです。◆電源を必要としないため、エコで環境にやさしく植物を育てられます。◆賃貸物件の植栽や花壇、家庭菜園や畑、プランターへの水やりに便利です。◆外径16~23ミリの吐水口や、呼13のカップリング付水栓(取付対応ネジ:G1/2)に取付けできます。◆あらかじめ設定しておいた時刻になると指示された時間通水します。水やりの手間が解消され、外出時なども安心です。◆水やり設定をした時刻以外でも「手動水やり」ボタンでいつでも水やりが可能です。◆雨センサーつきで、雨を感知すると自動で水やりを停止するので水道代の節約になります。◆雨センサーを蛇口に取付けるための部材もセットになっています。◆満充電時間は2時間(日照時)です。◆電池は別売です。バックアップ用に1.5V単3形アルカリ電池を4個ご用意ください。
用途蛇口に取付け、時間などを設定しておくと自動で水やりを行うタイマー(ソーラー発電式)と雨センサーのセットです。 使用圧力(MPa)0.1~0.5 使用温度(℃)1~40
1個
64,980 税込71,478
6日以内出荷

蛇口に取付け、時間などを設定しておくと自動で水やりを行うタイマーと、雨センサーと保護カバーのセットです。 外径16~23ミリの吐水口や、呼13のカップリング付水栓(取付対応ネジ:G1/2)に取付けできます。 あらかじめ設定しておいた時刻になると指示された時間通水します。 水やりの手間が解消され、外出時なども安心です。 水やり設定をした時刻以外でも「手動水やり」ボタンでいつでも水やりが可能です。 凍結防止ユニットつきで、ユニット内部のSMA(形状記憶合金)バネの働きで、本体内温度が約2℃になると開弁し、少量の水を排出して自動で凍結を防ぎます。約6℃で閉弁します。 潅水コンピューター本体から操作ユニットが取り外せますので、別の場所であらかじめ水やり設定をしておくことができます。 雨センサーつきで、雨を感知すると自動で水やりを停止するので水道代の節約になります。 雨センサーを蛇口に取付けるための部材もセットになっています。 保護カバーつきで、雨風からコンピューターを守ります。 電池は別売です。1.5V単3形アルカリ電池を4個ご用意ください。
付属品ネジ口金、ビスつきアダプター、アタッチメント 材質ABS樹脂、ポリアセタール、ステンレス、黄銅 使用温度範囲(℃)6~40 使用圧力(MPa)0.1~0.5
1セット
48,980 税込53,878
6日以内出荷

◆メイン電源はソーラー発電のため、バッテリー・電池切れによる停止の心配が少ないです。◆マンションやアパート、ビルなど長期間確認を行わない場所の設置にオススメです。◆電源を必要としないため、エコで環境にやさしく植物を育てられます。◆賃貸物件の植栽や花壇、家庭菜園や畑、プランターへの水やりに便利です。◆外径16~23ミリの吐水口や、呼13のカップリング付水栓(取付対応ネジ:G1/2)に取付けできます。◆あらかじめ設定しておいた時刻になると指示された時間通水します。水やりの手間が解消され、外出時なども安心です。◆水やり設定をした時刻以外でも「手動水やり」ボタンでいつでも水やりが可能です。◆サーモエレメントを内蔵した凍結防止エレメントつきで、周囲の温度が下がると少量の水を排出して凍結を防ぎます。万が一の急な寒波に備えておけます。◆雨センサーつきで、雨を感知すると自動で水やりを停止するので水道代の節約になります。◆雨センサーを蛇口に取付けるための部材もセットになっています。◆満充電時間は2時間(日照時)です。◆電池は別売です。バックアップ用に1.5V単3形アルカリ電池を4個ご用意ください。
用途蛇口に取付け、時間などを設定しておくと自動で水やりを行うタイマー(ソーラー発電式)と雨センサーと凍結防止エレメントのセットです。 使用圧力(MPa)0.1~0.5 使用温度(℃)1~40
1個
69,980 税込76,978
6日以内出荷

蛇口に取付け、時間などを設定しておくと自動で水やりを行うタイマーと雨センサーのセットです。 外径16~23ミリの吐水口や、呼13のカップリング付水栓(取付対応ネジ:G1/2)に取付けできます。 あらかじめ設定しておいた時刻になると指示された時間通水します。 水やりの手間が解消され、外出時なども安心です。 水やり設定をした時刻以外でも「手動水やり」ボタンでいつでも水やりが可能です。 凍結防止ユニットつきで、ユニット内部のSMA(形状記憶合金)バネの働きで、本体内温度が約2℃になると開弁し、少量の水を排出して自動で凍結を防ぎます。約6℃で閉弁します。 潅水コンピューター本体から操作ユニットが取り外せますので、別の場所であらかじめ水やり設定をしておくことができます。 雨センサーつきで、雨を感知すると自動で水やりを停止するので水道代の節約になります。 雨センサーを蛇口に取付けるための部材もセットになっています。 電池は別売です。1.5V単3形アルカリ電池を4個ご用意ください。
付属品ネジ口金、ビスつきアダプター、アタッチメント 材質ABS樹脂、ポリアセタール、ステンレス、黄銅 使用温度範囲(℃)6~40 使用圧力(MPa)0.1~0.5
1セット
45,980 税込50,578
6日以内出荷

蛇口に取付け、時間などを設定しておくと自動で水やりを行うタイマーとホースのセットです。 外径16~23ミリの吐水口や、呼13のカップリング付水栓(取付対応ネジ:G1/2)に取付けできます。 あらかじめ設定しておいた時刻になると指示された時間通水します。 水やりの手間が解消され、外出時なども安心です。 水やり設定をした時刻以外でも「手動水やり」ボタンでいつでも水やりが可能です。 凍結防止ユニットつきで、ユニット内部のSMA(形状記憶合金)バネの働きで、本体内温度が約2℃になると開弁し、少量の水を排出して自動で凍結を防ぎます。約6℃で閉弁します。 潅水コンピューター本体から操作ユニットが取り外せますので、別の場所であらかじめ水やり設定をしておくことができます。 1m幅の花壇を25mまで水やりできます。 付属の継手を使えば、様々な形の花壇に対応できます。 電池は別売です。1.5V単3形アルカリ電池を4個ご用意ください。 30m2までの敷地面積に潅水することができます。 埋設施工の場合:GLより100ミリ以内
使用圧力(MPa)0.1~0.3 付属品ドリップチューブ(50m)、リサールホース(5m)、エルボ10個、チーズ13個、ソケット2個、プラグ2個、アダプター2個、45°エルボ2個、135°エルボ2個、Uターン接手2個、クリップバンド(ドリップチューブ用)40個、クリップバンド(リサールホース)1個、固定金具25個 材質ABS樹脂、ポリアセタール、ポリエチレン 使用温度範囲(℃)6~40
1セット
58,980 税込64,878
6日以内出荷