絞り込み
種類
  • 蓄圧式(1)
  • 電気式(1)
タンク容量(L)
  • 4(1)
  • 5(1)
  • 10(1)
ノズル長(mm)
  • 1600
  • 300(3)
  • 380(3)
  • 390(5)
  • 400(3)
  • 420(4)
  • 450(5)
  • 480(4)
  • 500(4)
  • 600(5)
  • 700(4)
  • 830(3)
  • 900(4)
  • 930(3)
  • 960(3)
  • 1000(2)
  • 1100(11)
  • 1135(3)
  • 1180(4)
  • 1300(3)
  • 2010(3)
ホース長さ(m)
  • 2(1)
  • 10(1)
ブランド
  • セフティー3(1)
  • フルプラ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
防除機は、噴霧器や散粒機、散布機、散粉機と関連するパーツのことで、草木の殺虫や殺菌、消毒のための薬剤散布、野菜や果実のホルモン剤散布などに使用します。種類は、大きく分けると、手動式噴霧器と動力式噴霧器、そして、霧にはせず液状や粒状の薬剤を撒く散粒機・散布機・散粉機です。大小さまざまな形状があり、ハンドスプレーから肩掛け式、背負い型のほか、車輪付きの大きな機械を押して散布するタイプも。また、動力式噴霧器の動力は電池式やエンジン式などがあります。
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プレッシャー式噴霧器 単頭式伸縮ノズル フルプラプレッシャー式噴霧器 単頭式伸縮ノズルフルプラ(20件のレビュー)
9,798税込10,778
1台
当日出荷
高いところの噴霧には、丈夫なステンレス製の伸縮ノズル。
型式肩掛式種類蓄圧式材質(ホース)エラストマー(TP)材質(タンク)ポリエチレン(PE)ノズル一頭口
電気式噴霧器 セフティー3電気式噴霧器セフティー3(19件のレビュー)
21,980税込24,178
1台
当日出荷
ミクロの噴霧粒子で、葉のすみずみまで効率よく散布します。噴霧圧が高い為、ミクロの霧で隅々まで効率よく噴霧作業ができます。ノズル部を付け替えれば除草用噴口(別売)が取付可能です。1頭・2頭の切替可能な為、用途にあわた最適な噴霧ができます。噴口キャップ調整で直射・噴霧が簡単に切り替えるとこができます。噴霧・噴射のスタート、ストップが手元でできる手元バルブ、目詰まり防止フィルターが付いています。
種類電気式ホース長さ(m)約10ノズル長(mm)700~1600噴霧能力(mL/min)1頭口:300、2頭口:600主な用途ガーデニング対応溶液薬剤コード長さ(m)約2.5タイプACタイプノズル1頭及び2頭材質(本体)ポリプロピレン材質(ノズル)アルミ材質(ホース)塩ビ材質(タンク)ポリプロピレン高さ(mm)385電源AC100V噴射量(mL/min)1頭口/約3802頭口/約700噴霧圧力MPa(kgf/cm2)1頭時/0.342頭時/0.255
噴霧器特集
おすすめ人気ランキング
防除機・噴霧器