防除機は、噴霧器や散粒機、散布機、散粉機と関連するパーツのことで、草木の殺虫や殺菌、消毒のための薬剤散布、野菜や果実のホルモン剤散布などに使用します。種類は、大きく分けると、手動式噴霧器と動力式噴霧器、そして、霧にはせず液状や粒状の薬剤を撒く散粒機・散布機・散粉機です。大小さまざまな形状があり、ハンドスプレーから肩掛け式、背負い型のほか、車輪付きの大きな機械を押して散布するタイプも。また、動力式噴霧器の動力は電池式やエンジン式などがあります。
22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
キャップを回すだけ、散布量を簡単調節!アジャスト機能付。
用途肥料・種などの散布に。道路・玄関・駐車場の融雪剤散布に。 種類散粒機・散布機・散粉機 タンク容量(L)2 質量(g)170 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)275×85×160 アズワン品番64-4068-97
1個
689 税込758
当日出荷

粉剤の散布による殺菌・殺虫用の散布器です。
種類散粒機・散布機・散粉機 タンク容量(mL)350 材質(本体)ポリプロピレン、(容器)ポリエチレン 散布幅(m)0.3(高さ50cmから散布した場合) 質量(g)90 オレンジ 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)295×90×165
1個
549 税込604
当日出荷

HD-8 手動式散粒機 8L 工進 動画あり
粒状の農薬散布が手軽に可能な手回しタイプ
用途農薬の散布に 種類散粒機・散布機・散粉機 タンク容量(L)8 トラスコ品番775-8154 質量(kg)1.9 主な用途粒剤散布 アズワン品番64-6357-97 関連資料(42.5MB) 取扱説明書(3.9MB)
1台
6,598 税込7,258
当日出荷

全面散布、スジまきも一台2役の新型散粒器。 タスキ掛式のため作業性、安全性が格段に向上、弁の調節により10a当たり、1~3kgの農薬が、均一に散布できる。 1キロ剤(除草剤)対応型。 畑作の殺虫・殺菌剤(粒状)も散布可能です。
種類散粒機・散布機・散粉機 タイプ肩掛式 散布幅(m)6~7 質量(kg)0.9 容量(kg)6~7
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

箱処理はおまかせ!! 畑作の殺虫剤のスジマキもこれ一台で楽々散布!!
用途育苗箱のイモチ病、イネミズゾウムシ、ウンカ、ドロオイムシ等の防除に 種類散粒機・散布機・散粉機 散布幅(m)0.05~0.15 質量(kg)0.8 容量(kg)3
1台
7,898 税込8,688
当日出荷

長年にわたり農家に愛されている肥料散布機です。
種類散粒機・散布機・散粉機 散布幅(m)6~8
1台
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

薬剤タンクには500gまで粉剤を投入できます。
種類散粒機・散布機・散粉機 タンク容量(L)0.7 対応溶液薬剤 散布幅(m)0.5 質量(kg)0.3
1個
6,598 税込7,258
当日出荷

1キロ剤対応。
種類散粒機・散布機・散粉機 タンク容量(L)8 対応溶液薬剤 散布幅(m)5~7 散布量1~15kg/10a 付属品両肩用ベルト×1 質量(kg)2
1台
7,598 税込8,358
当日出荷

除草剤、農薬散布さぎょうから化成肥料の追肥作業までらくらく散布。 モーター駆動の為、楽に散布ができます。 開閉シャッターとスイッチが連動していますので操作が簡単です。 主要部分は強化プラスチック及びステンレス等を使用してありますので耐腐食性に優れています。
種類散粒機・散布機・散粉機 タンク容量(L)10 散布幅(m)6.5(除草剤) 仕様肩掛式、電池式 使用可能方向左右60度範囲内調節可能 使用時間(時間)6(4本)、3(2本) 質量(kg)1.7 寸法(mm)275×220×430 電源単1乾電池4本または2本
1台
12,980 税込14,278
翌々日出荷

手撒きタイプの肥料散布機です。広範囲、筋撒きが両方できます。
用途肥料の散布に 種類散粒機・散布機・散粉機 タンク容量(L)(袋)20 本体質量(kg)1.9 寸法(mm)780×505×600 トラスコ品番775-8171 質量(kg)1.9 主な用途肥料散布 アズワン品番64-6357-95 関連資料(42.5MB) 取扱説明書(1.7MB)
1台
8,998 税込9,898
欠品中

化成肥料、硫安、油粕、棉実粕等のあらゆる積む条肥料散布に。 ノズルを交換するだけで、全面まき、幅広まき、条まきできます。 タンク内の肥料詰まり防止にカクハンワイヤが付属されていますので、石灰などの液体肥料も散布できます。
種類散粒機・散布機・散粉機 タンク容量(L)23
1台
19,980 税込21,978
翌々日出荷

手撤き感覚でムラなく散布。 新背負パットとデラックスバンドで背負心地アップ。 サビないフレームで水洗いOK
種類散粒機・散布機・散粉機 タンク容量(L)20 型式背負式 散布幅(m)3~6 質量(kg)1.9
1台
11,980 税込13,178
欠品中

化成肥料、硫安、油粕、棉実粕等のあらゆる積む条肥料散布に。 全面散布ノズル、幅広まきノズル、細まきノズルなど用途に応じて付属部品が取り替えられます。
種類散粒機・散布機・散粉機 タンク容量(L)24
1台
17,980 税込19,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HD-5 手動式散粉機 4.6L 工進 動画あり
粉状の農薬散布が手軽に可能な手回しタイプ
用途農薬の散布に 種類散粒機・散布機・散粉機 タンク容量(L)4.6 付属品延長パイプx2、Y型噴口、平枝噴口、蛇腹パイプ、多口噴口 トラスコ品番775-8162 質量(kg)2.5 主な用途粉剤散布 アズワン品番64-6357-96 関連資料(42.5MB) 取扱説明書(2.0MB)
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

十分な容量を持ち、軽量タイプなので持ち運びもラクラク。 電源要らずの手押し式、手元のハンドルで散布量の調整も可能! 肥料の無駄撒きをなくして効率UP! 散布ギアも安心のアルミダイキャスト製ですので、耐久性もバツグンのう え、驚きの低価格を実現しました。 レインカバーやスクリーンも付属しています。 消石灰や融雪塩の散布にもお役立てください。
種類散粒機・散布機・散粉機 質量(kg)11.5 付属品透明雨カバーつき
1台
32,980 税込36,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホッパー容量88Lの大容量。お持ちの乗用農機で楽々散布ができる牽引式タイプの多用途散布機です。 落とし口は4段階で調整可能で、塊をほぐす網目のスクリーンも付属。 さらに雨除けでカバーもついています。 計量モデルで取付作業も簡単に行えます。
仕様カバー範囲:約2200mL(肥料により変化)、散布径:3~3.6m範囲程度 質量(kg)20 種類散布機 容量(L)ホッパー:88 寸法(cm)タイヤ径:35
1台
71,990 税込79,189
翌々日出荷

サンエー散ぽ
立ったまま、素早く株元への粒剤散布ができ、腰の負担がありません。 亜リン酸粒状肥料やオンコル粒剤、オルトラン粒剤、ダイシストン粒剤、リドミル粒剤などの粒剤株元散布に最適! スプーンで測りながら、腰をかがめて行っていた粒状肥料の追肥も「散ぽ」で、立ったまま楽々行えます。
種類散粒機・散布機・散粉機 タンク容量(L)2 型式手持式 散布量【肥料散布量(参考/1プッシュ)】亜リン酸粒状1号(1.2~7.2g)、亜リン酸粒状2号(0.8~4.8g)【粒剤散布量(参考/1プッシュ)】オンコル粒剤(0.8~2.0g)、グランドオンコル粒剤(1.4~2.8g)、オンコルスタークル粒剤(1.2~2.7g)、オルトラン粒剤(1.0~3.0g)、ダントツ粒剤(1.2~3.5g)、ジャッジ箱粒剤(1.0~2.3g)、リドミル粒剤(2.4~5.4g) 質量(kg)1.3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×270×730
1台
25,980 税込28,578
翌々日出荷

HARAX(ハラックス)ライマック
タイヤからの駆動による回転式の散布量調節ロールが付いているので、散布量の調節が簡単にできます。また、タイヤからの駆動を簡単に切り離せ、散布をストップできます。 散布量調節ロールには四角い溝が付いているので、均等な量の散布ができます。 ホッパーの下部に振り子式のかき混ぜバーが付いているので、肥料や石灰などの詰まりや、ブリッジによる空洞化を防ぎ、スムーズに散布できます。
種類散粒機・散布機・散粉機 最大積載量(kg)20 質量(kg)21 全高(cm)67 全長(cm)118 全幅(cm)65
1台
119,800 税込131,780
翌々日出荷

向井工業施肥部
種類散粒機・散布機・散粉機 使用容量(mL)30(操作1回あたり) 質量(kg)3.1 刃長(mm)240 全長(mm)935
1台
23,980 税込26,378
翌々日出荷

種類散粒機・散布機・散粉機 タンク容量(L)24 仕様背負い式、タンク付
1台
37,980 税込41,778
翌々日出荷

種類散粒機・散布機・散粉機 タンク容量(L)4.6 散布幅(m)約3 吐出量400g/分 質量(kg)2.8
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

BIGM(丸山製作所)ツマミ
種類散粒機・散布機・散粉機
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷

おすすめ人気ランキング