防除機は、噴霧器や散粒機、散布機、散粉機と関連するパーツのことで、草木の殺虫や殺菌、消毒のための薬剤散布、野菜や果実のホルモン剤散布などに使用します。種類は、大きく分けると、手動式噴霧器と動力式噴霧器、そして、霧にはせず液状や粒状の薬剤を撒く散粒機・散布機・散粉機です。大小さまざまな形状があり、ハンドスプレーから肩掛け式、背負い型のほか、車輪付きの大きな機械を押して散布するタイプも。また、動力式噴霧器の動力は電池式やエンジン式などがあります。
人間工学に基づいた握りやすく伸縮可能なノズル付です。霧状からジェット状に調整可能です。自動減圧機能付です。快適で調整可能なストラップ付です。タンクの入口が大きく液体を補充しやすいです。
用途ガーデニング用に。
容量(L)15.5
トラスコ品番856-9157
材質ノズル:塩化ビニール(PVC)、タンク:高密度ポリエチレン(HDPE)、ホース:塩化ビニール(PVC)、ガスケット:ニトリルゴム(NBR)
幅(mm)480
質量(kg)3.53
高さ(mm)630
奥行(mm)145
ホース長さ(m)1.4
ノズル一頭口
2018年トラスコ掲載ページ9 1495
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
『農業機械』には他にこんなカテゴリがあります
農業機械 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。