防除機は、噴霧器や散粒機、散布機、散粉機と関連するパーツのことで、草木の殺虫や殺菌、消毒のための薬剤散布、野菜や果実のホルモン剤散布などに使用します。種類は、大きく分けると、手動式噴霧器と動力式噴霧器、そして、霧にはせず液状や粒状の薬剤を撒く散粒機・散布機・散粉機です。大小さまざまな形状があり、ハンドスプレーから肩掛け式、背負い型のほか、車輪付きの大きな機械を押して散布するタイプも。また、動力式噴霧器の動力は電池式やエンジン式などがあります。
進む速度で散布幅・量が調整できます。(360度散布可能)
大容量の60Lタンクで作業効率がアップします。
手元レバーで落とす量を調整できます。
大径タイヤで不整地でも安定した走行が可能です。
ふるいの役目をする網カバーを装着することで適正な散布粒度を維持できます。
用途粒状から粉末状の肥料や塩カル等の散布に便利です。
仕様タイヤ圧:出荷時150kPa (最大170kPa)
材質フレーム:スチール(粉体塗装)、バケット:PP
質量(kg)11.5
容量(L)60
入数1台
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)約800×550×1060
タイヤ幅(mm)(外寸)530
取扱説明書(2.8MB)
タイヤ外径(mm)310
散布幅(m)約3~3.6
1台
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
こんなお得な商品も!

肥料散布機 手押し式 60L
モノタロウ
¥26,980
税込¥29,678
進む速度で散布幅・量が調整できます。360度散布。手元レバーで落とす量を調整します。散布幅は進む速度で調整します。
用途60Lタンク仕様の肥料散布機。粒状から粉末状の肥料や塩カル等の散布に便利です。
容量(L)ホッパー:60
仕様タイヤ圧:25PSI
質量(kg)11.5
保証期間本体6ヶ月
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)800×550×1060
RoHS指令(10物質対応)対応
タイヤ幅(mm)(外寸)530
タイヤ外径(mm)310
散布幅(m)3.048~3.657
1台
¥33,980
税込¥37,378
3日以内出荷
和コーポレーション製KT-8FR(X)をご利用頂いているお客様に便利な専用取付キット付。電動・バッテリー式の電動肥料散布機。
お手持ちの手押し台車に取り付けると、手押し電動肥料散布機に。
エンジン・電動運搬車に取り付ければ、自走式電動運搬車になります。
使用者の用途に応じて台車を取替えいろいろな場面での肥料撒き作業にお役立ていただけます。
リン酸鉄リチウムバッテリ付属で最大負荷時連続10時間作業可能です。
また屋外での非常用電源としてご利用頂けキャンプなどで活用できます。
用途大型乗用散布機で作業が難しい、果樹の木の間やハウス内の散布作業に。田畑の土良改良剤散布に。融雪剤散布に。
色ホッパー:深緑
種類電動
容量(L)60
本体質量(kg)12.5(バッテリ含む)
バッテリーリン酸鉄リチウムバッテリー48000mh/153Wh
充電可能回数約1000回
関連資料肥料可不可参考資料(2.57MB)
散布幅(m)0.4~5.5
散布時間10時間
寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)88×55×69
1台(60L)
¥119,800
税込¥131,780
3日以内出荷
電動・バッテリー式の電動肥料散布機。お手持ちの手押し台車に取り付けると、手押し電動肥料散布機に。
エンジン・電動運搬車に取り付ければ、自走式電動運搬車になります。
使用者の用途に応じて台車を取替えいろいろな場面での肥料撒き作業にお役立ていただけます。
リン酸鉄リチウムバッテリ付属で最大負荷時連続10時間作業可能です。
また屋外での非常用電源としてご利用頂けキャンプなどで活用できます。
用途大型乗用散布機で作業が難しい、果樹の木の間やハウス内の散布作業に。田畑の土良改良剤散布に。融雪剤散布に。
色ホッパー:深緑
種類電動
容量(L)60
本体質量(kg)12.5(バッテリ含む)
バッテリーリン酸鉄リチウムバッテリー48000mh/153Wh
充電可能回数約1000回
関連資料肥料可不可参考資料(2.57MB)
散布幅(m)0.4~5.5
散布時間10時間
寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)88×55×69
1台(60L)
¥119,800
税込¥131,780
3日以内出荷
『農業機械』には他にこんなカテゴリがあります
防除機・噴霧器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。