手動式噴霧器 :「手動噴霧器」の検索結果

手動式噴霧器とは、園芸や農作業において必要な液体を散布することができる道具です。散布用の液体を入れるタンク、噴霧するノズル部分から成り立ち、中に入れる薬剤によって殺虫や殺菌、除草などの目的に利用できます。タンクの素材には軽いポリエチレンやステンレスなどが使われているのが特徴。容量には大小様々なものがあり、大きなものでは作業をスムーズにする肩かけ式、背負い式などから選択が可能です。ノズルには伸縮できるもの、霧の状態を操作できるものもあります。
関連キーワード
12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「タンク容量(L)」から絞り込む
7(1)
10(5)
11(1)
12(2)
14(1)
15(4)
18(1)
19(1)
20(2)
背負って手漕ぎで加圧する手動噴霧器。使いやすく、疲れにくい新設計。軽さと姿勢の安定に配慮しました。
用途薬剤散布に ホース長さ(m)1.2 ノズル長(mm)600
1台
8,198 税込9,018
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ダイヤフラムポンプ式、樹脂製タンク。
用途除草剤散布に最適。 種類蓄圧式 タンク容量(L)10 型式背負式 ホース長さ(m)1.3 ノズル長(mm)530 対応溶液薬剤 ノズル二頭口ノズル、除草剤ノズル 材質(タンク)樹脂 付属品計量カップ付ストレーナ 本体質量(kg)3.9 全長×全幅W×全高(mm)210×415×560
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

手動蓄圧式スプレーです。付属品の先端ノズルを交換する事で噴霧状態を変更できます。
用途庭木の散水、消毒剤の散布に。 種類蓄圧式 タンク容量(L)15 型式背負式 ホース長さ(mm)1450 ノズル長(mm)780~1150 主な用途ガーデニング 対応溶液薬剤/水 ノズル一頭口、二頭口、拡散、4穴 材質(タンク)PP 材質(ノズル)PP 質量(kg)約3.6 寸法(mm)345×530×380 付属品一頭口ノズル、二頭口ノズル、拡散ノズル、4穴ノズル
1台
5,998 税込6,598
当日出荷

ダイヤフラムポンプ式、樹脂製タンク。
用途除草剤散布に最適。 種類蓄圧式 タンク容量(L)15 型式背負式 ホース長さ(m)1.3 ノズル長(mm)530 対応溶液薬剤 ノズル二頭口ノズル、除草剤ノズル 材質(タンク)樹脂 付属品計量カップ付ストレーナ 本体質量(kg)4.2 全長×全幅W×全高(mm)230×420×600
1台
16,980 税込18,678
当日出荷

背負って手漕ぎで加圧する手動噴霧器。ステンレスタンクで錆びにくい。
用途薬剤散布に 種類手動式(半自動式) 型式背負式 ホース長さ(m)1.1 ノズル長(mm)470 噴霧能力(mL/min)縦型二頭口:800 カバー付泡状除草:500 主な用途除草・殺虫・消毒剤用 対応溶液薬剤 接続ねじ噴口・ノズルパイプ:G1/4 ポンプダイヤフラムポンプ 材質(本体)SS 付属品ノズルパイプ・カバー噴口・2頭口噴口・ハンドル 最高圧力(MPa[kgf/cm2])締め切り時:0.35[3.5] 材質(タンク)ステンレス 噴霧調整霧・泡状 噴口消毒用縦型2頭口・カバー付泡状除草噴口 関連資料(42.5MB) 取扱説明書(4.1MB)
1台
22,980 税込25,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JR-20 背負い落下式除草剤散布機 20L 工進 動画あり
ジョウロのように除草剤を低圧シャワー散布。散布量と散布幅が調整可能
用途除草剤の散布に 種類手動式(半自動式) タンク容量(L)20 型式背負式 主な用途除草剤用 対応溶液薬剤 トラスコ品番775-8189 質量(kg)1.7 噴霧調整ジョウロ状 アズワン品番64-6358-13 噴口除草専用シャワー噴口 関連資料(42.5MB) 取扱説明書(1.8MB)
1台
6,998 税込7,698
当日出荷

初田工業人力噴霧機
半自動人力噴霧器です。大型チャンバーでたっぷりの水量を確保、ピストンタイプのポンプでパワフルな作業が可能です。
用途除草剤等の散布 型式背負式 常用圧力(MPa)0.3~0.7 材質(タンク)P-P 加圧方式ピストン式 噴口(付属)中1頭口、除草カバー1.0
1台
15,980 税込17,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電源不要でお手軽な噴霧器 蓄圧レバーは右、左両方に取り付けできます。
用途ガーデニング、粉塵対策、クリーニング用。 種類蓄圧式 タンク容量(L)12 型式背負式 ノズル長(mm)1100 ホース長さ(m)1.5 主な用途ガーデニング ノズル一頭口 質量(kg)4.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×240×520 トラスコ品番828-0675
1台
27,980 税込30,778
翌日出荷

種類蓄圧式 タンク容量(L)10 型式肩掛式/背負式 ノズル長(mm)1100 ホース長さ(m)2.5 主な用途ガーデニング ノズル一頭口 材質ノズル:真鍮、ノズルパイプ:真鍮、タンク:ステンレス、ホース:ポリウレタン、シール材:バイトン[[(R)]]ゴム 幅(mm)255 奥行(mm)277 高さ(mm)677 トラスコ品番828-0679 質量(kg)4.7
1台
49,980 税込54,978
翌々日出荷

大容量、広い面積や長時間使用が可能な背負式噴霧器です。庭木の殺虫・消毒に最適です。丈夫なステンレスタンクです。圧縮ハンドルが手元についているため、ビニルハウス内・温室・果樹等の散布に最適です。防除用2頭口ノズル付です。
用途噴霧作業。 ノズル長(cm)49 型式背負式 ねじ規格ISOネジ(PF1/4) 最高圧力(MPa)常用:0.5 耐圧(MPa)0.7 材質タンク部:SUS304 ノズル部:C3604BPE バンド部:ナイロン
1台
26,980 税込29,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電源不要でお手軽な噴霧器 蓄圧レバーは右、左両方に取り付けできます。
用途ガーデニング、粉塵対策、クリーニング用。 種類蓄圧式 タンク容量(L)18 型式背負式 ノズル長(mm)1100 ホース長さ(m)1.5 主な用途ガーデニング ノズル一頭口 質量(kg)5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×240×540 トラスコ品番828-0676
1台
31,980 税込35,178
翌々日出荷

ハンドル部分がタンクの左右どちらにも装着できるので左利き右利きの人にも便利です。 背負式、半自動、下ハンドル式両サイド型、延長パイプ2段式。
用途植物の病害虫の消毒散布に。 除草剤や液肥の散布に。 質量(kg)3 タンク容量(L)12 ノズル長(mm)930 ホース長さ(m)1.3 ノズルニ頭口 トラスコ品番292-1286 材質ノズル:グラスファイバー・ポリプロピレン(PP)タンク:ポリエチレン(PE)ホース:塩化ビニール(PVC) 型式背負式 種類蓄圧式
1台
9,298 税込10,228
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)