動力式噴霧器とは、電池や電気、モーターで動く噴霧器のことです。電池式噴霧器は、ミクロの噴霧粒子で、効率良く葉のすみずみまで散布します。動力式噴霧器の中では、最も需要が高い製品です。乾電池式噴霧器は、洗浄スイッチが付いているので簡単にお手入れができます。注入口付きなので、液の注入・排出時に、タンクを取り外す手間が要りません。電気式噴霧器は、手元で噴霧のスタートとストップができる手元バルブが付いており、 コードの長さは約2.5m。モーター式噴霧器のモーター出力(W)は、200/100Vです。
新型モーター搭載により軽量化を実現。従来品より約1.5kg軽量化。
用途農薬・消毒薬・殺虫剤の散布、散水を目的とした製品です。
種類電気式
消費電力(W)250/280(50/60Hz)
最高圧力(MPa)3.5
電源コード(m)3
モーター出力(W)200
吐出口ネジ:G1/4
モーター電圧(V)100
吸水量(L/min)2.9/3.5(50/60Hz)
ミクロの噴霧粒子で、葉のすみずみまで効率よく散布します。噴霧圧が高い為、ミクロの霧で隅々まで効率よく噴霧作業ができます。ノズル部を付け替えれば除草用噴口(別売)が取付可能です。1頭・2頭の切替可能な為、用途にあわた最適な噴霧ができます。噴口キャップ調整で直射・噴霧が簡単に切り替えるとこができます。噴霧・噴射のスタート、ストップが手元でできる手元バルブ、目詰まり防止フィルターが付いています。
種類電気式
ホース長さ(m)約10
ノズル長(mm)700~1600
噴霧能力(mL/min)1頭口:300、2頭口:600
主な用途ガーデニング
対応溶液薬剤
コード長さ(m)約2.5
タイプACタイプ
ノズル1頭及び2頭
材質(本体)ポリプロピレン
材質(ノズル)アルミ
材質(ホース)塩ビ
材質(タンク)ポリプロピレン
高さ(mm)385
電源AC100V
噴射量(mL/min)1頭口/約3802頭口/約700
噴霧圧力MPa(kgf/cm2)1頭時/0.342頭時/0.255
家庭用AC100V電源で使用可能なので電池切れを気にせず手軽に使えます。
直射と霧状の切り替え可能な長い201cmノズル付、高い木の消毒に。
用途薬剤散布に
種類電気式
ホース長さ(m)10
ノズル長(mm)630~2010
噴霧能力(mL/min)(一頭口)450/(二頭口)680
主な用途殺虫・消毒剤用
対応溶液薬剤
噴射能力(mL/min)(一頭口)570/(二頭口)740
最高圧力(MPa[kgf/cm2])締め切り時:0.26[2.6]
仕様直射と霧状切り替えノズル、ホース10m付でラクラク移動
電圧(V)AC100(50/60Hz)
コード長さ(m)2.5
接続ねじ噴口接続部:G1/4 パイプ接続部:M16
使用距離範囲(m)噴霧時:約0.6、直射時:約2.5~4(斜め45度)
ポンプギヤポンプ
噴口消毒用2頭口(切替)
関連資料(4.9MB)
取扱説明書(2.7MB)
家回りの高い木の消毒や菜園での使用に最適なモーター動噴(家庭用AC100V電源) 電気式なので安定して使用出来、騒音も気になりません。直射4mで高い木の消毒も可能。
用途薬剤散布に
種類電気式
ホース長さ(m)20
噴霧能力(mL/min)50Hz:2200 60Hz:2700
主な用途殺虫・消毒剤用
対応溶液薬剤
噴射能力(mL/min)50Hz:2500 60Hz:2900
モーター分相起動形単相モーター
最高圧力(MPa[kgf/cm2])締め切り時:3.5[35]
出力(W)250
電圧(V)AC100(50/60Hz)
使用距離範囲(m)4(直射)
取扱説明書(13.1MB)
新型モーター搭載により軽量化を実現。従来品より約1.5kg軽量化。
用途農薬・消毒薬・殺虫剤の散布、散水を目的とした製品です。
質量(kg)21.5
種類電気式
消費電力(W)250/280(50/60Hz)
タンク容量(L)30
最高圧力(MPa)3.5
電源コード(m)3
ホース長さ(m)吸水ホース・排水ホース:1.8/噴霧ホース:20
ホース径(Φmm)吸水ホース・排水ホース:10/噴霧ホース:6
モーター出力(W)200
吐出口ネジ:G1/4
モーター電圧(V)100
吸水量(L/min)2.9/3.5(50/60Hz)
対応溶液薬剤
1台
¥63,980
税込¥70,378
翌々日出荷
家回りの高い木の消毒や菜園での使用に最適なモーター動噴(家庭用AC100V電源) 電気式なので安定して使用出来、騒音も気になりません。 ●25Lタンク・キャリー付で移動が簡単です。●直射で4m飛び、高い木の消毒もOKです。●タンクもホースも一体で片付けも楽です。
用途薬剤散布に
仕様25Lタンクキャリー付き
付属品ノズル(54cm) :1本、ボールコック:1ケ
トラスコ品番458-6719
質量(kg)23.5
出力(W)250
種類電気式
電圧(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)50Hz:350 60Hz:370
タンク容量(L)25
モーター分相起動形単相モーター
材質(ホース)塩化ビニール(PVC)
電源コード(m)5
ホース長さ(m)20
ノズル長(mm)540
材質(ノズル)真鍮・ポリカーボネート(PC)
使用距離範囲(m)4(直射)
最高圧力(MPa[kgf/cm2])締め切り時:3.5[35]
噴射能力(mL/min)50Hz:2500 60Hz:2900
噴霧能力(mL/min)50Hz:2200 60Hz:2700
材質(タンク)ポリエチレン(PE)
主な用途殺虫・消毒剤用
吸水量(L/min)50Hz:3.2 60Hz:4.0
対応溶液薬剤
アズワン品番64-6358-30
関連資料(42.5MB)
取扱説明書(10.7MB)
1台
¥68,980
税込¥75,878
3日以内出荷
用途殺虫・殺菌・消毒剤・ホルモン剤等の散布に
種類電気式
容量(L)10
タンク容量(L)10
ホース長さ(m)10
ノズル長(mm)630~2010(4段階伸縮)
噴霧能力(mL/min)一頭口:噴霧時450/二頭口:噴霧時680
仕様直射・霧状切替ノズル
付属品ショルダーベルト、スポイト
エスコ品番EA115YB-17
材質タンク:ポリエチレン、ノズル:アルミ
質量(kg)2.2
直径(Φmm)【キャップ部開口】48
電源(V)AC100
消費電力(W)27
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)405×220×400
電源コード(m)2.5
吐出圧力(MPa)0.26
噴霧量(L/min)1頭口:噴霧時0.45/直射時0.57、2頭口:噴霧時0.68/直射時0.74
1台
¥269,800
税込¥296,780
6日以内出荷
種類電気式
タンク容量(L)1.2
噴霧能力(mL/min)380
対応溶液塗料
材質(本体)樹脂
仕様(吐出圧)75kg/cm2
質量(kg)1.7
周波数(Hz)50
消費電力(W)90
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)202×274×300
電源(V)単相100
付属品スタンダード:ポールノズル(20cm)、平吹きホルダー、スパナ、スワールヘッド、平吹きノズル(2140)、バルブセット
TKG品番9-1561-1201
TKG品番(2017)6-1390-1101
1個
¥59,980
税込¥65,978
翌々日出荷
ポータブルスプレイヤー専用ACアダプターとなります。
用途ACアダプター
トラスコ品番388-0171
種類充電器
電源(V)100
連続使用時間(分)30
噴射能力(mL/min)70
消費電力(VA)129
1個(1台)
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
用途殺虫・殺菌・消毒剤・ホルモン剤等の散布に
種類電気式
容量(L)5
タンク容量(L)5
ホース長さ(m)10
ノズル長(mm)630~2010(4段階伸縮)
噴霧能力(mL/min)一頭口:噴霧時450/二頭口:噴霧時680
仕様直射・霧状切替ノズル
付属品ショルダーベルト、スポイト
エスコ品番EA115YB-16
材質タンク:ポリエチレン、ノズル:アルミ
質量(kg)1.9
直径(Φmm)【キャップ部開口】48
電源(V)AC100
消費電力(W)27
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)405×170×325
電源コード(m)2.5
吐出圧力(MPa)0.26
噴霧量(L/min)1頭口:噴霧時0.45/直射時0.57、2頭口:噴霧時0.68/直射時0.74
1個
¥12,100
税込¥13,310
翌日出荷
種類電気式
タンク容量(L)1.2
噴霧能力(mL/min)380
対応溶液塗料
材質(本体)樹脂
仕様(吐出圧)75kg/cm2
質量(kg)1.7
周波数(Hz)60
消費電力(W)90
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)202×274×300
電源(V)単相100
付属品スタンダード:ポールノズル(20cm)、平吹きホルダー、スパナ、スワールヘッド、平吹きノズル(2140)、バルブセット
TKG品番9-1561-1202
TKG品番(2017)6-1390-1102
1個
¥59,980
税込¥65,978
翌々日出荷
『防除機・噴霧器』には他にこんなカテゴリがあります
防除機・噴霧器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。