動力式噴霧器 :「薬剤散布機」の検索結果
動力式噴霧器とは、電池や電気、モーターで動く噴霧器のことです。電池式噴霧器は、ミクロの噴霧粒子で、効率良く葉のすみずみまで散布します。動力式噴霧器の中では、最も需要が高い製品です。乾電池式噴霧器は、洗浄スイッチが付いているので簡単にお手入れができます。注入口付きなので、液の注入・排出時に、タンクを取り外す手間が要りません。電気式噴霧器は、手元で噴霧のスタートとストップができる手元バルブが付いており、 コードの長さは約2.5m。モーター式噴霧器のモーター出力(W)は、200/100Vです。
商品豆知識
ミクロの噴霧粒子で、葉のすみずみまで効率よく散布します。噴霧圧が高い為、ミクロの霧で隅々まで効率よく噴霧作業ができます。
ノズル部を付け替えれば除草用噴口(別売)が取付可能です。ハイパワータイプの為、噴霧量約2倍(メーカー社比)です。
1頭・2頭の切替可能な為、用途に合わせた最適な噴霧ができます。噴口キャップ調整で直射・噴霧が簡単に切り替えるとこができます。
用途庭木の噴霧・除草剤の噴霧に最適な噴霧器。
種類電池式
型式手持式
ホース長さ(m)約1.7
ノズル長(cm)約40~90
噴霧能力(mL/min)1頭口:約400、2頭口:約660
主な用途ガーデニング
対応溶液薬剤
ノズル1頭及び2頭
材質(本体)ポリプロピレン
材質(ノズル)アルミ
材質(ホース)塩ビ
材質(タンク)ポリエチレン
電源単1形乾電池6個
電池寿命(1頭口)約80L・(2頭口)約190L
噴射量(mL/min)1頭口:約640、2頭口:約830
『防除機・噴霧器』には他にこんなカテゴリがあります
防除機・噴霧器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。