自走台車式静電噴口 e・ジェッター CUBEみのる産業翌日出荷
トマト、キュウリなどの立体作物に適した、片側5頭口 計10頭口を装備。
自走型防除機取付タイプです。
噴霧角度の調節は、電極ごとに水平・上向きに可変。
電極ごとに噴霧停止が可能。
三方コックにより、片側噴霧・噴霧停止の切換えが可能。
繰返し使えるニッケル水素電池を採用。
(連続使用時間約6時間)
本機は、ハウスの「梁パイプ」の高さが、地上から170cm以下にある場合に適しています。
農薬付着効果の向上により薬剤の購入費・生産コストの削減に貢献します。
高能率と減農薬を同時に実現可能。
質量(kg)7.4電源専用ニッケル水素電池(12V)使用圧力(MPa)2~3(本機手元圧力)ノズル静電型10頭口(噴霧方向可変、噴口ピッチ22.5cm)全長×全幅W×全高(mm)580×150×1050流量(L/min)7.5(10頭口、Φ0.7・23コア、2MPa時)連続使用可能時間約6時間(メーカー試験結果)