絞り込み
ブランド
- 永田製作所(1,822)
- 麻場(611)
- 工進(82)
- BIGM(丸山製作所)(66)
- 藤原産業(60)
- 丸山製作所(37)
- ヤマホ工業(34)
- セフティー3(31)
- マキタ(12)
- みのる産業(9)
- アリミツ(4)
- HARAX(ハラックス)(3)
- エスコ(2)
- 精和産業(2)
- MESTO(2)
- オーミヤ(2)
- アイリスオーヤマ(1)
- アネスト岩田(1)
- ノーブランド(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
商品豆知識

タンクキャップ
セフティー3¥429税込¥4721個当日出荷経済的な替タンクキャップです。セフティ3噴霧器の交換用パーツです。用途噴霧器パーツ。適合機種SSD-3/SSD-5材質本体:ポリアセタール色グリーン
自走台車式静電噴口 e・ジェッター CUBE
みのる産業¥199,800税込¥219,7801台翌々日出荷トマト、キュウリなどの立体作物に適した、片側5頭口 計10頭口を装備。 自走型防除機取付タイプです。 噴霧角度の調節は、電極ごとに水平・上向きに可変。 電極ごとに噴霧停止が可能。 三方コックにより、片側噴霧・噴霧停止の切換えが可能。 繰返し使えるニッケル水素電池を採用。 (連続使用時間約6時間) 本機は、ハウスの「梁パイプ」の高さが、地上から170cm以下にある場合に適しています。 農薬付着効果の向上により薬剤の購入費・生産コストの削減に貢献します。 高能率と減農薬を同時に実現可能。質量(kg)7.4電源専用ニッケル水素電池(12V)使用圧力(MPa)2~3(本機手元圧力)ノズル静電型10頭口(噴霧方向可変、噴口ピッチ22.5cm)全長×全幅W×全高(mm)580×150×1050流量(L/min)7.5(10頭口、Φ0.7・23コア、2MPa時)連続使用可能時間約6時間(メーカー試験結果)
蓄圧式噴霧器用オプション
MESTO¥7,998税込¥8,7981個当日出荷据え置きタイプの噴霧器に取り付けることで、背中に背負って作業できます。長時間の作業でも疲れにくいです。腰回りでも固定できます。用途ガーデンニング用。ペスト対策。粉じん対策。クリーニング用。適合3565RT、3595PQ、3615PTトラスコ品番149-1346適合機種FERROX、INOX PLUS幅(mm)260材質/仕上ポリプロピレン(PP)質量(kg)1.2高さ(mm)450種類オプション品
蓄圧式噴霧器用オプション
MESTO¥2,398税込¥2,6381個当日出荷圧力を一定に保ったまま噴霧できるので、安定した作業が可能です。用途ガーデンニング用。ペスト対策。粉じん対策。クリーニング用。適合3565RT、3595PQ、3615PT、3615FQ、3552BT、3558BT適合機種FERROX、INOX PLUS、RS125、RS185材質/仕上プラスチック質量(g)100種類オプション品直径×高さ(mm)55×35
静電噴口(eジェッター)
みのる産業¥87,980税込¥96,7781個3日以内出荷軽量&背負い動噴でも使用可能! 噴口部へヒーターを内蔵し、防除ナビ機能のないシンプル機です。 FS-50Aから「防除ナビ機能」を省略した、シンプルな設計です。 噴口部分の帯電電極により薬液を帯電させて噴霧。 漏電の原因となる漏れや結露に対し内蔵のヒーターで最適な状態を維持。 ノズルと噴管の可変により様々な噴霧方向が選べます。 本体にはノズルの目詰まり防止のため、ナイスクリーナーを標準装備。 お手持ちの動力噴霧機(手元圧力2~3MPa)やホースが使用可能。 電池消耗防止のため、3時間連続通電で自動OFF。 静電気の原理を応用、散布した薬液が対象物にひきつけられて付着します。 農薬使用量の削減が期待できます。 人体付着への農薬付着量は慣行法と同程度で問題ありません。付属品ボールコック、ワンタッチ継手、ナイスクリーナー、ホースベルト、ホース牽引バンド、肩掛バンド、アース線、電極部クリーナー質量(kg)1.17電源単三電池4本(ニッケル水素・アルカリ)(別売)使用圧力(MPa)2~3(本機手元圧力)全長×全幅W(mm)1250×180ノズル静電型2頭口(噴射方向可変)流量(L/min)4.8(Φ1.5・25コア・2MPa時)流量精度表示:表示値±5%(メーカー実測値)
コンコルド TC-1200
永田製作所¥11,980税込¥13,1781個7日以内出荷フード付の為、空気の吸い込みにより噴霧状態が良くなり、また、先端に角度を付けている為、葉裏及び葉面をくまなく防除できるようになりました。全長(mm)1200穴径(Φmm)墳板:1.8本体質量(g)660機能ストップ機能付、直射/噴霧切り替え取付ネジ径G1/4
コンコルド TC-1000
永田製作所¥12,980税込¥14,2781個7日以内出荷フード付の為、空気の吸い込みにより噴霧状態が良くなり、また、先端に角度を付けている為、葉裏及び葉面をくまなく防除できるようになりました。全長(mm)1000穴径(Φmm)墳板:1.8本体質量(g)570機能ストップ機能付、直射/噴霧切り替え取付ネジ径G1/4
自在一頭口
永田製作所¥2,998税込¥3,2981個6日以内出荷背負い動噴及び小型動噴(吸水量5L以上)で使用できます。 調整により、直射、円錐と設定ができ、高枝の散布作業もできます。全長(mm)55本体質量(g)60機能直射/噴霧切り替え最大使用圧力(MPa)3.0取付ネジ径G1/4
ピストルエースPAL
永田製作所¥14,980税込¥16,4781個5日以内出荷従来のピストル噴口の機能に加え後部ツマミを90度だけ回転させることでスプレーパターンが変化し遠近自在の作業がスピィデーに出来ます。又二重パイプ構造により直進時の到達性に優れております。全長(mm)335穴径(Φmm)墳板:1.8本体質量(g)480機能ストップ機能、直射/噴霧切り替え取付ネジ径G1/4
長7頭口(換)(G1/4)
永田製作所(1件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281個4日以内出荷スプレーパターンは円錐で噴口がチドリについている事により散布幅が広い。霧の粒子は細かく、葉裏まで均一に散布ができます。全長(mm)790質量(g)197水量(L/min)[圧力(MPa)]4.6[1.5]
ラウンド25LB-1(動力用)青(キ)(G1/4)
永田製作所¥1,498税込¥1,6481個4日以内出荷用途10アール当り25L散布用。全長(mm)50質量(g)36穴径(Φmm)0.9穴数2水量(L/min)[圧力(MPa)]1.12[0.2]、1.2[0.25]
ライフル噴口PN-1 (G1/4)
永田製作所(1件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781個7日以内出荷用途環境衛生、白アリ駆除、畜舎、車、農業洗浄、漁業洗浄等。全長(mm)270タイプ動力本体質量(g)550最高圧力(MPa)3.0機能ストップ機能、切替機能吸水量(L/min)10以上パターン直射/円錐噴出穴径(Φmm)1.7出力(kW/rpm・PS/rpm)0.75・1.0
電動スプレータフ用
精和産業¥7,198税込¥7,9181個翌々日出荷コンテナーを使用せず、チョコウォーマー より直接スプレーしたいときに便利です。用途タフエアレス380用ロング・サクションセット材質樹脂質量(g)212長さ(m)2TKG品番9-1561-1301TKG品番(2017)6-1390-1201