鎌は、除草する際に使用したりする他、稲刈りや野菜などを収穫する際にも使用します。その用途に合わせて選択することができるものや全般に使用することができるものと種類が豊富なため、選べるのが特徴です。携帯しやすい折り畳み式のものやステンレスを使用した錆びにくく切れ味の良いもの、キャベツや白菜などの専用の特殊な形をしているもの、除草専用などもあります。また、シャープな研ぎ味にしてくれる研ぎ石もあるので、使用中の鎌を大切に使い続けることも可能です。畑や庭の手入れに使用できる幅広いものが数多くあります。

商品豆知識

26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
携帯しやすい折りたたみ式です。山菜採りや野菜の収穫に使えます。ロープ切断にも便利に使いこなせます。
刃長(mm)100 刃幅(mm)21 柄長さ(mm)140 全長(mm)225 材質刃/ステンレス鋼、ハンドル/合成樹脂 質量(g)約165
1本
1,098 税込1,208
当日出荷

刃先はS45Cを使用し熱処理を施すことにより耐磨耗性に優れ、切れ味が持続します。
用途根こそぎの除草作業。 刃長(mm)105 刃渡り(mm)80 柄長さ(mm)150 全長(mm)205 使用方法刃先を地面に突き刺して根を引き抜くようにご使用ください。 材質(刃先)スチール(炭素鋼)/(柄部)天然木 質量(g)70
1丁
539 税込593
当日出荷

雑草を刈り取る。
全長(mm)200 材質(本体)ステンレス特殊鋼 質量(g)50 材質(ハンドル)ポリプロピレン
1個
409 税込450
当日出荷

HTS-1881 光山作 ステン金2号鋼草取鋸鎌 豊稔企販 動画あり
先までのこ目を付けた草取り専用鎌です。
用途草取用。 刃長(mm)120 刃幅(mm)23 全長(mm)210 トラスコ品番404-8962 材質刃:ステンレス鋼(SUS440)、柄:ポプラ 質量(g)80
1丁
999 税込1,099
当日出荷

ガンコな雑草も根こそぎカット。
用途庭草の除草作業に 刃渡り(mm)75 全長(mm)215 質量(g)60 材質(柄部)天然木 材質(刃)炭素刃物鋼
1丁
839 税込923
当日出荷

縄切りやPPバンド切りにも使え、全鋼刃で抜群の耐久性です。除草・稲刈り作業用です。PPバンド・縄切りにも便利です。全鋼刃で耐久性抜群です。
用途鋸鎌。 全長(mm)240 刃長(mm)100 材質刃部:刃物鋼 柄部:ホー
1個
629 税込692
当日出荷

除草作業用です。全鋼刃で耐久性抜群。
用途鋸鎌 刃長(mm)100 刃幅(mm)30 全長(mm)240 仕様刃部:全鋼 材質(刃部)刃物鋼、(柄部)木 質量(g)60
1個
329 税込362
当日出荷

ゴールデンスター草引鎌
地面に這った草も可能
用途草刈り用鎌 刃渡り(mm)110 全長(mm)245 質量(g)100 材質(柄部)天然木 材質(刃)炭素刃物鋼
1丁
919 税込1,011
当日出荷

全長(mm)225 材質ステンレス刃物鋼/木
1丁
349 税込384
当日出荷

刃先はステンレス刃物鋼を使用し、熱処理を施すことにより耐磨耗性に優れ、切れ味に優れています。 刃先を地面に突き刺して根を引き抜くようにご使用ください。
用途根こそぎの除草作業 刃長(mm)105 刃渡り(mm)80 柄長さ(mm)150 全長(mm)205 材質(刃先)ステンレス刃物鋼/(柄部)天然木 質量(g)70
1丁
719 税込791
当日出荷

アークランドサカモト花ごよみ
草取り、草削り用。
用途草取り、草削り用
1本
479 税込527
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

左用です。
用途草取り用。稲刈・草取用。 刃長(mm)170 刃幅(mm)28 全長(mm)210 トラスコ品番404-8873 材質刃:高炭素刃物鋼、柄:ポプラ 質量(g)100
1丁
889 税込978
当日出荷

HT-0810 光山作 鋸鎌 豊稔企販 動画あり
豊稔企販光山作 鋸鎌
極薄に仕上げ、特殊な焼き入れを施しているため他に類を見ないほどの、シャープで軽い切れ味を実現しています。
用途稲刈り草取り用。 刃長(mm)170 刃幅(mm)30 全長(mm)210 トラスコ品番249-4086 質量(g)85
1丁
1,198 税込1,318
当日出荷

ノコ刃で引くように草を刈り取ります。コンクリートの隙間や段差のあるところの雑草刈りに便利です。
用途狭いところの草取り作業時に。 材質頭部/ステンレス、柄部/PP 長さ(mm)握り部:115 全長(mm)200 質量(g)45
1本
399 税込439
3日以内出荷

縄切りやPPバンド切りにも使え、全鋼刃で抜群の耐久性です。除草・稲刈り作業用です。PPバンド・縄切りにも便利です。全鋼刃で耐久性抜群です。
用途鋸鎌。 全長(mm)240 刃長(mm)100 材質刃部:刃物鋼 柄部:ホー
1個
569 税込626
翌々日出荷

大五郎縄切鎌
除草鎌としても使えます。柄尻に吊り下げ用針金が付いています。使用後は錆防止のため油など塗布して保管してください。 縄切り作業に便利な鋸鎌です。のこぎり状の刃で縄や硬めの草を切断できます。
柄長さ(mm)145 全長(mm)240
1個
469 税込516
当日出荷

突いて切るタイプの収穫包丁です。刃は安来白鋼を使用し、片刃で仕上げています。レタス、白菜の収穫に。
全長(mm)240 刃長(mm)115 柄長さ(mm)120 グリーン購入法適合
1丁
7,998 税込8,798
翌々日出荷

キンボシ金星 縄切鎌
刃先が小さくコンパクトな鎌。ロープ・縄及びバンド切り用。
用途開封作業やちょっとした除草作業に。 全長(mm)240 刃渡り(mm)120
1本
639 税込703
3日以内出荷

野菜の収穫に使用。ステンレスで錆びにくい。柄はラッパタイプになっているので力が入りやすく持ちやすいのが特徴です。
全長(mm)210 質量(g)100 刃長(mm)130
1本
1,298 税込1,428
3日以内出荷

サビに強い
用途除草や細かな作業に。 全長(mm)230 質量(g)60
1個
919 税込1,011
3日以内出荷

刃長(mm)180 全長(mm)210
1個
1,198 税込1,318
10日以内出荷

1個
1,270 税込1,397
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

一段上の道具選び。園芸、農業で使用する日本製用具。品質安心の日本製シリーズ!。鋭い切れ味!切味持続!。裏目式鋸鎌に角度を付けた鋸鎌です。草取り、草刈り、草削りにと使える鎌です。
用途草刈や除草作業に! 仕様鋸目:裏目式 全長(mm)240 刃長(mm)100 柄長さ(mm)195 材質(刃)SK85
1個
639 税込703
5日以内出荷

使い慣れた鎌も柄の交換で復活!
用途鎌用交換柄
1本
149 税込164
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

鎌の修繕に。
用途鎌用交換柄。
1個
119 税込131
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全長(mm)210 材質シイ 質量(g)71
1個
759 税込835
10日以内出荷