鋸鎌とは、草刈りや稲刈りの際に手作業で行うための農具です。特徴は草などを切る刃の部分がギザギザしたようになっていて、柄の部分は木材を使用しています。刃の硬さや広さには種類があり、ステンレス製品から特殊刃物鋼を使用している鋸鎌などと種類豊富。サイズは刃の長さ、全長の長さ、ともに用途に応じたものです。刃の部分は数回研げるほど耐久性にも優れています。左効き用や縄も切れる種類の取り揃えがある鋸鎌は、手作業に使用する農具だからこそ対応可能なラインナップです。
14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「刃長(mm)」から絞り込む
80(2)
100(4)
105(2)
120(2)
170(2)
180(1)
刃先はS45Cを使用し熱処理を施すことにより耐磨耗性に優れ、切れ味が持続します。
用途根こそぎの除草作業。 刃長(mm)105 刃渡り(mm)80 柄長さ(mm)150 全長(mm)205 使用方法刃先を地面に突き刺して根を引き抜くようにご使用ください。 材質(刃先)スチール(炭素鋼)/(柄部)天然木 質量(g)70
1丁
539 税込593
当日出荷

雑草を刈り取る。
全長(mm)200 材質(本体)ステンレス特殊鋼 質量(g)50 材質(ハンドル)ポリプロピレン
1個
409 税込450
当日出荷

HTS-1881 光山作 ステン金2号鋼草取鋸鎌 豊稔企販 動画あり
先までのこ目を付けた草取り専用鎌です。
用途草取用。 刃長(mm)120 刃幅(mm)23 全長(mm)210 トラスコ品番404-8962 材質刃:ステンレス鋼(SUS440)、柄:ポプラ 質量(g)80
1丁
999 税込1,099
当日出荷

縄切りやPPバンド切りにも使え、全鋼刃で抜群の耐久性です。除草・稲刈り作業用です。PPバンド・縄切りにも便利です。全鋼刃で耐久性抜群です。
用途鋸鎌。 全長(mm)240 刃長(mm)100 材質刃部:刃物鋼 柄部:ホー
1個
629 税込692
当日出荷

除草作業用です。全鋼刃で耐久性抜群。
用途鋸鎌 刃長(mm)100 刃幅(mm)30 全長(mm)240 仕様刃部:全鋼 材質(刃部)刃物鋼、(柄部)木 質量(g)60
1個
329 税込362
当日出荷

全長(mm)225 材質ステンレス刃物鋼/木
1丁
349 税込384
当日出荷

刃先はステンレス刃物鋼を使用し、熱処理を施すことにより耐磨耗性に優れ、切れ味に優れています。 刃先を地面に突き刺して根を引き抜くようにご使用ください。
用途根こそぎの除草作業 刃長(mm)105 刃渡り(mm)80 柄長さ(mm)150 全長(mm)205 材質(刃先)ステンレス刃物鋼/(柄部)天然木 質量(g)70
1丁
719 税込791
当日出荷

HT-0810 光山作 鋸鎌 豊稔企販 動画あり
豊稔企販光山作 鋸鎌
極薄に仕上げ、特殊な焼き入れを施しているため他に類を見ないほどの、シャープで軽い切れ味を実現しています。
用途稲刈り草取り用。 刃長(mm)170 刃幅(mm)30 全長(mm)210 トラスコ品番249-4086 質量(g)85
1丁
1,198 税込1,318
当日出荷

縄切りやPPバンド切りにも使え、全鋼刃で抜群の耐久性です。除草・稲刈り作業用です。PPバンド・縄切りにも便利です。全鋼刃で耐久性抜群です。
用途鋸鎌。 全長(mm)240 刃長(mm)100 材質刃部:刃物鋼 柄部:ホー
1個
569 税込626
当日出荷

大五郎縄切鎌
除草鎌としても使えます。柄尻に吊り下げ用針金が付いています。使用後は錆防止のため油など塗布して保管してください。 縄切り作業に便利な鋸鎌です。のこぎり状の刃で縄や硬めの草を切断できます。
柄長さ(mm)145 全長(mm)240
1個
469 税込516
当日出荷

左用です。
用途草取り用。稲刈・草取用。 刃長(mm)170 刃幅(mm)28 全長(mm)210 トラスコ品番404-8873 材質刃:高炭素刃物鋼、柄:ポプラ 質量(g)100
1丁
889 税込978
当日出荷

キンボシ金星 縄切鎌
刃先が小さくコンパクトな鎌。ロープ・縄及びバンド切り用。
用途開封作業やちょっとした除草作業に。 全長(mm)240 刃渡り(mm)120
1本
639 税込703
3日以内出荷

刃長(mm)180 全長(mm)210
1個
1,198 税込1,318
10日以内出荷

一段上の道具選び。園芸、農業で使用する日本製用具。品質安心の日本製シリーズ!。鋭い切れ味!切味持続!。裏目式鋸鎌に角度を付けた鋸鎌です。草取り、草刈り、草削りにと使える鎌です。
用途草刈や除草作業に! 仕様鋸目:裏目式 全長(mm)240 刃長(mm)100 柄長さ(mm)195 材質(刃)SK85
1個
639 税込703
5日以内出荷