斧とは、木や枝の伐採や、暖炉の薪割りの際に使用する木工具です。形の鋭い鋼鉄の刃に、柄をつけた形状のもので、打ち付ける時の破壊力が大きく、大小様々な木材を切ることができます。グリップ部分は一般的に木製素材のものが多いですが、滑りにくいグラスファイバー製素材のものもあるので使用環境に合わせて購入することが可能。製品そのものに重量があり、刃部分が鋭い両刃の製品が多いので、取扱時には手元に注意して安全に使用する必要があります。
「全長(mm)」から絞り込む
シンプレックススプリッティングアックスRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)翌日出荷
木の伐採、確実で木材を傷めないくさび打ち込み、薪割り、杭の打ち込み等に使用します。比較的小ぶりで使いやすい斧です。ハルダーのシンプレックス・ハンマーと同じ構造ですのでボルト一本で確実に固定されています。KWF認証済みです。刃やハンドルなど交換時には既定のトルク(65Nm)を守ってください。
用途チェーンソーと共に木の伐採に、比較的柔らかい木へのくさびの打ち込み、薪割り、杭の打ち込み、プロにもホビーに。トラスコ品番480-4015材質刃:熱処理鋼、ハンマーヘッド:ポリエチレン、ハンドル:ヒッコリー全長(mm)765刃長(mm)100適合ハンドル3244.75適合替刃3210.75RoHS指令(10物質対応)対応
シンプレックススプリッティングアックス 刃幅41mmRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)9日以内出荷
木の伐採、確実で木材を傷めないくさび打ち込み、薪割り、杭の打ち込み等に使用します。硬い木材用にも使用出来ます。ハルダーのシンプレックス・ハンマーと同じ構造ですのでボルト一本で確実に固定されています。KWF認証済です。比較的小ぶりで使いやすい斧です。
用途チェーンソーと共に木の伐採に、比較的柔らかい木へのくさびの打ち込み、薪割り、杭の打ち込み、プロにもホビーに。トラスコ品番135-3682材質刃:熱処理鋼、ハンマーヘッド:ポリエチレン、ハンドル:ヒッコリー長さ(mm)765全長(mm)765刃長(mm)100対象仕様:広葉樹など硬い木材用適合ハンドル3244.75適合替刃3210.751RoHS指令(10物質対応)対応
薪割りcellfast翌々日出荷
ファイバーグラスハンドを使用し耐久性とクッション性のある、携帯性に優れたアッキスです。薪割りに最適な刃形状で、薪をスムーズに割ります。ファイバーグラスハンドル採用で、非常に軽く、また耐久性とクッション性を兼ね備えています。グリップの持ち手は滑りにくい様、表面加工がされており、作業性と安全性が向上します。刃全体に高周波焼入が施されており。耐久性と切れ味が持続します。特殊構造で刃部を固定しており、木柄の様なガタつきの心配が無く、事故を未然に防ぎます。
用途薪割り主な用途薪割り用材質(刃)ボロン鋼材質(ハンドル)ファイバーグラス
手斧BAHCO(バーコ)(5件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
細い枝や倒れている木などの切断に向いています。
枝を確実に綺麗に切断できます。
消火斧ノーブランド税込¥8,138~¥7,398~
金矢オーエッチ工業税込¥3,188¥2,898
全鋼草刈鎌片山利器税込¥362¥329
小型スコップWORKPRO税込¥1,318¥1,198
剪定鋏近正税込¥4,398¥3,998