- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- 土木建築関連
- ショベル
- 木柄
- 3ページ目
3ページ目: 木柄
「種別」から絞り込む
国産品 JISマーク入り ショベル
用途土木、造園、農業、家庭園芸など幅広く使えすくう作業に適しています。
全長(mm)970
先幅(mm)255
質量(g)2000
1個
¥3,398
税込¥3,738
3日以内出荷
国産品 JISマーク入り ショベル
用途土木、造園、農業、家庭園芸など幅広く使え掘る作業に適しています。
全長(mm)970
肩幅(mm)230
質量(g)1800
1個
¥3,198
税込¥3,518
3日以内出荷
1個
¥2,880
税込¥3,168
翌日出荷
1個
¥2,880
税込¥3,168
翌日出荷
1個
¥2,780
税込¥3,058
翌日出荷
全長(mm)980
エスコ品番EA650BG-82
質量(kg)2
先端寸法(mm)260×305
材質(柄部)木
先端材質鉄
1個
¥14,500
税込¥15,950
翌日出荷
全長(mm)980
エスコ品番EA650BG-81
質量(kg)1.6
先端寸法(mm)228×295
材質(柄部)木
先端材質鉄
1個
¥14,000
税込¥15,400
翌日出荷
1本
¥14,980
税込¥16,478
翌日出荷
1本
¥12,980
税込¥14,278
翌日出荷
かき混ぜ・すくう作業に最適です。頭部(すくい部)はSUS304(18-8)ステンレスを使用し、サビにくく、土の付着が少なく、手入れが容易で耐食性に優れている。・木柄は使うほど手になじむ厳選された樫材を採用。
用途かき混ぜ・すくう作業に
全長(mm)1080
質量(kg)2.3
材質(柄部)天然木
材質(頭)SUS304(18-8)ステンレス
頭部長(mm)395
先幅(mm)290
頭部板厚(mm)1.5
1丁
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
農作業、除雪作業など、すくう作業に最適です。頭部(すくい部)にアルミ合金を採用し軽量。頭部(すくい部)に特殊熱処理を行い表面にはアルマイト加工を行い、耐食性、耐摩耗性に優れています。柄は軽量化のために厳選されたタモ材を採用。
用途農作業、除雪作業等に
全長(mm)1100
質量(kg)1.6
材質(柄部)天然木
材質(頭)アルミ合金
頭部長(mm)425
アズワン品番64-8319-59
先幅(mm)305
頭部板厚(mm)2
1丁
¥8,898
税込¥9,788
翌々日出荷
土木、建築、造園現場での砂利、土砂などの、すくい作業として最適です。木柄は使うほど手になじむ厳選された樫材を採用。頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。JIS規格品
用途土木、建築、造園現場での砂利、土、砂すくい作業などに
全長(mm)1050
仕様JIS規格品
質量(kg)2.1
材質(柄部)天然木
材質(頭)スチール
頭部長(mm)367
先幅(mm)275
頭部板厚(mm)1.45
1丁
¥5,998
税込¥6,598
翌々日出荷
木柄は使うほど手になじむ厳選された樫材を採用。頭部(すくい部)はSUS304(18-8)ステンレスを使用し、サビにくく、土の付着が少なく、手入れが容易で耐食性に優れている。
用途かき混ぜ・すくう作業に
全長(mm)910
質量(kg)1.35
材質(柄部)天然木
材質(頭)SUS304(18-8)ステンレス
頭部長(mm)220
柄厚さ(mm)1.5
先幅(mm)180
肩幅(mm)170
頭部板厚(mm)1.5
1丁
¥9,798
税込¥10,778
翌々日出荷
コンクリート、土などを混ぜる作業や側溝などの清掃作業に最適です。木柄は使うほど手になじむ厳選された樫材を採用。頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。JIS規格品・10年間品質保証
用途コンクリート、土などを混ぜる作業や側溝などの清掃作業に
全長(mm)910
仕様JIS規格品
質量(kg)1.5
材質(柄部)天然木
材質(頭)スチール
頭部長(mm)220
先幅(mm)180
肩幅(mm)170
頭部板厚(mm)1.45
1丁
¥5,398
税込¥5,938
翌々日出荷
土木、造園、農業、家庭園芸など幅広く使用でき、掘る・すくう作業に最適です。木柄は使うほど手になじむ厳選された樫材を採用。全長を長くすることにより腰への負担を軽減。頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。
用途土木、造園、農業、家庭園芸など
全長(mm)1050
形状丸形
質量(kg)1.9
材質(柄部)天然木
材質(頭)スチール
頭部長(mm)292
アズワン品番65-0325-72
肩幅(mm)232
頭部板厚(mm)1.6
1丁
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
土木、造園、農業、家庭園芸など幅広く使用でき、掘る・すくう作業に最適です。木柄は使うほど手になじむ厳選された樫材を採用。頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。JIS規格品。
用途土木、造園、農業、家庭園芸など幅広く使えるスタンダード品で掘る・すくう作業に適しています
全長(mm)970
質量(kg)1.7
材質(柄部)天然木
材質(頭)スチール
頭部長(mm)292
肩幅(mm)232
頭部板厚(mm)1.6
1丁
¥4,998
税込¥5,498
6日以内出荷
刃先はショベル鋼板(S50C)を使用し、焼き入れ・焼き戻しの熱処理済みです。柄は使うほど手に馴染み、ハンドルがサビない割柄を使用しています。
用途沿岸部での作業土木用舗装用造園用農業用除雪用家庭園芸用
刃先形状角形
全長(mm)970
トラスコ品番411-5732
質量(kg)2
板厚(mm)1.6
材質(柄部)割柄(全木柄)
材質(刃)ショベル鋼板(S50C)
刃先(mm)300
刃先幅寸法(mm)255
1丁
¥3,398
税込¥3,738
翌々日出荷
刃先はショベル鋼板(S50C)を使用し、焼き入れ・焼き戻しの熱処理済みです。柄は使うほど手に馴染み、ハンドルがサビない割柄を使用しています。
用途沿岸部での作業土木用造園用農業用家庭園芸用
刃先形状丸形
全長(mm)970
トラスコ品番411-5759
質量(kg)1.8
板厚(mm)1.6
材質(柄部)割柄(全木柄)
材質(刃)ショベル鋼板(S50C)
刃先(mm)292
刃先幅寸法(mm)232
1丁
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
頭部は焼き入れ・焼き戻しの熱処理をしています。頭部は磨き仕上げで土離れが良いです。
用途土木用造園用農業用家庭園芸用
刃先形状丸形
全長(mm)970
仕様JIS規格品
トラスコ品番382-0084
材質(刃先)ショベル鋼板、(柄)天然木
質量(kg)1.8
頭部長(mm)292
肩幅(mm)232
頭部板厚(mm)1.6
1丁
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています。
用途家庭園芸、アウトドアや狭い場所での作業に、携帯用として
トラスコ品番152-3537
全長(mm)420
質量(kg)0.5
刃先形状丸形
1本
¥2,498
税込¥2,748
翌々日出荷
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。