8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種別から絞り込む
金象印ホームショベル 浅香工業金象印ホームショベル浅香工業(13件のレビュー)
2,298税込2,528
1本
当日出荷
全長(mm)815質量(kg)1.1肩幅(mm)167
ホームショベル E-ValueホームショベルE-Value(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から3日以内出荷
小型タイプで穴掘り・土すくいに使いやすいです。扱いやすい小型タイプです。塗装のはがれにくい粉体塗装を施しています。
用途穴掘り、土すくい作業用。材質(柄部)白樫及びそれに準ずるもの仕上ハンマートーン仕上材質(頭)ショベル用鋼板
金象印 A柄磨きホームショベル角形 浅香工業金象印 A柄磨きホームショベル角形浅香工業(3件のレビュー)
2,698税込2,968
1丁
当日出荷
土木・水道・電気・ガス工事、造園、家庭園芸など幅広く使用でき、軽量コンパクトサイズで狭い場所でのかき混ぜ・すくう作業に最適です。木柄は使うほど手になじむ厳選された樫材を採用。頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。頭部を磨き仕上げすることにより土離れが良い。JIS規格品
用途土木・水道・電気・ガス工事、造園、家庭園芸など種別角形全長(mm)815質量(kg)1.2材質(柄部)天然木材質(頭)スチール頭部長(mm)218先幅(mm)180肩幅(mm)167頭部板厚(mm)1.45
アルミ柄ショベル ラクワンミニ角 トンボ工業アルミ柄ショベル ラクワンミニ角トンボ工業(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1丁
当日出荷
鉄製と比べて約30%軽量化したミニショベルです。
用途土などを掘る作業に。刃先形状角形全長(mm)780トラスコ品番387-2611材質(刃先)ショベル鋼板、(柄)硬質アルミ合金質量(g)800板厚(mm)1.6先端長(mm)230刃先幅寸法(mm)165
アルミ柄ショベル ラクワンミニ丸 トンボ工業アルミ柄ショベル ラクワンミニ丸トンボ工業(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1丁
当日出荷
鉄製と比べて約30%軽量化したミニショベルです。
用途土などを掘る作業に。刃先形状丸形全長(mm)780トラスコ品番387-2629材質(刃先)ショベル鋼板、(柄)硬質アルミ合金質量(g)950板厚(mm)1.6先端長(mm)230刃先幅寸法(mm)165
オールステンホームショベル 千吉オールステンホームショベル千吉(4件のレビュー)
4,698税込5,168
1本
当日出荷から3日以内出荷
サビに強いステンレス製です。サビに強く、屋外での作業や、沿岸部などでの作業に最適です。焼入処理を施していますので、家庭菜園から農業、酪農までハードな作業にも耐えられます。扱いやすい小型タイプです。
用途穴掘り、土すくい作業用。材質本体:ステン/SUS420J1仕様刃先焼入硬度HR40~47板厚(mm)(ヘッド部)1.48
金象印 SPホームショベル丸形 浅香工業金象印 SPホームショベル丸形浅香工業(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1丁
4日以内出荷
土木・水道・電気・ガス工事、造園、家庭園芸など幅広く使用でき、軽量コンパクトサイズで狭い場所での掘る・すくう作業に最適です。 頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。 パイプ柄の持ち手部分を筋付け形状にすることで、すべり止め機能とフィット感が得られます。 パイプ柄はSUS304(18-8)ステンレスパイプを使用し、サビにくい。
形状丸形全長(mm)815仕様JIS規格品質量(kg)1.1材質(柄部)SUS304(18-8)ステンレスパイプ材質(頭)スチール頭部長(mm)222肩幅(mm)167頭部板厚(mm)1.45
木柄丸形ホームショベル 雄峰木柄丸形ホームショベル雄峰(3件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
小型で使いやすく持ち運びに便利!
全長(mm)820肩幅(mm)170頭部長(mm)235質量(g)1140

ショベル』には他にこんなカテゴリがあります

ホームショベル