5ページ目: 除草具

除草具は、栽培している植物や育てている花々などの雑草などをきれいに取り除く際に使用します。根の深い雑草まで簡単に取り除くことができるものはまっすぐに土の奥まで差し込むことができるため、栽培している植物を傷つけることなく、除草することができます。ギザギザの刃が雑草をひっかけて取り除いてくれる庭に最適なものやフック状の刃が土をほぐしながら抜いてくれるタイプは花壇や植え込みなどの取りにくい狭い場所の雑草まで簡単に取り除くことができるます。育てている規模に合わせて選択できるような除草具が豊富に揃っています。
727件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
磯次郎 なみ刃除草鎌 ドウカン磯次郎 なみ刃除草鎌ドウカン
1,298税込1,428
1本
翌日出荷
地面に沿うようにゆるやかに曲げられた形状と切れ味の良いなみ刃が根元から雑草を気持ちよくカット。
全長(mm)320質量(g)110刃長(mm)125グリーン購入法適合
雑草スクレーパー 三陽金属(ERBA)雑草スクレーパー三陽金属(ERBA)
7,298税込8,028
1本
4日以内出荷
全長1.3mで腰を屈めず楽々作業でき、地面を削りながら押して簡単に除草できます。ギザ刃を使い抜根や際刈りが可能で、ブレードは厚みがあって丈夫です。機械が使えない場所での除草に最適です。2ピースに分解でき、持ち運びが簡単です。
用途庭・花壇、前栽に。砂利の多い駐車場、U字溝。縁石、アスファルトの際に。材質刃:高級刃物鋼●柄:アルミ全長(mm)1340質量(g)675刃幅(mm)138刃厚(mm)2.45使用場所庭、花壇、縁石やアスファルト等のキワ、砂利の多い駐車場、U字溝、お墓の周り、畑のマルチや作物の周り、芝生曲げ角度(°)50
100x1160mm 根切り エスコ100x1160mm 根切りエスコ
4,240税込4,664
1個
予約販売
1個入
仕様●全長(mm):1160●先端幅(mm):100mm●重量:2.5kg●材質:先端:鍛造炭素鋼ハンドル:スチールアズワン品番65-3887-76
ソーラー式 鳥獣リペラー セーブインダストリーソーラー式 鳥獣リペラーセーブインダストリー
6,398税込7,038
1個
10日以内出荷
感知範囲に動物が入ると、赤外線センサーが反応し、強力な「超音波」「LEDライトの点滅」「警報音」(ダイヤルにて選択可)を発します。不快感を与え、動物を傷つけずにこの範囲から追い払います。上部のソーラーパネルで太陽光のエネルギーを充電池に充電します。電池よりもエコで経済的です。太陽光で充電できない際も、付属のUSBケーブルで内蔵バッテリーへ直接充電もできます。動物を感知すると、赤いLEDライトが点滅します。地面に差しての使用、平らなところへの使用、壁への設置も可能ですので、より効果的な場所で使用できます。周囲の状況に合わせて、赤外線センサーが感知する範囲を調整できます。特に近づけたくない動物に合わせて超音波の周波数を切り替えられます。
仕様サイズ:本体 W110×D78×H143mm(支柱取り付け時 H365mm)、支柱 240×Φ23mm 重量:286g(本体のみ)/310g(支柱含む) 本体材質:ABS樹脂 赤外線センサー:平角度120度、上下角度55度誘導距離:8~9m(動物の大きさによります) 作動時間:フル充電時約1日 センサー感知時の作動時間:約30秒 充電時間:ソーラーパネル約10~12時間/USBケーブル約8時間 電源:充電式ニッケル水素電池単三形800mAh×3個(USBケーブルでの充電可) 周波数:13.5kHz~45.5kHzアズワン品番65-3401-97
ステンレス 長柄 ねじりホー 石黒金属ステンレス 長柄 ねじりホー石黒金属
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷
使いやすく、作業性の良い長柄 長柄シリーズは立ったまま効率良く作業できるので、普段の草取りはもちろん、特に雑草がたくさん生い茂った場所や広い面積の除草に大活躍します 脚や腰に余計な負担をかけない、使う人にやさしい設計です サビにくいステンレス製
用途除草作業に。寸法(mm)1180×115×40質量(g)470
本樫 唐鍬柄 浅野木工所本樫 唐鍬柄浅野木工所
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
交換柄です
先端サイズ(mm)29×47
三角ホー 高芝ギムネ製作所三角ホー高芝ギムネ製作所
799税込879
1本
3日以内出荷
軽くて、ラクラク刈れる。
用途農園芸、草刈り作業に。寸法(mm)120
フィットグリップ雑草鎌 sita(サイタ)フィットグリップ雑草鎌sita(サイタ)
369税込406
1個
翌日出荷
握りやすいフィットグリップ ステンレス製:サビにくく丈夫で長持ち
用途雑草抜き材質(刃)ステンレス刃渡り(mm)70全長(mm)210柄長さ(mm)120質量(g)約60アズワン品番64-5135-51
超軽量ステン万能鎌 FG超軽量ステン万能鎌FG
2,898税込3,188
1本
3日以内出荷
立ったままらくらく除草できます。 柄部にアルミパイプを採用し超軽量化を実現。 刃部はよく切れる万能波刃を採用。 頭部ステンレス製でさびにくい。
用途畑、畦等の除草作業に。材質頭部/ステンレス、柄部/アルミパイプ、グリップ/PP全長(mm)1315質量(g)210柄長さ(mm)1200頭部幅(mm)160頭部高さ(mm)35
雑草たわし 富田刃物雑草たわし富田刃物(1件のレビュー)
739税込813
1丁
当日出荷
コンクリート・アスファルト・敷石などの隙間に差し込み、 刃先の底面をコンクリート面に擦りつけ、根本から刈り取る ように使います。 刃先の底面が擦れることで刃先が削れ、波型刃が持続します。
用途鎌や草刈機などで刈り取ることが出来ないコンクリートやアスファルトの隙間の除草に。トラスコ品番160-9429全長(mm)83質量(g)40刃幅(mm)80材質(柄部)天然木材質(刃)ステンレス301H先幅(mm)42
パイプ柄ミニ平ネジリ鎌 TAKAGI(高儀)パイプ柄ミニ平ネジリ鎌TAKAGI(高儀)
1,398税込1,538
1本
翌々日出荷
用途庭・畑の除草に材質全鋼柄長さ(mm)約1050アズワン品番64-3990-58
パイプ柄ミニ三角ホー TAKAGI(高儀)パイプ柄ミニ三角ホーTAKAGI(高儀)(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
翌々日出荷
用途除草・土寄せ・種まき用の筋作りに材質全鋼柄長さ(mm)約1050アズワン品番64-3990-59
3本組 除草ツールセット エスコ3本組 除草ツールセットエスコ
2,150税込2,365
1セット
翌日出荷
除草に適した雑草抜きと小鎌のセットですキャンパス袋付
セット内容小鎌(EA650BA-41A):全長195mm・刃長70mm、雑草取り(EA650BE-51A):全長205mm・刃長20mm、雑草抜き(EA650BE-52A):全長195mm・刃長60mm材質頭部:ステンレス、柄部:樹脂(PP)アズワン品番64-2255-24
草抜き3兄弟 新栄草抜き3兄弟新栄
1,998税込2,198
1個
当日出荷
回転式草抜き具!雑草が根こそぎ抜ける! 回して”ポン”と引きぬける「草抜き3兄弟」! 根こそぎ抜けて草の再生を大幅に軽減! 草根のサイズに合わせて3種類を使い分けられ、効率の良い作業が可能です。 アルミ製で軽量(約110g)、女性の方でも扱いやすい! Y字型で手に馴染む使用感で、軽い力で回せます。 先端ピンは特殊鋼ですが、刃先は丸味形にして人体に安全です。 庭や花壇、芝生の除草に最適です。
用途除草作業用材質【本体】アルミダイカスト、【先端ピン】特殊硬質鋼質量(g)約110
ステンレスアルミ柄穴明き三角ホー 雄峰ステンレスアルミ柄穴明き三角ホー雄峰
2,798税込3,078
1個
翌日出荷
3つの便利な機能! 畝を耕す 雑草を削る 土ならし
全長(mm)1290質量(g)約580頭部長(mm)205先幅(mm)110
ステンレスアルミ柄三角ホー 雄峰ステンレスアルミ柄三角ホー雄峰(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
ステンレス製なので錆びにくく、根の張った用土の掘り起こしや草削りに最適
全長(mm)1470質量(g)約820頭部長(mm)230先幅(mm)120
ステンレス焼木長柄ミニ立鎌 sita(サイタ)ステンレス焼木長柄ミニ立鎌sita(サイタ)
1,798税込1,978
1個
翌日出荷
機能性はもちろん、はじめての人や女性にも使いやすい設計・デザインの商品を採用。 庭のインテリアとしても楽しめるおしゃれ感のあるデザイン。 サビにくい 土面を滑らせ刈り取る草削りに
全長(mm)1080幅(mm)140質量(g)約620奥行(mm)100頭部長(mm)85先幅(mm)140
全鋼ネジリ鎌 花の友全鋼ネジリ鎌花の友
409税込450
1個
当日出荷
草取り・草刈りに
柄長さ(mm)110質量(g)約155全長(m)270刃先(mm)120
草かきアルミパイプ柄 sita(サイタ)草かきアルミパイプ柄sita(サイタ)(1件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
機能性はもちろん、はじめての人や女性にも使いやすい設計・デザインの商品を採用。 庭のインテリアとしても楽しめるおしゃれ感のあるデザイン。 草かきに最適
全長(m)350幅(mm)110奥行(mm)70先幅(mm)110
ネジリ鎌 ゴールデンスターネジリ鎌ゴールデンスター
729税込802
1丁
当日出荷
地面に這った草に最適
用途草刈りや簡単な土堀りにも使え、切味の優れた鋼付万能タイプ。全長(mm)280刃長(mm)125材質(柄部)天然木材質(刃)炭素刃物鋼
土落とし 松尾刃物製作所土落とし松尾刃物製作所(1件のレビュー)
2,098税込2,308
1本
翌々日出荷
スクレーパー部では、作業後のトラクター、耕運機、コンバイン等に付着した土やワラの除去に最適です。のこ部では、ローターに巻きついたワラや紐を切除するのに便利です。ステンレス製なのでサビに強く長く使用できます。
用途トラクター、耕運機、コンバイン等に付着した土やワラなどの除去に。ローターに巻きついたワラや紐などの切除に。刃渡り(mm)58全長(mm)675アズワン品番64-8283-92
フィットグリップ雑草鎌 DAISHIN(大進)フィットグリップ雑草鎌DAISHIN(大進)
799税込879
1本
当日出荷
ステンレスで硬く曲がりにくい
寸法(mm)75×205×15質量(g)50色(柄)材質(刃)ステンレス
腰らく草抜きボーイ MIKI LOCOS腰らく草抜きボーイMIKI LOCOS(3件のレビュー)
2,898税込3,188
1本
当日出荷
業界初!エグパイプを使用し、強靭でタフな設計!1:立ったままでらくらく草抜き作業ができる!2:腰を曲げずに作業ができるので腰に負担がかかりにくい!
用途畑、あぜ道、畝周りの草抜きに。芝生や、花壇の周りの草抜きに。材質鉄、PP全長(cm)約93材質(刃)アズワン品番64-9646-31
ロングパイプ柄土落し ステンレス兼用型 ゴールデンスターロングパイプ柄土落し ステンレス兼用型ゴールデンスター
2,098税込2,308
1丁
翌々日出荷
農機具の土落とし、巻き付いた草取り。 採集、除草作業にも。
用途農機具の土落とし作業に刃渡り(mm)80全長(mm)680質量(g)325材質(柄部)スチールパイプ材質(刃)ステンレス刃物鋼
刈 かろっかま 草刈用 ゴールデンスター刈 かろっかま 草刈用ゴールデンスター
859税込945
1丁
翌々日出荷
樹脂の湾曲グリップで握りやすい 段付刃で根元から刈る
用途草を段付刃で根元から刈る際に全長(mm)233質量(g)105材質(柄部)樹脂材質(刃)炭素刃物鋼刃渡り(mm)110
鋼付き草削り 三角ホー 千吉鋼付き草削り 三角ホー千吉(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
翌々日出荷
握りやすいボトルタイプの柄で平面から隅まで楽に除草できます。 鋼付で切れ味抜群です。作業中の紛失防止のために柄尾を赤色にしています。 軍手や作業手袋でも持ちやすく抜けにくいです。
用途除草作業材質(柄部)材質(刃)刃物鋼(SK5)刃部加工鋼付
テコ付根起こし 石黒金属テコ付根起こし石黒金属(3件のレビュー)
469税込516
1個
当日出荷
ゴールドをアクセントにおしゃれなグリーンシリーズ草抜きにグレードアップにリフレッショ。
材質本体:スチール製(静電焼付塗装)、桂:スチール製(真鍮メッキ仕上げ)、ハンドル:タモ材(アミノアルキド樹脂カラー仕上げ)全長(mm)335質量(g)150材質(刃)スチール
ステンレス長柄ねじり鎌 Three Handステンレス長柄ねじり鎌Three Hand
579税込637
1丁
7日以内出荷
材質ステンレス刃物鋼/木全長(mm)335
コンバイン鎌 パイプ柄 カネコ総業コンバイン鎌 パイプ柄カネコ総業
1,798税込1,978
1個
当日出荷から10日以内出荷
草取り爪 サボテン草取り爪サボテン(1件のレビュー)
729税込802
1本
翌々日出荷
おばあちゃんの知恵 2cm未満の小さな雑草に。 指につける小さな除草用具。 ステンレス製でサビ・汚れに強い。 フリーサイズなので、指に合わせてサイズの変更可能。
寸法(mm)55
鶴首ねじり鎌付鋼 左手用 ホウネンミヤワキ鶴首ねじり鎌付鋼 左手用ホウネンミヤワキ(3件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷
左利きの方用。
刃長(mm)120柄長さ(mm)100
かんたん草削り MontBlanc(モンブラン/清水製作所)かんたん草削りMontBlanc(モンブラン/清水製作所)(1件のレビュー)
529税込582
1本
当日出荷
小型で軽いので楽に草取りが出来ます。 円運動で早く簡単に広範囲の草削りができます。 ギザギザの刃で土をほぐしながら雑草を引っ掛けて取ります。 土を削り過ぎないので除草後の庭がきれいです。また土と草の振り分け作業も簡単です。 右利き、左利きどちらの方でもご使用戴けます。
全長(mm)210材質(グリップ)ポリプロピレン材質(刃)炭素鋼(クロームメッキ仕上)
草取りスクレーパー MontBlanc(モンブラン/清水製作所)草取りスクレーパーMontBlanc(モンブラン/清水製作所)(3件のレビュー)
619税込681
1本
当日出荷
ギザ刃は、コンクリートやタイル等のすき間の雑草を抜くのに便利です。 横の刃は、ブロックや壁際の雑草を切るのに便利です。 前の刃は、コンクリートやブロックに生えたコケを削るのに便利です。
全長(mm)190刃幅(mm)25柄長さ(mm)90材質(柄部)ポリプロピレン材質(刃)刃物工具鋼(クロームメッキ仕上)
長柄草取りフォーク MontBlanc(モンブラン/清水製作所)長柄草取りフォークMontBlanc(モンブラン/清水製作所)
1,998税込2,198
1本
翌々日出荷
柄が長いので腰を曲げず楽に作業が出来ます。 刃と柄の接合部に樹脂とリベットを使っていますのでがたつきません。 刃部は全身総焼入れをしていますので超強力です。 長柄草取りフォークは少し土を削り取るように押して下さい。ギザギザの部分で雑草を引っ掛け根から引き抜けます。
全長(mm)1350刃幅(mm)75材質(グリップ)エラストマー樹脂材質(柄部)アルミパイプ(アルマイト仕上)材質(刃)炭素鋼(クロームメッキ仕上)
ごそっととれ太 替刃 ドウカンごそっととれ太 替刃ドウカン(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
付属品ネジ2本トラスコ品番770-0270適合本体DK-811刃幅(mm)80
けずっ太郎 角刃コーナー ドウカンけずっ太郎 角刃コーナードウカン(2件のレビュー)
3,798税込4,178
1本
翌日出荷
土に喰い込みがよくまた、土がつきにくい薄刃採用。1本で2つの作業ができる違いのある刃先の上刃(のこ刃)・下刃(平刃)。株元ギリギリの雑草をシャープに狙う鋭角の刃の角。平刃の左右コーナーを使い分け、株(苗)のキワぎりぎりまで除草できます。
全長(mm)1470トラスコ品番770-0296質量(g)620刃幅(mm)120柄長さ(mm)1350適合替刃DK-817K
けずっ太郎 ジャンボ 替刃 ドウカンけずっ太郎 ジャンボ 替刃ドウカン
1,698税込1,868
1個
当日出荷
付属品ネジ2本適合本体DK-802刃幅(mm)220
けずっ太郎 ジャンボ ドウカンけずっ太郎 ジャンボドウカン
3,998税込4,398
1本
翌々日出荷
土に喰い込みがよくまた、土がつきにくい薄刃採用。1本で2つの作業ができる違いのある刃先の上刃(のこ刃)・下刃(平刃)。白ネギなどウネが高く広い場所はジャンボで一気に。広い場所を一気に作業したいという声に応えた刃幅はジャンボな220mm。
全長(mm)1490質量(g)800刃幅(mm)220柄長さ(mm)1350適合替刃DK-802K
けずっ太郎 ドウカンけずっ太郎ドウカン(6件のレビュー)
3,898税込4,288
1本
翌日出荷
土に喰い込みがよくまた、土がつきにくい薄刃採用。1本で2つの作業ができる違いのある刃先の上刃(のこ刃)・下刃(平刃)。腰を曲げずに作業ができる長柄は、汗をかいても滑らない国産椎柄。ウネ・アゼぎわの除草作業を快適に。土を動かさず雑草を土ごとスパッと切る!除草作業の必需品!
全長(mm)1470トラスコ品番770-0202質量(g)650刃幅(mm)170柄長さ(mm)1350適合替刃DK-800K
象 三角ホー 浅香工業象 三角ホー浅香工業
3,998税込4,398
1丁
3日以内出荷
両面草削り 頭部は焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています 木柄は椎材使用により軽量化を図りました。
用途うね、斜面の除草 根の強い草の除草 土寄せ作業トラスコ品番780-7571材質(頭部)スチール(炭素鋼)/(柄部)天然木全長(mm)1465質量(kg)1

農具』には他にこんなカテゴリがあります

除草具
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら