絞り込み
刃長(mm)
  • 150
  • 90(4)
  • 120(3)
  • 125(2)
  • 130(6)
  • 140(2)
  • 170(11)
  • 180(29)
  • 200(3)
  • 210(80)
  • 220(2)
  • 240(84)
  • 270(59)
  • 300(50)
  • 330(23)
  • 340(4)
  • 360(3)
  • 390(7)
  • 400(3)
  • 420(3)
ブランド
  • 神沢精工(6)
  • アルス(4)
  • 石黒金属(2)
  • 大福(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
園芸鋸は、育てている木や庭などの木々が大きくなりすぎたときや木々を整える際に枝をカットするのに使用します。高い場所でも簡単にカットできるようになっているため、高い木の上の枝も整えることができます。高さを調節できるように伸び縮みするようにできているのもあり便利です。また、太い木でも楽にカットできるようなタイプもあり、園芸や庭の植木だけでなく、山林や土木にも使用できます。刃をしまうことのできる持ち運びが簡単なタイプまであるのでその用途で選択できます。いずれもキレイな切り口で木を傷めないようにできています。
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
剪定鋸デラックス アルス剪定鋸デラックスアルス(7件のレビュー)
2,798税込3,078
1本
当日出荷
アルス剪定鋸の代表作。 庭木の手入れや果樹の剪定等、様々な園芸シ―ンで活躍します。 ピッチ8mmの荒目で生木をザクザク切り進めます! 刃には錆を防ぎ、ヤニが付きにくくなるハードクローム仕上げを施しています。 経済的な替刃式です。
用途生木の剪定刃長(mm)150仕様荒目仕様、高炭素刃物鋼、ハードクローム仕上げ鏡面研磨目立て、アサリわけなし、替刃式トラスコ品番396-5651全長(mm)折込時/198使用時/350質量(g)135ピッチ(mm)8切り幅(mm)1.2適合替刃211RoHS指令(10物質対応)対応
サムライ チャレンジ 替刃 神沢精工サムライ チャレンジ 替刃神沢精工(4件のレビュー)
1,898税込2,088
1枚
当日出荷から翌々日出荷
種別アサリなしタイプ曲刃ピッチ(mm)3.0目の粗さ中目
剪定鋸デラックス 替刃 アルス剪定鋸デラックス 替刃アルス(4件のレビュー)
1,898税込2,088
1枚
当日出荷
剪定鋸デラックス210DX用の替刃です。
用途生木の剪定刃長(mm)150トラスコ品番396-5660全長(mm)186質量(g)30ピッチ(mm)8表面処理ハードクローム仕上げ材質(刃)高炭素刃物鋼切り幅(mm)1.2RoHS指令(10物質対応)対応
サムライ 果樹 本体 神沢精工サムライ 果樹 本体神沢精工(2件のレビュー)
3,298税込3,628
1丁
翌々日出荷
果樹剪定を主な目的として開発された鋸です。 ハンドルの表面はソフトで女性やお年寄りの方にも大変握りやすく、軽く鋸を引くだけでスムーズに速く切ることが出来る為、疲れを大幅に軽減し、切り口は滑らかで美しく、大切な樹木の健康を守ります。 太めの枝、細めの枝両方に対応でき、また乾燥木材にもお使いいただけます。
用途果樹剪定、剪定、乾燥木材、アウトドア、塩ビパイプ。種別アサリなしタイプ直刃ピッチ(mm)2.5目の粗さ細目
剪定鋸ブラック  本体 アルス剪定鋸ブラック 本体アルス(4件のレビュー)
2,398税込2,638
1本
当日出荷
アルス剪定鋸の代表作。 錆を防ぐブラック仕上げ。 庭木の手入れや果樹の剪定等、様々な園芸シ―ンで活躍します。 ピッチ8mmの荒目で生木をザクザク切り進めます。 刃には錆を防ぐブラック仕上げを施しています。 経済的な替刃式です。
用途生木の剪定刃長(mm)150仕様荒目仕様、高炭素刃物鋼、ブラック仕上げ鏡面研磨目立て、アサリわけなし、替刃式トラスコ品番410-3246全長(mm)折込時/198使用時/350質量(g)135ピッチ(mm)8切り幅(mm)1.2適合替刃201RoHS指令(10物質対応)対応
剪定鋸ブラック 替刃 アルス剪定鋸ブラック 替刃アルス(4件のレビュー)
1,298税込1,428
1枚
当日出荷
剪定鋸ブラック200B用の替刃です。
用途生木の剪定刃長(mm)150仕様アサリわけなしトラスコ品番410-3254全長(mm)186質量(g)30ピッチ(mm)8表面処理ブラック仕上げ材質(刃)高炭素刃物鋼切り幅(mm)1.2RoHS指令(10物質対応)対応
サムライ チャレンジ 本体 神沢精工サムライ チャレンジ 本体神沢精工(6件のレビュー)
3,198税込3,518
1丁
当日出荷から翌々日出荷
果樹の種類を選ばない無双の切味を実現。突かれずに早く楽に美しく切る。 ゆるやかなカーブの形状により生まれた、スムーズな切味。
用途果樹剪定、造園剪定、乾燥木材、アウトドア。適合枝の太さ50mm以下種別アサリなしタイプ曲刃ピッチ(mm)3.0目の粗さ中目
サムライ 義経 本体 神沢精工サムライ 義経 本体神沢精工(2件のレビュー)
2,898税込3,188
1丁
翌々日出荷
細目の枝や果樹・造園などの剪定に力を発揮します。
用途剪定、果樹剪定、仮枠、乾燥木材、アウトドア。種別アサリなしタイプ直刃ピッチ(mm)3.0目の粗さ中目
果樹兼用剪定鋸(替刃式) 大福果樹兼用剪定鋸(替刃式)大福
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
替刃交換式です。
用途園芸・山林・果樹の剪定用刃長(mm)150全長(mm)260材質(柄部)天然木材質(刃)炭素刃物鋼
サムライ 義経 替刃 神沢精工サムライ 義経 替刃神沢精工(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1枚
翌々日出荷から3日以内出荷
種別アサリなしタイプ直刃ピッチ(mm)3.0目の粗さ中目
鞘入鋸 果樹 細目替刃 神沢精工鞘入鋸 果樹 細目替刃神沢精工
1,588税込1,747
1個
5日以内出荷
「サムライ 替刃式 (鞘付) 果樹 細目 150mm GSF-150-SH」の替刃
用途替刃式鋸の替刃。仕様【鋸目】細目質量(g)45ピッチ(mm)2.5刃長(mm)150硬度950HV(HRC67~68)表面仕上げハードクロームメッキ処理方法衝撃焼入アサリ
高枝切り鋸 1m 石黒金属高枝切り鋸 1m石黒金属
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷
片手でラクラク作業できる超軽量タイプ スムーズに選定できる万能刃 すべりにくい、スポンジゴムグリップ
材質鋸部/SK-5、柄/アルミパイプ柄(ブロンズ仕上)、グリップ/スポンジゴム全長(mm)1.025質量(g)180刃渡り(mm)150
高枝切り鋸用替刃 石黒金属高枝切り鋸用替刃石黒金属
929税込1,022
1個
3日以内出荷
Y-400高枝切り鋸用替刃 ネジ1本で簡単!取付け・取り外し
刃渡り(mm)150
果樹兼用剪定鋸替刃 大福果樹兼用剪定鋸替刃大福
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷
替刃交換式です。
用途園芸・山林・果樹の剪定用材質(刃)炭素刃物鋼

農具』には他にこんなカテゴリがあります

園芸棒特集
おすすめ人気ランキング
園芸鋸