絞り込み
刃長(mm)
  • 270
  • 90(4)
  • 120(3)
  • 125(2)
  • 130(6)
  • 140(2)
  • 150(14)
  • 170(11)
  • 180(29)
  • 200(3)
  • 210(80)
  • 240(86)
  • 300(51)
  • 330(23)
  • 340(4)
  • 360(3)
  • 370(3)
  • 390(7)
  • 400(3)
  • 420(3)
ブランド
  • 神沢精工(22)
  • レザーソー(8)
  • 三陽金属(ERBA)(7)
  • 天寿(4)
  • 千吉(3)
  • アルス(2)
  • ニシガキ工業(2)
  • サボテン(2)
  • カマキ(2)
  • 現場屋(2)
  • sita(サイタ)(2)
  • TAKAGI(高儀)(1)
  • 永吉(1)
  • KENOH(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
園芸鋸は、育てている木や庭などの木々が大きくなりすぎたときや木々を整える際に枝をカットするのに使用します。高い場所でも簡単にカットできるようになっているため、高い木の上の枝も整えることができます。高さを調節できるように伸び縮みするようにできているのもあり便利です。また、太い木でも楽にカットできるようなタイプもあり、園芸や庭の植木だけでなく、山林や土木にも使用できます。刃をしまうことのできる持ち運びが簡単なタイプまであるのでその用途で選択できます。いずれもキレイな切り口で木を傷めないようにできています。
59件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サムライ 一番 本体 神沢精工サムライ 一番 本体神沢精工(20件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
当日出荷
鋸刃(目)は全体の曲がりとハンドルの角度を人間工学に基づいてコンピューターで算出し、どの位置で木を切っても同じ労力でスムーズに切れるよう、目が配置されておりますので、鋸刃を樹木にあてて軽く引くだけで、鋸刃が木の中に吸い込まれていきますから、大変早く切れて疲れは半減します。 鋸目の仕上げも砥石で研いだように仕上げてあります。そのために切断面はナイフで削いだように滑らかで美しく、樹木の健康を守ります。また、表面処理にハードクロームメッキがほどこされており、さびにくく滑りをよくしています。 刃先にはハードインパルス(衝撃焼入)を施しておりますので、非常に硬く(HV950)HRC67°~68°の硬度があり、普通刃の約8倍の長時間、快適な切れ味を発揮します。 本体は、硬いABS樹脂で成型し、手で握る部分を手触り良いエラストマー樹脂で指にあった凹凸を造り、木を切る時にハンドルを軽く握るだけで全ての指と手のひらがハンドルになじみます。 最後部には少し大きい突起を設けることで、手の滑りを防ぎます。また、ハンドルを鋸全体のカーブに併せて、少し湾曲に造っていますので、鋸を引く時に下に抑える必要が全くなく、木の上に鋸刃を置いて軽く引くだけで、従来の鋸の約半分の力で数倍の切れ味を発揮し、長時間の作業でも肥料を大幅に軽減します。
用途森林業、造園剪定、果樹剪定、乾燥木材、仮枠。種別アサリなしタイプ曲刃目の粗さ荒目
サムライ 竹 本体 神沢精工サムライ 竹 本体神沢精工(13件のレビュー)
3,598税込3,958
1丁
当日出荷
竹の表皮を化学的に分析し、斜め切りをしても横滑りしない鋸刃(目)をかいはつしました。 竹の伐採に最適ですが、塩ビパイプ、乾燥木材、合板、細い枝などの切断にも最適です。
用途竹、果樹剪定、乾燥木材、塩ビパイプ。板厚(mm)1.1種別アサリなしタイプ直刃ピッチ(mm)1.7目の粗さ極細目
鞘入り剪定鋸 中厚 替刃 天寿鞘入り剪定鋸 中厚 替刃天寿(22件のレビュー)
929税込1,022
1枚
当日出荷
ピッチ(mm)2.8板厚(mm)0.7切り幅(mm)0.90
サムライ 弁慶 本体 神沢精工サムライ 弁慶 本体神沢精工(15件のレビュー)
3,898税込4,288
1丁
当日出荷
木くず排出窓付きで目詰まりしない。パワフルでスムーズな切味。 太い枝や柔らかく木くずの多く出る木でも、木くずが詰まりにくい窓付き鋸刃で豪快な切味です。
用途森林業、造園剪定、乾燥丸太、果樹剪定、角材。種別アサリなしタイプ曲刃ピッチ(mm)4.0目の粗さ荒目
鞘入り剪定鋸 替刃 天寿鞘入り剪定鋸 替刃天寿(17件のレビュー)
789税込868
1枚
当日出荷
ピッチ(mm)2.4板厚(mm)0.6切り幅(mm)0.76
サムライ 侍大将 本体 神沢精工サムライ 侍大将 本体神沢精工(13件のレビュー)
3,198税込3,518
1丁
当日出荷
枝の太さを選ばない鋸です。 荒目・中目の三段刃を一つにまとめた画期的な「鋸」です。
用途森林業、造園剪定、果樹剪定、乾燥木材、仮枠。板厚(mm)1.5適合木の太さ5~150mm種別アサリなしタイプ曲刃ピッチ(mm)4.0+3.0目の粗さ荒目・中目
ザクト剪定鋸 植木専用 三陽金属(ERBA)ザクト剪定鋸 植木専用三陽金属(ERBA)(9件のレビュー)
3,298税込3,628
1本
当日出荷
切り口がきれい。 軽く挽けて楽に切れる。 切れ味が長く続く。 造園業者や庭木の剪定をされる方に最適なタイプ。 切断箇所の印付けやツタなどの切断に便利な細目を刃先に採用。
用途植木、造園、土木、山林板厚(mm)1.5仕様強靭ボディ、UPタイプ目の粗さ荒目
チルトン 替刃 アルスチルトン 替刃アルス(18件のレビュー)
1,998税込2,198
1枚
当日出荷
専用の替刃です。
用途工作用木材、生木の切断などピッチ(mm)7切り幅(mm)1.2表面処理特殊表面処理材質(刃)高炭素刃物鋼RoHS指令(10物質対応)対応
サムライ 一番 替刃 神沢精工サムライ 一番 替刃神沢精工(8件のレビュー)
2,698税込2,968
1枚
当日出荷
種別アサリなしタイプ曲刃ピッチ(mm)4.0目の粗さ荒目
鞘入剪定鋸 中厚 天寿鞘入剪定鋸 中厚天寿(14件のレビュー)
2,998税込3,298
1丁
当日出荷から翌々日出荷
従来の天寿鋸の板厚を0.7mmにすることで、鋸身の腰が強くなり扱いやすくなっております。 天寿の切れ味と切断面のキレイさはそのまま。
用途果樹剪定作業、枝打ち作業、造園作業等板厚(mm)0.7
サムライ チャレンジ 替刃 神沢精工サムライ チャレンジ 替刃神沢精工(4件のレビュー)
2,298税込2,528
1枚
当日出荷から翌々日出荷
種別アサリなしタイプ曲刃ピッチ(mm)3.0目の粗さ中目
ザクト剪定鋸 植木専用 替刃 三陽金属(ERBA)ザクト剪定鋸 植木専用 替刃三陽金属(ERBA)(8件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
切り口がきれい。 軽く挽けて楽に切れる。 切れ味が長く続く。 造園業者や庭木の剪定をされる方に最適なタイプ。
用途植木、造園、土木、山林仕様強靭ボディ、UPタイプ目の粗さ荒目
サムライ 竹 替刃 神沢精工サムライ 竹 替刃神沢精工(4件のレビュー)
1,898税込2,088
1枚
当日出荷
種別アサリなしタイプ直刃ピッチ(mm)1.7目の粗さ極細目
サムライ 弁慶 替刃 神沢精工サムライ 弁慶 替刃神沢精工(3件のレビュー)
2,198税込2,418
1枚
当日出荷
種別アサリなしタイプ曲刃ピッチ(mm)4.0目の粗さ荒目
サムライ 侍大将 替刃 神沢精工サムライ 侍大将 替刃神沢精工(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1枚
当日出荷
種別アサリなしタイプ曲刃ピッチ(mm)4.0+3.0目の粗さ荒目・中目
大工・園芸鋸 チルトン アルス大工・園芸鋸 チルトンアルス(3件のレビュー)
3,798税込4,178
1丁
当日出荷
特殊目立て「UVカット」の採用で切粉の排出がスムーズです。 「アサリわけなし」の刃により切断面がツルツルに仕上がります。 見た目の美しさだけでなく、樹木へのダメージを減らし、病気を防ぐ効果もあります。 剪定から仮枠作業まで、幅広くご使用頂ける万能鋸です。
用途工作用木材、生木の切断などピッチ(mm)7切り幅(mm)1.2材質(柄部)アルミダイカスト+エラストマー樹脂材質(刃)高炭素刃物鋼RoHS指令(10物質対応)対応
サムライ 果樹 本体 神沢精工サムライ 果樹 本体神沢精工(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1丁
翌々日出荷
果樹剪定を主な目的として開発された鋸です。 ハンドルの表面はソフトで女性やお年寄りの方にも大変握りやすく、軽く鋸を引くだけでスムーズに速く切ることが出来る為、疲れを大幅に軽減し、切り口は滑らかで美しく、大切な樹木の健康を守ります。 太めの枝、細めの枝両方に対応でき、また乾燥木材にもお使いいただけます。
用途果樹剪定、剪定、乾燥木材、アウトドア、塩ビパイプ。種別アサリなしタイプ直刃ピッチ(mm)2.5目の粗さ細目
のびのこ ニシガキ工業のびのこニシガキ工業(4件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷から3日以内出荷
超耐久!特殊刃先焼入の鋸刃 刃先は一瞬の衝撃加熱と冷却を行う特殊技術「ハード・インパルス加工」により、約3倍永切れする超耐久仕様になっています。 さらに無電解ニッケルメッキを施す事で、ヤニやサビにも強い鋸刃となっています。 また替刃式となっている為、いつでも新鮮な切れ味が得られます。 鋸刃角度4段階可変式 固定金具を操作する事で鋸刃角度を4段階に切り替えられます。 角度を変える事で無理な姿勢を防ぎ、スムーズな剪定作業を行えます。 安全・コンパクトな折りたたみ式
サヤ付剪定鋸 生木用 荒目 永吉サヤ付剪定鋸 生木用 荒目永吉(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
木鞘にはベルト通しがついているので、腰に下げることができるので携帯に便利です。 木柄はしっかり握るれるピストル型。
用途枝・生木の剪定に刃長(mm)270全長(mm)405材質(刃)高炭素鋼
鞘入鋸  本体 天寿鞘入鋸 本体天寿(8件のレビュー)
2,798税込3,078
1丁
当日出荷から翌日出荷
工具不要。ワンタッチで替刃交換。
ピッチ(mm)2.4切り幅(mm)0.76板厚(mm)0.6
サヤ付剪定鋸 sita(サイタ)サヤ付剪定鋸sita(サイタ)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から翌日出荷
刃先に衝撃焼入、切れ味長持ち サビにくく、ヤニがつきにくいハードクロームメッキ仕上げ 替刃式なので経済的 ベルト通し付樹脂サヤで収納、携帯に便利
用途生木一般木材・角材・竹挽き・仮枠作業全般板厚(mm)0.75切り溝幅(mm)1.15刃ピッチ(mm)3材質刃:SK4(日本鋼)、グリップ:PVC、サヤ:ABS
サムライ チャレンジ 本体 神沢精工サムライ チャレンジ 本体神沢精工(6件のレビュー)
3,998税込4,398
1丁
当日出荷から翌々日出荷
果樹の種類を選ばない無双の切味を実現。突かれずに早く楽に美しく切る。 ゆるやかなカーブの形状により生まれた、スムーズな切味。
用途果樹剪定、造園剪定、乾燥木材、アウトドア。適合枝の太さ50mm以下種別アサリなしタイプ曲刃ピッチ(mm)3.0目の粗さ中目
鞘入り剪定鋸 270mm 千吉鞘入り剪定鋸 270mm千吉(3件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
整枝や剪定が楽々できます。剪定・整枝作業用です。アサリ付きで切粉を排出しやすく目詰まりがしにくいです。鋭い切っ先で木材の繊維を切断、縦・横・斜めに挽くことができます。
用途剪定鋸。刃長(mm)270材質刃部:SK-5 柄材:ブナ
ザクト剪定鋸 植木・果樹兼用 替刃 三陽金属(ERBA)ザクト剪定鋸 植木・果樹兼用 替刃三陽金属(ERBA)(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から翌々日出荷
切り口がきれい。 軽く挽けて楽に切れる。 切れ味が長く続く。 オールマイティーな剪定をされる方に最適なタイプ。
用途果樹、植木、造園、土木板厚(mm)1.2~1.3仕様スリムボディ、UKタイプ目の粗さ万能目
サムライ 仮枠 本体 神沢精工サムライ 仮枠 本体神沢精工(2件のレビュー)
2,398税込2,638
1丁
翌々日出荷
仮枠工事や一般の乾燥木材のマルタ、角材、コンパネなどを切るために開発された鋸です。 生木の剪定やご家庭で工作、アウトドアなどにも充分お使いいただけます。
用途仮枠、乾燥木材、剪定、果樹剪定、アウトドア。種別アサリ分け刃タイプ直刃目の粗さ細目・中目
サムライ 義経 本体 神沢精工サムライ 義経 本体神沢精工(2件のレビュー)
3,598税込3,958
1丁
翌々日出荷
細目の枝や果樹・造園などの剪定に力を発揮します。
用途剪定、果樹剪定、仮枠、乾燥木材、アウトドア。種別アサリなしタイプ直刃ピッチ(mm)3.0目の粗さ中目
サムライ 武士 本体 神沢精工サムライ 武士 本体神沢精工(2件のレビュー)
3,298税込3,628
1丁
当日出荷から翌々日出荷
直刃鋸目の角度とハンドルの曲がりの連携プレーにより、鋸刃を枝の上に置いて軽く引くだけで、鋸刃が自然に木の中に吸い込まれていきますから、大変良く切れて疲れは半減します。 鋸目はボラゾン砥石で板を削って鋸目を形成しているので、目の小さい青砥石で刃を研いだように仕上げてあります。そのために切断面はナイフで削ったように滑らかで美しく、樹木の健康を守ります。 刃先にはハードインパルス(衝撃焼入)を施しておりますので、非常に硬く(HV950)HRC67°~68°の硬度があり、普通刃の約8倍の長時間、快適な切味を発揮します。 本体は、硬いABS樹脂で成型し、手で握る部分を手触り良いエラストマー樹脂で指に合った凹凸を造り、木を切る時にハンドルを軽く握るだけで全ての指と手のひらがハンドルに馴染みます。 最後部には少し大きい突起を設けることで、手の滑りを防ぎます。また、ハンドルを鋸の直刃に合わせて、少し湾曲に造っていますので、鋸を引く時に下に押える必要が全くなく、目の上に鋸刃を置いて引くだけで、従来の鋸の約半分の力で数倍の切味を発揮し、長時間の作業でも疲労を大幅に軽減します。
用途森林業、造園剪定、果樹剪定、乾燥木材、仮枠。種別アサリなしタイプ直刃ピッチ(mm)4.0目の粗さ荒目
ザクト剪定鋸 竹挽専用 三陽金属(ERBA)ザクト剪定鋸 竹挽専用三陽金属(ERBA)(4件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
当日出荷
波打刃でかかり良く、竹の繊維をスムーズに切断。
用途竹挽専用。刃長(mm)270仕様波打刃全長(mm)420ピッチ1.7目の粗さ極細目板厚(mm)1.2
ザクト剪定鋸 植木・果樹兼用 三陽金属(ERBA)ザクト剪定鋸 植木・果樹兼用三陽金属(ERBA)
3,598税込3,958
1個
当日出荷から9日以内出荷
切り口がきれい。 軽く挽けて楽に切れる。 切れ味が長く続く。 オールマイティーな剪定をされる方に最適なタイプ。
用途果樹、植木、造園、土木板厚(mm)1.5仕様スリムボディ、UKタイプ目の粗さ万能目
サヤ付剪定鋸替刃 sita(サイタ)サヤ付剪定鋸替刃sita(サイタ)
1,398税込1,538
1個
翌日出荷
鞘入り竹挽鋸 千吉鞘入り竹挽鋸千吉
3,598税込3,958
1個
当日出荷
竹引きの作業に最適です。竹用鋸。アサリ付きで切粉を排出しやすく目詰まりがしにくいです。鋭い切っ先で木材の繊維を切断、縦・横・斜めに挽くことができます。
用途竹挽鋸。材質刃部:SK-5 柄材:ブナ刃長(mm)270
替刃式剪定鋸 鞘付 KENOH替刃式剪定鋸 鞘付KENOH(3件のレビュー)
938税込1,032
1個
5日以内出荷
やや荒目の刃なので、生木から、一般木材まで切断できます。携帯に便利な鞘入り(樹脂製)です。
用途枝木の剪定作業や木材の切断に。刃渡り(mm)約270材質グリップ:ポリプロピレン樹脂全長(mm)約480材質(刃)高炭素鋼
サムライ 仮枠 替刃 神沢精工サムライ 仮枠 替刃神沢精工
1,598税込1,758
1枚
翌々日出荷
種別アサリ分け刃タイプ直刃目の粗さ細目・中目
サムライ 果樹 替刃 神沢精工サムライ 果樹 替刃神沢精工
1,998税込2,198
1枚
翌々日出荷
種別アサリなしタイプ直刃ピッチ(mm)2.5目の粗さ細目
サムライ 義経 替刃 神沢精工サムライ 義経 替刃神沢精工(1件のレビュー)
2,098税込2,308
1枚
翌々日出荷から3日以内出荷
種別アサリなしタイプ直刃ピッチ(mm)3.0目の粗さ中目
サムライ 武者 本体 神沢精工サムライ 武者 本体神沢精工
3,500税込3,850
1丁
翌々日出荷
木くずがつまらないスムーズで力強い切れ味。
用途森林業、造園剪定、果樹剪定、乾燥木材、仮枠。種別アサリなしタイプ直刃ピッチ(mm)4.0目の粗さ荒目
ザクト剪定鋸 竹挽専用 替刃 三陽金属(ERBA)ザクト剪定鋸 竹挽専用 替刃三陽金属(ERBA)(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
波打刃でかかり良く、竹の繊維をスムーズに切断。
用途竹挽専用。刃長(mm)270仕様波打刃適合機種TP-2700目の粗さ極細目
高枝挽鋸 1M 千吉高枝挽鋸 1M千吉
4,298税込4,728
1個
当日出荷
高所の枝挽き作業に。軽量アルミパイプ柄。
用途剪定・整枝作業用刃長(mm)270材質刃部:刃物鋼柄部:アルミ幅(mm)45全長(mm)1270高さ(mm)1300質量(g)400奥行(mm)20
のびのこ ニシガキ工業のびのこニシガキ工業(1件のレビュー)
5,598税込6,158
1個
翌々日出荷
鋸刃角度を4段階に調節可能! 柄(ハンドル)が伸縮自在!任意の長さに固定できます! 収納に便利な折りタタミ式! 刃は錆びにくい無電解ニッケルメッキ処理! 手袋で握ってもグリップが滑らない!
用途植木・果樹剪定用刃長(mm)270折込全長(m)1.8質量(g)660
SHINKA 竹挽 替刃 レザーソーSHINKA 竹挽 替刃レザーソー
2,198税込2,418
1枚
6日以内出荷
繊維の強い竹もスムーズに切断。竹専用設計で引っかかりにくい。工具不要の滑り止めネジにより替刃交換も簡単で、用途に合わせて選べる高性能ブレード。
用途竹材・一般木材。仕様竹挽専用目立てタイプ竹挽ピッチ1.7(寸18枚目)板厚(mm)0.7切り幅(mm)0.95

農具』には他にこんなカテゴリがあります

園芸棒特集
おすすめ人気ランキング
園芸鋸