絞り込み
ブランド
  • 神沢精工(15)
  • カマキ(14)
  • 大福(7)
  • Silky(ユーエム工業)(6)
  • 三陽金属(ERBA)(6)
  • 剣匠(6)
  • 天寿(5)
  • アルス(4)
  • YAMAZEN(山善)(3)
  • 千吉(3)
  • 兼次(3)
  • E-Value(2)
  • 岡田金属工業所(2)
  • BIGMAN(ビッグマン)(2)
  • EARTH MAN(1)
  • ニシガキ工業(1)
  • sita(1)
刃長(mm)
  • 210
  • 90(4)
  • 120(3)
  • 125(2)
  • 130(6)
  • 140(2)
  • 150(14)
  • 170(11)
  • 180(30)
  • 200(3)
  • 240(79)
  • 270(51)
  • 300(51)
  • 330(23)
  • 340(4)
  • 360(3)
  • 370(3)
  • 390(7)
  • 400(3)
  • 420(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
園芸鋸は、育てている木や庭などの木々が大きくなりすぎたときや木々を整える際に枝をカットするのに使用します。高い場所でも簡単にカットできるようになっているため、高い木の上の枝も整えることができます。高さを調節できるように伸び縮みするようにできているのもあり便利です。また、太い木でも楽にカットできるようなタイプもあり、園芸や庭の植木だけでなく、山林や土木にも使用できます。刃をしまうことのできる持ち運びが簡単なタイプまであるのでその用途で選択できます。いずれもキレイな切り口で木を傷めないようにできています。
81件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サムライ 一番 本体 神沢精工サムライ 一番 本体神沢精工(20件のレビュー)
3,398税込3,738
1本
当日出荷
鋸刃(目)は全体の曲がりとハンドルの角度を人間工学に基づいてコンピューターで算出し、どの位置で木を切っても同じ労力でスムーズに切れるよう、目が配置されておりますので、鋸刃を樹木にあてて軽く引くだけで、鋸刃が木の中に吸い込まれていきますから、大変早く切れて疲れは半減します。 鋸目の仕上げも砥石で研いだように仕上げてあります。そのために切断面はナイフで削いだように滑らかで美しく、樹木の健康を守ります。また、表面処理にハードクロームメッキがほどこされており、さびにくく滑りをよくしています。 刃先にはハードインパルス(衝撃焼入)を施しておりますので、非常に硬く(HV950)HRC67°~68°の硬度があり、普通刃の約8倍の長時間、快適な切れ味を発揮します。 本体は、硬いABS樹脂で成型し、手で握る部分を手触り良いエラストマー樹脂で指にあった凹凸を造り、木を切る時にハンドルを軽く握るだけで全ての指と手のひらがハンドルになじみます。 最後部には少し大きい突起を設けることで、手の滑りを防ぎます。また、ハンドルを鋸全体のカーブに併せて、少し湾曲に造っていますので、鋸を引く時に下に抑える必要が全くなく、木の上に鋸刃を置いて軽く引くだけで、従来の鋸の約半分の力で数倍の切れ味を発揮し、長時間の作業でも肥料を大幅に軽減します。
用途森林業、造園剪定、果樹剪定、乾燥木材、仮枠。種別アサリなしタイプ曲刃目の粗さ荒目
鞘入り剪定鋸 中厚 替刃 天寿鞘入り剪定鋸 中厚 替刃天寿(21件のレビュー)
799税込879
1枚
当日出荷
ピッチ(mm)2.8板厚(mm)0.7切り幅(mm)0.90
サムライ 一番 替刃 神沢精工サムライ 一番 替刃神沢精工(6件のレビュー)
2,098税込2,308
1枚
当日出荷
種別アサリなしタイプ曲刃ピッチ(mm)4.0目の粗さ荒目
鞘入り剪定鋸 替刃 天寿鞘入り剪定鋸 替刃天寿(17件のレビュー)
679税込747
1枚
当日出荷
ピッチ(mm)2.4板厚(mm)0.6切り幅(mm)0.76
ガーデンソー 替刃 枝用 YAMAZEN(山善)ガーデンソー 替刃 枝用YAMAZEN(山善)
889税込978
1枚
当日出荷
ガーデンソー替刃 枝用
用途生木の切断、枝剪定などに。枝 剪定 切断 木 刃 園芸 庭 伐採タイプ枝用ピッチ(mm)3板厚(mm)0.9刃渡り(mm)210
サムライ 騎士 本体 神沢精工サムライ 騎士 本体神沢精工(9件のレビュー)
2,398税込2,638
1本
当日出荷
鋸刃の曲がりとハンドルの曲がりの連携プレーにより、鋸刃を枝の上に置いて軽く引くだけで、鋸刃が自然の木の中に吸い込まれていきますから、大変良く切れて疲れは半減します。 鋸目はボラゾン砥石で板を削って鋸目を形成しているので、目の小さい青砥石で刃を研いだように仕上げてあります。そのために切断面はナイフで削ったように滑らかで美しく、樹木の健康を守ります。 刃先にはハードインパルス(衝撃焼入)を施しておりますので、非常に硬く(HV950)HRC67°~68°の硬度があり、普通刃の約8倍の長時間、快適な切味を発揮します。 折り込めばコンパクトになり持ち運びにも便利で、あらゆる用途にお使いいただけますので、一家に一丁は置いておきたい鋸です。 本体は、硬いABS樹脂で成型し、手で握る部分を手触りの良いエラストマー樹脂で包んでありますので、大変握りやすく、また、滑り止め効果も発揮し、ハンドル最後部には木を切る時にハンドルを握る力を入れなくても、鋸が手から抜け落ちないように突起を設けています。 ハンドル全体をカーブさせることにより、鋸を引く時に下に押える必要が全くなく、鋸刃を木の上に置いて軽く引くだけで、従来の約半分の力で数倍の切味を発揮しますので、長時間の作業でも疲労を大幅に軽減します。
用途造園剪定、果樹剪定、アウトドア、仮枠、乾燥木材。種別アサリなしタイプ曲刃ピッチ(mm)4.0目の粗さ荒目
高枝ガーデンポールソー用 替刃 YAMAZEN(山善)高枝ガーデンポールソー用 替刃YAMAZEN(山善)(8件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷
高枝ガーデンポールソー用の替刃。安心の日本製で切れ味に自信あり。
用途ガーデニング、剪定、庭、園芸、チェーンソー、高枝チェーンソー、電動、スチール、替え刃、替刃、作業用品、高枝切り、目立て、粗大ごみ、粗大ゴミ、チェンソー、電気チェーンソー、電動チェーンソー、チェーンソーアート、チェン、チェンソ、材木、丸太、切断、枝払い、枝木、丸太 伐採、薪割りに。切断工具、万能のこぎり、電動ノコギリ、ノコギリ、高枝切りばさみ、高枝切りバサミ、高枝切鋏、太枝切りバサミ、太枝切りばさみ、太枝切鋏、剪定バサミとして。刃渡り(mm)210ピッチ(mm)3材質無電解ニッケルメッキ、衝撃焼入れ質量(g)30板厚(mm)0.9
鞘入剪定鋸 中厚 天寿鞘入剪定鋸 中厚天寿(14件のレビュー)
2,998税込3,298
1丁
当日出荷から翌々日出荷
従来の天寿鋸の板厚を0.7mmにすることで、鋸身の腰が強くなり扱いやすくなっております。 天寿の切れ味と切断面のキレイさはそのまま。
用途果樹剪定作業、枝打ち作業、造園作業等板厚(mm)0.7
サムライ 騎士 替刃 神沢精工サムライ 騎士 替刃神沢精工(6件のレビュー)
1,698税込1,868
1枚
当日出荷
種別アサリなしタイプ曲刃ピッチ(mm)4.0目の粗さ荒目
サムライ チャレンジ 替刃 神沢精工サムライ チャレンジ 替刃神沢精工(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1枚
当日出荷から翌々日出荷
種別アサリなしタイプ曲刃ピッチ(mm)3.0目の粗さ中目
竹用替刃折込鋸 210mm 千吉竹用替刃折込鋸 210mm千吉(3件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
折込タイプで収納持ち運びに便利。経済的な替刃式。切れ味・耐久性を両立した高硬度特殊鋼刃。
用途竹の伐採作業用刃長(mm)210材質刃部:刃物鋼柄部:樹脂幅(mm)40全長(mm)470高さ(mm)440質量(g)262ピッチ(mm)1.5奥行(mm)20板厚(mm)0.6切り幅(mm)1.3
サムライ 武士 本体 神沢精工サムライ 武士 本体神沢精工(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1丁
当日出荷から翌々日出荷
直刃鋸目の角度とハンドルの曲がりの連携プレーにより、鋸刃を枝の上に置いて軽く引くだけで、鋸刃が自然に木の中に吸い込まれていきますから、大変良く切れて疲れは半減します。 鋸目はボラゾン砥石で板を削って鋸目を形成しているので、目の小さい青砥石で刃を研いだように仕上げてあります。そのために切断面はナイフで削ったように滑らかで美しく、樹木の健康を守ります。 刃先にはハードインパルス(衝撃焼入)を施しておりますので、非常に硬く(HV950)HRC67°~68°の硬度があり、普通刃の約8倍の長時間、快適な切味を発揮します。 本体は、硬いABS樹脂で成型し、手で握る部分を手触り良いエラストマー樹脂で指に合った凹凸を造り、木を切る時にハンドルを軽く握るだけで全ての指と手のひらがハンドルに馴染みます。 最後部には少し大きい突起を設けることで、手の滑りを防ぎます。また、ハンドルを鋸の直刃に合わせて、少し湾曲に造っていますので、鋸を引く時に下に押える必要が全くなく、目の上に鋸刃を置いて引くだけで、従来の鋸の約半分の力で数倍の切味を発揮し、長時間の作業でも疲労を大幅に軽減します。
用途森林業、造園剪定、果樹剪定、乾燥木材、仮枠。種別アサリなしタイプ直刃ピッチ(mm)4.0目の粗さ荒目
サムライ チャレンジ 本体 神沢精工サムライ チャレンジ 本体神沢精工(6件のレビュー)
3,398税込3,738
1丁
当日出荷から翌々日出荷
果樹の種類を選ばない無双の切味を実現。突かれずに早く楽に美しく切る。 ゆるやかなカーブの形状により生まれた、スムーズな切味。
用途果樹剪定、造園剪定、乾燥木材、アウトドア。適合枝の太さ50mm以下種別アサリなしタイプ曲刃ピッチ(mm)3.0目の粗さ中目
のびのこ ニシガキ工業のびのこニシガキ工業(4件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
超耐久!特殊刃先焼入の鋸刃 刃先は一瞬の衝撃加熱と冷却を行う特殊技術「ハード・インパルス加工」により、約3倍永切れする超耐久仕様になっています。 さらに無電解ニッケルメッキを施す事で、ヤニやサビにも強い鋸刃となっています。 また替刃式となっている為、いつでも新鮮な切れ味が得られます。 鋸刃角度4段階可変式 固定金具を操作する事で鋸刃角度を4段階に切り替えられます。 角度を変える事で無理な姿勢を防ぎ、スムーズな剪定作業を行えます。 安全・コンパクトな折りたたみ式
ザクト剪定鋸 植木・果樹兼用 替刃 三陽金属(ERBA)ザクト剪定鋸 植木・果樹兼用 替刃三陽金属(ERBA)(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から翌々日出荷
切り口がきれい。 軽く挽けて楽に切れる。 切れ味が長く続く。 オールマイティーな剪定をされる方に最適なタイプ。
用途果樹、植木、造園、土木板厚(mm)1.2~1.3仕様スリムボディ、UKタイプ目の粗さ万能目
ザクト剪定鋸 植木・果樹兼用 三陽金属(ERBA)ザクト剪定鋸 植木・果樹兼用三陽金属(ERBA)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から9日以内出荷
切り口がきれい。 軽く挽けて楽に切れる。 切れ味が長く続く。 オールマイティーな剪定をされる方に最適なタイプ。
用途果樹、植木、造園、土木板厚(mm)1.5仕様スリムボディ、UKタイプ目の粗さ万能目
果樹剪定鋸 魁 21 アルス果樹剪定鋸 魁 21アルス(4件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
果樹農家さんの使いやすさを追求した剪定用の鋸です。 刃・柄・サヤ、それぞれに使いやすさを求めた工夫が施されています。 アルスが時代を先駆けて生んだ「アサリわけなし」の目立て刃により剪定後の切断面がツルツルに仕上がります。 見た目の美しさだけでなく、樹木へのダメージを減らし、病気を防ぐ効果があります。 切り幅0.9mmの薄刃、ピッチ6.0mmの細かな目立ての為、引き味が軽く、スムーズに作業が進みます。 本体は105g(SG-21)と軽量の為、軽い取り回しで使用できます。 グリップの材質にはエラストマー樹脂を使用し、滑りにくく手になじむので疲れにくい設計です。 経済的な替刃式です。 「アサリわけなし」というワンランク上の技術を使用刃長21cmタイプSG-21は枝が混み合う樹木の剪定でも取り回しやすい為、柑橘などの針葉樹の剪定におススメです。
用途生木の剪定刃長(mm)210仕様アサリわけなし、衝撃焼入、左右取付機構、エラストマーグリップ、鋸刃保護ローラー、替刃式全長(mm)341質量(g)本体:10/サヤ:70ピッチ(mm)刃:6.0表面処理刃:特殊材質(刃)高炭素刃物鋼切り幅(mm)0.9適合替刃SG-21-1RoHS指令(10物質対応)対応
サムライ 稲妻 本体 神沢精工サムライ 稲妻 本体神沢精工(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1丁
翌々日出荷
真っ直ぐな刃並びで、どのような状況下でも扱いやすく、安定した切れ味を発揮し、精度の求められる作業に最適です。
用途造園剪定、果樹剪定、アウトドア、仮枠、乾燥木材。種別アサリなしタイプ直刃ピッチ(mm)4.0目の粗さ荒目
土木園芸鋸ピーメタル21 アルス土木園芸鋸ピーメタル21アルス
2,398税込2,638
1丁
予約販売
プロの現場で活躍!軽量・高剛性鋸。 生木をザクザク切り進み、園芸の現場で活躍する荒目タイプ。 縦挽き上目により、タテ・ヨコ・ナナメ切りをスムーズにし、作業効率を格段に向上。 人間工学に基づくデザインと、軽量で高剛性を持つアルミダイキャスト+滑りにくいエラストマー樹脂製のグリップを使用。 現場に大きく貢献するパフォーマンスを実現したプロ仕様の専用鋸です。
用途大工用鋸刃長(mm)210仕様アサリわけなし、リブ付き研磨、縦挽き上目、衝撃焼入、替刃式、ワンタッチストッパー、アルミダイカスト+エラストマーグリップ、角度切替2段階グリップトラスコ品番752-4901種別荒目材質高炭素刃物鋼/アサリわけなし全長(mm)折込時:242、使用時:440質量(g)202表面処理ハードクローム仕上げ適合替刃PM-21L-1RoHS指令(10物質対応)対応
ゼットソー剪定 梅210替刃 岡田金属工業所ゼットソー剪定 梅210替刃岡田金属工業所(3件のレビュー)
619税込681
1枚
当日出荷
太い枝の剪定作業がしやすく、切り口もきれいです。コンパクトで携帯性に優れ、先が細いので隙間に入りやすい形状です。
刃渡り(mm)210トラスコ品番798-2046質量(g)37ピッチ(mm)3.0板厚(mm)0.7仕上無電解ニッケルリンメッキ切り幅0.9mm
ゼットソー剪定 みかん210本体 岡田金属工業所ゼットソー剪定 みかん210本体岡田金属工業所(3件のレビュー)
2,298税込2,528
1本
当日出荷
太い枝の剪定作業がしやすく、コンパクトで混みあった場所の剪定作業に向いています。みかん農家におすすめです。
刃渡り(mm)210トラスコ品番798-2011質量(g)197ピッチ(mm)3.0板厚(mm)0.70仕上無電解ニッケルリンメッキ切り幅0.90mm
竹用替刃式折込鋸替刃210mm 千吉竹用替刃式折込鋸替刃210mm千吉(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
用途交換部品幅(mm)40高さ(mm)240板厚(mm)0.6切り幅(mm)1.3材質刃部:刃物鋼質量(g)46ピッチ(mm)1.5刃長(mm)210
剪定用木柄折込鋸 210mm E-Value剪定用木柄折込鋸 210mmE-Value(3件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
剪定・整枝作業用です。折込タイプで収納持ち運びに便利。
用途折込鋸刃長(mm)210材質刃部:刃物鋼、柄部:木全長(mm)475質量(g)120ピッチ(mm)2.5板厚(mm)0.7切り幅(mm)1.05
園芸用折込鋸 E-Value園芸用折込鋸E-Value(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
剪定・整枝作業用です。折込タイプで収納持ち運びに便利。経済的な替刃式。
用途替刃式折込鋸材質刃部:刃物鋼、柄部:樹脂
高枝ガーデンポールソー用 枝切用 替刃 YAMAZEN(山善)高枝ガーデンポールソー用 枝切用 替刃YAMAZEN(山善)
2,298税込2,528
1セット(2枚)
予約販売
高枝ガーデンポールソー用の替刃枝切用の替刃が2本組のお得なセット(刃渡り)210mm、(ピッチ)3mm、(板厚)0.9mm、無電解ニッケルメッキ、衝撃焼入れ適応機種:PHS-3000、PS-3000、LPHS-1025、LPS-1025
用途替刃として。枝切り専用。替え刃 枝切りノコギリ 高枝切り のこぎりピッチ(mm)3板厚(mm)0.9刃渡り(mm)210
ジェットアクセルスリム 本体 Silky(ユーエム工業)ジェットアクセルスリム 本体Silky(ユーエム工業)(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1本
翌々日出荷
軽量で疲れにくくカーブハンドルにより軽い力で切りやすい剪定に最適な折込鋸です。ハンドルが剛性のあるアルミ製で非常に軽量です。幅の細いスリム刃で、密集した枝や枝元などの狭い場所での剪定に最適です。カーブしたハンドルで力が伝わりやすく切りやすいです。剪定に適しており、アサリなしの刃なので切り口が綺麗に仕上がります。グリップは取り外し可能なラバージャケットで、交換も可能です。
用途剪定、せまい場所での剪定作業。材質刃部:特殊刃物鋼材、ハンドル:アルミ質量(g)195切り幅(mm)1.2刃渡り(mm)210目数10枚目
剣匠 折込枝切鋸 替刃 剣匠剣匠 折込枝切鋸 替刃剣匠
1,398税込1,538
1枚
翌々日出荷
腰袋にすっぽり収まる、使いやすさを追求したコンパクト設計です。剣匠折込鋸シリーズは、用途に合わせて選べるバリエーションがあります。刃は交換式なので、用途にあわせて刃の交換が可能です。
用途剣匠折込鋸シリーズの替刃として・剪定作業、生木などの切断に刃渡り(mm)210適合機種剣匠折込鋸シリーズ山数8刃厚(mm)0.75
果樹剪定鋸 魁 21 替刃 アルス果樹剪定鋸 魁 21 替刃アルス
1,298税込1,428
1枚
予約販売
果樹剪定鋸魁21 SG-21用の替刃です。 対応品番SG-21。
用途生木の剪定刃長(mm)210全長(mm)262質量(g)35ピッチ(mm)刃:6.0表面処理刃:特殊対応商品SG-21材質(刃)高炭素刃物鋼切り幅(mm)0.9RoHS指令(10物質対応)対応
サムライ 武士 替刃 神沢精工サムライ 武士 替刃神沢精工
1,998税込2,198
1枚
翌々日出荷
種別アサリなしタイプ直刃ピッチ(mm)4.0目の粗さ荒目
サムライ 果樹 本体 神沢精工サムライ 果樹 本体神沢精工(2件のレビュー)
3,598税込3,958
1丁
翌々日出荷
果樹剪定を主な目的として開発された鋸です。 ハンドルの表面はソフトで女性やお年寄りの方にも大変握りやすく、軽く鋸を引くだけでスムーズに速く切ることが出来る為、疲れを大幅に軽減し、切り口は滑らかで美しく、大切な樹木の健康を守ります。 太めの枝、細めの枝両方に対応でき、また乾燥木材にもお使いいただけます。
用途果樹剪定、剪定、乾燥木材、アウトドア、塩ビパイプ。種別アサリなしタイプ直刃ピッチ(mm)2.5目の粗さ細目
折込剪定鋸 天寿折込剪定鋸天寿(3件のレビュー)
3,798税込4,178
1丁
翌々日出荷
好みの角度に調整自由自在。
ザクト剪定鋸 果樹専用 替刃 三陽金属(ERBA)ザクト剪定鋸 果樹専用 替刃三陽金属(ERBA)
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷
切り口がきれい。 軽く挽けて楽に切れる。 切れ味が長く続く。 大切な果樹の細い枝を剪定される農家の方に最適のタイプ。
仕様薄刃、スリムボディ、KPタイプ目の粗さ細目
土木園芸鋸ピーメタル21 替刃 アルス土木園芸鋸ピーメタル21 替刃アルス
1,798税込1,978
1枚
当日出荷
土木園芸鋸ピーメタル21cm 荒目PM-21L用の替刃です。
用途大工用鋸刃長(mm)210仕様荒目トラスコ品番752-4897全長(mm)236質量(g)35表面処理ハードクローム仕上げ対応商品PM-21L材質(刃)高炭素刃物鋼RoHS指令(10物質対応)対応
ジェットアクセル荒目 本体 Silky(ユーエム工業)ジェットアクセル荒目 本体Silky(ユーエム工業)
3,698税込4,068
1本
翌々日出荷
軽量で疲れにくくカーブハンドルにより軽い力で切りやすい剪定に最適な折込鋸です。ハンドルが剛性のあるアルミ製で非常に軽量です。太い枝でもスピーディーに切り進めやすいです。カーブしたハンドルで力が伝わりやすく切りやすいです。剪定に適しており、アサリなしの刃なので切り口が綺麗に仕上がります。グリップは取り外し可能なラバージャケットで、交換も可能です。
用途剪定作業。材質刃部:特殊刃物鋼材、ハンドル:アルミ質量(g)200切り幅(mm)1.1刃渡り(mm)210目数8枚目
ジェットアクセルスリム 替刃 Silky(ユーエム工業)ジェットアクセルスリム 替刃Silky(ユーエム工業)
1,598税込1,758
1本
翌々日出荷
ジェットアクセルスリム用の替刃です。幅の細いスリム刃で、密集した枝や枝元などの狭い場所での剪定に最適です。剪定に適しており、アサリなしの刃なので切り口が綺麗に仕上がります。
用途剪定、せまい場所での剪定作業(替刃)。材質特殊刃物鋼材質量(g)30切り幅(mm)1.2刃渡り(mm)210目数10枚目
折込鋸替刃 sita折込鋸替刃sita
389税込428
1個
翌日出荷
庭木・樹木・果樹などの剪定や仮枠作業全般に最適
適合機種A255 sita 折込鋸 210mm材質(刃)65Mn刃渡り(mm)210
伸縮ポールガーデンソー用替刃生木用 EARTH MAN伸縮ポールガーデンソー用替刃生木用EARTH MAN
799税込879
1枚
翌々日出荷
U窓効果でくずはけがいい! 滑らかな切り口 日本製
用途庭木の切断に仕様衝撃焼入材質SK-85全長(mm)230板厚(mm)0.9刃渡り(mm)210
剣匠 折込枝切鋸 剣匠剣匠 折込枝切鋸剣匠
2,198税込2,418
1本
翌々日出荷
腰袋にすっぽり収まる、使いやすさを追求したコンパクト設計です。剣匠折込鋸シリーズは、用途に合わせて選べるバリエーションがあります。刃は交換式なので、用途にあわせて刃の交換が可能です。
用途剪定作業、生木などの切断に刃渡り(mm)210全長(mm)445山数8刃厚(mm)0.75
剣匠 折込万能鋸 替刃 剣匠剣匠 折込万能鋸 替刃剣匠
1,398税込1,538
1枚
翌々日出荷
剣匠折込鋸シリーズの替刃です。
用途剣匠折込鋸シリーズの替刃として・型枠、生木、一般木材、集成材などの切断に刃渡り(mm)210適合機種剣匠折込鋸シリーズ山数10刃厚(mm)0.75
兼次RG折込鋸 本剪定目 兼次兼次RG折込鋸 本剪定目兼次
2,998税込3,298
1個
当日出荷
カーブの切刃で枝をしっかりキャッチ
用途生木の剪定用鋸刃長(mm)210トラスコ品番828-9337全長(mm)450質量(g)240材質(柄部)樹脂材質(刃)炭素刃物鋼

農具』には他にこんなカテゴリがあります

園芸棒特集
おすすめ人気ランキング
園芸鋸