絞り込み
刃長(mm)
- 210
- 90(4)
- 120(2)
- 125(2)
- 130(6)
- 135(1)
- 140(2)
- 150(11)
- 170(11)
- 180(29)
- 200(3)
- 220(2)
- 240(80)
- 250(1)
- 270(49)
- 300(32)
- 330(17)
- 335(1)
- 340(2)
- 400(2)
- 刃長(mm)をもっと見る
ブランド
- カマキ(14)
- 神沢精工(12)
- アルス(6)
- Silky(ユーエム工業)(6)
- 大福(6)
- 剣匠(6)
- 天寿(5)
- 兼次(3)
- E-Value(2)
- 岡田金属工業所(ゼットソー)(2)
- BIGMAN(ビッグマン)(2)
- アークランドサカモト(1)
- 千吉(1)
- 三陽金属(ERBA)(1)
- sita(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)

サムライ 騎士 本体
神沢精工(10件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381本当日出荷鋸刃の曲がりとハンドルの曲がりの連携プレーにより、鋸刃を枝の上に置いて軽く引くだけで、鋸刃が自然の木の中に吸い込まれていきますから、大変良く切れて疲れは半減します。 鋸目はボラゾン砥石で板を削って鋸目を形成しているので、目の小さい青砥石で刃を研いだように仕上げてあります。そのために切断面はナイフで削ったように滑らかで美しく、樹木の健康を守ります。 刃先にはハードインパルス(衝撃焼入)を施しておりますので、非常に硬く(HV950)HRC67°~68°の硬度があり、普通刃の約8倍の長時間、快適な切味を発揮します。 折り込めばコンパクトになり持ち運びにも便利で、あらゆる用途にお使いいただけますので、一家に一丁は置いておきたい鋸です。 本体は、硬いABS樹脂で成型し、手で握る部分を手触りの良いエラストマー樹脂で包んでありますので、大変握りやすく、また、滑り止め効果も発揮し、ハンドル最後部には木を切る時にハンドルを握る力を入れなくても、鋸が手から抜け落ちないように突起を設けています。 ハンドル全体をカーブさせることにより、鋸を引く時に下に押える必要が全くなく、鋸刃を木の上に置いて軽く引くだけで、従来の約半分の力で数倍の切味を発揮しますので、長時間の作業でも疲労を大幅に軽減します。用途造園剪定、果樹剪定、アウトドア、仮枠、乾燥木材。種別アサリなしタイプ曲刃ピッチ(mm)4.0目の粗さ荒目
サムライ 武士 本体
神沢精工(2件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981丁当日出荷から翌々日出荷直刃鋸目の角度とハンドルの曲がりの連携プレーにより、鋸刃を枝の上に置いて軽く引くだけで、鋸刃が自然に木の中に吸い込まれていきますから、大変良く切れて疲れは半減します。 鋸目はボラゾン砥石で板を削って鋸目を形成しているので、目の小さい青砥石で刃を研いだように仕上げてあります。そのために切断面はナイフで削ったように滑らかで美しく、樹木の健康を守ります。 刃先にはハードインパルス(衝撃焼入)を施しておりますので、非常に硬く(HV950)HRC67°~68°の硬度があり、普通刃の約8倍の長時間、快適な切味を発揮します。 本体は、硬いABS樹脂で成型し、手で握る部分を手触り良いエラストマー樹脂で指に合った凹凸を造り、木を切る時にハンドルを軽く握るだけで全ての指と手のひらがハンドルに馴染みます。 最後部には少し大きい突起を設けることで、手の滑りを防ぎます。また、ハンドルを鋸の直刃に合わせて、少し湾曲に造っていますので、鋸を引く時に下に押える必要が全くなく、目の上に鋸刃を置いて引くだけで、従来の鋸の約半分の力で数倍の切味を発揮し、長時間の作業でも疲労を大幅に軽減します。用途森林業、造園剪定、果樹剪定、乾燥木材、仮枠。種別アサリなしタイプ直刃ピッチ(mm)4.0目の粗さ荒目
サムライ チャレンジ 本体
神沢精工(7件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281丁当日出荷から翌々日出荷果樹の種類を選ばない無双の切味を実現。突かれずに早く楽に美しく切る。 ゆるやかなカーブの形状により生まれた、スムーズな切味。用途果樹剪定、造園剪定、乾燥木材、アウトドア。適合枝の太さ50mm以下種別アサリなしタイプ曲刃ピッチ(mm)3.0目の粗さ中目
果樹剪定鋸 魁 21
アルス(4件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷果樹農家さんの使いやすさを追求した剪定用の鋸です。 刃・柄・サヤ、それぞれに使いやすさを求めた工夫が施されています。 アルスが時代を先駆けて生んだ「アサリわけなし」の目立て刃により剪定後の切断面がツルツルに仕上がります。 見た目の美しさだけでなく、樹木へのダメージを減らし、病気を防ぐ効果があります。 切り幅0.9mmの薄刃、ピッチ6.0mmの細かな目立ての為、引き味が軽く、スムーズに作業が進みます。 本体は105g(SG-21)と軽量の為、軽い取り回しで使用できます。 グリップの材質にはエラストマー樹脂を使用し、滑りにくく手になじむので疲れにくい設計です。 経済的な替刃式です。 「アサリわけなし」というワンランク上の技術を使用刃長21cmタイプSG-21は枝が混み合う樹木の剪定でも取り回しやすい為、柑橘などの針葉樹の剪定におススメです。用途生木の剪定仕様アサリわけなし、衝撃焼入、左右取付機構、エラストマーグリップ、鋸刃保護ローラー、替刃式全長(mm)341質量(g)本体:10/サヤ:70ピッチ(mm)刃:6.0刃長(mm)210表面処理刃:特殊材質(刃)高炭素刃物鋼切り幅(mm)0.9適合替刃SG-21-1RoHS指令(10物質対応)対応
鞘入剪定鋸 中厚
天寿(14件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581丁当日出荷から翌々日出荷従来の天寿鋸の板厚を0.7mmにすることで、鋸身の腰が強くなり扱いやすくなっております。 天寿の切れ味と切断面のキレイさはそのまま。用途果樹剪定作業、枝打ち作業、造園作業等板厚(mm)0.7
ゼットソー剪定 梅210替刃
岡田金属工業所(ゼットソー)(3件のレビュー)¥599税込¥6591枚当日出荷太い枝の剪定作業がしやすく、切り口もきれいです。コンパクトで携帯性に優れ、先が細いので隙間に入りやすい形状です。トラスコ品番798-2046質量(g)37ピッチ(mm)3.0板厚(mm)0.7仕上無電解ニッケルリンメッキ切り幅0.9mm刃渡り(mm)210
ジェットアクセルスリム 替刃
Silky(ユーエム工業)¥1,598税込¥1,7581本当日出荷ジェットアクセルスリム用の替刃です。幅の細いスリム刃で、密集した枝や枝元などの狭い場所での剪定に最適です。剪定に適しており、アサリなしの刃なので切り口が綺麗に仕上がります。用途剪定、せまい場所での剪定作業(替刃)。材質特殊刃物鋼材質量(g)30切り幅(mm)1.2刃渡り(mm)210目数10枚目
ジェットアクセルスリム 本体
Silky(ユーエム工業)(1件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681本当日出荷軽量で疲れにくくカーブハンドルにより軽い力で切りやすい剪定に最適な折込鋸です。ハンドルが剛性のあるアルミ製で非常に軽量です。幅の細いスリム刃で、密集した枝や枝元などの狭い場所での剪定に最適です。カーブしたハンドルで力が伝わりやすく切りやすいです。剪定に適しており、アサリなしの刃なので切り口が綺麗に仕上がります。グリップは取り外し可能なラバージャケットで、交換も可能です。用途剪定、せまい場所での剪定作業。材質刃部:特殊刃物鋼材、ハンドル:アルミ質量(g)195切り幅(mm)1.2刃渡り(mm)210目数10枚目
サムライ 稲妻 本体
神沢精工(1件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581丁当日出荷から翌々日出荷真っ直ぐな刃並びで、どのような状況下でも扱いやすく、安定した切れ味を発揮し、精度の求められる作業に最適です。用途造園剪定、果樹剪定、アウトドア、仮枠、乾燥木材。種別アサリなしタイプ直刃ピッチ(mm)4.0目の粗さ荒目
ゼットソー剪定 みかん210本体
岡田金属工業所(ゼットソー)(3件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881本当日出荷太い枝の剪定作業がしやすく、コンパクトで混みあった場所の剪定作業に向いています。みかん農家におすすめです。トラスコ品番798-2011質量(g)197ピッチ(mm)3.0板厚(mm)0.70仕上無電解ニッケルリンメッキ切り幅0.90mm刃渡り(mm)210
剪定鋸
アルス¥2,898税込¥3,1881個翌々日出荷用途果樹や三又枝、庭木の剪定に仕様アサリわけなし,左右取付機構,鋸刃保護ローラーその他【サヤの吊るし方】引っ掛け/ベルト通し材質刃:高炭素刃物鋼+特殊表面処理 グリップ:ポリプロピレン、エラストマー樹脂,(刃)高炭素刃物鋼+特殊表面処理 (グリップ)ポリプロピレン、エラストマー樹脂 仕様:衝撃焼入色シルバー/ブラック/レッド切り幅(mm)0.9(薄刃) / ピッチ:4.5(中目)
ジェットアクセル荒目 替刃
Silky(ユーエム工業)¥1,598税込¥1,7581本当日出荷ジェットアクセル荒目用の替刃です。太い枝でもスピーディーに切り進めやすいです。剪定に適しており、アサリなしの刃なので切り口が綺麗に仕上がります。用途剪定作業(替刃)。材質特殊刃物鋼材質量(g)40切り幅(mm)1.1刃渡り(mm)210目数8枚目
土木園芸鋸ピーメタル21
アルス¥2,398税込¥2,6381丁当日出荷プロの現場で活躍!軽量・高剛性鋸。 生木をザクザク切り進み、園芸の現場で活躍する荒目タイプ。 縦挽き上目により、タテ・ヨコ・ナナメ切りをスムーズにし、作業効率を格段に向上。 人間工学に基づくデザインと、軽量で高剛性を持つアルミダイキャスト+滑りにくいエラストマー樹脂製のグリップを使用。 現場に大きく貢献するパフォーマンスを実現したプロ仕様の専用鋸です。用途大工用鋸仕様アサリわけなし、リブ付き研磨、縦挽き上目、衝撃焼入、替刃式、ワンタッチストッパー、アルミダイカスト+エラストマーグリップ、角度切替2段階グリップトラスコ品番752-4901種別荒目材質高炭素刃物鋼/アサリわけなし全長(mm)折込時:242、使用時:440質量(g)202刃長(mm)210表面処理ハードクローム仕上げ適合替刃PM-21L-1RoHS指令(10物質対応)対応
剪定鋸替刃
アルス¥1,698税込¥1,8681個翌々日出荷仕様アサリわけなし材質高炭素刃物鋼+特殊表面処理,高炭素刃物鋼+特殊表面処理 仕様:衝撃焼入色シルバー切り幅(mm)0.9(薄刃) / ピッチ:4.5(中目)
剣匠 折込枝切鋸 替刃
剣匠¥1,398税込¥1,5381枚当日出荷腰袋にすっぽり収まる、使いやすさを追求したコンパクト設計です。剣匠折込鋸シリーズは、用途に合わせて選べるバリエーションがあります。刃は交換式なので、用途にあわせて刃の交換が可能です。用途剣匠折込鋸シリーズの替刃として・剪定作業、生木などの切断に適合機種剣匠折込鋸シリーズ山数8刃厚(mm)0.75刃渡り(mm)210
剣匠 折込枝切鋸
剣匠¥2,198税込¥2,4181本当日出荷腰袋にすっぽり収まる、使いやすさを追求したコンパクト設計です。剣匠折込鋸シリーズは、用途に合わせて選べるバリエーションがあります。刃は交換式なので、用途にあわせて刃の交換が可能です。用途剪定作業、生木などの切断に全長(mm)445山数8刃厚(mm)0.75刃渡り(mm)210
剣匠 折込竹引鋸 替刃
剣匠¥1,398税込¥1,5381枚当日出荷腰袋にすっぽり収まる、使いやすさを追求したコンパクト設計です。剣匠折込鋸シリーズは、用途に合わせて選べるバリエーションがあります。刃は交換式なので、用途にあわせて刃の交換が可能です。用途剣匠折込鋸シリーズの替刃として・竹、生竹、一般木材、集成材などの切断に適合機種剣匠折込鋸シリーズ山数20刃厚(mm)0.75刃渡り(mm)210
剣匠 折込万能鋸 替刃
剣匠¥1,398税込¥1,5381枚当日出荷剣匠折込鋸シリーズの替刃です。用途剣匠折込鋸シリーズの替刃として・型枠、生木、一般木材、集成材などの切断に適合機種剣匠折込鋸シリーズ山数10刃厚(mm)0.75刃渡り(mm)210
RG折込鋸替刃(万能目)
大福(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個翌々日出荷から3日以内出荷衝撃焼き入れ、ハードクローム仕様用途園芸、工作兼用鋸材質/仕上ハードクロームメッキ材質(刃)炭素刃物鋼
果樹剪定鋸 魁 21 替刃
アルス¥1,298税込¥1,4281枚当日出荷果樹剪定鋸魁21 SG-21用の替刃です。 対応品番SG-21。用途生木の剪定全長(mm)262質量(g)35ピッチ(mm)刃:6.0刃長(mm)210表面処理刃:特殊対応商品SG-21材質(刃)高炭素刃物鋼切り幅(mm)0.9RoHS指令(10物質対応)対応
兼次RG折込鋸 本剪定目
兼次¥2,998税込¥3,2981個当日出荷カーブの切刃で枝をしっかりキャッチ用途生木の剪定用鋸トラスコ品番828-9337全長(mm)450質量(g)240刃長(mm)210材質(柄部)樹脂材質(刃)炭素刃物鋼
木鞘入り木柄剪定鋸
BIGMAN(ビッグマン)¥1,598税込¥1,7581個4日以内出荷庭木の枝の剪定や、生木・仮枠・雑木の切断等。材質刃:刃物鋼、柄:天然木寸法(mm)本体:360×70×18、鞘:230×50×17質量(g)【全体】229タイプ剪定鋸刃厚(mm)0.9刃渡り(mm)210
L-21/L-210用共通替刃 万能目
カマキ¥1,398税込¥1,5381丁10日以内出荷ハードクロームメッキが防錆効果を一段とアップさせました! 衝撃焼入により抜群の硬さと耐久性が実現しました! ネジ1個による簡単な替刃式でラクラク刃が交換できます! 筋金入りの新素材ハンドルは手にぴったりフィット。疲れを知らず、スムーズな切断を行うことが出来ます! プッシュボタン操作により角度2段切り替えを行うことが出来ます!用途剪定、家庭園芸、日曜大工、アウトドア、キャンプ、登山、釣り、緊急、幅広くお使いいただけます。適合L-210、L-21質量(g)42刃渡り(mm)210
土木園芸鋸ピーメタル21 替刃
アルス¥1,798税込¥1,9781枚当日出荷土木園芸鋸ピーメタル21cm 荒目PM-21L用の替刃です。用途大工用鋸仕様荒目トラスコ品番752-4897全長(mm)236質量(g)35刃長(mm)210表面処理ハードクローム仕上げ対応商品PM-21L材質(刃)高炭素刃物鋼RoHS指令(10物質対応)対応