園芸鋸 :「のこぎり 生木」の検索結果
園芸鋸は、育てている木や庭などの木々が大きくなりすぎたときや木々を整える際に枝をカットするのに使用します。高い場所でも簡単にカットできるようになっているため、高い木の上の枝も整えることができます。高さを調節できるように伸び縮みするようにできているのもあり便利です。また、太い木でも楽にカットできるようなタイプもあり、園芸や庭の植木だけでなく、山林や土木にも使用できます。刃をしまうことのできる持ち運びが簡単なタイプまであるのでその用途で選択できます。いずれもキレイな切り口で木を傷めないようにできています。
特価
本日7月13日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
剪定・整枝作業用です。経済的な替刃式。
用途替刃式剪定鋸
刃長(mm)240
材質刃部:刃物鋼、柄部:樹脂
全長(mm)395
質量(g)180
ピッチ(mm)3.75
板厚(mm)0.9
切り幅(mm)1.35
1本
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
農具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。