園芸鋸 :「枝 切り のこぎり」の検索結果
園芸鋸は、育てている木や庭などの木々が大きくなりすぎたときや木々を整える際に枝をカットするのに使用します。高い場所でも簡単にカットできるようになっているため、高い木の上の枝も整えることができます。高さを調節できるように伸び縮みするようにできているのもあり便利です。また、太い木でも楽にカットできるようなタイプもあり、園芸や庭の植木だけでなく、山林や土木にも使用できます。刃をしまうことのできる持ち運びが簡単なタイプまであるのでその用途で選択できます。いずれもキレイな切り口で木を傷めないようにできています。
剪定・整枝作業用です。
用途剪定鋸
ピッチ(mm)3
切り幅(mm)1.1
板厚(mm)1.1
材質刃部:刃物鋼、柄部:木
整枝や剪定が楽々できます。剪定・整枝作業用です。摩擦の少ない鋭い切れ味です。アサリ付きで切粉を排出しやすく目詰まりがしにくいです。鋭い切っ先で木材の繊維を切断、縦・横・斜めに挽くことができます。
用途剪定鋸。
仕様荒目
材質刃部:刃物鋼 柄部:木
刃長(mm)240
切断目安(Φmm)約120
1本
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
整枝や剪定が楽々できます。剪定・整枝作業用です。アサリ付きで切粉を排出しやすく目詰まりがしにくいです。鋭い切っ先で木材の繊維を切断、縦・横・斜めに挽くことができます。
用途剪定鋸。
刃長(mm)270
材質刃部:SK-5 柄材:ブナ
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
農具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。