絞り込み
ブランド
- 報商製作所
- モノタロウ(132)
- タカギ(453)
- カクダイ(402)
- セフティー3(237)
- 大和プラスチック(232)
- サンホープ(225)
- アイリスオーヤマ(208)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(206)
- 住まいスタイル(199)
- GAONA(ガオナ)(193)
- 末松電子製作所(173)
- タカショー(171)
- 東京堂(165)
- 日本マタイ(164)
- DAIM(140)
- エフピコチューパ(130)
- SG Wonder zone(118)
- 誠和(農業資材)(115)
- エスコ(114)
- 石崎剣山製作所(114)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(15)

町野式散水栓ハンドル付 みがき45°
報商製作所¥5,498~税込¥6,048~1個当日出荷から5日以内出荷町野式散水栓なのでワンタッチ接続可能。散水の定番品です。材質CAC203みがき角度(°)45RoHS指令(10物質対応)対応圧力(MPa)0.5
町野式散水栓ハンドル付 クローム45°
報商製作所¥5,698~税込¥6,268~1個当日出荷から5日以内出荷町野式散水栓なのでワンタッチ接続可能。クロームメッキ加工のため、耐腐食性UP。材質CAC203クロームめっき角度(°)45RoHS指令(10物質対応)対応圧力(MPa)0.5
町野式ターニングバルブハンドル付 45°
報商製作所¥13,980~税込¥15,378~1個5日以内出荷から13日以内出荷根本回転タイプの町野式散水栓です。根元は360°回転可能で、方向を変えられる為大変使いやすくなっています。黄銅(BR)にメッキ加工を施しております!材質CAC203角度(°)45RoHS指令(10物質対応)対応圧力(MPa)1
町野式散水栓ハンドル付 みがき90°
報商製作所¥5,498~税込¥6,048~1個当日出荷から5日以内出荷町野式散水栓なのでワンタッチ接続可能。散水の定番品です。材質CAC203みがき角度(°)90RoHS指令(10物質対応)対応圧力(MPa)0.5
町野式散水栓ハンドル付 クローム90°
報商製作所¥5,698~税込¥6,268~1個当日出荷から5日以内出荷町野式散水栓なのでワンタッチ接続可能。クロームメッキ加工のため、耐腐食性UP。材質CAC203クロームめっき角度(°)90RoHS指令(10物質対応)対応圧力(MPa)0.5
町野式ターニングバルブハンドル付 90°
報商製作所(1件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から6日以内出荷根本回転タイプの町野式散水栓です。根元は360°回転可能で、方向を変えられる為大変使いやすくなっています。黄銅(BR)にメッキ加工を施しております!材質CAC203角度(°)180RoHS指令(10物質対応)対応圧力(MPa)1
町野式散水栓ハンドル付 1.0MPa高圧タイプ クローム45°
報商製作所¥11,980税込¥13,1781個8日以内出荷町野式散水栓なのでワンタッチ接続可能。クロームメッキ加工のため、耐腐食性UP。1.0MPaまでの高圧タイプ。材質CAC203クロームめっき呼び径(mm)40角度(°)45取付部Rc1-1/2RoHS指令(10物質対応)対応圧力(MPa)1
ローテーションバルブバルブ45° ローテーション90°
報商製作所¥21,980税込¥24,1781個当日出荷根本360°回転のローテーションバルブです。ターニングバルブよりも圧力損失が少なく、弁パッキンの交換が不要です。ゴルフ場におすすめです。材質CAC203呼び径(mm)40角度(°)45取付部Rc1-1/2RoHS指令(10物質対応)対応
町野式散水栓ハンドル付 1.0MPa高圧タイプ クローム180°
報商製作所¥18,980税込¥20,8781個5日以内出荷町野式散水栓の根元固定・口金回転の散水栓です。町野式(差込式)なので、ワンタッチ接続が可能。口金部を360°回転させる事ができ、方向変換できます。1.0MPaまでの高圧タイプ。材質CAC203クロームめっき呼び径(mm)40角度(°)180取付部Rc1-1/2RoHS指令(10物質対応)対応圧力(MPa)1
町野式散水栓ハンドル付 口金回転クローム45°
報商製作所¥39,980税込¥43,9781個5日以内出荷町野式散水栓の根元固定・口金回転の散水栓です。町野式(差込式)なので、ワンタッチ接続が可能。口金部を360°回転させる事ができ、方向変換できます。材質CAC203クロームめっき呼び径(mm)50角度(°)45取付部Rc2RoHS指令(10物質対応)対応圧力(MPa)0.5
町野式散水栓ハンドル付 1.0MPa高圧タイプ 口金回転クローム45°
報商製作所¥29,980税込¥32,9781個5日以内出荷町野式散水栓の根元固定・口金回転の散水栓です。町野式(差込式)なので、ワンタッチ接続が可能。口金部を360°回転させる事ができ、方向変換できます。1.0MPaまでの高圧タイプ。材質CAC203クロームめっき呼び径(mm)40角度(°)45取付部Rc1-1/2RoHS指令(10物質対応)対応圧力(MPa)1
町野式散水栓ハンドル付 口金回転クローム90°
報商製作所¥39,980~税込¥43,978~1個5日以内出荷町野式散水栓の根元固定・口金回転の散水栓です。町野式(差込式)なので、ワンタッチ接続が可能。口金部を360°回転させる事ができ、方向変換できます。材質CAC203クロームめっき角度(°)90RoHS指令(10物質対応)対応圧力(MPa)0.5
町野式散水栓ハンドル付 1.0MPa高圧タイプ 口金回転クローム90°
報商製作所¥29,980税込¥32,9781個5日以内出荷町野式散水栓の根元固定・口金回転の散水栓です。町野式(差込式)なので、ワンタッチ接続が可能。口金部を360°回転させる事ができ、方向変換できます。1.0MPaまでの高圧タイプ。材質CAC203クロームめっき呼び径(mm)40角度(°)90取付部Rc1-1/2RoHS指令(10物質対応)対応圧力(MPa)1
町野式散水栓ハンドル付 1.0MPa高圧タイプ クローム90°
報商製作所¥11,980税込¥13,1781個4日以内出荷町野式散水栓なのでワンタッチ接続可能。クロームメッキ加工のため、耐腐食性UP。1.0MPaまでの高圧タイプ。材質CAC203クロームめっき呼び径(mm)40角度(°)90取付部Rc1-1/2RoHS指令(10物質対応)対応圧力(MPa)1
『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 農業・園芸資材
- 肥料・農薬・除草剤・種
- 農具
- 農業機械