絞り込み
ブランド
  • センター商事
  • モノタロウ(137)
  • タカショー(678)
  • タカギ(453)
  • カクダイ(402)
  • グリーンクロス(375)
  • セフティー3(263)
  • サンホープ(240)
  • 大和プラスチック(234)
  • アイリスオーヤマ(226)
  • エスコ(220)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(208)
  • 住まいスタイル(202)
  • GAONA(ガオナ)(194)
  • 末松電子製作所(191)
  • イノベックス(旧:ダイオ化成)(188)
  • ナイキ(176)
  • 日本マタイ(171)
  • 横浜ディスプレイミュージアム(168)
  • 東京堂(167)
  • イーエス・ウォーターネット(160)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
土壌分析サービス 注文ステップ
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ソーラーアニマルブロック センター商事

    ソーラーアニマルブロック

    センター商事(11件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1台
    当日出荷
    様々な動物に対応します。 動物や物が近づくと赤外線センサーが感知。 前方に約110度の範囲、距離約3~10mの間で調整可能。 5つのモード搭載で動物の苦手な超音波・警告音・LEDライトの点滅で危害を加えずに動物を遠ざけます。 天候の悪い日が続く場合は、USB ケーブルを介し、本機を充電することができます。 赤色 LED ライトは動作確認の為、本機の起動時点灯ししばらくすると消えます。
    電源太陽光充電(1.2V 800mA 単 3 型充電池×3)内蔵、9V/200mA USBケーブル本体質量(g)約275寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約10.4×7.8×14(スパイク使用時約37)充電時間(時間)ソーラーパネル:約8(フル)、USBケーブル:約8(フル※使用可能日数5~7日)センサー角度調整(°)110検知エリア(m)約8~10(動物の大きさによる)RoHS指令(10物質対応)対応防水性IPX44音量(dB)約80
  • 携帯防獣ガードライト センター商事

    携帯防獣ガードライト

    センター商事
    3,698税込4,068
    1台
    当日出荷
    本製品は、アウトドアやキャンプなどで活躍する多機能撃退器です。害獣や野生動物を遠ざけるために、超音波 (25kHz) と大音量の銃声 (110dB) を。発します。効果範囲は最大約 15m です。また、LED フラッシュライト機能を搭載しており、夜間や暗い場所での。照明にも使用できます。※動物の個体差や環境の違いにより効果が見られない場合がございます。 予めご了承ください
    用途セット内容。・本体 ×1。・USB Type-C 充電ケーブルx1。・ストラップx1。・取扱説明書材質ABS寸法(mm)(約)直径 47× 長さ 146電源リチウムバッテリー内蔵 3.7V 2000mAh超音波出力(W)約 25kHz/0.11LED25 ルーメンモード銃声音/超音波/ LED フラッシュライト充電方式USB Type-C ケーブル(DC5V)RoHS指令(10物質対応)対応音量(dB)銃声音:110動作電流(mA)約 350
  • ソーラーもぐらブロック2P センター商事

    ソーラーもぐらブロック2P

    センター商事
    4,298税込4,728
    1セット
    5日以内出荷
    ソーラーもぐらブロックは、もぐらやヘビが嫌う音波振動を発生させ、撃退するのに効果的です。 約40~50秒の間隔で音波振動を発生させ、半径約5~10mの範囲に伝わります。
    材質ABS周波数(Hz)約800~1000消費電力(W)0.09電源充電池適合範囲半径約5~10m本体質量(g)約225バッテリー1.2V、800mAh使用時間約3日(満充電時/使用環境による)定格電流(mA)動作電流:77、待機電流:1.5RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP44音量(dB)最大出力:約20~30対象動物もぐら、ヘビ本体寸法(cm)約35.5×17.5×11.5

農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります

農業・園芸資材