絞り込み
ブランド
- カクイチ
- モノタロウ(136)
- DAIM(148)
- GAONA(ガオナ)(194)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(208)
- アイリスオーヤマ(229)
- イノベックス(旧:ダイオ化成)(188)
- イーエス・ウォーターネット(160)
- エスコ(219)
- カクダイ(403)
- グリーンクロス(376)
- サンホープ(240)
- セフティー3(264)
- タカギ(454)
- タカショー(675)
- ナイキ(176)
- 住まいスタイル(202)
- 大和プラスチック(234)
- 日本マタイ(171)
- 末松電子製作所(191)
- 東京堂(165)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
サービス分類
- オーダー・加工(1)

ガーデン 耐圧 防藻ホース
カクイチ¥849~税込¥934~1個当日出荷から4日以内出荷止水ノズル使用可能な耐圧ホース。黒い内管で藻の繁殖を防ぐ。材質軟質塩化ビニル樹脂・ポリエステル系ホース内径(Φmm)約15ホース外径(Φmm)約20
ストレーナー 50mm
カクイチ¥1,998税込¥2,1981個当日出荷サクションホース内径50mmの吸い込み口用、水を吸い込んでゴミが入らないように網目になっています。エンジンポンプの吸いこみホースの先端に取り付けます。材質スチール寸法(縦×横)(mm)250×250
ホースカップリング 25mm
カクイチ(1件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷内径25mmのホースどうしをつなげます、ネジで取り外し可能。オスメスセット、ホースにタケノコ部分を差し込んでバンドで固定してください。材質スチール寸法(縦×横)(mm)140×22
ニップル 50mm
カクイチ¥499税込¥5491個当日出荷内径50mmのホースどうしをつなげる円筒形の継手です。両端のタケノコ部分にホースを差し込んで、バンドで固定してください。材質スチール寸法(縦×横)(mm)250×55
耐圧ホース インダス パスカル4-4S (両端ISO金具付)
カクイチ¥24,980~税込¥27,478~1本(100m)ほか3日以内出荷高弾性樹脂の使用により耐摩耗性、耐候性、 耐寒性に優れております。用途農薬散布、害虫防除仕様耐圧性・耐久性・耐摩耗材質(内管・外管)軟質塩ビ樹脂使用温度範囲(℃)0~40許容圧力(MPa)0~3.5特性耐圧、耐候、耐寒
ニップル 25mm
カクイチ¥269税込¥2961個当日出荷内径25mmのホースどうしをつなげる円筒形の継手です。両端のタケノコ部分にホースを差し込んで、バンドで固定してください。材質スチール寸法(縦×横)(mm)120×28
ホースカップリング 38mm
カクイチ¥1,698税込¥1,8681個当日出荷内径38mmのホースどうしをつなげます、ネジで取り外し可能。オスメスセット、ホースにタケノコ部分を差し込んでバンドで固定してください。材質スチール寸法(縦×横)(mm)200×43
ホースニップル 19mm
カクイチ¥239税込¥2631個欠品中内径19mmのホースどうしをつなげる円筒形の継手です。両端のタケノコ部分にホースを差し込んで、バンドで固定してください。材質スチール適合ホース内径(Φmm)19
ホースニップル 15mm
カクイチ¥269税込¥2961個当日出荷内径15mmのホースどうしをつなげる円筒形の継手です。両端のタケノコ部分にホースを差し込んで、バンドで固定してください。材質スチール寸法(縦×横)(mm)75×18
パスカル5-ライト
カクイチ¥22,980~税込¥25,278~1本当日出荷から4日以内出荷高弾性樹脂の使用により、耐摩耗性・耐候性、耐寒性に優れています。 従来より20%以上軽量(メーカー比率)のため、作業効率が大幅アップ。 表面がサラッとしており、リールへの巻取が容易。 メス口金具から1mごとに残尺メーター表示(メス口金具に保護カバー付)用途農薬散布 外注防除 洗浄用色ブルー使用温度範囲(℃)0~40材質(ホース)軟質塩ビ樹脂(内管/外管)使用流体農薬許容圧力(MPa)0~5.0(直管状態/23℃)特性耐摩耗性・耐候性、耐寒性
ホースカップリング 50mm
カクイチ¥1,998税込¥2,1981個8日以内出荷内径50mmのホースどうしをつなげます、ネジで取り外し可能。オスメスセット、ホースにタケノコ部分を差し込んでバンドで固定してください。材質スチール寸法(縦×横)(mm)250×55
ニップル 38mm
カクイチ¥339税込¥3731個当日出荷内径38mmのホースどうしをつなげる円筒形の継手です。両端のタケノコ部分にホースを差し込んで、バンドで固定してください。材質スチール寸法(縦×横)(mm)200×43
ホースニップル 9mm
カクイチ¥219税込¥2411個3日以内出荷内径9mmのホースどうしをつなげる円筒形の継手です。両端のタケノコ部分にホースを差し込んで、バンドで固定してください。材質スチール寸法(縦×横)(mm)45×12
雄ネジ竹の子 50mm
カクイチ¥999税込¥1,0991個当日出荷ホース内径50mm用。オスネジサイズ2インチポンプに接続用。オスねじを配管にねじ込んだ後、タケノコ部分にホースを挿し込みバンドで止めてください。材質スチール寸法(縦×横)(mm)260×55
雄ネジ竹の子 38mm
カクイチ¥799税込¥8791個6日以内出荷ホース内径38mm用。オスネジサイズG1-1/2インチポンプに接続用。オスねじを配管にねじ込んだ後、タケノコ部分にホースを挿し込みバンドで止めてください。材質スチール寸法(縦×横)(mm)220×44適合ホース内径(Φmm)38
ホースカップリング 32mm
カクイチ¥1,198税込¥1,3181個3日以内出荷内径32mmのホースどうしをつなげます、ネジで取り外し可能。オスメスセット、ホースにタケノコ部分を差し込んでバンドで固定してください。材質スチール寸法(縦×横)(mm)160×35
雄ネジ竹の子 25mm
カクイチ¥579税込¥6371個3日以内出荷ホース内径25mm用。オスネジサイズG1インチ ポンプに接続用。オスねじを配管にねじ込んだ後、タケノコ部分にホースを挿し込みバンドで止めてください。材質スチール寸法(縦×横)(mm)85×28
ホースニップル 6mm
カクイチ¥219税込¥2411個当日出荷内径6mmのホースどうしをつなげる円筒形の継手です。両端のタケノコ部分にホースを差し込んで、バンドで固定してください。材質スチール寸法(縦×横)(mm)30×8
シャワーロングノズル
カクイチ¥5,998税込¥6,5981個翌々日出荷用途作物への水やりに材質金属部:アルミニウム、亜鉛合金 樹脂部:ABS ゴム部:EPDM、TPR色シルバー/ブルー/ブラック質量(g)(約)316寸法発生する気泡の直径(μm):1~100(マイクロバブル)使用圧力(MPa)0.7MPa使用圧力範囲0.2~0.7MPaサイズ(mm)(約)D670×W56×H138適合ホース径(Φmm)(内径)12~15 (外径)20まで
ストレーナー 38mm
カクイチ¥1,998税込¥2,1981個3日以内出荷サクションホース内径38mmの吸い込み口用、水を吸い込んでゴミが入らないように網目になっています。エンジンポンプの吸いこみホースの先端に取り付けます。材質スチール寸法(縦×横)(mm)220×220
ホースニップル 8mm
カクイチ¥219税込¥2411個3日以内出荷内径8mmのホースどうしをつなげる円筒形の継手です。両端のタケノコ部分にホースを差し込んで、バンドで固定してください。材質スチール寸法(縦×横)(mm)40×10
雄ネジ竹の子 15mm
カクイチ¥439税込¥4831個4日以内出荷ホース内径15mm用。オスネジサイズ15mm配管継手。オスねじを配管にねじ込んだ後、タケノコ部分にホースを挿し込みバンドで止めてください。材質スチール寸法(縦×横)(mm)90×18
雄ネジ竹の子 6mm
カクイチ¥209税込¥2301個3日以内出荷ホース内径6mm用。オスネジサイズPT1/4インチ配管継手。オスねじを配管にねじ込んだ後、タケノコ部分にホースを挿し込みバンドで止めてください。材質スチール寸法(縦×横)(mm)32×8
雄ネジ竹の子 12mm
カクイチ¥409税込¥4501個3日以内出荷ホース内径12mm用。オスネジサイズPT1/2インチ配管継手。オスねじを配管にねじ込んだ後、タケノコ部分にホースを挿し込みバンドで止めてください。材質スチール寸法(縦×横)(mm)60×15
雄ネジ竹の子 32mm
カクイチ¥599税込¥6591個4日以内出荷ホース内径32mm用。オスネジサイズG1-1/4インチポンプに接続用。オスねじを配管にねじ込んだ後、タケノコ部分にホースを挿し込みバンドで止めてください。材質スチール寸法(縦×横)(mm)180×38
雄ネジ竹の子 19mm
カクイチ¥469税込¥5161個3日以内出荷ホース内径19mm用。オスネジサイズPT3/4インチ配管継手。オスねじを配管にねじ込んだ後、タケノコ部分にホースを挿し込みバンドで止めてください。材質スチール寸法(縦×横)(mm)100×23
ニップル 32mm
カクイチ¥299税込¥3291個3日以内出荷内径32mmのホースどうしをつなげる円筒形の継手です。両端のタケノコ部分にホースを差し込んで、バンドで固定してください。材質スチール寸法(縦×横)(mm)180×36
耐圧ホース インダス パスカル4-4S (両端ISO金具無し)
カクイチ¥23,980税込¥26,3781本(100m)3日以内出荷高弾性樹脂の使用により耐摩耗性、耐候性、 耐寒性に優れております。用途農薬散布、害虫防除仕様耐圧性・耐久性・耐摩耗材質(内管・外管)軟質塩ビ樹脂質量(kg)12.5長さ(m)100使用温度範囲(℃)0~40内径(Φmm)7.5内径×外径(Φmm)7.5×13.3外径(Φmm)13.3許容曲げ半径(mm)75許容圧力(MPa)0~3.5特性耐圧、耐候、耐寒
散水用ホース GARDEN G115D
カクイチ(1件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1巻5日以内出荷ガーデニングや洗車などに使えるホース。冬でも硬くなりにくい耐寒タイプ。表面筋入りでやわらか。 操作性に優れ、巻き取りやすい。透明のチューブで中の水の流れが見える。 簡易配管・灌漑・排水用としても使用出来ます。先端開放にて使用下さい。先端止水は破裂の恐れがあります。色クリアーグリーン内径(Φmm)15外径(Φmm)20RoHS指令(10物質対応)対応
【オーダー】indus パスカル4-4S (耐圧ホース インダス パスカル4-4S)
カクイチ¥3,198税込¥3,5181本3日以内出荷高弾性樹脂の使用により、耐摩耗性・耐候性、耐寒性に優れています。ホースの捻じれがわかるホワイトライン入り用途農薬散布。害虫防除材質内外管:軟質塩ビ樹脂長さ(m)5~100(5M単位)使用温度範囲(℃)-0~40呼称(mm)13サービス分類オーダー・加工
クロノス洗浄ホースノズル付19mmx8m
カクイチ¥6,998税込¥7,6981個3日以内出荷耐圧補強糸入りの農業用散水ホース、外管が半透明で糸目が確認できます。黒の内管が藻の発生を抑えます。雌ねじ側を25mmのエンジンポンプに取付けると19mmのホースを介して勢いよく洗浄用ノズルから水が出ます。材質軟質塩化ビニール樹脂寸法(mm)19使用温度範囲(℃)0~35定尺(m)8許容圧力(MPa[kgf/cm2])(23℃時)0.8[8]
ストレーナー 32mm
カクイチ¥1,698税込¥1,8681個3日以内出荷サクションホース内径32mmの吸い込み口用、水を吸い込んでゴミが入らないように網目になっています。エンジンポンプの吸いこみホースの先端に取り付けます。材質スチール寸法(縦×横)(mm)180×180
PRO P315D T
カクイチ¥28,980~税込¥31,878~1巻10日以内出荷黒の単管が藻の発生を防ぐ、農業用ホース。用途簡易配管、灌漑、排水用としてご利用いただけます。材質軟質塩化ビニール樹脂使用温度範囲(℃)0~35
ホースカップリング 19mm
カクイチ¥439税込¥4831個3日以内出荷内径19mmのホースどうしをつなげます、ネジで取り外し可能。オスメスセット、ホースにタケノコ部分を差し込んでバンドで固定してください。材質スチール寸法(縦×横)(mm)100×22
『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 農業・園芸資材
- 肥料・農薬・除草剤・種
- 農具
- 農業機械