絞り込み
ブランド
- DS(大進)
- モノタロウ(137)
- タカショー(678)
- タカギ(453)
- カクダイ(402)
- グリーンクロス(375)
- セフティー3(263)
- サンホープ(240)
- 大和プラスチック(234)
- アイリスオーヤマ(229)
- エスコ(222)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(208)
- 住まいスタイル(202)
- GAONA(ガオナ)(194)
- 末松電子製作所(191)
- イノベックス(旧:ダイオ化成)(188)
- ナイキ(176)
- 日本マタイ(171)
- 横浜ディスプレイミュージアム(167)
- 東京堂(167)
- イーエス・ウォーターネット(160)
- ブランドをもっと見る

充電式 ソーラーパネル 動物 撃退器
DS(大進)¥6,398税込¥7,0381台5日以内出荷音と光で害獣を撃退する充電式ソーラーパネル仕様の動物撃退器です。人には聞こえにくい超音波を使用し、強力なフラッシュで侵入する動物撃退します。ソーラー式なので、電源・電池不要で設置するだけで使え、手間なしで簡単です。用途害獣・犬猫・鳥獣対策に。付属品専用USBケーブル(DC/USB)/取扱説明書/保証書寸法(mm)100×300×100質量(g)286電源DC5V/0.4Aモード切替モード1:(周波数)9kHz~19.5kHZ/(音量調節デシベル)66~100dB モード2:(周波数)19.5kHz~24.5kHZ/(音量調整デシベル)66~100dB モード3:(周波数)24.5kHz~45.5kHz/(音量調節デシベル)66~100dB モード4:(周波数)警報音/(音量調節デシベル)66~115dB モード5:(周波数)モード1~3の繰り返し/(音量調節デシベル)66~100dB充電時間(USB充電)約4時間 (ソーラー充電)約40時間※晴天の太陽光の環境(約100,000ルクス)において)※充電時間は、日照条件、周囲温度、季節により変化します。防塵防水性能IP54バッテリー容量(mAh)リチウムイオン電池1500センサー感知範囲6~8m / 最大約220°
『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 農業・園芸資材
- 肥料・農薬・除草剤・種
- 農具
- 農業機械