絞り込み
対象動物
  • イノシシ(1)
  • シカ(1)
ブランド
  • スイデン
  • モノタロウ(10)
  • 末松電子製作所(187)
  • コンパル(74)
  • タイガー(防獣)(58)
  • 未来のアグリ(42)
  • アポロ(39)
  • イノホイ(32)
  • 福農産業(28)
  • ネクストアグリ(26)
  • セフティー3(21)
  • ミツギロン(21)
  • エスコ(18)
  • ファームエイジ(18)
  • ニッショウ機器(17)
  • アース製薬(16)
  • プラスワンスタイル株式会社(14)
  • ヨツギ(13)
  • 龍宝丸(12)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](11)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
園芸・ガーデニングセール

13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電気さく 戦猪走失(せんいそうしつ)4電源タイプ スイデン

    電気さく 戦猪走失(せんいそうしつ)4電源タイプ

    スイデン(3件のレビュー)
    25,980税込28,578
    1台
    翌々日出荷
    電気さく本機は信頼の『日本製』 有効柵線距離 3000m 小型で高機能!選べる4電源 市販の単一アルカリ乾電池(8個)で使用可能。(電池は別途お買い求め下さい) 乾電池以外に ソーラーパネル&Sバッテリー(過電流防止回路付き)(別売) Sバッテリー(過電流防止回路付き)(別売) ACアダプター&ブレーカーセット(漏電遮断器付)(別売) Sバッテリー単体でご使用される場合、バッテリーの容量が少ない為、専用充電器(別売)の購入を推奨いたします。 40Bバッテリーをご使用希望される場合はSEF-100B又はSEF-100Sをお買い求め下さい。 雨でも安心の防雨型 本体材質は耐候性に優れたASA樹脂を使用 盗難対策に本体横に南京錠を取付可能 運転モードは3段階切替 夜・昼・連続
    仕様稼働日数(半日)30日付属品高電圧出力線、アース棒(2連)、危険表示板(1枚)、本体取付金具(電池用)、ACアダプター接続コード材質ASA質量(kg)2.4出力電圧(V)10000(無負荷時)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)260×321×170機能モード選択機能○(連続・昼・夜)、モード表示ランプ○点燈、出力表示ランプ○点滅、電池交換ランプ○、光センサー○入力電源単1アルカリ電池×8、Sバッテリー12V(コード付)、AC100V(屋内使用のみ)、ソーラー式
  • クイック碍子N スイデン

    クイック碍子N

    スイデン
    7,698税込8,468
    1ケース(100個)
    当日出荷
    樹脂製ですので簡単に、手早くポールに碍子を付ける事が出来ます。
    寸法(mm)19
  • カラーポール スイデン

    カラーポール

    スイデン
    9,998税込10,998
    1ケース(50本)
    翌々日出荷
    通常電柵設置時、30cm程、地面に埋めてご使用頂きます。
  • ACアダプター・ブレーカーセット スイデン

    ACアダプター・ブレーカーセット

    スイデン(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    6日以内出荷
    ACアダプターと漏電遮断機のセット販売となります。
    用途屋内仕様適合機種SEF-100B・SEF-100-4W・SEF-500
  • SEF-500専用高電圧出力線 スイデン

    SEF-500専用高電圧出力線

    スイデン
    2,398税込2,638
    1個
    3日以内出荷
    適合機種SEF-500長さ(m)1.5
  • 出力電線(500m)アルミ スイデン

    出力電線(500m)アルミ

    スイデン
    6,698税込7,368
    1個
    3日以内出荷
    材質アルミ線径(Φmm)1.2
  • ACアダプター接続コード(SEF-4W用) スイデン

    ACアダプター接続コード(SEF-4W用)

    スイデン
    2,198税込2,418
    1本
    4日以内出荷
    SEF-100-4W専用のACアダプタ接続コードです。
  • 電気さく SEF-100-B スイデン

    電気さく SEF-100-B

    スイデン
    42,980税込47,278
    1台
    翌々日出荷
    田んぼへのイノシシの侵入防止に役立ちます。
    用途獣害対策に。付属品高電圧出力線、アース棒(2連)、取付金具(電池用)、危険表示板(1枚)トラスコ品番537-3907幅(mm)260ブルー高さ(mm)395材質(本体)ASA奥行(mm)170対象動物イノシシ・シカなど効果持続目安:約50日(半日乾電池使用時)、範囲目安:3000m(有効柵線距離)
  • 本体取付金具(電池用) スイデン

    本体取付金具(電池用)

    スイデン
    1,698税込1,868
    1個
    4日以内出荷
    本体わ木杭などに固定する場合にご使用頂きます。
    適合機種SEF-100-B・SEF-100S・SEF-500
  • 本体取付金具(バッテリー用) スイデン

    本体取付金具(バッテリー用)

    スイデン
    5,998税込6,598
    1個
    3日以内出荷
    適合40B-19Lバッテリー用
  • 巻取器  金具付 スイデン

    巻取器 金具付

    スイデン
    11,980税込13,178
    1個
    4日以内出荷
    出力柵線を収納する際にご使用頂けます。
  • 出力電線(200m) スイデン

    出力電線(200m)

    スイデン
    3,500税込3,850
    1個
    8日以内出荷
    仕様より線タイプ。少しの距離や部材の継ぎ足しに。
  • ソーラーパネル スイデン

    ソーラーパネル

    スイデン
    22,980税込25,278
    1台
    10日以内出荷
    適合電気さく 戦猪走失 SEF-100-S・SEF-10-4W・ SEF-500・SEF-100-4W
防鳥・防獣用品