絞り込み
ブランド
- サンエー
- モノタロウ(132)
- タカギ(452)
- カクダイ(402)
- セフティー3(236)
- 大和プラスチック(232)
- サンホープ(224)
- アイリスオーヤマ(207)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(206)
- 住まいスタイル(199)
- GAONA(ガオナ)(193)
- 末松電子製作所(173)
- タカショー(171)
- 日本マタイ(163)
- 東京堂(161)
- DAIM(143)
- エフピコチューパ(130)
- SG Wonder zone(119)
- 誠和(農業資材)(115)
- エスコ(114)
- 石崎剣山製作所(114)
- ブランドをもっと見る

パイプハンド
サンエー(20件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷パイプハンドをパイプにセットし、体重をかけるだけで楽にパイプを立てることができます。 引き抜きにも利用でき、抜き差し自由自在! 農業用ビニールハウス用品、パイプ支柱、打ち込みできないアーチパイプにも使用可能。全長(mm)230タイプ手持ち式
パイプステップ
サンエー(10件のレビュー)¥8,598税込¥9,4581個当日出荷パイプステップをパイプにセットし、体重をかけるだけで楽にパイプを立てることができます。 引き抜きにも利用でき、抜き差し自由自在! 農業用ビニールハウス用品、パイプ支柱、打ち込みできないアーチパイプにも使用可能。用途農業用パイプの抜き差し作業に最適工具! 耐雪ハウスの大型パイプや、栽培用大型支柱(長いも支柱や、りんごのわい化支柱など)、防風ネット用支柱などの差し込みや引き抜き作業にご利用いただけます。全長(mm)340質量(g)1500タイプ足踏式適合パイプ径(Φmm)19~32(2段切換式)主な用途小~中型パイプ用
ぬい太郎
サンエー(1件のレビュー)¥26,980税込¥29,6781台3日以内出荷パイプを引き抜く引き抜き力350kg。 しっかりと地面に立ったビニールハウスや支柱のパイプは、いざ撤収するときには非常に抜きにくく、大変な重労働を強いられます。 パイプ抜き器「ぬい太郎」はテコの原理を利用していますので、少ない力で大きなパワーを発揮します。 長期間立てたままで土中に固くささっているパイプでも、立ち作業で楽に引きぬくことができ、腰への負担が軽減されます。 ビニールハウス用品、パイプ支柱、アーチパイプにご利用いただけます。用途パイプハウスの撤去や支柱抜き。質量(kg)4.8寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)38×16×123適合パイプ径(Φmm)13~32
モーラー(コンテナ苗用) GM38-170
サンエー¥23,980税込¥26,3781台6日以内出荷コンテナ苗(植林用苗木)を定植する植穴をあけるための専用植穴あけ器。柔らかい土質には体重をかけて、固い土質には木槌でたたいて穴をあけることができます。質量(kg)3寸法(cm)40×3.5×82対象【深さ】17cm、150ccコンテナ苗用穴径(mm)38.1
ぐるぐる GR76
サンエー¥23,980税込¥26,3781台6日以内出荷腰を屈めることなく「らせん杭」を差し込んだり、引き抜いたりすることのできる、らせん杭専用抜き差し器。 線径(太さ)15mm以内、頭幅70mm以内のらせん杭に対応。質量(kg)2.3寸法(cm)40×7.6×81
モーラー
サンエー¥8,298~税込¥9,128~1台3日以内出荷粘土質などで土が固いときの下穴掘りや、スティック肥料の打込みなど施肥穴の下穴あけには、モーラーをご利用ください。用途柔らかい畝から堅い庭園まで簡単穴あけ。 堅くてパイプが入らない所の下穴あけ器。
モーラー(コンテナ苗用) GM50-200
サンエー¥28,980税込¥31,8781台3日以内出荷コンテナ苗(植林用苗木)を定植する植穴をあけるための専用植穴あけ器。柔らかい土質には体重をかけて、固い土質には木槌でたたいて穴をあけることができます。質量(kg)3.3寸法(cm)40×3.5×85対象【深さ】20cm、300ccコンテナ苗用穴径(mm)50.8
モーラー GM50
サンエー¥28,980税込¥31,8781台3日以内出荷支柱の下穴や施肥穴などをあける打ち込み式穴あけ器。柔らかい土質には体重をかけて、固い土質には木槌でたたいて穴をあけることができます。質量(kg)3.4寸法(cm)40×3.5×91穴径(mm)50.8深さ(cm)最大26
パイプハンドロング G25L
サンエー¥9,698税込¥10,6681台3日以内出荷パイプハンドG25のハンドル延長バージョン。両手で使用できるのでより強い力でパイプの差し込み・引き抜きを行なえます。質量(g)800寸法(cm)6.5×35×7適合パイプ径(Φmm)19.1~25.4
パイプハンド G13
サンエー¥8,298税込¥9,1281台3日以内出荷支柱やハウスのパイプなどを地面に立てたり、立っているパイプを引き抜いたりする際にとても便利なパイプ抜き差し用補助具。質量(g)516寸法(cm)7×23.5×8.5適合パイプ径(Φmm)【4種類】8.0~13.7(イボ竹・ねぶし用)
パイプベンダー GB25
サンエー¥189,800税込¥208,7801台3日以内出荷農業用パイプの曲げ加工に特化した人力パイプ曲げ器。シワや凹みのないきれいな曲げ加工を行なうことができます。質量(kg)25寸法(cm)55×102×97適合パイプ径(Φmm)【4種類】15.9/19.1/22.2/25.4
ホーラーミニ H90M
サンエー¥9,998税込¥10,9981台3日以内出荷いちごの高設栽培や家庭菜園、ガーデニング等に。手軽にポット苗の定植穴をあけられるハンディタイプのホーラー。質量(g)585対応【ポットサイス】3.0号寸法(cm)24×9.5×23.5
ホーラーミニ H75M
サンエー¥9,998税込¥10,9981台3日以内出荷いちごの高設栽培や家庭菜園、ガーデニング等に。手軽にポット苗の定植穴をあけられるハンディタイプのホーラー。質量(g)505対応【ポットサイス】2.5号寸法(cm)24×8×21.5
ホーラーミニ H105M
サンエー¥9,998税込¥10,9981台3日以内出荷いちごの高設栽培や家庭菜園、ガーデニング等に。手軽にポット苗の定植穴をあけられるハンディタイプのホーラー。質量(g)715対応【ポットサイス】3.5号寸法(cm)24×11×24.5
ホーラーミニ
サンエー¥12,980税込¥14,2781個当日出荷植穴4.5cm、ホーラー最小サイズの開閉式移植器です。たまねぎ&セル苗の移植・定植に最適です。 マルチの上から差し込み、開閉するだけで穴あけと植付が同時に行えます。 ハンドルがクラウン(スキを合わせた部分)の中心線からズレているため、苗の挿入が容易です。 スキの上部にガイドになる延長部分があるので、苗がクラウンの中で安定する構造になっています。 植穴が小さく、たまねぎ苗やセル苗など小さい苗を植え付けても倒れにくいです。用途苗用植付器
ホーラー
サンエー¥11,980税込¥13,1781台3日以内出荷最大30cmの深さに里芋やジャガイモなどの種芋を植えたり、有機肥料の深層施肥ができます。 立ったまま、マルチの上から差込み、回して引上げると、マルチ穴・植穴・施肥穴があけられます。 鋼の刃先にはサビ止め塗装を施しており頑丈です。 切れ味が悪くなっても、砥石で研ぐ事ができます。 差し込みながら回すだけでマルチといっしょに穴あけ。用途植穴あけ。里芋・馬鈴薯深植え(ステップ付、20cmまで)適合野菜の2.5号ポット苗用色赤タイプ普通穴(深穴兼)用最大穴あけ深さ(mm)105主な用途植穴あけ。里芋・馬鈴薯深植え(ステップ付、20cmまで)マルチ穴径(Φmm)60植付け穴径(Φmm)75
パイプベンダー
サンエー(2件のレビュー)¥159,800税込¥175,7801台3日以内出荷自分の畑に合わせて角度が自由自在。女性でも片手で軽々使える人力式パイプベンダー。 アーチ支柱、トンネル支柱、パイプハウスの補正加工など曲げ方いろいろ。自作で自由なパイプハウス設計が工夫できます。 簡単な部品交換で、外径の異なる4種類のパイプ曲げが可能。 本体にアングルがあり、据置時の安定性が良く、大量のパイプ曲げ作業でも負担の少ない設計。 ビニールハウス用品、パイプハウスの建て替えにご利用いただけるパイプベンダーです。付属品分度器、曲げ型用中板4種類(15.9mm、19.1mm、22.2mm、25.4mm用)質量(kg)25寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1030×550×1350曲げ可能肉厚(mm)1.0~2.0(直径15.9)、1.0~1.6(直径19.1)、1.0~1.6(直径22.2)、1.0~1.2(直径25.4)
『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 農業・園芸資材
- 肥料・農薬・除草剤・種
- 農具
- 農業機械