絞り込み
ブランド
  • サンエー
  • モノタロウ(5)
  • DAIM(56)
  • 積水樹脂(10)
  • 渡辺泰(9)
  • 伝蔵(6)
  • 住まいスタイル(5)
  • KAPI'S(5)
  • TRUSCO(4)
  • 浅野木工所(4)
  • ファームガーデン(4)
  • 近江屋ロープ(4)
  • ゴールデンスター(3)
  • 千吉(3)
  • タカショー(3)
  • 宇部エクシモ(3)
  • YARD FORCE(3)
  • 喜久和(3)
  • 南榮工業(2)
  • シンセイ(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • パイプハンド サンエー

    パイプハンド

    サンエー(19件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    パイプハンドをパイプにセットし、体重をかけるだけで楽にパイプを立てることができます。 引き抜きにも利用でき、抜き差し自由自在! 農業用ビニールハウス用品、パイプ支柱、打ち込みできないアーチパイプにも使用可能。
    全長(mm)230タイプ手持ち式
  • パイプステップ サンエー

    パイプステップ

    サンエー(10件のレビュー)
    8,598税込9,458
    1個
    当日出荷
    パイプステップをパイプにセットし、体重をかけるだけで楽にパイプを立てることができます。 引き抜きにも利用でき、抜き差し自由自在! 農業用ビニールハウス用品、パイプ支柱、打ち込みできないアーチパイプにも使用可能。
    用途農業用パイプの抜き差し作業に最適工具! 耐雪ハウスの大型パイプや、栽培用大型支柱(長いも支柱や、りんごのわい化支柱など)、防風ネット用支柱などの差し込みや引き抜き作業にご利用いただけます。全長(mm)340質量(g)1500タイプ足踏式適合パイプ径(Φmm)19~32(2段切換式)主な用途小~中型パイプ用
  • ぬい太郎 サンエー

    ぬい太郎

    サンエー(1件のレビュー)
    26,980税込29,678
    1台
    3日以内出荷
    パイプを引き抜く引き抜き力350kg。 しっかりと地面に立ったビニールハウスや支柱のパイプは、いざ撤収するときには非常に抜きにくく、大変な重労働を強いられます。 パイプ抜き器「ぬい太郎」はテコの原理を利用していますので、少ない力で大きなパワーを発揮します。 長期間立てたままで土中に固くささっているパイプでも、立ち作業で楽に引きぬくことができ、腰への負担が軽減されます。 ビニールハウス用品、パイプ支柱、アーチパイプにご利用いただけます。
    用途パイプハウスの撤去や支柱抜き。質量(kg)4.8寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)38×16×123適合パイプ径(Φmm)13~32
  • モーラー(コンテナ苗用) GM50-200 サンエー

    モーラー(コンテナ苗用) GM50-200

    サンエー
    28,980税込31,878
    1台
    3日以内出荷
    コンテナ苗(植林用苗木)を定植する植穴をあけるための専用植穴あけ器。柔らかい土質には体重をかけて、固い土質には木槌でたたいて穴をあけることができます。
    質量(kg)3.3寸法(cm)40×3.5×85対象【深さ】20cm、300ccコンテナ苗用穴径(mm)50.8
  • モーラー(コンテナ苗用) GM38-170 サンエー

    モーラー(コンテナ苗用) GM38-170

    サンエー
    23,980税込26,378
    1台
    6日以内出荷
    コンテナ苗(植林用苗木)を定植する植穴をあけるための専用植穴あけ器。柔らかい土質には体重をかけて、固い土質には木槌でたたいて穴をあけることができます。
    質量(kg)3寸法(cm)40×3.5×82対象【深さ】17cm、150ccコンテナ苗用穴径(mm)38.1
  • モーラー GM50 サンエー

    モーラー GM50

    サンエー
    28,980税込31,878
    1台
    3日以内出荷
    支柱の下穴や施肥穴などをあける打ち込み式穴あけ器。柔らかい土質には体重をかけて、固い土質には木槌でたたいて穴をあけることができます。
    質量(kg)3.4寸法(cm)40×3.5×91穴径(mm)50.8深さ(cm)最大26
  • パイプハンドロング G25L サンエー

    パイプハンドロング G25L

    サンエー
    9,698税込10,668
    1台
    3日以内出荷
    パイプハンドG25のハンドル延長バージョン。両手で使用できるのでより強い力でパイプの差し込み・引き抜きを行なえます。
    質量(g)800寸法(cm)6.5×35×7適合パイプ径(Φmm)19.1~25.4
  • パイプハンド G13 サンエー

    パイプハンド G13

    サンエー
    8,298税込9,128
    1台
    3日以内出荷
    支柱やハウスのパイプなどを地面に立てたり、立っているパイプを引き抜いたりする際にとても便利なパイプ抜き差し用補助具。
    質量(g)516寸法(cm)7×23.5×8.5適合パイプ径(Φmm)【4種類】8.0~13.7(イボ竹・ねぶし用)
  • ぐるぐる GR76 サンエー

    ぐるぐる GR76

    サンエー
    23,980税込26,378
    1台
    6日以内出荷
    腰を屈めることなく「らせん杭」を差し込んだり、引き抜いたりすることのできる、らせん杭専用抜き差し器。 線径(太さ)15mm以内、頭幅70mm以内のらせん杭に対応。
    質量(kg)2.3寸法(cm)40×7.6×81
  • パイプベンダー GB25 サンエー

    パイプベンダー GB25

    サンエー
    189,800税込208,780
    1台
    3日以内出荷
    農業用パイプの曲げ加工に特化した人力パイプ曲げ器。シワや凹みのないきれいな曲げ加工を行なうことができます。
    質量(kg)25寸法(cm)55×102×97適合パイプ径(Φmm)【4種類】15.9/19.1/22.2/25.4
  • パイプベンダー サンエー

    パイプベンダー

    サンエー(2件のレビュー)
    159,800税込175,780
    1台
    3日以内出荷
    自分の畑に合わせて角度が自由自在。女性でも片手で軽々使える人力式パイプベンダー。 アーチ支柱、トンネル支柱、パイプハウスの補正加工など曲げ方いろいろ。自作で自由なパイプハウス設計が工夫できます。 簡単な部品交換で、外径の異なる4種類のパイプ曲げが可能。 本体にアングルがあり、据置時の安定性が良く、大量のパイプ曲げ作業でも負担の少ない設計。 ビニールハウス用品、パイプハウスの建て替えにご利用いただけるパイプベンダーです。
    付属品分度器、曲げ型用中板4種類(15.9mm、19.1mm、22.2mm、25.4mm用)質量(kg)25寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1030×550×1350曲げ可能肉厚(mm)1.0~2.0(直径15.9)、1.0~1.6(直径19.1)、1.0~1.6(直径22.2)、1.0~1.2(直径25.4)
  • モーラー サンエー

    モーラー

    サンエー
    8,298税込9,128
    1台
    3日以内出荷
    粘土質などで土が固いときの下穴掘りや、スティック肥料の打込みなど施肥穴の下穴あけには、モーラーをご利用ください。
    用途柔らかい畝から堅い庭園まで簡単穴あけ。 堅くてパイプが入らない所の下穴あけ器。
支柱・アーチ・柵