農業・園芸資材 :「ステンレス ホースバンド」の検索結果

農業・園芸資材は、農業や園芸をする時に使う用品や資材のことです。農業、造園業、家庭の農作業や園芸などに幅広く使われています。散水・かん水資材やジョーロは植物などへの水まきに使用する道具です。また、鉢植えの植物にはサイズや用途に合ったプランターや鉢が必要。ラティス・デッキはデザイン性も良く、園芸家に人気があります。防草・防寒対策にはマルチやシート、農作物に被害をもたらす害獣対策には防鳥・防獣用品を使うのが効果的です。
関連キーワード
27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
樹脂製ハンドルのため締め付けが非常に簡単です。工具が不要で使いやすい手締めタイプです。
用途一般工場、自動車関連はもちろん、あらゆる配管の締付に。吐出口・継手などに差し込んだホースの抜け防止・固定に。 材質【バンド】ステンレス(SUS304)【ハンドル部】POM(ポリアセタール樹脂)【スクリュー部】亜鉛めっき 厚さ(mm)0.7 バンド幅(mm)9.7 最大締付力(N)1.1
1個
150 税込165
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

樹脂製ハンドルのため締め付けが非常に簡単です。工具が不要で使いやすい手締めタイプです。
用途一般工場、自動車関連はもちろん、あらゆる配管の締付に。吐出口・継手などに差し込んだホースの抜け防止・固定に。 材質【バンド】ステンレス(SUS304)【ハンドル部】POM(ポリアセタール樹脂)【スクリュー部】亜鉛めっき 厚さ(mm)0.7 バンド幅(mm)9.7 最大締付力(N)1.1
1箱(10個)
1,388 税込1,527
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ホースの抜け防止に便利なドライバー締めタイプのホースバンドです。 プラスドライバーまたはボックスドライバー10ミリでビスを締付けます。
材質ステンレス、鋼
1個
269 税込296
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ホースの抜け防止に便利な手締めタイプのホースバンドです。 工具不要で取付簡単です。 つまみ部分が大きいので楽に手で締付けできます。
材質ステンレス、ポリプロピレン
1個
349 税込384
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コルゲートタイプのビニールホース用です。
用途空調用ダクトホース・一般デリバリーサクションホース用に 材質オールステンレス製(SUS304) スクリュー六角マイナス溝 寸法HEX(mm)スクリュー:8
1個
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

コルゲートタイプのビニールホース用です。
用途耐圧・耐摩耗用ビニールホースに 材質オールステンレス製(SUS304) 寸法HEX(mm)ナット:17 線径(mm)9
1個
7,198 税込7,918
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレス製の20m巻き用です。使いやすさと美しさを追求しました。 ホース巻き取り時に手を汚さないホースガイド付。安定感抜群の大型脚ゴム。巻き取りやすい大型ハンドル。シール部は水漏れのないダブルパッキン方式。
仕様ホース巻取り長さ:20m 付属品ステンレス製ペタル、ノズルコネクター×1、ホースバンド×2 トラスコ品番106-5181 材質ステンレス(SUS304) カバーなし 質量(kg)4.1 摘要リールのみ キャスターなし 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)366×413×405 適合ホース内径×外径(Φmm)15X20 巻取形式手動
1個
29,980 税込32,978
当日出荷

樹脂製ボディにはないオールステンレスの高級感。ステンレスの輝きが上質な印象を与えます。ねじれグセがなく、滑らかな巻き取り・引き出し:蛇腹構造で伸縮するので、スルスルとしなやかに巻けます。錆びにくく、ベタつかない:泥などの汚れも、水で流せばスッキリ綺麗になります。折れ・潰れによる水量変化がない:ホース内を水が流れる音がハッキリ聞こえます。コーナーや車のタイヤで引っかからない:離れた場所でも扱いが楽々。穴あきがない優れた耐久性:全長がステンレスで覆われているので内部ホースを保護。水の出方を用途に合わせた7パターンから選んで使えます。「コロコロガイド」が左右に転がり、ホースに手をそえずに巻取り可能。簡単な構造で機械的なトラブルの心配がなく、万が一、ホースが重なる場合もガイドローラーを軽く動かすことで巻乱れを解消します。
付属品LN-3型レバーノズル、ノズルコネクター×1個、ホースバンド×1個、外径Φ20×内径×15 防藻ホース×1m 材質蛇腹:SUS304 カバーなし キャスターなし 材質(ホース)塩ビ(一次側) ホース寸法(内径×外径)(mm)9.6×16(一次側:15×20) 耐圧(MPa)0.4 噴出形状センター、フラット(横拡散)、ジェット、シャワー、ミスト、水溜用、コーン(円柱) 巻取形式手動
1台
28,980 税込31,878
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大口径オールステンレス蛇腹ホースリール ハタヤリミテッド 動画あり
蛇腹構造なので、ねじりグセが無く滑らかな巻取り引き出しが可能です。オールステンレスで錆びにくくベタつきません。ホースに手を触れることなくラクラク整列巻きが可能です。シンプルなベルト駆動方式で故障が無く、ホースを引き出す時はノブを持ち上げて回せばフリー状態になりホースの絡みがありません。使用後は、本体持ち手部にレバーノズルが引っ掛けられます。流量20%アップの大口径タイプです。水の出方を用途に合わせた7パターンから選んで使えます。
付属品LN-3型レバーノズル/ノズルコネクター×1/ホースバンド×1/外径Φ20×内径Φ15防藻ホース1m付 材質ステンレス カバー キャスター 耐圧(MPa)0.4 ホース内径(Φmm)12 ホース外径(Φmm)18 RoHS指令(10物質対応)対応 巻取形式手動
1台
44,980 税込49,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【パーツ対応表あり】 継ぎ手とバンドのセットです。3つのホースの接続ができます。 ※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。
適合ホース内径(Φmm)15~18 トラスコ品番417-1276 材質継ぎ手:ABS樹脂、バンド:ステンレス、スチール 質量(g)49 関連資料アイリスオーヤマ ホースリール・散水パーツ一覧_2504(0.98MB)
1個
599 税込659
3日以内出荷

【パーツ対応表あり】 継ぎ手とバンドのセットです。ホースとホースの接続ができます。 ※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。
適合ホース内径(Φmm)15~18 トラスコ品番417-1268 材質継ぎ手:ABS樹脂、バンド:ステンレス、スチール 質量(g)38 関連資料アイリスオーヤマ ホースリール・散水パーツ一覧_2504(0.98MB)
1個
529 税込582
3日以内出荷

丈夫で美しいステンレスタイプのホースリール。 ホース巻取り半自動「コロコロガイド」で引き出し&巻取りがスムーズ。手を汚さずホースが巻き取れます。 耐寒・耐圧に優れた網入防藻ホース付。 散水口は自在散布ノズル付。
1台
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

万能水栓(蛇口)・自在水栓(蛇口)接続用蛇口継手。【蛇口に傷がつかない】ホースバンドで締めるため、蛇口に傷がつきません。【万能水栓・自在蛇口用】呼径13サイズの丸蛇口・万能蛇口・自在蛇口(首振り蛇口)に接続できます。【ワンタッチ】トヨックス製各種ホースソケットと併用してホースの着脱がワンタッチでできます。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
用途屋外散水用途 万能水栓(蛇口)・自在水栓(蛇口)接続用継手 材質(プラスチック部)POM、(ゴム部)合成ゴム、(金属部)ステンレス・鉄 使用流体 使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7] 耐熱温度(℃)60 蛇口取付形状丸蛇口・万能蛇口・自在蛇口(首振り蛇口)
1個
999 税込1,099
当日出荷

ケガを防ぐ安全キャップ付きです。強力タイプの帯バンドです。ホース抜けを防ぎます。
用途工場・機械配管用 材質(バンド部)ステンレス、(ボルト部)鉄、(キャップ)PE 耐圧性(MPa[kgf/cm2])約1.0[10]
1個
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

TOYOX(トヨックス)ゴムカセット
万能水栓(蛇口)・自在水栓(蛇口)接続用蛇口継手。【蛇口に傷がつかない】ホースバンドで締めるため、蛇口に傷がつきません。【万能水栓・自在蛇口用】呼径13サイズの丸蛇口・万能蛇口・自在蛇口(首振り蛇口)に接続できます。【ワンタッチ】付属のマルチソケットを使用して、ホースの着脱がワンタッチでできます。【コネクター付き】付属のホース継手(マルチソケット)はホースに取り付けしやすく、水漏れしにくいコネクターです。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
用途屋外散水用途 万能水栓(蛇口)・自在水栓(蛇口)接続用蛇口継手 材質(プラスチック部)ABS・POM、(ゴム部)合成ゴム、(金属部)ステンレス・鉄 適合ホース外径(Φmm)~20 使用流体 使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7] 耐熱温度(℃)60 適合ホース内径(Φmm)12~15 蛇口取付形状丸蛇口・万能蛇口・自在蛇口(首振り蛇口)
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

Φ330mm大径ドラムで余裕に巻取りができ、ベアリング採用により巻取りがスムーズで丈夫なスチール製ホースリール。安定感のあるワイド&ローのスタイリッシュフォルムで、高級感と質感のあるカラーリングとなっています。
用途散水作業に適します。 適合ホース内径(Φmm)15~18 付属品内径18mm用アタッチメント、巻き取り用ハンドル、蝶ネジ、平ワッシャー、ホースバンド 材質(本体)スチール/(ホースジョイント)アルミダイカスト・ステンレス カバーなし キャスターなし 巻取形式手動
1台
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

延長・補修用にホースとホースをつなげます。【18ミリOK】太め(18ミリ)のホースにも使えます。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
用途屋外散水用途ホースの延長・補修用途 材質(プラスチック部)ABS・PE、(金属部)鉄・ステンレス 使用流体 使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7] 耐熱温度(℃)60 締付範囲(mm)(ホースバンド)外径18~25
1個
379 税込417
当日出荷

金属製の散水ノズルです。 ノズルの先端を回すことで直射と噴霧を簡単に切替えできます。 ホースを差込むタケノコ部分は2段になっており、内径15ミリ・内径18ミリホースどちらでも使用できます。 締付幅12~22ミリ用のバンド付きです。 完全止水しません。
シャワー種類直射・噴霧 適合ホース内径(Φmm)15・18 材質黄銅、ステンレス 付属品バンド 使用圧力(MPa)0.05~0.6 アズワン品番64-5156-23
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

金属製の散水ノズルです。 レバーを握る力加減によって、直射と噴霧の調節ができます。 ホースを差込むタケノコ部分は2段になっており、内径15ミリ・内径18ミリホースどちらでも使用できます。 レバー固定金具が付いているので、連続散水が簡単です。 フックに引っ掛けることができるので、スッキリ片付きます。 締付幅12~22ミリ用のバンド付きです。
シャワー種類直射・噴霧 適合ホース内径(Φmm)15・18 材質亜鉛ダイカスト、ステンレス 付属品バンド 使用圧力(MPa)0.05~0.6 アズワン品番64-5156-14
1個
4,098 税込4,508
当日出荷

金属製の散水ノズルです。 レバーを握る力加減によって、直射と噴霧の調節ができます。 ホースを差込むタケノコ部分は2段になっており、内径15ミリ・内径18ミリホースどちらでも使用できます。 レバー固定金具が付いているので、連続散水が簡単です。 締付幅12~22ミリ用のバンド付きです。
シャワー種類直射・噴霧 適合ホース内径(Φmm)15・18 材質亜鉛ダイカスト、ステンレス 付属品バンド 使用圧力(MPa)0.05~0.6 アズワン品番64-5156-15
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

TOYOX(トヨックス)Yニップル
2方向に分水できます。【18ミリOK】太め(18ミリ)のホースにも使えます。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
用途屋外散水用途2方向への分水 材質(プラスチック部)ABS・PE、(金属部)鉄・ステンレス 使用流体 使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7] 耐熱温度(℃)60 締付範囲(mm)(ホースバンド)外径18~25
1個
629 税込692
当日出荷

内径15mmホースを50~60m、内径18mmホースを40~50m巻き取れます。 大型ドラムとベアリング採用により、巻取りがスムーズです。
用途散水作業 付属品内径18mm用アタッチメント、巻き取り用ハンドル、蝶ネジ、平ワッシャー、ホースバンド エスコ品番EA124HE-1 材質本体:スチール、ホースジョイント部:アルミダイキャスト・ステンレス カバーなし 質量(kg)5.1 キャスターなし 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×410×450 組立時間5分程度(工具不要) 巻取形式手動
1個
11,900 税込13,090
翌日出荷

Φ330mm大径ドラムで余裕に巻取りができ、ベアリング採用により巻取りがスムーズで丈夫なスチール製ホースリール。 広範囲な移動散水に便利な車輪付。車輪はゴム製の為、静粛性・クッション性に優れており、保護カバー装着によりフロアー面へのキズを防止。 高級感と質感のあるカラーリングとなっています。 内径15mmホースで50m~60m巻き取れます。 付属品の内径18mmホース取付アタッチメントをご使用の場合内径18mmホースで40m~50m巻き取れます。
用途散水作業に適します。 付属品内径18mm用アタッチメント、巻き取り用ハンドル、蝶ネジ、平ワッシャー、ホースバンド、L型レンチ、六角スパナ 材質(本体)スチール/(ホースジョイント)アルミダイカスト・ステンレス カバーなし 質量(kg)7.8 キャスターあり 適合ホース内径(Φmm)15~18 適合ホースサイズ内径15mm×50~60m内径18mm×40~50m 巻取形式手動
1台
21,980 税込24,178
当日出荷

TOYOX(トヨックス)ノズルニップル メネジ
トヨックス散水ズル内径18ミリ耐圧ホース対応アダプター。【18ミリOK】ノズルに太め(18ミリ)のホースをつけたい時にご使用ください。内径15mmホースにもご使用いただけます。対応ホースサイズは、内径15mmまたは18mm(肉厚2.0~3.5mmまで)の耐圧ホースです。対応可能なノズルはハードジェットN(N-13),鉄てっぽう(N-8)です。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
用途屋外散水用途ノズルを太め(18ミリ)のホースにつなぐ部品 材質(プラスチック部)ABS・PE、(ゴム部)合成ゴム、(金属部)ステンレス・鉄 使用流体 使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7] 耐熱温度(℃)60 締付範囲(mm)(ホースバンド)外径18~25 蛇口取付形状ネジ付
1個
469 税込516
当日出荷

内径15mmホースを50~60m、内径18mmホースを40~50m巻き取れます。 大型ドラムとベアリング採用により、巻取りがスムーズです。 キャリー付で、移動散水作業にも便利です。
用途散水作業 付属品内径18mm用アタッチメント、巻き取り用ハンドル、蝶ネジ、平ワッシャー、ホースバンド、L型レンチ、六角スパナ エスコ品番EA124HE-2 材質本体:スチール、車輪:ゴム、ホースジョイント部:アルミダイキャスト・ステンレス カバーなし 質量(kg)7.8 キャスターあり 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)570×520×910 組立時間10分程度(組立に必要な工具は付属) 巻取形式手動
1個
20,700 税込22,770
翌日出荷

付属品ホースバンド3個 材質ステンレス カバーなし キャスターなし 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×Φ370×400 収納長(m)Φ15(5分)/20~25 TKG品番9-1375-0802 TKG品番(2017)6-1233-0402 巻取形式手動
1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷

散水ホース同士をつなぐための接手です。 ホース同士を接続できます。
材質ステンレス
1個
339 税込373
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります