農業・園芸資材 :「田んぼ水」の検索結果

農業・園芸資材は、農業や園芸をする時に使う用品や資材のことです。農業、造園業、家庭の農作業や園芸などに幅広く使われています。散水・かん水資材やジョーロは植物などへの水まきに使用する道具です。また、鉢植えの植物にはサイズや用途に合ったプランターや鉢が必要。ラティス・デッキはデザイン性も良く、園芸家に人気があります。防草・防寒対策にはマルチやシート、農作物に被害をもたらす害獣対策には防鳥・防獣用品を使うのが効果的です。
関連キーワード
20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
土中への埋め込みが可能です。アゼ板なみに連結できます。 水量調整板の下部で給水量、上部で水位を調整します。
用途水田用給排水口。 材質ポリエチレン
1パック(4個)
9,698 税込10,668
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

水栓口は、用水路と水田を結ぶ栓で、流入する水量を調節することができます。長期使用によって、調節板の移動がきつくなりすぎたり、また緩くなったりした場合には、ビス・ナットで適度の強さで調節してください。取付が簡単で、操作が容易にできます。本体は、ABS樹脂製で軽い。
材質ABS樹脂
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ネジをゆるめて取水量の調節ができます。操作が簡単で見まわり(水まわり)の時間が極めて短縮されます。ABS樹脂製で土中の酸、アルカリにも腐食せず丈夫です。
材質ABS樹脂 寸法A(mm)60
1個
7,598 税込8,358
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軽量でジョイント連結式。 農業機械と少しぐらい接触しても機械をいためません。 水漏れの心配がなく、ネズミやモグラも降参。 移設も簡単。区画変更にも柔軟に対応できます。 耐久性にもすぐれ、一度施工すれば半永久的に使えます。
幅(mm)150 長さ(m)1.5 高さ(mm)400 材質ポリエチレン 質量(kg)12
1セット(2本)
9,998 税込10,998
3日以内出荷

用水路と水田を結ぶ栓で、流入する水量を調整する事が出来ます。 水路から用水路まで距離がある場合、別売りの塩ビパイプを連結してご使用下さい。 本体、調整板は塩ビ再生原料を使用しており、環境に配慮しています。
用途水田の水位調整に 材質(本体)PVC再生材 受口VU、(ゲート)PVC再生材、(六角ボルトM6×10)SUS 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)163×132×55
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取手の上下で弁を開閉排水。水閘の止水能力は、水頭差1m程度です。
寸法h(mm)1400
1個
9,898 税込10,888
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質PVC 適合パイプ径(Φmm)75・100兼用 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
869 税込956
当日出荷

材質PVC 適合パイプ径(Φmm)50 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
489 税込538
7日以内出荷

家庭菜園や花壇、斜面の土留めなどに好適! 強度、耐久性に優れ、主に土止めにお使いいただけます。 切削、穴あけ、釘やネジなど木材と同じようにできるので、幅広い用途にお使いいただけます。
厚さ(mm)15
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水田とあぜ道との間仕切りにお使いいただけます。 厚みもしっかりとあり、土留めなどに最適。
用途水田とあぜ道との間仕切り 長さ(m)1.2 厚さ(mm)4.5 材質容器リサイクル材(PP・PE混合再生材) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(10枚)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐候性・耐食性に優れています。合成樹脂、ステンレス、合成ゴムで構成されておりますので、腐食の心配がありません。 流量特性に優れています。シンプルな構造で、適正な流量確保ができます。 施工が簡単です。TS式のため、パイプへの接合が容易で経済的です。 ゴミ処理が容易にできます。通水中でもウォールが外せる構造になっておりますので、ゴミ詰まりの状況確認、および取り出しが簡単にできます。
用途水田用給水栓 流量特性に優れています。シンプルな構造で、適正な流量確保ができます。 施工が簡単です。TS式のため、パイプへの接合が容易で経済的です。 ゴミ処理が容易にできます。通水中でもウォールが外せる構造になっておりますので、ゴミ詰まりの状況確認、および取り出しが簡単にできます。 材質PVC ハンドル丸形 取付け方法TSタイプ 水圧0.49MPa(5kgf/cm2)以内 RoHS指令(10物質対応)対応 耐水圧(MPa[kgf/cm2])1.176[12]
1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マサル工業フィールドバルブ Tハンドル
エコ商品
耐候性・耐食性に優れています。合成樹脂、ステンレス、合成ゴムで構成されておりますので、腐食の心配がありません。 流量特性に優れています。シンプルな構造で、適正な流量確保ができます。 施工が簡単です。TS式のため、パイプへの接合が容易で経済的です。 ゴミ処理が容易にできます。通水中でもウォールが外せる構造になっておりますので、ゴミ詰まりの状況確認、および取り出しが簡単にできます。
用途水田用給水栓 材質PVC ハンドルT形 取付け方法TSタイプ 水圧0.49MPa(5kgf/cm2)以内 RoHS指令(10物質対応)対応 耐水圧(MPa[kgf/cm2])1.176[12]
1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

農閑期に設置すれば、労力の合理化になります。 草刈り機の刃があたっても傷みません。 田の一マスを区切って稲作と野菜の間仕切りにも便利。 耐候性抜群、冬期取外し不要。10~15年間大丈夫。 オスメス構造になっており、上から差し込むだけで結合!ワンタッチの簡単設置。
用途ハス田・中山間地区に。その他、ハウス周り、水路周り等。 厚さ(mm)4 長さ(m)1.2 材質ポリエチレン
1パック(20枚)
7,598 税込8,358
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

東栄管機分水栓
農業用水の取水栓としてご使用できます。塩ビ再生原料を使用しており、環境に配慮しています。 本体への接続はVP/VU管100、若しくは専用のブッシング(別売)を使用する事でVP/VU管75にも接続可能となります。又、専用フィルター(別売)を使用する事でゴミの侵入を防ぎます。
材質PVC再生材
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1ケース(5個)
4,898 税込5,388
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

本体・調整板は塩ビ再生原料を使用しており、環境に配慮しています。
用途水路から用水路まで距離がある場合、別売りの塩ビパイプを連結してご使用下さい。 材質(本体)PVC再生材 受口VU、(ゲート)PVC再生材、(六角ボルト)M6×10 SUS
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

簡易的な取水栓。用水路から水田に取水する際に使用する簡易的な取水栓です。塩ビパイプに簡単に接続できます。 プラスチック製で耐食構造塩ビ管 VU-100 又は VP-100 の外側に取り付きます。
用途用水路から水田に取水する際に。 材質合成樹脂 本体質量(kg)0.3
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

エーワン新潟あぜガード
耐久性抜群! 田んぼの水漏れ防止に。 芝の根止めや庭の仕切りにも使えます。
用途水田、農耕、農作業に。 材質ポリエチレン
1セット(3個)ほか
9,998 税込10,998
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

作りたい花壇に合わせて、横一列、直角にジョイントしてアレンジ。 簡単に花壇が作れる土に差し込むタイプ。 高さ18cmの深型だから、背の高い植物や垂下性植物を使った花壇に最適です。 土圧に強く、土漏れがしにくい構造です。 レンガ調と丸太調のデザインで、自然素材に近い雰囲気が作り出せます。
材質ポリプロピレン 寸法(縦×横×高さH)(cm)3.5×45×31.5
1個
799 税込879
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンポリアゼ板なみ
ジョイント一体式で簡単に設置できます。長期使用に最適です。
用途田んぼの畦の止水。ビニールハウス周りの止水。防根 材質再生プラスチック
1枚
999 税込1,099
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング