「適合メーカー」から絞り込む
Ducati EGオイル・フィルターセット SET-153-4TU10404K&N93日以内出荷
メーカー名:ケーアンドエヌメーカー品番:SET-153-4TU10404「最高の性能」をすべてのモーターサイクリストへ。シェルアドバンス 4T ウルトラは、不純物の非常に少ない天然ガスを原材料とし、「Shell PurePlus Technology」で、製造された基本性能の高いベースオイルを使用しています。エンジン内を常にクリーンに保ち、最高のエンジンプロテクションを実現。シェルアドバンス 4T ウルトラは、モーターサイクル専用に開発された最高級合成オイルです。DUCATIメーカー推奨エンジンオイル「シェルアドバンス 4T ウルトラ」と、K&Nの高性能オイルフィルターをセットにした商品です。販売備考:オイルフィルター純正品番 DUCATI:090549960, 44440034A ※必要なオイル量をご確認の上お求め下さい。粘度[SAE]:エンジンオイル:10W-40規格表示:エンジンオイル:API:SN / JASO:MA2タイプ:オイルフィルター:カートリッジタイプ色[カラー]:オイルフィルター:ブラック重量[キログラム]:オイルフィルター:0.3材質[素材]:オイルフィルター:セルローズ仕様:エンジンオイル:4ストロークエンジンオイル対応純正番号:オイルフィルター:Ducati 090549960,Ducati 44440034A内容量[数量]:K&N KN-153+Shell ADVANCE 4T ULTRA 10W-40 1L×4本容量[リッター]:エンジンオイル:1高さ:オイルフィルター:85商品区分:オイルフィルター/エンジンオイル関連商品:品番:KN-153ベースオイル:100% 化学合成
仕様エンジンオイル:4ストロークエンジンオイル材質オイルフィルター:セルローズ質量(kg)オイルフィルター:0.3色オイルフィルター:ブラック高さ(mm)オイルフィルター:85区分商品区分:オイルフィルター/エンジンオイルタイプオイルフィルター:カートリッジタイプ容量(L)エンジンオイル:1規格【表示】エンジンオイル:API:SN / JASO:MA2番号【対応純正番号】オイルフィルター:Ducati 090549960,Ducati 44440034A粘度【SAE】エンジンオイル:10W-40入数(本)K&N KN-153+Shell ADVANCE 4T ULTRA 10W-40 1L×4本
Ducati EGオイル・フィルターセット SET-153-4TU10405K&N93日以内出荷
メーカー名:ケーアンドエヌメーカー品番:SET-153-4TU10405「最高の性能」をすべてのモーターサイクリストへ。シェルアドバンス 4T ウルトラは、不純物の非常に少ない天然ガスを原材料とし、「Shell PurePlus Technology」で、製造された基本性能の高いベースオイルを使用しています。エンジン内を常にクリーンに保ち、最高のエンジンプロテクションを実現。シェルアドバンス 4T ウルトラは、モーターサイクル専用に開発された最高級合成オイルです。DUCATIメーカー推奨エンジンオイル「シェルアドバンス 4T ウルトラ」と、K&Nの高性能オイルフィルターをセットにした商品です。販売備考:オイルフィルター純正品番 DUCATI:090549960, 44440034A ※必要なオイル量をご確認の上お求め下さい。粘度[SAE]:エンジンオイル:10W-40規格表示:エンジンオイル:API:SN / JASO:MA2タイプ:オイルフィルター:カートリッジタイプ色[カラー]:オイルフィルター:ブラック重量[キログラム]:オイルフィルター:0.3材質[素材]:オイルフィルター:セルローズ仕様:エンジンオイル:4ストロークエンジンオイル対応純正番号:オイルフィルター:Ducati 090549960,Ducati 44440034A内容量[数量]:K&N KN-153+Shell ADVANCE 4T ULTRA 10W-40 1L×5本容量[リッター]:エンジンオイル:1高さ:オイルフィルター:85商品区分:オイルフィルター/エンジンオイル関連商品:品番:KN-153ベースオイル:100% 化学合成
仕様エンジンオイル:4ストロークエンジンオイル材質オイルフィルター:セルローズ質量(kg)オイルフィルター:0.3色オイルフィルター:ブラック高さ(mm)オイルフィルター:85区分商品区分:オイルフィルター/エンジンオイルタイプオイルフィルター:カートリッジタイプ容量(L)エンジンオイル:1規格【表示】エンジンオイル:API:SN / JASO:MA2番号【対応純正番号】オイルフィルター:Ducati 090549960,Ducati 44440034A粘度【SAE】エンジンオイル:10W-40入数(本)K&N KN-153+Shell ADVANCE 4T ULTRA 10W-40 1L×5本
『オイル・燃料系』には他にこんなカテゴリがあります
コネクターKIJIMA(キジマ)税込¥252~¥229~