絞り込み
ブランド
  • フルーク(FLUKE)
  • モノタロウ(5)
  • 佐藤計量器製作所(92)
  • エンペックス気象計(81)
  • クレセル(50)
  • エスコ(45)
  • シンワ測定(39)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(38)
  • testo(テストー)(32)
  • A-Gas Japan(29)
  • CHINO(チノー)(25)
  • アズワン(20)
  • タニタ(19)
  • ドリテック(17)
  • マザーツール(14)
  • A-Gas Japan(旧:FUSO)(14)
  • TGK(東京硝子器械)(11)
  • センセカ(旧グライシンガー)(11)
  • カスタム(10)
  • 熱研(10)
  • オーム電機(9)
測定範囲(℃)
  • -20~60(1)
分解能
  • 0.1(1)
0.1
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
温湿度計 FLUKE-971 フルーク(FLUKE)温湿度計 FLUKE-971フルーク(FLUKE)
72,980税込80,278
1個
4日以内出荷
湿度と温度を表示するバックライト付きデュアル・ディスプレイ 露点と湿球の温度を測定 99 件のレコード保存容量 ベルト・クリップと保護用ホルスターが付いたエルゴノミック・デザイン クイックレスポンスの静電容量センサー
用途温湿度メーター付属品単4電池×4寸法(mm)194×60×34質量(g)188分解能0.1温度測定範囲(℃)-20~60レンジ2500A電池単4電池×4(200時間保証期間1年安全規格CAT III 1000V、CAT IV 600V周波数レンジ5Hz~500Hz動作温度範囲(℃)0~55湿度測定範囲(%RH)9~95
FLK-T3000FCK 熱電対温度計 フルーク(FLUKE)FLK-T3000FCK 熱電対温度計フルーク(FLUKE)
35,980税込39,578
1個
欠品中
ミニプラグ接続式のK型熱電対プローブに 対応 ITS-90 80PK-1付属 (-40~260℃)
用途K熱電対温度計仕様【測定カテゴリ】NA付属品80PK-1、磁石ストラップ、電池寸法(mm)160×66×38対応ITS-90、80PK-1付属(-40~260℃)温度(プローブ確度)本体確度には含まれません表示範囲(℃)-200~1372防塵防水性能IP42
RTD校正器 FLUKE-714B/EN フルーク(FLUKE)RTD校正器 FLUKE-714B/ENフルーク(FLUKE)
199,800税込219,780
1個
21日以内出荷
真の実効値クランプ・メーター
用途温度校正器付属品TL75テスト・リード赤黒・AC175わに口クリップ赤黒・マグネットストラップTPAK・ミニスタンダードKタイプ熱電対80PK-1寸法(mm)188.5×84×52.5質量(g)515機能スパンチェック、電流シミュレートモード電池単3アルカリ電池×4直流電流24.000mA保証期間3年防塵防水性能IP52基本確度【直流電流】0.01%+2

温度計・温湿度計』には他にこんなカテゴリがあります

温湿度計・熱中対策温湿度計